カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(32)
- マイゾックス(612)
- タジマツール(TJMデザイン)(428)
- シンワ測定(327)
- エスコ(264)
- エビス(水平器)(165)
- STS(154)
- たくみ(143)
- 大平産業(122)
- ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)](122)
- ムラテックKDS(116)
- アカツキ製作所(KOD)(106)
- SK(新潟精機)(92)
- 大菱計器製作所(75)
- TRUSCO(75)
- ヤマヨ(67)
- 土牛(65)
- SK11(53)
- ユニット(46)
- テクノ販売(41)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
28ページ目: 測量用品(土木/建設)

土壌酸度(PH)計 B-2 測定コンディションチェック機能付
シンワ測定¥5,388税込¥5,9271台当日出荷電池は不要で土壌に挿すだけで測定ができます。土壌へ垂直に差し込んだとき、読み取りやすい位置にメーターがあります。土壌酸度(pH)測定時の適切な水分状態を測定コンディションチェックで確認できます。用途土壌酸度(pH)の簡易測定に。付属品サンドペーパー(#1000)仕様(測定コンディション)1~8段階材質(メーター部)アルミ、(電極部)チタン亜鉛合金、銅、アルミ、ABS樹脂寸法(mm)215×42×42測定範囲pH3.0~7.0材質(本体)ABS樹脂最小表示pH0.2精度±pH0.5使用温度(℃)0~40製品質量(g)92
デジタルメジャー D-33
マイゾックス¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷一人で歩きながら簡単に距離測定が可能質量(kg)0.55測定範囲10cm~10kmタイプステッキ:伸縮ネジロック式表示方式カウンター表示車輪円周(mm)500全縮(mm)470全伸(mm)1030
グリーンレーザー墨出し器 ZEROGREEN KJY
タジマツール(TJMデザイン)¥119,800~税込¥131,780~1台ほか当日出荷から16日以内出荷端まで明るい!シャープグリーンレーザー。横ラインはワイド180°。照射KJY|高精度 矩十字・横レーザー/3WAY電源。鮮視度500の新世代シャープグリーン(520nm)ライン。手動でも精密な地墨合わせができる回転微調整機能付。単3形電池アダプターボックス付。電源は別売のリチウムイオン充電池、ACアダプターでも使用できます。用途基準出し用レーザー墨出し器精度照射ライン:10mで±0.81mm以内、左右通り:15mで±2mm以内直角精度90°±(2mm/7.5m)モード切替セーブモード時 200・ジャストモード時 500防塵防水性能防塵・防水設計鉛直点精度(mm)3mで±1以内レーザー安全基準クラス2Mライン色グリーン到達点距離精度(mm)7.5mで±1以内
壁裏探知センサー
JAPPY¥11,980税込¥13,1781個当日出荷仕様一般仕様アズワン品番64-9330-83探知物検出深度(mm)浅モード:最大19、深モード:最大38、金属モード:鉄金属最大76/非鉄金属最大38、電線モード:最大50
ピーライン コズミット10
タジマツール(TJMデザイン)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷超密閉型!直列二層スポンジタンク採用、ワンランク上の子墨ハード。 引き出すと針が出て、糸の張りが緩むと収納される安全・快適設計のピーラインクイックカルコ。 狭所にもリーチする先端スリム形状。 超密閉型設計なので液漏れしにくい、長期保管も可能。 リール面はディンプル形状で操作性アップ。用途墨つぼやチョークでもない『次世代マーキングツール』容量(mL)最大7糸の長さ(m)20自動巻取糸長さ(m)10糸の太さ(mm)0.6(細)
コズミットインク
タジマツール(TJMデザイン)¥849税込¥9341個当日出荷から5日以内出荷弾かず高発色、はっきり見える作業線! コンパネ塗装面や LGS などのツヤツヤな面にもインクが弾かず鮮明な線が打てます。 表面がツヤツヤな材料に打った線は水拭きで簡単に消せます(パネコート、LGS、鉄骨等) 暗い下地でも材料色を隠ぺいしてくっきり発色します。用途墨つぼやチョークでもない『次世代マーキングツール』インク水性顔料
標尺クリアカーソル 巾60mm用
シンワ測定¥379税込¥4171セット当日出荷測定物に突き当てられ、キワにも合わせやすい形状です。また大きくて見やすい矢印で、反射を抑えます。用途標尺に取り付けし・出来形検測・目盛指示に、現場写真記録写真撮影に材質ポリカーボネート樹脂質量(g)13本体寸法(mm)105×30×12
ABS樹脂量水標 直目盛
飯塚製作所¥6,798~税込¥7,478~1個翌々日出荷遠くからでも鮮明に読み取ることができ、読み違いがない。 耐久性に優れた鋼板メラミン塗装と、ABS樹脂に加え、ステンレス製もご用意。長さ(mm)1000形状Ⅰ型厚さ(mm)2タイプ直目盛穴数8穴
ステンレス コノエネイル
コノエ(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981袋(100本)当日出荷コンクリートから砂利道まで施工環境に合わせて用途別に選択できます。 ステンレス製なので錆びにくいです。 コノエダブルとの併用でよりはっきりと明示可能です。 コンクリート用。用途測量ポイントの標示材質ステンレス![スポンジラーフル ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70822807-210902-02.jpg)
スポンジラーフル
ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]¥319税込¥3511袋(10個)当日出荷携帯黒板の文字をしっかりと消します。水で濡らすと消しやすい。用途携帯黒板の字消し用スポンジ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×30×30
工事用チョーク
シンワ測定¥138税込¥1521袋(10本)当日出荷チョークを大切に保護するプラケース付です。 コンパクトサイズで携帯に便利です。 透明ケースなのでチョークの色が一目でわかります。 滑らかに書けてきれいに消せます。 黒板以外にも、木、石、鉄、コンクリートなど様々な物に使用できます。 色鮮やかな発色で読み取り易くスムーズに仕事が進みます。用途黒板や気、石、鉄、コンクリートなどへの筆記に。付属品半透明ケース付材質硫酸カルシウム色青寸法(Φ×mm)本体:12×82製品質量(g)(1本あたり)5.5RoHS指令(10物質対応)対応![鉄筋用色彩マーク10色セット ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono67317408-210713-02.jpg)
鉄筋用色彩マーク10色セット
ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)](1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481組(100個)当日出荷スリットの入った柔らかい素材で鉄筋にも取り付けが簡単。 はっきりとした色で鉄筋ピッチがわかりやすい。10色セット。用途配筋ピッチの撮影時の鉄筋径の色分けに寸法(mm)50色黄桃青白緑赤オレンジ黄緑グレー茶![66ロッド・ミリ目付ロッド用ジョイントクロス金具 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono67316507-210713-02.jpg)
66ロッド・ミリ目付ロッド用ジョイントクロス金具
ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]¥1,698税込¥1,8681個当日出荷66ロッド・ミリ目付ロッドをがっちりホールドして角度を変えることができる。用途66ロッド・ミリ目付ロッドをジョイントさせクロスロッドとして使用材質鉄(メッキ処理)アズワン品番62-4862-16
1人撮り工事黒板mini交換ボード
BIGMAN(ビッグマン)¥949税込¥1,0441個当日出荷作業ズボンのサイドポケットに入るスマートフォンサイズで携帯に便利です。グリップにはシリコン樹脂カバーを装着し、手触り良く滑り止めにもなり雨にも強いです。ホワイトボードと黒板の2面タイプで必要に応じて使い分けが出来ます。両面マグネット対応なのでテプラなどで作成したマグネットシートも取付が出来ます。用途現場が広域な商業施設やビル・マンションなどでは多量の記録写真を撮る現場が頻発します。施工前・施工後・着工前・着工後など簡単な題目だけの記録写真が撮れます。材質ボード:アクリル・スチール 伸縮棒:ステンレス・シリコン樹脂寸法(mm)ボード:160×80×2
レベルアーム 5/8インチ マグタイプ
マイゾックス(1件のレビュー)¥57,980税込¥63,7781個3日以内出荷H型鋼やパイプに簡単に取り付けられ、確実に設置可能。 角柱(コラム)への取り付けに便利なマグネットタイプは下部のレバーを握ると簡単に取り外し可能。長さ(mm)可動部:約480全長(mm)375質量(kg)5全高(mm)372耐荷重(kg)15適合サイズ(mm)260×115(マグネット面)ねじ径(inch)5/8マグネット上部4/下部1マイゾックスコード221522
ミニレベル Revo キューブ型
シンワ測定¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ポールの水平・垂直が一目で分かります。用途ポールに取り付けて水平、垂直の確認に。付属品バンド(自然長約300mm)材質ABS樹脂精度±5.0mm/m=±0.2865°以内使用温度(℃)-10~60感度0.5mm/m=0.0286°製品質量(g)35本体サイズ(mm)43×61×34RoHS指令(10物質対応)対応
レーザーロボ LEXIA グリーン21
シンワ測定¥39,980~税込¥43,978~1台ほか当日出荷から20日以内出荷基本の縦横タイプ 視覚的に見やすい緑色のレーザーを採用 高出力レーザーです。【光の強さ3段階切替機能付】 電源を切っても照射ラインパターンを記憶 リチウムイオン電池内蔵で、充電アダプターや充電用電池ボックスを使ってUSB Type-Cポートから充電できます 回転台を取り外すことで、低い位置での墨出し(高さ40mm)ができます用途各種基準出しに使用。付属品充電アダプター、充電用電池ボックス、水平調整三脚アダプター、アルミケース、単3アルカリ乾電池4本質量(g)約1200(電池含)出力1mW以下(クラス2)電源リチウムイオン電池(内蔵)寸法(直径Φ×高さH)(mm)130×175(ボディ部Φ100)光源可視半導体レーザー波長(nm)520(緑)、地墨ポイント650(赤)自動補正範囲±3°制動方式振り子+磁気ダンパー方式指示精度縦・横ライン 7.5mで±1mm防塵防水性能IP54警告傾斜時:自動補正範囲を超えるとレーザー光が点滅(約1秒間隔)ライン幅(mm)5mでモード(弱):約1.5mm/モード(中):約1.8mm/モード(強):約2mm、7.5mでモード(弱):約2mm/モード(中):約2.5mm/モード(強):約3mmライン出射角(°)縦ライン 約130/横ライン 約120調光範囲3段階
金属探知器
サンコウ電子研究所¥31,980税込¥35,1781個当日出荷すべての金属に反応する高感度の金属探知器です。 異物混入の検査や品質管理、金属製装身具の簡易チェック、廃棄物の金属除去・分別などに有効です。 単3アルカリ電池2本使用で約60日間使用可能です。質量(g)180電源単3電池×2 連続使用可能時間:約60日(アルカリ電池使用時)本体寸法(mm)55×57×245探知・警報方式バリアブルインダクタンス方式寸法(cm)探知面:10×4探知能力鉄材(50×50×t2):11cm アルミ材(50×50×t2):9cm 真鍮材(50×50×t2):10cm 100円 500円硬貨:7.5cm 果物ナイフ(ステンレス10.5cm):10cm 千枚通し(Φ3×L55):5cm使用環境温度(℃)0~50(結露なきこと)警報方式ランプ/ランプ+ブザー(2段切替)
グリーンレーザー墨出器 SQ-10G(縦:1方向縦・横:1方向)
STS(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1台当日出荷超軽量手のひらサイズの墨出器です。指示精度により選択できる2機種をラインナップ SQ-10Gは±1mm/5m SJ-10Gは±1.5mm/5m補正範囲は±3°と広範囲、補正範囲を越えたらレーザー光点滅でお知らせする安心設計です。幅(mm)46高さ(mm)66質量(g)152奥行(mm)70電源単三アルカリ乾電池×2本自動補正範囲±3°制動方式磁気制動方式照射ライン縦:1方向縦・横:1方向
ジョイント金具
マイゾックス¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ニューアルロッドプラスオプション。ニューアルロッドプラス継ぎ足し用ロッドをつなげるジョイント金具。用途ニューアルロッド プラス オプション材質ステンレス寸法(mm)170×60×2.8マイゾックスコード223358
レーザー墨出し器用クロスグリップ
マイト工業株式会社(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷鉄骨・柱などへ 挟んで取付 スチール面へ マグネットで取付セット内容スプリングフック、落下防止ワイヤー、MCG-50本体本体質量(g)600取付ねじ径(inch)5/8インチ寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)180×68×200RoHS指令(10物質対応)対応
自動整準レーザーレベル MJ-300用受光器クランプセット
マイゾックス¥22,980税込¥25,2781個当日出荷自動整準レーザーレベル MJ-300用の受光器とクランプのセット品です。用途MJ-300の特長は以下のとおり。 測定範囲半径300m半径0.5m~300mと広範囲で使用可能。 簡単設置の自動整準機構電源を入れるだけで、±3.5°の範囲で自動的に整準。 過酷な現場に強い防塵・防滴性能IP54の防塵・防滴機能で、作業現場を選ばない。 軽量コンパクトボディ1.85kgの軽量・コンパクトボディ。仕様受光器+ロッドクランプマイゾックスコード220158
LPC5ロッドクランプ
ムラテックKDS¥7,198税込¥7,9181個当日出荷レベルプレーナー専用受光器をアルミスタッフなどに固定できます。用途レベルプレーナー専用受光器のアルミスタッフ固定用に仕様LR300、LR200専用トラスコ品番167-2443厚さ(mm)66質量(g)190縦(mm)66横(mm)180
スチールボード ホワイト 無地
シンワ測定¥659~税込¥725~1個当日出荷項目別のスチールボード、日光やフラッシュによる反射を低減する特殊加工が施されています。用途交換フレーム伸縮式ホワイトの項目変更に材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
交換フレーム 伸縮式 ホワイト ボード「工事名・工種」横
シンワ測定¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷日光やフラッシュによる反射を低減する特殊加工が施されています。 マグネット式でスチールボード取り外しが簡単です。 マーカーホルダー付。用途現場記録、写真撮影用のホワイトボード材質フレーム・ジョイント・固定ねじ・キャップ:ABS樹脂、伸縮部:真鍮、グリップ:シリコンゴム、マグネット:ネオジム磁石RoHS指令(10物質対応)対応
土壌酸度計 (酸度・水分付)
高森コーキ(4件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷土壌phも土壌水分も切替スイッチで両方測れる!。水をまいて土に刺すだけで土壌のph値・土壌の水分量をカンタン測定!。センサー先端部磨き用サンドペーパー付。取説(140種類作物の土壌ph目安表)付。電池や電源は不要。付属品サンドペーパ-、説明書測定範囲水分0~10、pH3.0~10.0pH酸性:6.9以下、中性:7.0~7.9、アルカリ性:8.0以上
レーザー部品049582 脚石突
タジマツール(TJMデザイン)¥999税込¥1,0991個当日出荷タジマレーザー墨出し器 専用 脚石突用途脚石突 交換用部品本体質量(g)18対応商品【GEEZAシリーズ】GZAS-KJC、【ZEROGシリーズ】ZEROGS-KJC、【ZERO BLUEシリーズ】ZEROBLS-KJC、ZEROBL-KJC、ZEROBL-KJY、ZEROBL-KYR、ZEROBL-KY、【ZEROシリーズ】ZERO-KJC、ZEROS-KJC、GT8ZS-I
カメ棒 L型
土牛¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から翌々日出荷先端部に稼働部品を追加!。従来撮れなかった角度でも撮影が可能に!。POINT1:窓からの、ひさしを超えた屋根の撮影に最適。POINT2:180度回転させ配管中の撮影などにも使用可能。
携帯型金属探知器
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥129,800税込¥142,7801台当日出荷すべての金属を高感度に検知。ハンディタイプの金属探知器。手首にかけるヒモ付。 ステンレスを含むすべての金属を検知できます。 非常に小さな金属片(ホッチキスの針など)でも検知可能です。(0.01g以上) ED点灯とサウンドシグナルで検知表示します。手首にかけるヒモ付。用途食品物の針混入や製造工程での異物チェックに最適です。質量(g)約325(電池含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×35×360電池寿命約1年(1日8時間使用)
レーザー墨出し器 ドットエイリアン用受光器
Y'sGOD(1件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷エイリアン専用受光器質量(g)160電源9Vアルカリ電池1個本体寸法(mm)150×55×26連続使用時間(時間)約30検出距離(m)2~25
ハンディ墨つぼ Pro Plus 自動巻 シャープライン メタルブルー
シンワ測定¥3,698税込¥4,0681個当日出荷0.4mmの極細糸なので、細打ちが可能です。細くても、墨打ちに十分な耐久性があります。用途各種材料の墨つけに使用する墨つぼ材質本体/ABS樹脂・ポリアセタール樹脂・シリコンゴム・ゴム・ステンレス、針/バネ鋼、糸/ナイロン、カルコ/ABS樹脂・ゴム、スポンジ/セルロース質量(g)192寸法(縦×横×厚さ)(mm)200×81×40糸の長さ(m)20自動巻取糸長さ(m)10糸径(Φmm)0.4
鳶レベル
SK11(1件のレビュー)¥3,288税込¥3,6171個当日出荷カラビナ対応の大型シャックル・安全コード接続可能な小型シャックル・強力マグネット付で携帯に便利な万能水平器です。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。強力マグネット付で短管にくっつけた状態で測定できます。カラビナ対応の大型シャックル内蔵・落下防止コード対応の小型シャックル内蔵です。蓄光付で、明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。用途建築・土木工事・日曜大工・家事などの水平・垂直を測定。仕様磁石:1個付材質ポリカーボネイト樹脂精度±1.00mm/m=±0.0573度以内表面処理アルミ合金押出材硬化処理感度0.50mm/m=0.0286度仕上アルマイト・クリアー塗装仕上げ気泡管4本線アクリル気泡管
鉄筋ピッチマーカー
高森コーキ¥799税込¥8791パック(10個)当日出荷から6日以内出荷見やすく確認しやすい!。配筋ピッチ(縦横ピッチ)の間隔撮影に!。鉄筋径の色分けに!蛍光色で遠くからでもはっきりと見え、確認できます!用途記録写真用全長(mm)50













![スポンジラーフル ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70822807-210902-02.jpg)

![鉄筋用色彩マーク10色セット ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono67317408-210713-02.jpg)
![66ロッド・ミリ目付ロッド用ジョイントクロス金具 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono67316507-210713-02.jpg)



![[黄] 極太チョーク エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64736815-250806-02.jpg)

















![テサ TESA[測定用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68193782-220816-02.jpg)










![反射プレート 楽省くん2 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)] 反射プレート 楽省くん2 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04435230-260914-02.jpg)
![紅白ロッド ケースのみ ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)] 紅白ロッド ケースのみ ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04431897-260914-02.jpg)
![紅白ロッド ケース付 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)] 紅白ロッド ケース付 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04431906-260914-02.jpg)