測量機器とは、ボードやレーザーレベルといった商品。ボードは、測量の現場などで、現場記録や写真撮影時に役に立つ測量機器の一つです。水性マーカーで書き消し可能なホワイトボードや撮影時に反射しにくいグリーンの黒板タイプがあります。取っ手付きのものから、マグネットが取り付け可能なものまで様々。伸縮式タイプは、取っ手が付いており、伸ばしたり縮めたりが気軽にできるので、工事現場でも一人で撮影が可能です。レーザーレベルは建築や工事現場で持ち運びがしやすい軽量タイプの商品を中心に、エレベータ三脚やカメラ用三脚などの関連商品もあります。
4,684件中 1,4411,480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スコープレベル Ebisu DiamondスコープレベルEbisu Diamond
879税込967
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
様々な用途に手軽に使える、角度目盛付の丸型レベル。
用途DIYやゴルフ、カメラ撮影などの測定に。仕様水平、0~2°測定可能気泡管:グリーン測定範囲前後左右精度±0.2°以内感度0.50mm/m=0.0286°色(本体)クリア直径(mm)30
コノエネイル(測量境界明示鋲・ステンレス) コノエコノエネイル(測量境界明示鋲・ステンレス)コノエ
3,500税込3,850
1袋(100本)
当日出荷
コンクリートから砂利道まで施工環境に合わせて用途別に選択できます。ステンレス製なので錆びにくいです。
用途測量ポイントの標示。コノエダブルとの併用でよりはっきりと明示可能。コンクリート用トラスコ品番557-2088材質SUS XM7全長(mm)43頭部径(Φmm)9胴径(Φmm)4.5
JIS型現場密度測定装置セット 三洋試験機工業JIS型現場密度測定装置セット三洋試験機工業
75,980税込83,578
1セット
60日以内出荷
試験孔の体積を乾砂で置換し、土の体積を間接的に測定する砂置換装置です。 粘性土・非粘性土・レキ混ざり土のいずれの場合も適応します。 JIS A 1214準拠品です。
マイクロプリズム MCPシリーズ オプション:ミニ水準器 STSマイクロプリズム MCPシリーズ オプション:ミニ水準器STS
2,198税込2,418
1個
当日出荷
マイクロプリズムMCPシリーズのオプション水準器です。
用途測量。仕様9mmΦ精密ピンポール用水準器トラスコ品番207-6735
レーザー付デジタル傾斜計 STSレーザー付デジタル傾斜計STS
19,980税込21,978
1台ほか
当日出荷から7日以内出荷
液晶表示部が独立して回転(180°)します。液晶バックライト付で暗い場所で使用できます。本体を逆さまにすると数字が反転、読み間違いを防ぎます。任意の角度をゼロセットできます。(比較表示モード)測定面はパイプの上でも設置しやすいV字カット&マグネット付です。
用途水平、平行、傾斜測定に。柱、組木の水平・垂直の管理に。配管などの勾配の管理に。産業アーム等、機械の角度管理精密機器等の設置時の水平、垂直の管理内装工事、設備工事、エクステリア工事等の水平、垂直の管理
落下防止用シリコンCAP 3個入り 祥碩堂落下防止用シリコンCAP 3個入り祥碩堂
629税込692
1パック
4日以内出荷
祥碩堂建築用シャープペンシル2.0mmの芯削りキャップ専用の落下防止用シリコンCAP。
用途キャップが外れても紛失しない。6色展開でお好きな色が選べます。質量(g)12長さ(cm)3.8
ダストレスチョーク赤 72本入 マイゾックスダストレスチョーク赤 72本入マイゾックス
1,798税込1,978
1箱(72本)
翌々日出荷
型式DCC-72-R寸法(mm)11Φ×63
DMピンポールΦ6mm マイゾックスDMピンポールΦ6mmマイゾックス
16,980税込18,678
1本
4日以内出荷
石突部のDMP-6ADPを利用し、Φ6mmピンポールを連結。高低差、障害物のある場所ではプリズムを高位置に設置でき、作業効率の向上を促します。メーカー(トプコン・ソキア)純正品(ATP1S・ATP1SⅡ・ATP2S・ATP2SⅡ)と同じプリズム高(100mm)に設定が可能。(プリズムを最下部に設置した場合)
材質ステンレス寸法(mm)740(2本継)質量(g)約175溝ピッチ(mm)50
木製左官用カルコ 小 SK11木製左官用カルコ 小SK11
899税込989
1セット(6個)
当日出荷
工具箱内でばらけないプラスチックケースに入った木製左官用カルコです。通常のカルコと比較して、針が長く太い仕様になっています。プラスチックケース入りのため、工具箱内でばらけず、収納性が良いです。
用途コンクリート壁面等の丁張作業、墨つぼ・チョークライン用交換カルコ。材質天然木サイズカルコ:小入数(個)6
木製カルコ 大 SK11木製カルコ 大SK11
579税込637
1セット(4個)
当日出荷
工具箱内でばらけないプラスチックケースに入った木製カルコです。木製の交換カルコ大です。プラスチックケース入りのため、工具箱内でばらけず、収納性が良いです。
用途墨つぼ・チョークライン用交換カルコ。材質天然木サイズカルコ:大入数(個)4
アルミレベル100スリムMG SK11アルミレベル100スリムMGSK11
1,498税込1,648
1個
当日出荷
スリム形状、マグネット付アルミレベルです。丈夫なアルミ合金製です。持ちやすいスリム形状です。
用途水平、垂直の測定。材質本体;アルミ,気泡管;アクリル寸法(mm)100感度(mm/m)0.5精度(mm/m)±1.5
DVCファジリティレベル SK11DVCファジリティレベルSK11
2,898税込3,188
1個
当日出荷
軽量型の水平器です。マグネット内蔵かつ、軽量ボディなので壁面取付金具の水平出しに便利です。フック穴付きで工具吊りやセフティコードの取り付けが可能です。45度気泡管付きで法勾配の測定に便利です。測定基準面V溝付きでパイプ等の測定に便利です。蓄光付きで、明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。
用途水平・垂直・45度の測定。材質本体;ABS樹脂,気泡管;アクリル樹脂,気泡管:ブルー精度±2.50mm/m=±0.1432度以内感度0.50mm/m=0.0286度気泡管4本線アクリル気泡管(水平,垂直,45度)
リボンロッド ケース入り ヤマヨリボンロッド ケース入りヤマヨ
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
幅(mm)100質量(g)2260長さ(m)10
リボンロッド ケース入り ヤマヨリボンロッド ケース入りヤマヨ
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
幅(mm)100質量(g)3220長さ(m)20
リボンロッド ケース入り ヤマヨリボンロッド ケース入りヤマヨ
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
幅(mm)60質量(g)3240長さ(m)30
リボンロッドケース ヤマヨリボンロッドケースヤマヨ
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷
質量(g)1120本体寸法(mm)202×161×194
デジタルレベル61 ムラテックKDSデジタルレベル61ムラテックKDS
43,980税込48,378
1台
6日以内出荷
業界最高水準の保護等級IP67で、高耐久で校正不要。落としても精度が狂いにくい構造で、バックライト機能付で暗いところでも確認ができる。見やすい大型デジタル表示。ビスによる調整も不要で、気泡管特殊固定方式(ドイツ特許取得)を採用。
用途水平・垂直・角度・勾配・立ち上がりの測定に。薄暗い場所での測定に。付属品ソフトケース材質本体:アルミ合金/気泡管:アクリル樹脂(PMMA)寸法(mm)610×60×30質量(g)830使用温度範囲(℃)(-)10~+50電源単3形アルカリ乾電池2本精度±0.5mm/m=±0.029°以内※本体フレームに気泡管を取付けた際の製品がもつ精度。保護等級IP67機能ホールド機能・デジタル表示自動反転・キーロック設定・ゼロ設定・シグナル音設定表示範囲デジタル表示範囲:角度・勾配・立ち上がりディスプレイデジタル表示ディスプレイ:正面×1・上部×1最小表示単位角度0.05°・勾配0.1%・立ち上がり1mm/m気泡管水平×1・垂直×2・通常測定:±0.5mm/m・オーバーヘッド測定:±0.5mm/m角度精度(°)デジタル表示部:水平垂直:±0.05/水平垂直以外:±0.1安定時間(秒)表示安定時間:5保管温度範囲(℃)(-)20~+65連続動作時間約400時間(バックライト未使用時)
FZ-N1用ホルダー マイゾックスFZ-N1用ホルダーマイゾックス
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷
寸法(mm)83×165×58質量(g)約91対応機種Panasonic、TOUGHBOOK、FZ-N1、※FZ-N1フラット非対応適合サイズBボール関連資料(0.25MB)
三脚 ハンドル式エレベーター E シンワ測定三脚 ハンドル式エレベーター Eシンワ測定
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷
1/4インチねじ対応三脚
用途レーザー距離計・熱中症計に付属品収納ケース材質アルミ、ABS樹脂質量(g)1330使用範囲(mm)高さ:600~1500取付ねじ5/8インチ(三脚)、1/4インチ(雲台)本体サイズ(mm)650×110×110昇降幅(mm)エレベータ:300
屋内外兼用墨出し器 マキタ屋内外兼用墨出し器マキタ
169,800税込186,780
1台
3日以内出荷
目盛付測量テープ(手切りタイプ) エスコ目盛付測量テープ(手切りタイプ)エスコ
5,230税込5,753
1巻(1巻)
翌日出荷
貼るだけ簡単!出来形測定の作業性を改善する目盛り付きテープ。約5mm間隔の目盛り、約20cm毎の赤色・黄色の色分けによって、寸法が一目で分かります。貼るだけで固定できるため、写真撮影がしやすくなります。2列の記入スペースがあり、テープに直接寸法を書き込めます。テープなので測りづらいひび割れの寸法も簡単に測定できます。手で切れる。剥離紙なしでゴミが出ない。はがしやすく糊残りしにくい。コンクリート面にもしっかり付きます。
用途出来形測定、寸法測定など材質本体:ポリエチレン 粘着剤:アクリル系幅(mm)70厚さ(mm)約0.150全長(m)25目盛赤黄20cm間隔
アルミ水平器 フジ矢アルミ水平器フジ矢
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
高品質で美しいアルミ削り出しボディを採用。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。本体両端で落下防止コードやカラビナへの取付けが可能です。超強力(3倍)磁石付き。
用途建築・土木・配管・プラント・設備据付け等の工事や、DIY等の作業で、水平・垂直等の測定に最適です。仕様カラビナ×コード取付けフック・アルミ削り出し×独自のメッキ仕上げ:カラビナ×コード取付けフック・アルミ削り出し×独自のメッキ仕上げ材質本体:アルミ合金押出材硬化処理●気泡管:アクリル樹脂気泡管色:オレンジ精度±1.50mm/m=±0.0859°以内感度0.50mm/m=0.0286°マグネット1箇所
エビス eg-トレンディレベル エビス(水平器)エビス eg-トレンディレベルエビス(水平器)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
測定基準面にV溝付でパイプ等が測定できます。蓄光付で、明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。超強力磁石3倍!ネオジ磁石付で、鉄骨工事に便利です。アルミ合金押出材硬化処理ABS樹脂カバーパイプ測定可能磁石:1箇所4本線アクリル気泡管
用途各種作業の水平出しに。長さ(mm)150感度(mm/m)0.50=0.0286°精度±1.50mm/m=±0.0859°以内
メジャーネイル(測量釘) No.07 9x200 赤マーク入 (50本入) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)メジャーネイル(測量釘) No.07 9x200 赤マーク入 (50本入)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
14,980税込16,478
1箱(50本)
翌々日出荷
測量のポイント時の使う鋲(びょう)です。ポイントベースと合わせてつかうと、さらに目立ちます。
用途主な用途として、アスファルト用の測量釘として使用頂けます。トラスコ品番603-5593タイプアカマークあり表面処理ユニクロ頭部径(Φmm)20首下長(mm)200入数(本)50
ポイントベース No.2 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ポイントベース No.2ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,698税込1,868
1箱(100枚)
翌日出荷から翌々日出荷
割れにくく耐久性のあるABS樹脂製です。
用途測量鋲(メジャーネイル)のベースにご使用下さい。材質ABS樹脂厚さ(mm)5入数(枚)100規格NO.2縦(mm)25横(mm)25
EXIT トビレベル・プロ ブラック WORKERZ EXITEXIT トビレベル・プロ ブラックWORKERZ EXIT
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
【特長】45°付で、法勾配の測定可能/測定基準面がV構付でパイプ等の測定可能/カナビラ対応シャックル内蔵・落下防止コード対応シャックル内蔵・大型シャックルでスピーディーに収納と取り出し可能/蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光。超強力磁石(約3倍)付で、鉄骨工事に大変便利です。
用途【用途】足場組立用。水平・垂直の測定長さ(mm)160厚さ(mm)16材質/仕上ポリカーボネイト樹脂・アルミ合金押出材硬化処理・超強力磁石:1個付・パイプ測定可能・アルマイト・クリア一塗装仕上げ・4本線アクリル気泡管ブラック高さ(mm)43質量(g)110精度±1.00mm/m=±0.0573°以内感度0.50mm/m=0.0286°
塩ビ管用水平器 エビス(水平器)塩ビ管用水平器エビス(水平器)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
塩ビ管等に取り付けて両手ハンドフリーで測定・作業が行えます。固定樹脂バネを広げて簡単装着。落下防止コードの取り付けができます。腕に付けて収納可能。蓄光付きで、明るい所で光を蓄積して、暗い所で数分間発光します。水平・1/100勾配・1/50勾配が測定できます。
用途塩ビ管パイプの垂直・勾配測定に用います。材質特殊樹脂寸法(mm)80×43.5×65ブラック(スケルトン)質量(g)28気泡管垂直:感度0.50mm/m=0.0286° 精度:±2.50mm/m=±0.1432°以内、水平:感度:0.35mm/m=0.0201° 精度:±1.50mm/m=±0.0859°以内
倍速デカライン たくみ倍速デカラインたくみ
6,698税込7,368
1個
翌々日出荷
巻き取りが速い2倍速ギア式。粉補充が簡単なシャッター式。
用途道路工事、交通標示線の下書きに。寸法(mm)335×117×81カーキ質量(g)431タイプ手動巻長さ(m)ライン:約30太さ(Φmm)ライン:3
マグネット付プラスチックレベル イチネンTASCOマグネット付プラスチックレベルイチネンTASCO
1,530税込1,683
1個
4日以内出荷
45°付で法勾配の測定に大変便利です。ABS樹脂・磁石・蓄光付き。
寸法(mm)14×40×200質量(g)57精度±2.50mm/m=±0.1432°以内感度0.50mm/m=0.0286°
グリーンレーザー SK(新潟精機)グリーンレーザーSK(新潟精機)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
天まで届く緑の衝撃です。緑レーザー(グリーンレーザー)で見やすいです。
用途レーザー墨出し器に付属品L字ベース、収納バッグトラスコ品番420-2454材質本体:ABS、L字ベース:アルミ合金、磁石:ネオジム磁石光源可視光半導体レーザー波長(nm)520自動補正範囲3±1°ライン幅(mm)5mで3以内
ビルマーカー ブラックペンシル替芯6B たくみビルマーカー ブラックペンシル替芯6Bたくみ
489税込538
1パック
翌々日出荷
太く濃く書ける5mm、6B硬質鉛筆芯です。
用途ブラックペンシル用の替芯に。トラスコ品番364-3535材質ケース:ABS幅(mm)47高さ(mm)125奥行(mm)23
鳶レベル 暉 SK(新潟精機)鳶レベル 暉SK(新潟精機)
9,498税込10,448
1個
当日出荷
誇れる仕事に誇れる道具を。最上級の暉(かがやき)をまとったライト付水平器です。化学の力と匠の技で金属を「化匠」する「スワオメッキ」と金属(アルミ)に魂を込め逸品を創り上げる水平器メーカー「エビス」とのコラボ商品です。LEDライト内蔵で暗所作業に最適です。メーカー比3倍の超強力磁石で、鉄骨工事に便利です。落下防止コード対応シャックル付です。45°気泡管付で法勾配の測定に大変便利です。測定面V溝付でパイプなどの測定に便利です。4本線アクリル気泡管付です。
用途水平、垂直測定に付属品CR2032材質本体:アルミ合金、磁石:ネオジム磁石精度±1.0=0.0573mm/m=°以内マグネット1ヵ所
電池ホルダー ムラテックKDS電池ホルダームラテックKDS
349税込384
1個
4日以内出荷
ミントグリーンレーザーRGL901用電池ホルダーです。
用途ミントグリーンレーザーRGL901用電池ホルダーに。トラスコ品番631-8998適合機種RGL901材質本体:ABS樹脂高さ(mm)30品名電池ホルダー縦(mm)27横(mm)59サイズ(mm)59×27×30
拡張アルミレベル STABILA(スタビラ)拡張アルミレベルSTABILA(スタビラ)
15,980税込17,578
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
複数の水平器を持ち運ぶ必要が無く、持ち替える煩わしさがないので作業効率を最大化します。高品質な伸縮式で、使いたい長さでしっかりロックし、背面には滑り止めのゴム付。内寸が取れる目盛付で、伸ばした状態でも安定したマーキングが可能。ビスによる調整が不要で、落としてもくるいにくい構造。全品コンピューター検査済。
用途大工仕事や配管設備、窓やドアのフレーム取付け時の内部寸法の測定など、拡張機能が多方面で活躍します。イエロー精度±0.5mm/m、=±0.029°以内※±1.0mm/m(拡張時)
マークノンリキッド 墨運堂マークノンリキッド墨運堂
1,598税込1,758
1個
当日出荷
消したいときに水できれいに消せるマーキング液です。消したいときに水をかければ消えます。水がかからなければ半永久的に消えません。手や衣類についた場合も水で簡単に落とせます。コンクリート、木材はもちろん布製品にもご使用いただけます。自然に消えることはなく、長期間の保存で色が薄くなることはありません。
用途建築用墨液。内容量(mL)50
ECOチョーク 赤 たくみECOチョーク 赤たくみ
399税込439
1個
当日出荷
卵殻から生まれたちょっとエコな粉チョークです。卵殻再利用100%で環境にやさしい粉チョークです。粉付がよく、鮮明なラインが引けます。たっぷり330g入りです。
用途チョークライン用粉チョーク。材質粉チョーク:卵殻カルシウム、キャップ:PP、ボトル:PE容量(g)330
建築水糸    ピンク たくみ建築水糸 ピンクたくみ
459税込505
1個
当日出荷
詰め替え式で経済的です。よく見える蛍光染色水糸です。糸を汚れから守るケース入りです。ケースに入れたまま使用できます。糸切り用カッター付です。詰め替え用水糸(別売)を使えば経済的です。
用途測量用水糸。材質ケース:PETピンク糸の太さ(mm)約0.8
ライン水糸 たくみライン水糸たくみ
269税込296
1個
当日出荷
建築・土木用の水糸です。一般測量用の水糸です。
用途測量用水糸。材質糸:エステル長さ(m)約100
土木水糸 替糸 イエロー たくみ土木水糸 替糸 イエローたくみ
399税込439
1個
当日出荷
詰め替え式で経済的です。糸が軽く、長い距離張っても垂れにくい水糸です。土木水糸の詰め替え用糸です。
用途測量用水糸。材質糸:ポリプロピレンイエロー長さ(m)170
彩ライン オレンジ極太130 たくみ彩ライン オレンジ極太130たくみ
369税込406
1個
当日出荷
くるくる回る軸付リール巻水糸です。くるくる回る軸付リールです。よく見える蛍光染色です。強く、長時間垂れにくいナイロン製水糸です。
用途建築用水糸。材質水糸:ナイロン、リール:PPオレンジ長さ(m)130糸の太さ(mm)約1.2

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測量用品(土木/建設)