測量機器とは、ボードやレーザーレベルといった商品。ボードは、測量の現場などで、現場記録や写真撮影時に役に立つ測量機器の一つです。水性マーカーで書き消し可能なホワイトボードや撮影時に反射しにくいグリーンの黒板タイプがあります。取っ手付きのものから、マグネットが取り付け可能なものまで様々。伸縮式タイプは、取っ手が付いており、伸ばしたり縮めたりが気軽にできるので、工事現場でも一人で撮影が可能です。レーザーレベルは建築や工事現場で持ち運びがしやすい軽量タイプの商品を中心に、エレベータ三脚やカメラ用三脚などの関連商品もあります。
4,689件中 1,4811,520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マークノンリキッド 墨運堂マークノンリキッド墨運堂
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
消したいときに水できれいに消せるマーキング液です。消したいときに水をかければ消えます。水がかからなければ半永久的に消えません。手や衣類についた場合も水で簡単に落とせます。コンクリート、木材はもちろん布製品にもご使用いただけます。自然に消えることはなく、長期間の保存で色が薄くなることはありません。
用途建築用墨液。内容量(mL)50
ECOチョーク 赤 たくみECOチョーク 赤たくみ
399税込439
1個
当日出荷
卵殻から生まれたちょっとエコな粉チョークです。卵殻再利用100%で環境にやさしい粉チョークです。粉付がよく、鮮明なラインが引けます。たっぷり330g入りです。
用途チョークライン用粉チョーク。材質粉チョーク:卵殻カルシウム、キャップ:PP、ボトル:PE容量(g)330
建築水糸    ピンク たくみ建築水糸 ピンクたくみ
459税込505
1個
翌々日出荷
詰め替え式で経済的です。よく見える蛍光染色水糸です。糸を汚れから守るケース入りです。ケースに入れたまま使用できます。糸切り用カッター付です。詰め替え用水糸(別売)を使えば経済的です。
用途測量用水糸。材質ケース:PETピンク糸の太さ(mm)約0.8
ライン水糸 たくみライン水糸たくみ
269税込296
1個
当日出荷
建築・土木用の水糸です。一般測量用の水糸です。
用途測量用水糸。材質糸:エステル長さ(m)約100
土木水糸 替糸 イエロー たくみ土木水糸 替糸 イエローたくみ
399税込439
1個
翌々日出荷
詰め替え式で経済的です。糸が軽く、長い距離張っても垂れにくい水糸です。土木水糸の詰め替え用糸です。
用途測量用水糸。材質糸:ポリプロピレンイエロー長さ(m)170
彩ライン オレンジ極太130 たくみ彩ライン オレンジ極太130たくみ
369税込406
1個
翌々日出荷
くるくる回る軸付リール巻水糸です。くるくる回る軸付リールです。よく見える蛍光染色です。強く、長時間垂れにくいナイロン製水糸です。
用途建築用水糸。材質水糸:ナイロン、リール:PPオレンジ長さ(m)130糸の太さ(mm)約1.2
マルチ探知機 BOSCH(ボッシュ)マルチ探知機BOSCH(ボッシュ)
68,980税込75,878
1台
当日出荷
金属、通電線、木材、通水樹脂管を高精度に探知。簡単に使うことができ、光と音でわかりやすく結果を表示。狭い場所でも測定しやすいコンパクト設計。4か所の中心調整矢印搭載。
用途壁裏の探知に使用金属:120mm、電線:60mm、木材:60mm、塩ビパイプ(水含む):60mmセット内容本体、3.0Ahバッテリー(GBA10.8V3.0Ah)×1個、充電器(GAL12V-40)、キャリングバッグ、単3アルカリ乾電池×4本(テスト用)質量(kg)0.72使用温度範囲(℃)-10~40電源(V)乾電池使用時:単3アルカリ乾電池x4本、バッテリー使用時:DC10.8V(充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)220×90×80精度(mm)(探知対象物中心における探知精度)±10連続使用時間(時間)約5(単3アルカリ電池使用時)探知深さコンクリートモード:120mm(金属)、60mm(通電線/通水樹脂管)、標準モード:60mm、石膏ボードモード:60mmオートパワーオフ約5分充電時間(分)約36(空→80%ターボ充電)、約50(空→フル充電)測定間隔(対象物の最小探知可能間隔)50mm保管温度範囲(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル角度計 Bluetooth内蔵 エスコデジタル角度計 Bluetooth内蔵エスコ
16,000税込17,600
1個
翌日出荷
内蔵のBluetoothでパソコンやスマホに測定値を送信、記録することが可能です。コンパクト設計なデジタル角度計で、今まで設置できなかった小さなスペースでも使えます。性能を保証する検査表付です。任意の位置でのゼロ設定が可能です。ホールド機能、オートオフ機能付(約5分、ON/OFF切替機能付)です。
仕様●測定範囲:-180°~+180°●分解能:0.1°●精度:±0.2°●機能:ホールド、絶対測定モード、比較測定、オートオフ、バックライト付●電源:単4電池×1本(別売)●サイズ:59(W)×28(D)×59(H)mm●重量:70g●材質:本体/ABS、側面/アルミ、磁石/ネオジム磁石●無線方式:Bluetooth4.1●電池寿命:約40時間(アルカリ電池使用時)●用途:機械、金型、治具工具等の角度測定、組立、加工基準に●マグネット、収納ケース付アズワン品番65-9273-56
蛍光チョーク 油性 EA581Fシリーズ エスコ蛍光チョーク 油性 EA581Fシリーズエスコ
185税込204
1本
翌日出荷
鉄材、木材へのマーキングに。
仕様●カラー:蛍光ピンク●サイズ:15×97mm●蛍光色でよく見え、六角形で転がりにくい油性チョークアズワン品番65-9266-56
ラーフル 大平産業ラーフル大平産業
499税込549
1個
4日以内出荷
折れやすいチョークを収納して持ち運べます。
タイプチョーク内蔵型
デプスコアーロッド 大平産業デプスコアーロッド大平産業
8,998税込9,898
1本
4日以内出荷
手軽に片手で持って撮影可能です。モルタル吹付け工事の擁壁厚や法面深さなど、高所危険箇所の記録・測定に最適な小型・軽量コアーロッドです。(スタンド付)
反射スタッフ 大平産業反射スタッフ大平産業
39,980税込43,978
1本
25日以内出荷
ワイドな表面にプリズムシートを装着したスタッフです使う人に優しく、スタッフの耐久性・防塵性をアップするBガードを装着しています。
全長(m)5
TSミニプリズム 標準セット 大平産業TSミニプリズム 標準セット大平産業
54,980税込60,478
1個
4日以内出荷
精度、強度、使いやすさ、安定感、全てに優れています。衝撃から守る。結露防止。
タイプ標準セット
TSS-200シリーズ 充電電池 STSTSS-200シリーズ 充電電池STS
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
対応機種ノンプリズムトータルステーション TSS-200シリーズ
ソフトチョーク5.0替芯 BIGMAN(ビッグマン)ソフトチョーク5.0替芯BIGMAN(ビッグマン)
499税込549
1セット
当日出荷から4日以内出荷
水性チョークリップ式でソフトな書き味。黒板やガラス面では、書いた後水拭きで消す事ができます。
用途建築用チョークの替芯。建築現場でのマーキングに。寸法(mm)90×5×5質量(g)2タイプ水性芯径(mm)5耐熱温度(℃)65芯長さ(mm)90入数3本
グリーンボード用表示貼り替えシール GD-1/GD-2兼用 土牛グリーンボード用表示貼り替えシール GD-1/GD-2兼用土牛
229税込252
1枚
翌々日出荷
磁石付ベーシックレベル・ホワイト エビス(水平器)磁石付ベーシックレベル・ホワイトエビス(水平器)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
ベーシックレベル・ホワイトシリーズは、実用性と機能性・デザインを兼ね備えたスタンダードな水平器です。6本線気泡管で1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)の測定が出来ます。精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。磁石付で鉄骨工事・プラント工事等に便利です。水平気泡管は拡大レンズがつき、大変見やすいです。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。フラット型サイドキャップはプラスチック製で、建材等を傷つけません。蓄光付で、明るいところで光を蓄積して、暗いところで数分間発光します。磁石付
材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、サイドキャップ:ABS樹脂厚さ(mm)51高さ(mm)20感度(mm/m)0.35=0.0201°精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
曲尺レベル エビス(水平器)曲尺レベルエビス(水平器)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
曲尺用。直尺と曲尺に取り付けて測定できます。透明なので、透かして測れます。小さくて携帯に便利です。
用途曲尺用長さ(mm)75厚さ(mm)15高さ(mm)25質量(g)31感度(mm/m)0.50=0.0286°精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内
リバイスルーペ エビス(水平器)リバイスルーペエビス(水平器)
799税込879
1個
翌々日出荷
大きく見える!メガネ型ルーペレンズ面を下向きに置いてもキズが付かないデザイン。半球デザインでレンズをガード。両手を使用して、拡大面の確認ができます。歪みがなく、長時間のご使用に最適です。専用ケースに入れて、コンパクトに携帯できます。
材質本体:アクリル樹脂、テンプル部:PC樹脂長さ(mm)30厚さ(mm)148高さ(mm)37質量(g)19
デジタルフォルトチェックレベル (検査用) エビス(水平器)デジタルフォルトチェックレベル (検査用)エビス(水平器)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
住宅品質確保促進法に対応した高精度気泡管仕様です。6本線気泡管で3/1000・6/1000の傾斜測定が出来ます。精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。水平気泡管は拡大レンズがつき、大変見やすいです。左右2点の測定端子で測定面の凹凸を平均化します。床や壁を傷つけない衝撃緩和用ゴムプロテクター付きです。デジタル表示部は反転機能付きで高所作業で役立ちます。ブザー機能付きで水平・垂直に近づくとシグナル音が鳴ります。任意位置のゼロ設定・解除&ホールド機能付きです。 デジタル表示部が発光するバックライト付きです。専用のソフトケース付きです。ミラー付き
用途品確法対応水平器材質本体:アルミニウム・ABS樹脂、サイドキャップ:エラストマー樹脂、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)厚さ(mm)100高さ(mm)30使用温度範囲(℃)-5~50使用電池9V6P型乾電池×1個最小表示単位角度:0.05°、立上り:1mm/M、勾配:0.1%気泡管感度0.10mm/m=0.0057°気泡管精度±0.29mm/m=±0.0164°以内表示部精度デジタル:角度±0.05°(0°/90°)、±0.20°(0.05°~89.95°)安定時間(秒)表示:10秒間
手すりレベル エビス(水平器)手すりレベルエビス(水平器)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
手すり等に取り付けて両手ハンドフリーで測定、及び取り付けができます。丸型気泡管で柱の鉛直出しができます。蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。水平・垂直方向360°測定可能パイプ・ポール測定可能
厚さ(mm)56材質(本体)特殊樹脂感度(mm/m)0.50=0.0286°材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA)精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内
ポストレベル・プロ エビス(水平器)ポストレベル・プロエビス(水平器)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
6本線気泡管で1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)の測定が出来ます。柱・パイプの鉛直出しが簡単に行えます。取付バンドがセットになっています。蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。移動式取付バンド付
材質本体:アルミニウム、樹脂カバー:PC樹脂、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)厚さ(mm)100高さ(mm)100感度(mm/m)0.35=0.0201°精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
6本線角気泡管 エビス(水平器)6本線角気泡管エビス(水平器)
759税込835
1個
翌々日出荷
機器取付用気泡管
長さ(mm)10厚さ(mm)15寸法(mm)15×15×55高さ(mm)15質量(g)55感度(mm/m)0.35=0.0201°
丸型気泡管/フォルダー20 エビス(水平器)丸型気泡管/フォルダー20エビス(水平器)
659税込725
1個
当日出荷
機器取付用気泡管
長さ(mm)2厚さ(mm)20高さ(mm)20材質(本体)アクリル樹脂(PMMA)質量(g)8感度(mm/m)0.40=0.0229°
4本線キーホルダー気泡管 エビス(水平器)4本線キーホルダー気泡管エビス(水平器)
499税込549
1個
翌々日出荷
機器取付用気泡管
長さ(mm)7厚さ(mm)15高さ(mm)15材質(本体)アクリル樹脂質量(g)46感度(mm/m)0.50=0.0286°
磁石付45°付レベル エビス(水平器)磁石付45°付レベルエビス(水平器)
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
ベーシックレベル・シルバーシリーズは、実用性と機能性を兼ね備えたスタンダードな水平器です。45°付で法勾配の測定に大変便利です。6本線気泡管で1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)の測定が出来ます。精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。磁石付で鉄骨工事・プラント工事等に便利です。水平気泡管は拡大レンズがつき、大変見やすいです。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。フラット型サイドキャップはプラスチック製で、建材等を傷つけません。蓄光付で、明るいところで光を蓄積して、暗いところで数分間発光します。磁石付
材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、サイドキャップ:ABS樹脂厚さ(mm)51高さ(mm)20感度(mm/m)0.35=0.0201°精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
STABILA ADアルミレベルマグネット付 KDSSTABILA ADアルミレベルマグネット付KDS
6,598税込7,258
1個
当日出荷から翌々日出荷
樹脂皮膜で保護された強力マグネットは傷つきにくく異物の除去も容易です。ねじれ・曲がりに強い剛性1.5倍のリブ付強化ボディーを採用しました。耐衝撃性に優れたラバーエンドキャップ付です。気泡管はレベルブロックとエポキシ樹脂で正確に本体内部で完全固定されています。温度変化・衝撃に強い肉厚アクリル気泡管を採用しています。本体は傷に強い電着塗装仕上げです。気泡管の狂いに対して5年間保証付です。
用途水平・垂直測定に
角杭 エスコ角杭エスコ
3,450税込3,795
1本
翌日出荷
土留めや看板など、面や角が必要な場所に便利です。樹脂が芯まで詰まっているので強度、耐久性に優れています。通し穴付(Φ13mm)。
材質再生プラスチック
電気用レベルマーク エスコ電気用レベルマークエスコ
770税込847
1個
翌日出荷
埋設管の維持・管理ができる。反射板を使用しているので、夜間でも確認しやすい。銘板に耐候性インクを使用しているので長期の使用に耐える。他工事の事故防止ができる。
用途電気用。材質【ピン】S20C、【プラスチック】ポリカ樹脂(高温、衝撃に強い)、【銘板】反射板(3M587)、【銘板色】耐候性インク寸法(mm)25×70
玄武 建築用シャープペン2.0 替え芯 祥碩堂玄武 建築用シャープペン2.0 替え芯祥碩堂
319税込351
1個
翌々日出荷
木材、鉄鋼材、コンクリート等への墨付けに最適。
用途国産芯使用。なめらかな書き味で、折れにくい。内容6本
高性能2軸デジタル傾斜センサー DWL ジェーエスビ高性能2軸デジタル傾斜センサー DWLジェーエスビ
39,980税込43,978
1個
当日出荷
2軸傾斜角同時測定、水平面角度・勾配測定、振動測定、ロギング、分析機能を備えており、リアルタイムでの精密データ収集が可能なため、データ分析やレポートなどに最適です。Digi-Pas 2軸傾斜センサーのシステムは最小読取値0.01°~0.001°、読取精度± 0.02° ~±0.001°のラインナップがあり、精密機械/機器/構造物に外部接続された周辺機器と連携できるように設計されています。工数のかかるプログラミングをせずに、効率的に角度測定を行うことができます。データ取得数・取得頻度の設定で、長期間の角度変化のモニタリング可能です。測定頻度・データ取得数を設定すると、長期間の角度変化のモニタリングができます。2-04221-99と2-04521-99はコンパクトサイズモデル(マスプロ用)、2-05021-99と2-05521-99は各コンパクトサイズモデルより高精度となっており、開発段階でのご利用に最適です。
用途2軸傾斜角同時測定、水平面角度・勾配測定、振動測定のログに。セット内容傾斜センサー専用のプロフェッショナル PC Syncソフトウェア電源(V)9V ±1V DC電源9V ±1V DC防塵防水性能IP65
フォトロッド マイゾックスフォトロッドマイゾックス
3,398税込3,738
1巻
当日出荷
写真写りの良い目盛・数字 ガラス繊維のクロス張り芯材で、引っ張りや裂けに強い つや消しの塩化ビニールコーティングで、目盛の耐久性に優れ、乱反射もしません 先端は180°回転金具で、どんなところにも引っ掛け可能です
用途現場記録写真用トラスコ品番851-1298最大測定長(mm)5000ロッド幅(mm)60最大測定長(m)5
電工ケガキレベル マーベル電工ケガキレベルマーベル
2,098税込2,308
1個
当日出荷
持ちやすい波型形状で安定感抜群です。スイッチボックスのケガキ作業に最適で、取付枠に吸着できるマグネット付です。ホールソー用のセンター穴付きで、スイッチボックス開口用のセンター出しが簡単にできます。落下防止穴付きです。気泡管が暗い場所で数分間発光する蓄光テープ付きです。
用途埋込式スイッチボックスやコンセントの取付時、窓開け用のケガキ作業や水平垂直の測定に。トラスコ品番537-0670材質アクリル樹脂、マグネット長さ(mm)95厚さ(mm)13透明高さ(mm)51精度±2.50mm/1=±0.1432°以内感度0.50mm/m=0.0286°気泡管色:グリーン、タイプ:4本線アクリル気泡管マグネット1ヵ所
綿水糸6号 BIGMAN(ビッグマン)綿水糸6号BIGMAN(ビッグマン)
169税込186
1個
4日以内出荷
自然が育んだ環境にやさしい綿使用。
用途耐久性や吸水性が高いので、荷造り用の紐やアクセサリの材料、ローストビーフやチャーシューを縛る紐としても活用いただけます。材質綿寸法(mm)155×90×17質量(g)60糸の長さ(m)約100糸の太さ(mm)約1(6号)
三脚アダプター・電池フタセット レーザー距離計BK30・50用 シンワ測定三脚アダプター・電池フタセット レーザー距離計BK30・50用シンワ測定
819税込901
1セット
当日出荷
シンワ測定製レーザー距離計 L-Measure BK30及びBK50用の別売品です。三脚取付用のアダプターと電池フタのセットです。
セット内容電池フタ1個、三脚取付用アダプター1個材質(電池フタ)ABS樹脂材質(アダプター)樹脂ねじサイズ(三脚取付)1/4インチ
グリンレーザー テクノ販売グリンレーザーテクノ販売
79,980税込87,978
1セット
3日以内出荷
電子整準式グリンレーザー。専用バッテリー1個付きです。ラインを固定するロックモード、最後に使用したラインを記憶するラインメモリー機能付。
用途墨出し作業に仕様適用受光器(別売):LC-FSG付属品専用ケース、キャリングベルト、リチウムバッテリー、ACアダプター、リモコン本体質量(kg)約1.5連続使用時間(時間)約5(LBT-3400IN使用時)本体サイズ(mm)130×203使用環境IP54相当警告(範囲外)有り(点滅)レーザークラス2M精度(mm/m)±1/7.5明るさ2段階照射ライン縦×4、水平全周、地墨
水平器 BOSCH(ボッシュ)水平器BOSCH(ボッシュ)
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
頑丈なアルミボディ。シンプル且つ複数の角度から見やすいデザインです。
用途水平器材質アルミニウム気泡管水平、垂直RoHS指令(10物質対応)対応
ベベルボックス 校正書類付 SK(新潟精機)ベベルボックス 校正書類付SK(新潟精機)
21,980税込24,178
1セット
3日以内出荷
軽量コンパクトなデジタル角度計です。使用に便利なマグネット付きで、任意の位置にて0設定が可能です。ホールドスイッチで数値の固定ができます。
用途機械・金型・治具工具等の角度測定、組み立て、加工基準として使用する精密角度測定に。仕様底面マグネット付付属品CR2032(リチウム電池)テスト用1個材質アルミ(正面と裏面はプラスチック)測定範囲±180.0°質量(g)120使用温度範囲(℃)5~45電源CR2032(リチウム電池)精度読取/±0.2°最小読取値(°)0.1本体寸法(縦×横×高さHmm)51×30×51取扱説明書(0.11MB)校正証明書一般校正
レーザースキャナースフィアセット マイゾックスレーザースキャナースフィアセットマイゾックス
109,800税込120,780
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
球体だから器械移動時の正対不要 基準点・特徴点として使用し、画像処理の繋ぎ合わせに最適。 付属アダプター併用時、ピンポール・整準台・鉄骨等多種設置に対応。
ケース寸法(mm)530×410×250接続下部接続:W5/8インチ メスネジ(アダプターST-SA使用時)動作確認済機器FARO、ライカ RTC360、トリンブルX7
ポール用アシスト三脚TRILEGGER マイゾックスポール用アシスト三脚TRILEGGERマイゾックス
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷
安定感抜群のアシスト三脚 TRILEGGER 軽量ながら3本の脚で安定度を向上。 1脚(補助脚)はネジによる微調が可能。
付属品専用ケース材質アルミニウム全長(mm)1858質量(kg)2.8全縮(mm)1135適合ポール径(Φmm)21~38

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測量用品(土木/建設)