測量機器とは、ボードやレーザーレベルといった商品。ボードは、測量の現場などで、現場記録や写真撮影時に役に立つ測量機器の一つです。水性マーカーで書き消し可能なホワイトボードや撮影時に反射しにくいグリーンの黒板タイプがあります。取っ手付きのものから、マグネットが取り付け可能なものまで様々。伸縮式タイプは、取っ手が付いており、伸ばしたり縮めたりが気軽にできるので、工事現場でも一人で撮影が可能です。レーザーレベルは建築や工事現場で持ち運びがしやすい軽量タイプの商品を中心に、エレベータ三脚やカメラ用三脚などの関連商品もあります。
4,689件中 1,5211,560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センタースタッフ マイゾックスセンタースタッフマイゾックス
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷
左右を同じ長さに調整し、中心位置を求めることが可能。 ミニ(コンパクト)シールド1,000mm~1,300mmに対応。 マグネット式気泡管(付属)。 オプションの反射シートを貼り付けることでトータルステーションでの測距が可能に。
用途ミニシールド工法、掘削機の方向確認に質量(g)約800全縮(mm)900伸縮サイズ(mm)350(片側)全伸(mm)1500
丸形水準器 ツバなし 理研計測器丸形水準器 ツバなし理研計測器
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷から14日以内出荷
全方向の傾きが簡単に見ることができます。 各種機械等に取り付けてご使用いただけます。 ご指定により取り付け用穴加工もいたします。
高さ(mm)20表面処理Ni-Crメッキ
エレベーター三脚 STSエレベーター三脚STS
35,980税込39,578
1本
翌日出荷から翌々日出荷
測量機器を脚頭上でスライドさせることができます。角型アルミフレームを採用することにより剛性を強化しています。
用途軽天作業の水平出し等、高い位置での回転レーザーレベルやレーザー墨出器の据え付けに。材質アルミ合金ねじ径(inch)5/8
レーザー墨出器 京セラインダストリアルツールズレーザー墨出器京セラインダストリアルツールズ
27,980税込30,778
1台
4日以内出荷
全方向水平ライン(360°)照射 ラインを固定できる「固定モード」付 視認性の高く温度変化に強いダイレクト方式グリーンレーザー 高精度±1.5mm/5m 屋内/屋外兼用 防じん、防水IP54 2Way電源(電池/AC100V) キャリングケース付
付属品単3乾電池4本、レーザーゴーグル、ターゲット板 、キャリングケース質量(g)500(電池含む)使用温度範囲(℃)-10~35電源単3形アルカリ乾電池、ACアダプター連続使用時間約7自動補正範囲±4°制動方式磁気制動方式警告傾斜アラーム:±4mm以上でレーザー光点滅およびアラーム音光源(nm)可視光半導体レーザー(ダイレクト式):515寸法(縦×横×高さ)(mm)91×68×100精度(mm/m)水平・垂直ライン:±1.5/5光出力(mW)1以下(クラス2)取扱説明書(0.96MB)照射ライン全方向水平ライン(360°)照射
バルブ開閉表示板 常時開・青地 ユニットバルブ開閉表示板 常時開・青地ユニット
859税込945
1組(5枚)
9日以内出荷
裏返しになっても確認できる両面表示です。耐水性・耐久性に優れ、屋内外での使用に適しています。
用途工場・建物の配管バルブ表示に。トラスコ品番434-0492材質再生ポリプロピレン(エコユニボード)厚さ(mm)2質量(g)27文字色縦(mm)70横(mm)40表示内容常時開穴径(mm)4穴タイプ上部1箇所
撮影用黒板(横型)無地 緑 ユニット撮影用黒板(横型)無地 緑ユニット
2,998税込3,298
1枚
翌々日出荷
無地の木製黒板です。
用途建設現場での撮影用に最適です。トラスコ品番826-4111セット内容消し具付材質質量(kg)1(本体)緑無地摘要立てかけ式寸法(縦×横)(mm)450×600
ゲルチョーク専用消し具 ユニットゲルチョーク専用消し具ユニット
699税込769
1枚
翌々日出荷
ゲルチョーク用の消し具です。
用途ゲルチョークを使用する際に。トラスコ品番379-0862材質レーヨンパイル幅(mm)85厚さ(mm)15質量(g)8横(mm)90
ポケットピンポール アラオポケットピンポールアラオ
15,980税込17,578
1箱(10本)
翌々日出荷
ポケット収納・カラビナ装備で携帯性が格段にアップ! 紛失を防ぎ、スムーズに撮影が可能です。
用途ピンポール材質スチール寸法(mm)縮時/180、伸時/300全長(mm)200~300赤/シルバー直径(Φmm)10関連資料(0.42MB)
ホイール型距離計 ロールパイロットX12 Laserlinerホイール型距離計 ロールパイロットX12Laserliner
34,980税込38,478
1台
4日以内出荷
ワンハンド、距離測定。 ホイール型距離計 ロードメジャー ロールパイロット。 最大9999.99m、長距離測定。 直線・カーブ計測も一人で簡単シンプル操作。 バックライト付きLCディスプレイで計測数値も一目瞭然。 コンパクト収納が可能で置き場所や持ち運びにも便利なロールパイロット。 前進(加算)、後進(減算)計測 測定値ホールド&メモリー機能 可動式ポインタで正確な始点・終点確認 持運びに便利な折り畳み式(ソフトバック付属)
用途建築・土木・道路工事の計測に陸上競技や運動会・ゴルフコースの計測に不動産・交通事故現場の調査に寸法(mm)318×1020×135収納時寸法(mm)318×515×135測定精度(%)±0.1保管温度範囲(℃)-30~+80最大測定距離(m)0~9999.99円周(mm)ホイール:1000関連資料カタログ資料(0.62MB)半径(Φmm)ホイール:159動作温度範囲(℃)-20~+80
【名入れ】工事用黒板 大サイズ グリーンクロス【名入れ】工事用黒板 大サイズグリーンクロス
3,898税込4,288
1台
5日以内出荷
文字を奇麗に消すことができ、現場写真が撮りやすく、鮮明な読み取りが可能です。 社名・工事名をカッティングシートで貼って発送する為、記入の手間が省けます。※WEB注文限定
用途現場記録、写真撮影用に。付属品チョーク、ラーフル質量(kg)1.1サービス分類名入れ
標尺クリアカーソル 巾60mm用 シンワ測定標尺クリアカーソル 巾60mm用シンワ測定
379税込417
1セット
当日出荷
測定物に突き当てられ、キワにも合わせやすい形状です。また大きくて見やすい矢印で、反射を抑えます。
用途標尺に取り付けし・出来形検測・目盛指示に、現場写真記録写真撮影に本体寸法(mm)105×30×12質量(g)13材質ポリカーボネート樹脂関連資料(2.87MB)
マルチ標尺 アルミ製 シンワ測定マルチ標尺 アルミ製シンワ測定
4,798税込5,278
1組
当日出荷から翌々日出荷
右基点目盛標尺を引き伸ばすことで内寸測定ができます。裏面はクロス標尺として使用でき、縦横が同時に測定できます。専用標尺が黄色地のため読み取り位置が分かりやすいです。
用途現場記録写真撮影に。材質本体:アルミ、先端部:ポリプロピレン樹脂、クロス金具部:鉄(クロムメッキ)
自測くん アイデア・サポート自測くんアイデア・サポート
24,980税込27,478
1台
5日以内出荷
市販の巻尺を使用して舗装面など任意の2点間の直線距離を測ることができる簡易測量装置です。 現場でのマーキング、起工測量、舗装展開図作成などの計測作業が1人で簡単かつスピーディーに行えます。巻尺を使って一人で測れる 巻尺を使った計測では通常2人(始点側と計測点側)での作業がほぼ必須になりますが、 自測くんを使用すれば始点側の作業員が不要となるため人員が省力化できます。 360°回転で計測のスピードアップ 本体は設置した基点を中心に360°回転します。 計測中は常に正面が作業者の方を向くので、方向を変えても設置し直す必要がありません。
高さ(mm)390.5径(Φmm)160質量(kg)約3材質(本体)塩ビ管、モルタル材質(ベース)ステンレス材質(取手)異形鉄筋付属品巻き尺固定用クリップ
杭太郎 48.6Φ ケイユーシステム杭太郎 48.6Φケイユーシステム
3,998税込4,398
1本
5日以内出荷
繰り返し使用可能で、カエリが出来にくくサビにも強いです。
用途土木工事・建築工事フェンスや安全鋼板の設置に。太さ(mm)48.6結束本数100
400g 下げ振り エスコ400g 下げ振りエスコ
1,890税込2,079
1個
翌日出荷
従来の1/20のスピードで止まる静止機構付です。 先端部は黄色塗装で確認しやすい設計です。 当て傷防止ゴムカバー付です。 ゴムキャップ付です。
仕様●サイズ:Φ36×156mm●材質:本体・先端:鉄二重リング:ステンレスゴムカバー・保護キャップ:ゴム●下げ振り重量:400g●重量:400gアズワン品番65-2217-93
300g 下げ振り エスコ300g 下げ振りエスコ
1,640税込1,804
1個
翌日出荷
従来の1/20のスピードで止まる静止機構付です。 先端部は黄色塗装で確認しやすい設計です。 当て傷防止ゴムカバー付です。 ゴムキャップ付です。
仕様●サイズ:Φ33×148mm●材質:本体・先端:鉄二重リング:ステンレスゴムカバー・保護キャップ:ゴム●下げ振り重量:300g●重量:300gアズワン品番65-2217-92
レベル(測量ポール用) エスコレベル(測量ポール用)エスコ
1,630税込1,793
1個
翌日出荷
ポールに取り付けて水平、垂直の確認に 視認性が良い、大型の気泡管(Φ25mm)を採用しました。 測定物に取り付ける際に便利なバンド付です。 バンドが取り付けやすく、外れにくいバンドガイド付です。 ポールやパイプの水平、垂直確認ができるV字型溝付です。
仕様●測定勾配:水平・垂直●感度:0.5mm/m=0.0286°●使用温度:-10~60℃●精度:±5.0mm/m=±0.2865°以内●サイズ:43(W)×61(D)×34(H)mm●重量:35g●材質:本体:ABS樹脂気泡管:アクリル樹脂液体:石油系液●付属品:バンド(自然長約300mm)アズワン品番65-2170-24
万能杭(穴あり) エスコ万能杭(穴あり)エスコ
1,600税込1,760
1本
当日出荷
通し穴付(Φ13mm)
仕様●サイズ(mm):Φ50×750●重量:1.2kg●材質:リサイクルプラスチックアズワン品番65-2158-90
チョークライン(大型・太線/はや巻) エスコチョークライン(大型・太線/はや巻)エスコ
8,730税込9,603
1個
当日出荷
手巻き式 手軽に使える大型画線器です。 ハンドルユニットに倍速機構のギアを組込むことで従来の2倍の速さでの巻き取りが可能。 チタン粉を入れ使用します。粉の容量目安200g以下を推奨。
仕様●糸長さ:50m●糸太さ:3mm●サイズ:160×85×420mm●重量:790gアズワン品番65-2149-62
芝生草高計 ダイトウテクノグリーン芝生草高計ダイトウテクノグリーン
4,798税込5,278
1セット
3日以内出荷
個人差のない草高測定が可能に。厚さが薄く、書類等と共に持ち運べます。
用途草高測定質量(g)36材質アルミ、ポリカーボネートRoHS指令(10物質対応)対応
ブラックレーザー墨出し器ドット照射 Y'sGODブラックレーザー墨出し器ドット照射Y'sGOD
16,980税込18,678
1セット
翌々日出荷から3日以内出荷
光源可視光半導体レーザー2.5mW以下635nm(緑)/地墨:650nm(赤色レーザー)レーザー安全基準JISクラス1M寸法(幅W×高さH)(mm)Φ120本体(Φ120台座)×193使用時間(時間)約9定格時間(分)30制動方式磁気制動式(ジンバル方式)作業範囲(m)約10(屋内)、約25(屋外)※受光器使用時水平ライン精度(mm)±1(10メートルで)縦ライン精度(mm)±1(10メートルで)自動補正範囲±3ライン幅(mm)約2(7.5m)保護等級IP54電源単三電池3本、ACアダプタ電源供給、充電式リチウムイオン電池動作温度範囲(℃)-10~40ライン出射角(°)各垂直120°/水平110°本体質量(kg)1.12メタリックゴールド特性360度微調節エンドレスねじ、防塵/防滴設計、受光器対応
PM9TC、GLZ9TC、DBR、GDZ用アルミケース Y'sGODPM9TC、GLZ9TC、DBR、GDZ用アルミケースY'sGOD
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷
照射ライン矩十字・横
レーザーゴーグルグリーン Y'sGODレーザーゴーグルグリーンY'sGOD
1,598税込1,758
1個
10日以内出荷
壁裏探知器 HD950c ZIRCON壁裏探知器 HD950cZIRCON
13,980税込15,378
1個
当日出荷
壁裏探知器、最上位プロモデルです。壁裏の間柱の中心を一発で探知します。壁厚38mmまで探知可能です。壁裏の通電線を探知します。
用途壁裏の間柱(木材)、金属柱、通電線を探知。電池9V角形アルカリ乾電池1個使用本体質量(g)227(電池抜き)保管温度(℃)-29~66温度(℃)操作:-7~41特性耐水性・電池低残量表示機能・3色マルチカラー液晶表示材質本体:プラスチック製
鉄筋探知機MT6 ZIRCON鉄筋探知機MT6ZIRCON(1件のレビュー)
36,980税込40,678
1個
当日出荷
コンクリート内鉄筋探知器です。コンクリート内の鉄筋や銅管の位置と深さを表示します。直径13mmの鉄筋、銅管を150mmの深さまで探知します。
用途コンクリート内の鉄筋や銅管を探知。電池9V角形アルカリ乾電池1個使用本体質量(g)286(電池抜き)保管温度(℃)-29~66温度(℃)操作:-7~41特性耐水性材質本体:プラスチック製
ミリタリーコンパス G-51 MIZAR(ミザールテック)ミリタリーコンパス G-51MIZAR(ミザールテック)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
軍用コンパスを市販用に改良し再現したレンザティックコンパスです。細かい目盛りを正確に読み取るためのレンズと目標の方角を正確に捉えるための覗き窓があるのが特徴で、多くのアウトドアマンや専門家にも愛用されています。高精度軍用ミルスペックの陸自使用品です。このタイプのコンパスは文字盤が回転するので、方角をダイレクトに読み取ることができます。揺れの少ないオイル制動式で、方位角は軍用ミル目盛と度数目盛の2種類を配しています。
寸法(mm)79×59×28精度±2°使用温度範囲(℃)-20~+50目盛ミル目盛(外周):20mil刻み、度数目盛(内周):5°刻み材質(ボディ)アルミダイキャスト仕様高精度軍用ミルスペック、コンパス液:オイル封入式
ステンレス量水標 反射塗装 直目盛 飯塚製作所ステンレス量水標 反射塗装 直目盛飯塚製作所
11,980税込13,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
遠くからでも鮮明に読み取ることができ、読み違いがない。 耐久性に優れた鋼板メラミン塗装と、ABS樹脂に加え、ステンレス製もご用意。
長さ(mm)1000形状Ⅰ型厚さ(mm)1穴数6穴
スコッチ数字 飯塚製作所スコッチ数字飯塚製作所
189税込208
1個
翌々日出荷
遠くからでも鮮明に読み取ることができ、読み違いがない。 耐久性に優れた鋼板メラミン塗装と、ABS樹脂に加え、ステンレス製もご用意。 量水標 M表示部に貼る表示テープです。
三脚スプレッダー ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]三脚スプレッダーハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]
8,998税込9,898
1個
14日以内出荷
軽量なアルミ製で折りたたんでコンパクト。
用途三脚の開きを防止して三脚を安定させます。材質アルミ高さ(mm)640質量(g)480寸法(Φ×mm)80×640
ステックルメジャー ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]ステックルメジャーハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]
8,998税込9,898
1台
14日以内出荷
伸縮式で持ち運びに便利。日本製でパーツ交換も可能なので長く使えます。
用途道路、土木、配管、建築などでの簡易測定。宅地、農地などでの面積測定。保険調査、交通事故処理、スポーツの距離測定など。
クロスホルダー ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]クロスホルダーハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)](1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ポールも隠さず、がっちりホールド。回転させ垂直・水平に自由にクロスできます。
用途横断測量時のポール固定に。材質ナイロン(樹脂)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)65×35×78適合ポール径(Φmm)26-30
黒板ケース ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]黒板ケースハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]
6,998税込7,698
1個
13日以内出荷
H450×W600mmの黒板を5枚まで収納可能
用途工事用黒板の収納・持ち運び用に材質ターポリン幅(mm)650厚さ(mm)120高さ(mm)460
ステンレス コノエネイル コノエステンレス コノエネイルコノエ(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1袋(100本)ほか
当日出荷から10日以内出荷
コンクリートから砂利道まで施工環境に合わせて用途別に選択できます。 ステンレス製なので錆びにくいです。 コノエダブルとの併用でよりはっきりと明示可能です。 コンクリート用。
用途測量ポイントの標示材質ステンレス
携帯黒板 フィットワイド ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]携帯黒板 フィットワイドハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]
4,998税込5,498
1個
11日以内出荷
文字やイラストが書きやすい板面サイズ。伸縮棒が取り外し可能なので持ち運びにも便利。マグネットも使用可能な板面なので、繰り返し使用する文言はあらかじめマグネットシートで作成して貼り付けて使用が可能です。マーカー・ラーフル付属。
用途工事内容を記入して現場記録写真撮影の際に使用する黒板ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)180×145伸縮範囲(mm)230~550セット内容ボード、伸縮棒、ボード用マーカー、グリップ棒、スポンジラーフル
スプレーシート レール型 記号 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]スプレーシート レール型 記号ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]
3,698税込4,068
1組
当日出荷
文字を綺麗にマーキングできるステンシルシート。しなやかに曲がるので曲面でも使用可能。加工もしやすく溶剤にも強いポリエチレン製。付属のレールに差し込んで並べてスプレーできます。
用途工事や測量時に使用する文字や記号を簡単マーキング寸法(幅W×高さH)(mm)44~135×135文字高(mm)100レール(mm)450
マスキングシート 無地 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]マスキングシート 無地ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]
879税込967
1枚
当日出荷
文字を綺麗にマーキングできるステンシルシート。しなやかに曲がるので曲面でも使用可能。加工もしやすく溶剤にも強いポリエチレン製。
用途自由に制作・加工用シート寸法(幅W×高さH)(mm)440×270
標尺スタンド+クロス金具セット ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]標尺スタンド+クロス金具セットハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)](1件のレビュー)
5,298税込5,828
1組
13日以内出荷
標尺を自立させることが可能なので、一人での撮影に便利。 傾斜のある場所でも使用できます。 クロス金具付属のセット品。 証明写真撮影用標尺を自立させる。
質量(g)670脚長さ(mm)500
丁張ロッドエコ ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]丁張ロッドエコハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]
2,498税込2,748
1巻
11日以内出荷
強い粘着力で剥がれにくい。 コンクリート面や荒材にもしっかりつきます。 反射防止加工でテカらない。 ポリプロピレン製で焼却時に有毒ガスが出ない。 カットして使用するので無駄なく使用できる。 丁張り板を現場で手軽に作成。
用途コンクリート構造物に貼り付けて作業時の目印等にテープ長さ(m)25
スタンド式ロッドクリップ ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]スタンド式ロッドクリップハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]
3,998税込4,398
1個
当日出荷
アスファルトやコンクリートの平坦な場所でも使用可能。 台座に穴が開いているのでピンポールを利用して地面に固定も可能。 紅白ロッドを伸ばして使用する際に、クリップにはさんでたるませない。
質量(g)725寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×72×150
ナイロンより糸(墨坪糸) 斎藤撚糸ナイロンより糸(墨坪糸)斎藤撚糸
429税込472
1個(20m)
4日以内出荷
吸水性能の良いナイロンを使っているので、墨含みが良く坪糸用途に最適です。
用途坪糸用途材質ナイロン長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測量用品(土木/建設)