測量機器とは、ボードやレーザーレベルといった商品。ボードは、測量の現場などで、現場記録や写真撮影時に役に立つ測量機器の一つです。水性マーカーで書き消し可能なホワイトボードや撮影時に反射しにくいグリーンの黒板タイプがあります。取っ手付きのものから、マグネットが取り付け可能なものまで様々。伸縮式タイプは、取っ手が付いており、伸ばしたり縮めたりが気軽にできるので、工事現場でも一人で撮影が可能です。レーザーレベルは建築や工事現場で持ち運びがしやすい軽量タイプの商品を中心に、エレベータ三脚やカメラ用三脚などの関連商品もあります。
4,689件中 1,6011,640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルレベルボックス SK(新潟精機)デジタルレベルボックスSK(新潟精機)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
金属加工時の曲げ角度や溶接角度等の角度測定に最適です。水平基準絶対0°調整済で使用前の校正作業が不要です。画面の角度を90°まで6段階で変更可能です。マグネット&V溝で丸棒や金属壁面にも安定設置です。絶対測定で水平・垂直を測る、水準器や下げ振りの仕事を1台で行えます。高速反応で測定をスムーズにする、高感度センサー搭載しています。数値を固定できるホールド機能です。比較測定角と水平基準角を同時に表示です。
用途機械・金型・治具工具等の角度測定、組み立て、加工基準として。セット内容単4形乾電池x2電源単4形乾電池×2(テスト用付属)最小読取値(°)0.1角度の測定範囲(°)±180.0繰返し精度(°)0.1読取精度±0.2°
スチールボード ホワイト 「工事件名・工事場所・施工者」横 シンワ測定スチールボード ホワイト 「工事件名・工事場所・施工者」横シンワ測定
599税込659
1個
当日出荷
項目別のスチールボード、日光やフラッシュによる反射を低減する特殊加工が施されています。
用途交換フレーム伸縮式ホワイトの項目変更に材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
交換フレーム 伸縮式 ホワイト ボード「工事名・工種」横 シンワ測定交換フレーム 伸縮式 ホワイト ボード「工事名・工種」横シンワ測定
2,198税込2,418
1個
当日出荷
日光やフラッシュによる反射を低減する特殊加工が施されています。 マグネット式でスチールボード取り外しが簡単です。 マーカーホルダー付。
用途現場記録、写真撮影用のホワイトボード材質フレーム・ジョイント・固定ねじ・キャップ:ABS樹脂、伸縮部:真鍮、グリップ:シリコンゴム、マグネット:ネオジム磁石RoHS指令(10物質対応)対応
NAVI ZERO BLUEセンサーリチウムーKJC 三脚セット タジマツール(TJMデザイン)NAVI ZERO BLUEセンサーリチウムーKJC 三脚セットタジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
319,800税込351,780
1台ほか
5日以内出荷から16日以内出荷
ギラつかない!ブルーグリーンレーザー
用途基準出し用レーザー墨出し器仕様1年間盗難・火災補償外形寸法(mm)縦223×横130×奥-本体質量(g)1550精度(mm)10mで±0.81以内直角精度90°±(2mm/7.5m)モード切替(鮮視度)セーブモード150・ジャストモード300自動補正範囲±2°防塵防水性能防塵・防水設計左右通り精度(mm)15mで±2以内鉛直点精度(mm)3mで±1以内レーザー安全基準クラス2M到達点距離精度(mm)7.5mで±1以内
カベ裏一発 JOBカベ裏一発JOB
2,198税込2,418
1本
当日出荷
石膏ボードの裏の隠れた下地さがしに!石膏ボード2枚貼りにも対応。 強力マグネット機能。壁材の厚さが一目でわかるメモリーリング搭載。 検知張りはフッ素コーティング仕様で摩擦を軽減。
探知深さ最大35mm付属品替針×2本、安定板貼付用保護シール材質本体:樹脂、ネオジマグネット、針:ピアノ線材質量(g)38寸法(直径Φ×高さH)(mm)22×160
スチールボード グリーン 11×14cm シンワ測定スチールボード グリーン 11×14cmシンワ測定
699税込769
1個
当日出荷
日光やフラッシュによる反射を低減する特殊加工が施されています。 交換フレームのスチールボードがかえられます。マグネット式で交換が簡単です。 さまざまな現場に対応。現場に合わせて4パターンからお選びいただけます。
用途写真撮影時のフラッシュが反射しにくく、はっきり写すことができます。寸法(mm)110×140×0.15材質スチール質量(g)16
コノエネイル H&HコノエネイルH&H
619税込681
1パック(20個)ほか
翌日出荷
材質スチール製
ピラーズキャッチネオ ネイル 快段目盛 SK(新潟精機)ピラーズキャッチネオ ネイル 快段目盛SK(新潟精機)
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
読みやすい階段状目盛です。 防火構造壁に対応する最大探知深さ 35mmです。 メモリーリングが、針を壁から抜いた後も、壁材の厚さを記憶します。 厚さが一目でわかるため、打ち込む釘の選択が容易です。 磨耗を軽減するフッ素コーティング、針の抜き差しがスムーズ、サビによる仕上げ材へのサビ移りを防ぎます。 先端の安定板が針と壁面を直角に保ち、針の曲がりを防止します。 用途に応じて、付属の保護シールを貼り付ければ壁面を保護します。 金属の下地が探知できます。
用途ヒートン、金具などを取り付ける際の下地探しに厚さ(mm)探知可能壁:最大35コーティングフッ素コーティング
レベルメータ 快段目盛 強力磁石タイプ SK(新潟精機)レベルメータ 快段目盛 強力磁石タイプSK(新潟精機)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
測定面には強力なマグネットです。 1°単位の目盛が見やすい、読み間違いを防ぐ新設計の階段状目盛です。 正面・上面2方向から目盛が読み取れます。 温度変化に強く、張りの動きがスムーズです
用途水平・垂直・傾斜角の測定に吸着力(N)40精度読取:±0.5°角度の測定範囲(°)0-90最小目盛RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無
三脚部品141026 STF-YT中脚固定ネジ タジマツール(TJMデザイン)三脚部品141026 STF-YT中脚固定ネジタジマツール(TJMデザイン)
859税込945
1個
5日以内出荷
STF-YT中脚固定ネジ
用途三脚部品対応商品STF-YT
三脚部品140944 STD-OD石突先金 タジマツール(TJMデザイン)三脚部品140944 STD-OD石突先金タジマツール(TJMデザイン)
859税込945
1個
6日以内出荷
STD-OD石突先金
用途三脚部品本体質量(g)13対応商品STD-OD
三脚部品140920 STD-OD石突セット タジマツール(TJMデザイン)三脚部品140920 STD-OD石突セットタジマツール(TJMデザイン)
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
STD-OD石突セット
用途三脚部品本体質量(g)220対応商品STD-OD
三脚部品140883 STD-OD中脚固定ネジ タジマツール(TJMデザイン)三脚部品140883 STD-OD中脚固定ネジタジマツール(TJMデザイン)
859税込945
1個
5日以内出荷
STD-OD中脚固定ネジ
用途三脚部品本体質量(g)17対応商品STD-OD
三脚部品049957 石突ゴムカバー タジマツール(TJMデザイン)三脚部品049957 石突ゴムカバータジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
石突ゴムカバー
用途三脚部品適合本体ELV-200、ELV-300LT品名石突ゴムカバー本体質量(g)37対応商品ELV-200、ELV-300LT
レーザー部品049551 脚石突 タジマツール(TJMデザイン)レーザー部品049551 脚石突タジマツール(TJMデザイン)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
タジマレーザー墨出し器 専用 脚石突
用途脚石突 交換用部品本体質量(g)18対応商品【GEEZAシリーズ】GZASN-KJC、GZAN-KYR、GT4G-NI、【ZEROGシリーズ】ZEROGSN-KJC、ZEROGN-KJY、【ZERO BLUEシリーズ】ZEROBLSN-KJC、ZEROBLN-KJC、ZEROBLN-KJY、ZEROBN-KJY、【ZEROシリーズ】ZERON-KJC、ZEROSN-KJC、ZERON-KJY、GT8ZS-NI、GT5Z-NI
トプコン部品140586 HOLDER-6ノブ トプコン・ソキアトプコン部品140586 HOLDER-6ノブトプコン・ソキア
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
HOLDER-6ノブ
用途トプコン部品
【下動式】 配筋確認棒 土牛【下動式】 配筋確認棒土牛(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
翌々日出荷
コンクリート打設前のかぶり厚さの確認や、鉄筋のあきなどの目測確認に使用します。スピーディーな目測確認や自主検査に便利です。使用しないときはコンパクトに収納! 持ち運びや携帯に便利!先端が自由に稼働するので、様々な角度で使用できます。目測に便利な形状。役立つ目盛を各部に表示。POINT1:15mm・25mm・30mm・40mm・50mm・60mm・70mmの寸法を目測確認する際に便利です。POINT2:シャフトが伸縮するため、確認時のしゃがむ動作やのぞき込む動作の作業負担が軽減されます。
用途コンクリート打設前のかぶり厚さの確認や、鉄筋のあきなどの目測確認に。材質(先端)ABS樹脂
レーザー墨出器 京セラインダストリアルツールズレーザー墨出器京セラインダストリアルツールズ
15,980税込17,578
1セット
3日以内出荷
木工DIYから家庭内の様々な水平・垂直出しに。3度以上の傾きでレーザー光点滅で知らせる。
仕様傾斜アラーム:約±3度以上でレーザ光点滅付属品マグネットランプ、収納ケース寸法(mm)89×96×107質量(g)310(電池含む)電源単3形アルカリ乾電池2本連続使用時間(時間)約14光源635nm赤色半導体レーザ自動補正範囲±3度制動方式磁気制動保証期間1年水平ライン精度(mm)±1.5/5m光出力(mW)1以下(クラス2)取扱説明書(3.7MB)照射ライン垂直ライン・水平ライン垂直ライン精度(mm)±1.5/5m
精密木脚 PMW3-OL マイゾックス精密木脚 PMW3-OLマイゾックス
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷
木脚はアルミ製三脚に比べ、温度による膨張が少なく振動も吸収する為精度の良い測量が可能。 強固な石突 スチールをインサートした石突は大地をしっかりホールド。 新機構(独自のクランプ方式)採用(PAT.)固定ネジにはメンテナンスに優れたストレートネジを採用、
全長(mm)1753質量(kg)6.7オレンジ全縮(mm)1092定芯桿5/8inch脚頭外径/内径(mm/Φmm)160/56脚頭形状平面マイゾックスコード222053
M-1500GPプリズム マイゾックスM-1500GPプリズムマイゾックス
58,980税込64,878
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
1.5インチのスライドプリズム。指で押さえるだけで自由にスライドさせることができるワンタッチ機構付。 大型の気泡管で見やすくなっています。
仕様プリズム本体:オフセット0mm、使用ピンポール:9mm寸法(mm)81×73×53感度(mm/m)40'/ 2プリズム径(inch)1.5
チョークケース お手拭き付き TRUSCOチョークケース お手拭き付きTRUSCO
239税込263
1個
当日出荷
携帯に便利な薄型タイプ(入数5~7本)です。ポケットにも入る薄型スケルトンタイプです。チョーク使用後の気になる指先の汚れは、お手拭きでいつも清潔に保てます。底の転がり止めはチョークの保護にもなります。
用途チョーク用ケース。トラスコ品番855-5907材質ポリプロピレン樹脂幅(mm)105高さ(mm)17質量(g)45奥行(mm)902018年トラスコ掲載ページ1 2142
ダストレス太チョーク TRUSCOダストレス太チョークTRUSCO
179税込197
1セット(10本)
当日出荷
従来品(JIS規格)と比べ、太い(直径13mm)ため楽に確実に書けます。持ちやすい太さで長時間使用しても、疲れにくチョークです。ホタテ貝殻の成分で、より鮮やかで粉が出にくく飛散が少ないです。ダストレスチョークとは、主原料が歯磨き粉にも使われる炭酸カルシウムで、体にも安全・安心な商品です。石膏チョークと比べて、比重が高く、ダストが舞いにくいチョークです。通常のチョークと比べ、体積1.6倍で経済的です。コーティング加工してありますので、手を汚しにくいです。太いために、折れにくいです。
用途黒板などの書き込みに。材質炭酸カルシウム、ホタテ貝殻の微粉末質量(g)162018年トラスコ掲載ページ1 2142
アルミレベル SPIRIT KAPROアルミレベル SPIRITKAPRO(1件のレビュー)
869税込956
1本
当日出荷から翌日出荷
耐衝撃のサイドプロテクター付です。
用途水平・垂直測定用。材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)レッド高さ(mm)51精度0.5mm/m=0.0286°測定方式気泡管の目盛線の中央に気泡がくる様にして測定してください2018年トラスコ掲載ページ1 2088
アルミレベル GENESIS KAPROアルミレベル GENESISKAPRO
899税込989
1本
当日出荷から翌日出荷
独自のDual-Viewシステム搭載で、垂直と水平は同じ平面で観測できます。耐衝撃のサイドプロテクター付です。
用途水平・垂直測定用。材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)レッド高さ(mm)53精度0.5mm/m=0.0286°測定方式気泡管の目盛線の中央に気泡がくる様にして測定してください2018年トラスコ掲載ページ1 2088
クイックス QiX たくみクイックス QiXたくみ
1,798税込1,978
1個
当日出荷
3倍速巻取チョークラインです。火花、衝撃に強いアルミ合金製ボディです。交換パーツの保管や汚れ防止など便利な収納ケース付です
用途建築工事の墨付作業用トラスコ品番837-0741材質本体:アルミ合金、POM、糸:ナイロン質量(g)1822018年トラスコ掲載ページ1 2136
ローテティングレーザーRL-H5A タジマツール(TJMデザイン)ローテティングレーザーRL-H5Aタジマツール(TJMデザイン)
179,800税込197,780
1台ほか
9日以内出荷から31日以内出荷
測量・土木用ローテーティングレーザー
用途測量・土木用水平レベル出し本体質量(g)2300光源半導体レーザー(波長635nm)レーザー安全規格 JISクラス3R防塵防水性能IP66
レーザ墨出器 ゼロKYR タジマツール(TJMデザイン)レーザ墨出器 ゼロKYRタジマツール(TJMデザイン)
70,980税込78,078
1台ほか
5日以内出荷から16日以内出荷
高輝度 両縦・横レーザー
用途基準出し用レーザー墨出し器照射ライン縦ライン(後ろ、右、左)、大矩ライン、横ライン、ポイント(鉛直、下部)仕様1年間盗難・火災補償外形寸法(mm)縦172×横112×奥112制御方式マグネットダンパー方式本体質量(g)1200精度±0.81mm/10m直角精度90°±(2mm/7.5m)自動補正範囲±2°左右通り精度(mm)15m:±2以内鉛直点精度(mm)3m:±1以内レーザー安全基準クラス1Mライン出射角(°)縦:130/横:110
ハンディ墨つぼ Jr. Plus 手巻 シャープライン メタルブルー シンワ測定ハンディ墨つぼ Jr. Plus 手巻 シャープライン メタルブルーシンワ測定
2,198税込2,418
1個
当日出荷
0.4mmの極細糸なので、細打ちが可能です。細くても、墨打ちに十分な耐久性があります。
用途材料を丸ノコで直角切りするときに使用するガイド定規糸の長さ(m)30材質本体/ABS樹脂・ポリアセタール樹脂・シリコンゴム・ゴム・ステンレス、針/バネ鋼、糸/ナイロン、カルコ/ABS樹脂・ゴム、スポンジ/セルロース質量(g)107寸法(縦×横×厚さ)(mm)162×70×39糸径(Φmm)0.4
グリーンマーキングレーザ(十字ライン) STSグリーンマーキングレーザ(十字ライン)STS
59,980税込65,978
1個
当日出荷
1台で十字のレーザーラインを照射します。 10mWのレーザー素子を採用していますので明るいレーザーラインを照射します。 墨を描けない場所などに便利です。 架台で照射方向が自由自在に調節できます。 赤色レーザーより視認性の高いグリーンレーザーを採用しました。 墨を描けない場所などに便利です。
用途石材・ブロックの切断機械、木工・製材機械などの作業工程の位置決めに光源520nm緑色半導体レーザ(10mW素子使用)付属品ACアダプター(強力ノイズフィルター内蔵および瞬間停電対策済み)トラスコ品番836-8931寸法(mm)62×75質量(g)286電源(V)AC100~240焦点調整レンズ焦点固定式ライン照射角(°)120光出力(mW)5以下(クラス2M JIS C6802 2014)
グリーンレーザー墨出し器 2ライン GCL2-50CG BOSCH(ボッシュ)グリーンレーザー墨出し器 2ライン GCL2-50CGBOSCH(ボッシュ)
68,980税込75,878
1個
当日出荷
視認性の良いグリーンレーザー。別売の雲台RM3を使用するとリモコン操作が可能。
用途墨出し作業自動補正範囲±4°レーザー出力レーザーライン:10mW未満(クラス2レーザー製品)、レーザーポインター:出力1mW以下(クラス2レーザー製品)レーザー波長(nm)レーザーライン:500~540、レーザーポインター:630~650精度(mm/m)±0.3
テサ TESA[測定用品]テサTESA[測定用品]
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
スーパー建築用墨液 SK11スーパー建築用墨液SK11
429税込472
1本(180mL)
3日以内出荷
固まりにくく、凍らない建築用墨汁です。粒子が細かいので、細い線が打てます。一瞬で建材に入り込み、乾けば流れません。綿と糸を取り替えると100パーセントこの商品の特徴を発揮します。
用途高級墨液。
ステンレスミラー棒 土牛ステンレスミラー棒土牛
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
長さ(mm)150~550質量(g)70ミラー寸法(mm)55×60材質(ミラー)ステンレス材質(シャフト)6段伸縮ステンレス管RoHS指令(10物質対応)対応
受光器 レーザーレシーバー ⅡPlus ホルダー付 シンワ測定受光器 レーザーレシーバー ⅡPlus ホルダー付シンワ測定
14,980税込16,478
1個
当日出荷から翌々日出荷
モード切替&ブザー音でらくらく基準合わせ。 狭い・広いを切替。広いモードで振動のある現場にも対応します。 音で位置をお知らせ。音を聞けばレーザーラインの位置がわかります。不要な場合はブザー音を消すこともできます。 防塵・防水構造。急な雨に濡れても安心の防塵・防水構造です。
用途明るい現場や離れた距離でレーザーラインが見えにくい場所での墨出しに。 Neo BRIGHT、Neo E Sensor 、Fine BRIGHT対応。幅(mm)狭いモード:中心受光ラインからっプ0.1mm以内、広いモード:中心受光ラインから±2.0mm以内質量(g)190(電池含)電源9Vアルカリ乾電池1本(モニター用付属)本体寸法(mm)150×67×34連続使用可能時間約20時間受光距離1.5~20m防塵防水性能IP56オートパワーオフ電源ONから約7分後に自動で電源OFF電池残量表示電源LEDの点滅にて警告
プロテクトアーマー アカツキ製作所(KOD)プロテクトアーマーアカツキ製作所(KOD)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
材質本体:アルミ、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)仕様落下防止コード取付可長さ(mm)100厚さ(mm)18高さ(mm)42質量(g)80精度±1.5mm/m=±0.0859°以内感度0.5mm/m=0.0286°マグネット1ヵ所
デジタルアングルセンサーVA60 ムラテックKDSデジタルアングルセンサーVA60ムラテックKDS
7,998税込8,798
1個
当日出荷
仕様V溝構造トラスコ品番756-7553セット内容単4形アルカリ乾電池×2本、ソフトケース、取扱説明書長さ(mm)56厚さ(mm)33測定範囲180°×2方向(360°)高さ(mm)60質量(g)126電源単4アルカリ電池×2本(付属)最小表示0.1°使用温度範囲5~40℃測定精度±0.2°(±3.5mm/m)
マグネット付勾配計レベル EMPIRE(エンパイア)マグネット付勾配計レベルEMPIRE(エンパイア)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
バイアル(気泡管)は白い枠に囲まれており、薄暗い場合でも気泡が見やすくなっています。 マグネット付で大変便利。 4つの気泡管付で勾配測定も可能。 両サイドのエンドキャップが衝撃から本体を守ります。 底面Vカットのフレームはパイプにぴったり合います。 フレームはアルミ製。
全長(mm)300
レベルクォーター TRUSCOレベルクォーターTRUSCO
4,498税込4,948
1個
当日出荷
指針の振動が少ないため読みやすく、通常の温度・湿度・風などに影響されません。 ネオジムマグネット付で吸着力が強いです。
用途構造物の水平・垂直・傾斜角測定に。トラスコ品番797-3268材質AS樹脂質量(g)120測定範囲(℃)0~90吸着力(N)約40精度±0.5°以内(倒れに対して±5°まで)最小読取値(°)1マグネットネオジム本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)95×95×30
雨天用撮影用黒板 ユニット雨天用撮影用黒板ユニット
4,698税込5,168
1枚
当日出荷
雨天撮影の必需品です。 レインマーカーで記入出来ます。 濡れても文字が消えません。
寸法(mm)450×600付属品レインマーカー×1トラスコ品番739-4705材質質量(kg)約1文字内容工事件名・工事場所・施工者タイプ立てかけ式
TT用ピンポール水準器 タジマツール(TJMデザイン)TT用ピンポール水準器タジマツール(TJMデザイン)
3,598税込3,958
1台
予約販売
ピンポール用水準器 ベルトで簡単に取付可能
用途土木測量用アクセサリートラスコ品番828-9298外形寸法(mm)縦97×横28×奥30本体質量(g)26気泡管感度60′/2mm

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測量用品(土木/建設)