測量機器とは、ボードやレーザーレベルといった商品。ボードは、測量の現場などで、現場記録や写真撮影時に役に立つ測量機器の一つです。水性マーカーで書き消し可能なホワイトボードや撮影時に反射しにくいグリーンの黒板タイプがあります。取っ手付きのものから、マグネットが取り付け可能なものまで様々。伸縮式タイプは、取っ手が付いており、伸ばしたり縮めたりが気軽にできるので、工事現場でも一人で撮影が可能です。レーザーレベルは建築や工事現場で持ち運びがしやすい軽量タイプの商品を中心に、エレベータ三脚やカメラ用三脚などの関連商品もあります。
4,689件中 1,7611,800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[青][小] ポイントベース エスコ[青][小] ポイントベースエスコ
1,900税込2,090
1セット(100個)
翌日出荷
サイズ(mm)25(直径)×5(穴径)×4(高さ)仕様コンクリート道用エスコ品番EA949CP-7使用釘EA949CR-25・40
ピーラインミニ21用つぼ綿 タジマツール(TJMデザイン)ピーラインミニ21用つぼ綿タジマツール(TJMデザイン)
339税込373
1個
当日出荷
墨つぼ用綿。 墨含みの良い、セルローススポンジ。
仕様セルローススポンジ適合ピーラインミニ21ピーライン超つぼトラスコ品番813-4575外形寸法(mm)縦25×横46×奥29寸法・サイズ(mm)120×75×28本体質量(g)2製品質量(g)2
セフティブリ ムラテックKDSセフティブリムラテックKDS(4件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
センター芯が引き込む下げ振り。 ブリ本体は真鍮、芯材とリングはステンレス製。磁力に反応いたしません。 落下時の安全への配慮と先端の剣先を長持ちさせます。 従来品の10分の1の早さで止まるゆれ防止リング付。
対応商品SF-163CN、SF-16B材質(ブリ本体)真鍮、(芯材・リング)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
下ゲ振キャッチ アカツキ製作所(KOD)下ゲ振キャッチアカツキ製作所(KOD)(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
鉄骨・柱・丸セバ・アルミサッシ等の垂直測定に使用できます。
糸の長さ(m)4.5下げ振り質量(g)50~800仕様自在ストップ・自動巻き取り機能付寸法(mm)82×22×95質量(g)190吸着力マグネット/0.18KN糸の太さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
マグネット付ポケットレベル アカツキ製作所(KOD)マグネット付ポケットレベルアカツキ製作所(KOD)
1,998税込2,198
1個
欠品中
電設・内装工事に重宝な強力マグネット付ポケットタイプ。ストラップベルト付。
寸法(mm)18×47×130種別その他各種水平器RoHS指令(10物質対応)対応
ポケットレベル No.510 大菱計器製作所ポケットレベル No.510大菱計器製作所(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から5日以内出荷
小型のため携帯に便利です。 簡単に水平測定ができます。
種別ポケットレベル
Iビーム型アルミレベル45°気泡管なし アカツキ製作所(KOD)Iビーム型アルミレベル45°気泡管なしアカツキ製作所(KOD)
3,798税込4,178
1本
7日以内出荷から8日以内出荷
Iビーム型アルミレベルのプロ仕様タイプ。水平、垂直。
精度±2.0mm/m=±0.1146°以内仕様【フレーム】Iビーム型フレーム・V溝つき測定面・表面アルマイト処理・押出し成型材熱硬化処理【気泡管】チューブ型樹脂製気泡管・4本目盛入【マグネット】1ヶ所つき種別アルミマグネット付(箱型)水平器材質アルミ感度0.66mm/m=0.0382°RoHS指令(10物質対応)対応
中温用延長棒 カノマックス(KANOMAX)中温用延長棒カノマックス(KANOMAX)
14,980税込16,478
1本
4日以内出荷
グリーンレーザー墨出し器 Y'sGODグリーンレーザー墨出し器Y'sGOD
19,980税込21,978
1セット
当日出荷
ヤマシンはこれまで様々なレーザー墨出し器シリーズを開発してきました。 その長年に渡る技術とノウハウを活かし、新シリーズ「エイリアン レーザー」を誕生させました。 そして今、新たなるシリーズが姿を現す。
光源可視光半導体レーザー2.5mW以下532nm(緑)/地墨:650nm(赤色レーザー)レーザー安全基準JISクラス1M寸法(幅W×高さH)(mm)112本体(114台座)×189使用時間(時間)約10※全ライン照射制動方式磁気制動式(ジンバル方式)作業範囲(m)約10(屋内)、約25(屋外)※受光器使用時商品タイプ本体のみ水平ライン精度(mm)±1(7m)縦ライン精度(mm)±1(7m)
簡易動的コーン貫入試験機用 ロッド マイゾックス簡易動的コーン貫入試験機用 ロッドマイゾックス
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
簡易動的コーン貫入試験機SK-164用部品(ロッド)
マイゾックスコード223213
簡易動的コーン貫入試験機用 コーン マイゾックス簡易動的コーン貫入試験機用 コーンマイゾックス
8,798税込9,678
1個
翌々日出荷
簡易動的コーン貫入試験機SK-164用部品(コーン)
マイゾックスコード223212
キットパスホルダー詰替用 マイゾックスキットパスホルダー詰替用マイゾックス(1件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷から翌々日出荷
ツルツルした面に鮮明に書け、濡れた布等で簡単に消すことが可能。 木材、紙、コンクリート、タイヤ等のマーキングにも最適。 濡れているボード、水の中でも書ける。 人体に害のないものを使用。 手を汚さないホルダー入り。
用途ツルツルした面へのマーキングに寸法(mm)50×140×10直径(Φmm)(マーカー部)10質量(g)18
RTKポール石突のみ マイゾックスRTKポール石突のみマイゾックス
2,398税込2,638
1個
当日出荷
位置決めピンにて20cm毎に長さを調整可能。 一段目はカーボンファイバー製で軽くて丈夫。 ステンレス石突は強固で長持ち。
用途山間部の測量用仕様石突マイゾックスコード219266
太イマーキングチョーク たくみ太イマーキングチョークたくみ
149税込164
1本
当日出荷
たっぷり約2倍は使えるビッグサイズ。しかも折れにくい。 溶解温度60℃濡れても消えません。
寸法(Φmm)20×107
二刀流(チョーク/墨) たくみ二刀流(チョーク/墨)たくみ
1個
取扱い終了
チョーク打ちと墨打ちが一つになりました。 柱六間分(11m)一気に墨打ちができます。
付属品粉チョーク(白)70g、墨汁(黒)35ccチョーク/墨寸法(幅W×高さH)(mm)(パッケージ)165×310
レーザーガイド搭載デジタルセオドライト マイゾックスレーザーガイド搭載デジタルセオドライトマイゾックス
209,800税込230,780
1セット
欠品中
高出力レーザーガイドを搭載レーザーガイドによりターゲット位置を素早く把握でき、望遠鏡を覗く前の照準作業の効率化を実現。照射点が周囲からも確認でき、作業者間でのガイド位置共有が簡単。最大500mの長距離照準に対応。(≦2.5cm/500m)望遠倍率26.5倍レーザー求心機能レーザーを目視しながら求心が可能。シフティング式整準台機械の設置に便利。レーザ求心機能と合わせることでより効率的に求心が可能。バックライト付き大型液晶ディスプレイアブソリュートエンコーダーを搭載計測前の鉛直角0セットが不要。最小表示角度と測角精度角度の最小表示単位は5"/10"の切替が可能。測角精度は5"と高精度な測定が可能。リチウムイオンバッテリーと乾電池の2WAY対応コンビニで入手可能な乾電池で突然の電源切れにも安心。
仕様【望遠鏡】像:正像、対物有効径:40mm、倍率:26.5倍、分解能:3″、視界:1°30′、最短合焦距離:1.5m、スタジア乗数/加数:100/0、全長:155mm、【求心】方式:レーザー、輝度切替:5段階、精度:±1.5mm/1.5m、レーザー径:±2.5mm/1.5m、レーザー波長:635±20nm、レーザークラス:class 2、【測角部】測角方式:アブソリュート、表示単位(切替):5″/10″、測角精度:5″、角度表示:DEGセット内容本体(リチウムイオンバッテリー装着済)、収納ケース、単4アルカリ乾電池4本、工具キット、レンズキャップ、USBケーブル(TypeA-TypeC)、ACアダプター、バッテリーボックス、雨天用カバー、取扱説明書、専用三脚(SDX-OT)質量(kg)約4.5(バッテリー含む)電源単4アルカリ乾電池4本、リチウムイオンバッテリー温度(℃)充電可能:0~+40使用時間8時間(レーザー点灯時)充電時間約3時間20分使用可能温度範囲-20~+50℃本体サイズ(mm)165×160×340ディスプレイ表示部 両面防塵防水性能IP54オートパワーオフ(切替)無し/10分/30分気泡管精度棒状気泡管:30″/2mm、円形気泡管:8′/2mm関連資料(5.98MB)補正機能【傾き】システム:一軸自動補正、傾斜補正範囲:±3′、精度:±3″レーザーレーザー波長:635±20nm、レーザークラス:class 2、同軸エラー:≦10
デジタルホイールメジャー MGD-160 マイゾックスデジタルホイールメジャー MGD-160マイゾックス
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
長距離測定 最大約100kmまで測定可能。バックライト機能 暗い現場でもハッキリ見えて読み取りやすい。片手でスマート操作 簡単で操作しやすいボタンで作業効率アップ。最大5件のメモリー機能 測定結果を書き留める作業が不要。オートパワーオフ機能 10分で電源OFF。自動で節電・長持ち設計。面積測定機能 仮設ヤード舗装範囲・部屋の広さなど、おおよその面積をすぐに知りたい場面で便利。2段階伸縮シャフト 使いやすい長さに簡単に調整可能。スタンド搭載 メモをとる間も、スタンドでしっかりと自立。
付属品収納ケース、単4形乾電池2本(動作確認用)車輪径(Φmm)160質量(g)約700(乾電池含む)電源単4形乾電池2本使用温度(℃)-10~45測定精度±0.5%寸法(cm)全縮時/全伸時:約66/約107測定単位m/m2測定範囲(m)0.1~99999.9最小表示単位0.1mオートパワーオフ無操作状態で約10分メモリー機能有:最大5件関連資料(1.48MB)
多機能下地センサー HANMATEK多機能下地センサーHANMATEK
7,498税込8,248
1式
6日以内出荷
・5つのスキャンモードで幅広い下地を検出!・釘/ネジ/木製梁/鉄筋/ACワイヤなど、壁裏の中心や端を正確に探知・デジタルLCDディスプレイに深度距離をわかりやすく表示・検出モード/深度/信号強度/中心位置/バッテリー残量を画面ですべて確認可能・常に高精度な自動キャリブレーション機能搭載・金属検出ボタンを押すだけで自動調整するので誤差を最小限に!・位置が一目でわかるLEDインジケーター付き・可聴アラーム(オン/オフ可能)付きで、作業効率が大幅UP・人間工学デザインに基づいた握りやすい設計!長時間の作業も快適・背面ゴムパッド付きで壁にも優しく安全に作業可能・1年保証
付属品収納バッグ・取扱説明書高さ(mm)500質量(g)280電源バッテリー式表示深度距離/信号強度/モード/中心点/バッテリー表示保証期間1年スキャン方式1.スタッドスキャンモード(深度12.5mm)(0~1/2インチ)、2.スタッドスキャンモード(深度25mm)(0~1インチ)、3.スタッドスキャンモード(深度38mm)(0~1.5インチ)、4.金属スキャンモード(深度38mm)(1.50インチ)、5.ACスキャンモード(深度120mm)(4.72インチ)
セフグリーン用受光器2 タジマツール(TJMデザイン)セフグリーン用受光器2タジマツール(TJMデザイン)
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
セフグリーン用受光器セフホルダー別売ZEROシリーズにはご使用になれません
用途基準出し用レーザー墨出し器用受光器付属品受光器用ケース・単4形アルカリ乾電池4本寸法(mm)外径:H130×W52×D33電源単4形アルカリ乾電池4本連続使用時間15受光精度レーザーラインの中心から±1.0mm以内耐久性防塵・防水設計受光距離(m)1~20
フロアレーザー用シフティングベース ムラテックKDSフロアレーザー用シフティングベースムラテックKDS
6,598税込7,258
1個
6日以内出荷
フロアレーザー専用。台座への取付けをサポートするマグネット付。
用途フロアレーザー(FL-1RGN・FL-1N)の交換用シフティングベースとして。仕様マグネット付寸法(mm)116×88×113ブラック品番対応本体:フロアレーザー(FL-1RGN・FL-1N)質量(g)110
フロアレーザーグリーンN ムラテックKDSフロアレーザーグリーンNムラテックKDS
39,980税込43,978
1セット
6日以内出荷
地墨合わせを簡単スピーディに。割付け位置の墨出しなども、クルっと回してピタっと決定。微調整ネジを回すことでレーザーライン交点(基準点)を動かさずに本体の方向を左右に微調整することができる。
用途床や壁の墨出しに90°と45°のラインが簡単にわかる。付属品収納ケース・単3形アルカリ乾電池3本・シフティングベース質量(g)340(電池含む)種類レーザー光:90°ライン・45°ライン使用温度範囲(℃)(-)5~40電源単3形アルカリ乾電池または充電池3本精度90°±0.017°(±1.5mm/5m)連続使用時間(時間)乾電池:約3、充電池:約5※全点灯時光源可視光半導体レーザー波長(nm)517ライン幅(5m地点)2.5レーザークラスクラス3R(JIS C6802:2014)サイズ(mm)125×64×98作業範囲(m)屋内使用時:約10光出力(mW)5以下レーザー光色緑色
MODEL ATHLETE 丸芯 2.8mm 祥碩堂MODEL ATHLETE 丸芯 2.8mm祥碩堂
1,898税込2,088
1セット
欠品中
湿気に強く濡面に書け、クレヨンのような書き心地。芯の強度は高いので折れにくく、耐熱温度は80℃まで対応。キャップを外さなくても芯を入れることができるので、キャップの紛失防止に。シリコンキャップがつけられるので、別売りの落下防止用ストラップを装着することができる。水気やホコリに強いロングノーズ構造。
用途コンクリート、木材、濡面などのマーキングに。仕様ロングノーズ構造・落下防止コード付セット内容MODEL ATHLETE本体・専用ホルダー・シリコンキャップ黒(ASL-H004)・黒芯一本入り全長(mm)153質量(g)25タイプノック式芯径(mm)2.8(丸芯)耐熱温度(℃)芯:80まで色(本体)レッド芯色
丸タンポール マキトリング付 FSC藤原産業丸タンポール マキトリング付FSC藤原産業
59,980税込65,978
1組
当日出荷
軽量で持ち運びが簡単・経済的な検尺ロッドです。集水ボーリング・排水ボーリングの検尺が簡単に出来ます。
材質マキトリング:ステンレス製(パイプのみSS400)幅(mm)マキトリング:60寸法マキトリング:Φ950最小目盛(cm)50線径(mm)Φ6.2
気泡管 はくでん気泡管はくでん
229税込252
1個
5日以内出荷
水平や傾斜を確認するための部品です。
材質アクリル
傾斜角度計 磁気ベース付き はくでん傾斜角度計 磁気ベース付きはくでん
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
マグネット機能があるため、傾斜がある場所・柱に取り付けが可能です。定規機能もあるため、目安として長さを測定することも出来ます。
材質ABS寸法(mm)92.2×13.6×85.3測定範囲0~90°×2質量(g)46.7
重り下げ袋/2個 マイゾックス重り下げ袋/2個マイゾックス
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
自立の安定性が増す重り下げ袋2Lペットボトルが収納可能現場状況に応じて、任意の位置に重りを取り付けることでスタッフの転倒リスクを軽減。
関連資料※リーフレットの掲載価格は当時のものになります(2.79MB)
ミエール水糸/ミエール水糸mini用カッター付きハンドル たくみミエール水糸/ミエール水糸mini用カッター付きハンドルたくみ
149税込164
1個
翌日出荷
ミエール水糸、ミエール水糸miniに取り付けることができるカッター付きのハンドルです。ハンドルを取り付けることで糸が出しやすくまた簡単に糸を切ることができます。
寸法(mm)60×50×25
レーザーロボ LEXIA VIVID シンワ測定レーザーロボ LEXIA VIVIDシンワ測定
199,800税込219,780
1個
翌日出荷
屋外で見やすいVIVIDに高速追尾昨日を搭載
用途高速回転:業界最高クラスの速度で回転し追尾します。自動追尾最小クラス:自動追尾モデルの中で業界最小クラスのサイズを実現しました。屋外でも見える明るさ:業界最高クラスの明るさで、屋外でも視認できます。振り子+磁気ダンバー方式:揺れが素早く止まります。付属品アルミケース/水平調整三脚アダプター/受光器レーザーレシーバー自動追尾回転台用グリーン/受光器ホルダー/充電アダプター(USB-Type-C)/ホルダーEASY-LOCK/雲台(69759のみ)幅(mm)【ライン光】5m→弱:約1.5mm/中:約1.8mm/強:約2mm/VIVID:約3mm 7m→弱:約2mm/中:約2.5mm/強:約3mm/VIVID:約4mm質量(g)1260ねじ【三脚取付ねじ】0.625インチ出力5nm以下(クラス3R JIS C6802:201B)電源着脱式リチウムイオンバッテリー本体寸法(mm)191×136×136精度【直角】90° ±0.03【通り芯】7.5mで±1mm連続使用時間(時間)Hモード(中):約21/フル照射モード(中):約3.5/H+Vモード(VIVID):約3光源可視半導体レーザー波長(nm)515~530(緑)、地雷ポイント645~655(赤)バッテリー1600mh自動補正範囲±3.0°制動方式振り子+磁気ダンパー方式防塵防水性能IP54警告【傾斜時】自動補正範囲を超えるとレーザーラインが点滅(約2秒間隔)ライン出射角(°)縦ライン:約130/横ライン:約120回転微調整範囲(°)360到達点距離精度(mm)【縦・横ライン】7.5m ±1mm
万能はさみASライト カーブ E-Value万能はさみASライト カーブE-Value
889税込978
1本
翌々日出荷
手が干渉しにくいカーブタイプです。刃・バネ・リベットなどの金属部品はすべてサビにくいステンレス製です。細かなギザ刃が切るものを逃がさずしっかりカットできます。作業が楽なバネ付きタイプです。使わないときはバンドでハンドルを固定できます。軽量・コンパクトタイプで、携帯や収納にも便利です。
用途アルミ板やプラスチック板針金などの切断。仕様オールステンレス材質刃部:ステンレス鋼 / グリップ:POMタイプカーブタイプ切断能力(mm)(アルミ板)約厚さ0.3まで / (プラスチック板)約厚さ1.0まで / (ゴム板)約厚さ5.0まで / (針金)約太さ0.55まで / (アルミ線)約太さ1.2まで
マイティライン マイト工業株式会社マイティラインマイト工業株式会社
139,800税込153,780
1セット
4日以内出荷
10m±1mmの高精度です。ラインがぶれないセンサー整準方式です。たてライン×4・両縦×2(矩)・鉛直クロスライン・ドット・水平全周・地墨ポイントのフルラインタイプです。LDグリーン超高輝度タイプです。360°回転エンドレス微調整ネジ傾斜機能付きで斜めライン照射が可能です。「屋内」「受光器使用で屋外」使用可能です。リチウム・単三電池・AC100V 3電源で使用可能です。
仕様ライン幅:10mで±3.5mm以下寸法(mm)H202×Φ103(突起物、電池を含まず)電源(V)リチウム電池電池、単三アルカリ乾電池4本、AC100アダプター本体質量(kg)1.2(電池含まず)波長(nm)515~520(LDグリーンライン/地墨ポイントは赤)指示方式センサー標準方式自動補正範囲±3°回転機構360°回転・微調整機構指示精度10mで±1mm以下出力(mW)2.5以下連続点灯時間(時間)全灯で約3(リチウム電池使用時)
VOICE ローテーティングレーザー用 三脚 VOICEVOICE ローテーティングレーザー用 三脚VOICE
7,998税込8,798
1セット
翌々日出荷
寸法(mm)全縮時:920、140/40(脚頭外径/内径)全長(mm)1720質量(kg)約3.2ねじ径5/8 インチ
ドライコンパスGA-15C MIZAR(ミザールテック)ドライコンパスGA-15CMIZAR(ミザールテック)
599税込659
1個
5日以内出荷
ストッパー付きのドライ式コンパスです。針は蓄光タイプになります。
タイプコンパス液:ドライ式対応文字盤:和文、方針:夜光、ストッパー付きサイズ(mm)Φ45×14
月行事予定表シート サンケーキコム月行事予定表シートサンケーキコム
2,998税込3,298
1枚
当日出荷
特殊加工フィルム仕様で、印刷してある罫線や文字は消えません。マグネット付ですので、スチール製のロッカー等に使用出来ます。様々なイベント空間を演出できます。
トラスコ品番134-2587材質ゴム寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)375×600×1.2RoHS指令(10物質対応)対応
RED digital  デジタルレベル SOLARED digital デジタルレベルSOLA
31,980税込35,178
1個
翌日出荷から4日以内出荷
・Bluetooth機能付き、SOLA専用アプリに接続可能。・国内電波法適用技適マーク取得済み。・測定公差0.05°(0 ~ 90°)・表示可能な各種傾斜表記: °、%、mm/m・測定値転送のためのHold(ホールド)機能付き。・保護等級:IP65
RedM3 レッドレベル SOLARedM3 レッドレベルSOLA
19,980税込21,978
1個
翌日出荷から4日以内出荷
・超強力ネオジウム磁石により、高い接着力を実現。・マグネットを背面配置し、測定面をフラットに維持することで高精度を発揮。・特許取得の「SOLA FOCUS」バイアルにより、より速く正確な測定を実現。・割れにくいアクリルブロックバイアル、拡大レンズ(+60%)、30年保証付き。・バイアル特殊液は蓄光の効果があり、薄暗い場所での読みやすさを向上。・衝撃を吸収するバンパー設計。
RedM レッドレベル SOLARedM レッドレベルSOLA
15,980税込17,578
1個
翌日出荷
・超強力ネオジウム磁石により、高い接着力を実現。・マグネットを背面配置し、測定面をフラットに維持することで高精度を発揮。・特許取得の「SOLA FOCUS」バイアルにより、より速く正確な測定を実現。・割れにくいアクリルブロックバイアル、拡大レンズ(+60%)、30年保証付き。・バイアル特殊液は蓄光の効果があり、薄暗い場所での読みやすさを向上。・衝撃を吸収するバンパー設計。
BIG RedM 3 レッドレベル SOLABIG RedM 3 レッドレベルSOLA
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
・超強力ネオジウム磁石により、高い接着力を実現。・マグネットを背面配置し、測定面をフラットに維持することで高精度を発揮。・特許取得の「SOLA FOCUS」バイアルにより、より速く正確な測定を実現。・割れにくいアクリルブロックバイアル、拡大レンズ(+60%)、30年保証付き。・バイアル特殊液は蓄光の効果があり、薄暗い場所での読みやすさを向上。・衝撃を吸収するバンパー設計。・Big RedM 3 =「SOLA FOCUS」x 3か所配置水平片向・頭上測定に便利なホールグリップ付き
ZY-917 IRHD硬度計用ゴム片 6枚セット テクロックZY-917 IRHD硬度計用ゴム片 6枚セットテクロック
54,980税込60,478
1個
9日以内出荷
CN/CDー35F、S用換ロッド・ワッシャセット テクロックCN/CDー35F、S用換ロッド・ワッシャセットテクロック
16,980税込18,678
1個
24日以内出荷
チョークライン用 粉チョーク SOLAチョークライン用 粉チョークSOLA
849税込934
1個
翌日出荷から4日以内出荷
SOLa チョークライン用 粉チョーク

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測量用品(土木/建設)