測量機器とは、ボードやレーザーレベルといった商品。ボードは、測量の現場などで、現場記録や写真撮影時に役に立つ測量機器の一つです。水性マーカーで書き消し可能なホワイトボードや撮影時に反射しにくいグリーンの黒板タイプがあります。取っ手付きのものから、マグネットが取り付け可能なものまで様々。伸縮式タイプは、取っ手が付いており、伸ばしたり縮めたりが気軽にできるので、工事現場でも一人で撮影が可能です。レーザーレベルは建築や工事現場で持ち運びがしやすい軽量タイプの商品を中心に、エレベータ三脚やカメラ用三脚などの関連商品もあります。
4,689件中 1,8011,840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CLKS SET B チョークラインセット SOLACLKS SET B チョークラインセットSOLA
4,898税込5,388
1個
翌日出荷
・クランクギアドライブにより6倍速いライン引き込み・軽量で頑丈なプラスチック製ハウジング・人間工学に基づいたラバーカバー付き・チョークの残量が一目でわかるビューイングウィンドウ付き・ハンドルは硬化鋼製フック
エレベーター三脚(キャリングケース付) マイト工業株式会社エレベーター三脚(キャリングケース付)マイト工業株式会社
8,598税込9,458
1台
4日以内出荷
高さ(mm)660~1800
スライドかるこ 2個入 たくみスライドかるこ 2個入たくみ
498税込548
1セット
4日以内出荷
針ガードがスライドすることにより、刃先をガードすることができる。墨打ち作業時にかるこが外れても針が針ガードにより守られるので、安心して作業ができる。針はステンレスなので錆びにくい。
用途チョークライン、すみつぼ用かるこ。材質【本体】ABS【針】ステンレス寸法(mm)55×19×16イエロー質量(g)6入数(個)2
先端ドリル コノエ先端ドリルコノエ
2,498税込2,748
1袋(1本)
4日以内出荷
探検棒の先端ドリルです。ドリルを取り付けるピンも付属しています。
用途消耗した際に交換として。直径(mm)120径(mm)12
つぎ棒 コノエつぎ棒コノエ
4,698税込5,168
1袋(1本)
10日以内出荷
探検棒を延長するための継ぎ棒です。
全長(mm)520径(mm)12
コンパス 880S MIZAR(ミザールテック)コンパス 880SMIZAR(ミザールテック)
699税込769
1個
6日以内出荷
吸盤が底に付いているタイプの丸型コンパスです。車のボードなどに取り付け可能です。
仕様オイルフロート、取付用の吸盤付き寸法(mm)28(球体タイプ)
充電式リチウム電池 マイト工業株式会社充電式リチウム電池マイト工業株式会社
9,198税込10,118
1個
4日以内出荷
RXV-28 自動レベル RXV28倍 KDSRXV-28 自動レベル RXV28倍KDS
34,980税込38,478
1台
翌々日出荷
高耐久性と高倍率が仕事のクオリティを仕上げる新標準登場強く、遠く、正しく使える自動レベル高い防塵・防水性能・・いかなる方向からの粉塵や噴流水に耐える高気密型ボディJSIMA校正サービス対象盗難・火災保証IP66耐塵・耐水最短合焦距離50cm・・内装工事などの狭い場所にも対応対物レンズ有効径42mm・・読み取りやすさを重視し明るさと解像力を向上させた高密度ワイドレンズ焦点板十字線・・26倍には十字形28、35倍には遠距離の読み取りにも有効なくさび形を搭載対物レンズ有効径42mm・・読み取りやすさを重視し明るさと想像力を向上させた高密度ワイドレンズを搭載平面・球面三脚使用可能・・球面三脚使用で素早いセッティングが可能折りたたみ式ミラー搭載
その他【焦点板】くさび形付属品三脚(SA-R-2)質量(kg)1.75倍率28本体寸法(mm)220×140×140感度【気泡管】10'/2mm最小読取値(°)【水平目盛盤】1取付ねじ【三脚】5/8inch正像視界1°20'分解力3.5"対物レンズ有効径(mm)421km往復標準偏差(mm)2スタジア比100合焦距離最短0.5m(望遠鏡中心部より)補正機能±15'
計測用折畳記録紙(紙巾200mm・時間数字入り) 小林クリエイト計測用折畳記録紙(紙巾200mm・時間数字入り)小林クリエイト
16,980税込18,678
1箱(10冊)
5日以内出荷
計測用折畳記録紙です。外装箱ラベルと製品印刷内容に「(社名入り)」の表示はありません。但し製品印刷内容に「KOBAYASHI」のブランド名が印刷されています。
適合印刷巾(mm):180トラスコ品番523-7587適合機種μR180、μR180T、μR1800、μRS1800シリーズ、ER180シリーズ、SBR-EY18、EM18材質計測用原紙形状折畳記録紙幅(mm)200品名180-100-0100-1長さ(m)20.4目盛(mm)0~100時間送り:25mm/h分割数100等分
間隔測定桿 マイゾックス間隔測定桿マイゾックス
57,980税込63,778
1個
欠品中
先端金具は取り換え式です釣り竿方式で伸縮が便利
質量(kg)1.7全長(m)12耐電圧試験:乾燥寸法(m)収納:1.35最高電圧(kV)AC550kv
太陽水糸 ビニロン 八ツ矢工業太陽水糸 ビニロン八ツ矢工業
649税込714
1巻
翌々日出荷
材質ビニロン長さ(m)100
ダイレクトグリーンレーザー墨出し器 マイト工業株式会社ダイレクトグリーンレーザー墨出し器マイト工業株式会社
44,980税込49,478
1台ほか
4日以内出荷
1光源で360°照射が可能です。入隅約10mm、出隅0mmから使用可能です。よこ2ラインです。上部ライン 床から約130mm、部ライン 床から約17mmダイレクトグリーン(520nm)斜めライン照射が可能です。受光器対応(水平:約3~25m、たて:約3~15m指示精度:7.5mで±1.0mm収納ケース付きで本体、すべての付属品がコンパクトに収納可能です。
寸法(mm)H138×W85×L128電源リチウム電池本体質量(kg)0.5(リチウム電池含まず)波長(nm)520指示方式磁気ダンパー(ジンバル)自動補正範囲約±3°指示精度7.5mで±1.0mmレーザー安全基準クラス2Mライン幅(mm)10mで+3.5以下関連資料(3.1MB)鉛直精度3mで±1.0mm連続点灯時間(時間)全灯時:約2
REVO360専用石突 マイゾックスREVO360専用石突マイゾックス
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
自動追尾のロスト率を大幅に低減した全周プリズム
型式DMP-M675
スキャナ用エレベーター三脚 マイゾックススキャナ用エレベーター三脚マイゾックス
489,800税込538,780
1個
欠品中
上下エレベーター利用可能。(高所6m、マンホール4m)延長ポールによる伸長可能。多数のスキャナ対応可能。(ライカ、トリンブル、FARO、Z+F等)
付属品■延長ポール4本、■ドライバー、■エレベータハンドル、■キャリングケース、質量(kg)積載可能:20、8.5(延長ポール1本含む)サイズ(cm)縮小時:130寸法(m)6.3m、下方向4.9(脚頭より)方向延伸長:上方向素材(本体)アルミ
レッドロープ用おもり 3.2kg マイゾックスレッドロープ用おもり 3.2kgマイゾックス
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
質量(g)3.2タイプレッドロープ専用/3.2kgサイズ(mm)H230×60素材(本体)鉛
ガラス繊維レッドロープ100M マイゾックスガラス繊維レッドロープ100Mマイゾックス
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
水流抵抗の少ないグラスファイバー製。細くても丈夫。ナス環付。
タイプ本体/100m目盛赤1m毎、黒50cm毎ロープ径(Φmm)Φ5素材(本体)ガラス繊維標準張力(N)20
壁掛型百葉箱/片屋根 マイゾックス壁掛型百葉箱/片屋根マイゾックス
66,980税込73,678
1個
欠品中
壁にかけるだけ
タイプ壁掛型内寸(mm)片屋根:200×127×390
バイポッド 148cm マイゾックスバイポッド 148cmマイゾックス
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
上部にあるボタンで脚部の長さ調整。ポールの気泡管を確認しながら簡単設置。ポールをセットしたまま移動可能。
付属品専用ケース(BIP-180-C/BIP-148-C)寸法(mm)全縮時:890全長(mm)1480質量(kg)1.85ポール径(Φmm)21~38素材(本体)アルミ
スタッフ三脚 マイゾックススタッフ三脚マイゾックス
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
スタッフが自立可能に
収納型伸縮ピンポール マイゾックス収納型伸縮ピンポールマイゾックス
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷
PDF 50mmごとの溝ピッチ(NEW)高さ読み取りが簡単な赤い墨入れ(NEW)Φ6mmピンポールを収納したΦ20mmプリズムポール。下段ポール上部にプリズム設置でプリズム高1,200mm。プリズムを高い位置で使用したい場合に最適。 (使用推奨範囲 プリズム高1,200~1,600mm)精度が必要な場合はΦ6mmポールを分離して使用。
付属品■Φ6mmピンポール、 (DM6-800S)、■水準器(RL-40TS)、■専用ケース、 (PP6-1200-C)材質アルミ/ステンレスピッチ(mm)赤白200サイズ(mm)1,173(下段のみ)プリズム高(mm)1,200~1,600
丸型気泡管Φ30 Ebisu Diamond丸型気泡管Φ30Ebisu Diamond
949税込1,044
1個
10日以内出荷
機械、機器への取り付けに最適。磁石付で金属部に取り付けられる。
用途水平測定に。材質本体:アクリル樹脂(PMMA)●気泡管:アクリル樹脂(PMMA)●磁石:ゴム磁石気泡管:グリーン測定範囲前後左右質量(g)10タイプ丸型気泡管・磁石付感度0.50mm/m=0.0286°色(本体)クリアサイズ(mm)30×12.2×30マグネット1面直径(mm)30
つぼ綿 墨運堂つぼ綿墨運堂
349税込384
1個(1枚)
翌々日出荷
用途墨壺用のつぼ綿のほか、切り花の保水、紙めくりの滑り止め、ハンダごて台の耐熱スポンジなどに仕様都度水洗い不要材質セルロースイエロー質量(g)約5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約80×120×8吸水量旧製品(不織布タイプ)に比べて20~30%向上
GRN-410G STSGRN-410GSTS
79,980税込87,978
1台
当日出荷
連続使用使用時間を大幅に向上させたグリーンレーザー墨出器リチウムイオンバッテリーは標準で2個付属盗難・火災補償付。(購入から1年間)
用途建築土木、内装工事、設備工事、電気工事関係などに。トラスコ品番664-4688セット内容レーザー墨出器本体、専用充電電池 LBT-37LGN、専用充電器 SAC-10Sグリーン電源リチウムイオンバッテリー精度±1mm/10mサイズ(inch)【三脚取付部】5/8保護等級IP54相当光源緑色半導体レーザー自動補正範囲±3°縦(mm)170横(mm)115制動方式磁気制動方式照射ライン4V1HD動作温度範囲(℃)-10~+40
珪砂5号 三洋試験機工業珪砂5号三洋試験機工業
8,998税込9,898
1個
60日以内出荷
砂置換法による代表的な標準砂です。
質量(kg)1.26
JIS型現場密度測定装置/アクリル製ジャーのみ 三洋試験機工業JIS型現場密度測定装置/アクリル製ジャーのみ三洋試験機工業
23,980税込26,378
1個
60日以内出荷
試験孔の体積を乾砂で置換し、土の体積を間接的に測定する砂置換装置です。 粘性土・非粘性土・レキ混ざり土のいずれの場合も適応します。 JIS A 1214準拠品です。
平形ブラシ電極 サンコウ電子平形ブラシ電極サンコウ電子
8,498税込9,348
1組
3日以内出荷
サイズ(mm)30×300
円筒ブラシ用ホルダー サンコウ電子円筒ブラシ用ホルダーサンコウ電子
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
対応機種TR、ホリスター用
エタプロン 十全エタプロン十全
44,980税込49,478
1セット(50本)
3日以内出荷
先に螺旋状の溝が施され、抜けにくい構造。優れた耐久性を持つ境界杭。
寸法(mm)55×55×550
マーキングプレート MB70(文字高70mm) 仙台銘板マーキングプレート MB70(文字高70mm)仙台銘板
3,500税込3,850
1組(4枚)
翌々日出荷
用途測点No.等のマーキング材質ポリプロピレン文字高(mm)70
マーキングプレート MB100(文字高100mm) 仙台銘板マーキングプレート MB100(文字高100mm)仙台銘板
1組(4枚)
取扱い終了
用途測点No.等のマーキング材質ポリプロピレン文字高(mm)100
杭抜き器 小林工具製作所杭抜き器小林工具製作所
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
地面に打ち込まれた杭を、油圧の力で抜くことができます。チェーンを巻くことにより、丸状に限定されず、四角形の杭など様々な対象物を抜くことができます。コンパクトなサイズと軽量性で農地への持ち運びの負担を軽減させます。
用途防獣柵を撤去する機会に。付属品本体、ハンドル、チェーン、取扱説明書トラスコ品番659-5592材質本体:スチール、ハンドル:スチール、チェーン:スチール長さ(mm)230幅(mm)230高さ(mm)240
ベーシックレベル・シルバー マグネット付 Ebisu Diamondベーシックレベル・シルバー マグネット付Ebisu Diamond
3,198税込3,518
1個
当日出荷
樹脂製フラット型サイドキャップ付で建材等を傷つけません。6本線気泡管は、勾配の1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)が測定できます。拡大レンズ付で大変見やすいです。精度の調整機構付で大変便利です。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。水平気泡管は拡大レンズ付きで見やすいです。磁石付で鉄骨工事・プラント工事に便利です。
用途水平・垂直の測定に。トラスコ品番410-5249材質本体:アルミ合金押出材硬化処理、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、キャップ:ABS樹脂、プロテクター:エラストマー樹脂長さ(mm)450厚さ(mm)19.5【気泡管】グリーン高さ(mm)51精度±1.00mm/m=±0.0573°以内感度0.35mm/m=0.0201°色(本体)シルバーマグネット2ヵ所RoHS指令(10物質対応)対応
携帯型金属探知器 TAKEX(タケナカエンジニアリング)携帯型金属探知器TAKEX(タケナカエンジニアリング)
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷
ステンレスを含むすべての金属を検知できます。検知表示はLED+サウンドシグナルで明確に行います。外観、使用方法はAD18とほぼ同様で、性能がさらにアップした超高感度タイプの携帯型金属探知器です。長さ35mmの絹針を約40mmの距離で検知します。非常に小さな金属片(ホッチキスの針など)でも検知可能です。持ち運びに便利なハンディタイプです。手首にかけるヒモ付です。
用途食品等への金属物混入や持ち込み不可の金属物検知用に最適。付属品DC9Vアルカリ乾電池006P、リストストラップトラスコ品番770-6162材質ABS樹脂幅(mm)105高さ(mm)35タイプ標準・高感度切替奥行(mm)360電源(V)006Pアルカリ電池×1本(付属)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)362×55×30感度標準・高感度切替
黒板用 チョークホルダー黄 マイゾックス黒板用 チョークホルダー黄マイゾックス
1本
取扱い終了
型式CH-Y
黒板消し(チョークインラーフル)標準タイプ マイゾックス黒板消し(チョークインラーフル)標準タイプマイゾックス
459税込505
1個
翌々日出荷
付属品チョーク(白2本、赤1本)型式CE寸法(mm)85×45×20白、赤
ダストレスチョーク黄 72本入 マイゾックスダストレスチョーク黄 72本入マイゾックス
1,698税込1,868
1箱(72本)
翌々日出荷
型式DCC-72-Y寸法(mm)11Φ×63
全天候型チョーク 雨ん棒 赤 (10本入) マイゾックス全天候型チョーク 雨ん棒 赤 (10本入)マイゾックス
439税込483
1箱(10本)
翌々日出荷
成分焼石膏型式C803寸法(mm)12Φ×80
ミニレベルセット SK(新潟精機)ミニレベルセットSK(新潟精機)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
機器などへの取り付けに特化した水平器セットです。2つの気泡管で前後と左右の同時測定が可能な2軸型と360°測定可能な丸型の水平器を2種類付属しています。取り付け穴が開いており、ねじ止めが可能です(2軸型)。蓄光付で、明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します(2軸型)。日本製。
用途水平出しに材質2軸型:ABS 丸型:アクリル種類【2軸型】4本線アクリル気泡管【丸型】丸型気泡管感度(mm/m)0.5=0.0286°本体寸法(mm)【2軸型】W55×H14×D74【丸型】Φ20×8.5本体質量(g)【2軸型】15【丸型】3ねじ穴Φ4mm※左右のピッチ25(2軸型のみ)気泡管色(本体)2軸型・イエロー 丸型:透明RoHS指令(10物質対応)対応
レンザチックコンパス マイゾックスレンザチックコンパスマイゾックス
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
質量(g)60大きさ56×75×25
プラスチックカルコ 小 SK11プラスチックカルコ 小SK11
739税込813
1セット(6個)
翌々日出荷
工具箱内でばらけないプラスチックケースに入ったPC製カルコです。プラスチック製の交換カルコ小です。プラスチックケース入りのため、工具箱内でばらけず、収納性が良いです。
用途墨つぼ・チョークライン用交換カルコ。材質プラスチックサイズカルコ:小入数(個)6

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測量用品(土木/建設)