測量機器とは、ボードやレーザーレベルといった商品。ボードは、測量の現場などで、現場記録や写真撮影時に役に立つ測量機器の一つです。水性マーカーで書き消し可能なホワイトボードや撮影時に反射しにくいグリーンの黒板タイプがあります。取っ手付きのものから、マグネットが取り付け可能なものまで様々。伸縮式タイプは、取っ手が付いており、伸ばしたり縮めたりが気軽にできるので、工事現場でも一人で撮影が可能です。レーザーレベルは建築や工事現場で持ち運びがしやすい軽量タイプの商品を中心に、エレベータ三脚やカメラ用三脚などの関連商品もあります。
4,684件中 1,8411,880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DVCクリアレベル SK11DVCクリアレベルSK11
1,598税込1,758
1個
当日出荷
軽量型の水平器です。マグネット内蔵かつ、軽量ボディなので壁面取付金具の水平出しに便利です。全面が測定面として使用可能で、直角定規としても使えます。透明で目盛り付きなので透かして測定可能です。薄型、軽量なので携帯に便利で、樹脂製なので測定物に傷がつきにくいです。
用途水平・垂直の測定。材質本体・気泡管;アクリル樹脂気泡管:ブルー精度±2.50mm/m=±0.1432度以内感度0.50mm/m=0.0286度気泡管4本線アクリル気泡管(垂直,水平)
電工用伸縮水平器 アカツキ製作所(KOD)電工用伸縮水平器アカツキ製作所(KOD)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
エアコン取付時の据付板のレベル測定を行う際水平器を使用いたします。据付板の種類は各メーカー違い、上の画像のように水平器を置くスペースのある背板もあれば、上部に水平器を置くスペースがあるものもございます。230mmの水平器がよく使われているのですが、メーカーは腰袋に収納しやすい形状(167mm)から使用時に両サイドスライドして230mmに伸びる製品を発売いたします。測定面にマグネットが2箇所ついており、置いて使用、マグネットを使い面での使用もできます。また製品は伸ばさない状態でも使用できます。上の画像のように据付板、ドライバー、水平器、ビスなど持つものが多くなる為、本製品のようなコンパクトでマグネット付の製品は使用しやすいのが特徴になります。エアコン取付時以外でも水平器として水平のみ様々な用途で使用できる製品になります。エアコンの取り付け時、背板の水平基準面(約230mm)を十分に使って水平測定できるよう、本体左右がスライドします。ペンクリップ付で携帯に便利です。落下時に床を傷つけにくい ABS樹脂製。エアコン取り付け用の背板の水平測定、狭い場所の水平測定などに
材質本 体 :ABS 樹脂精度±1.5mm/m=±0.0859°以内感度0.5mm/m=0.0286° 気泡管 : アクリル樹脂関連資料(3.43MB)
リボンロッド ケース入り ヤマヨリボンロッド ケース入りヤマヨ
68,980税込75,878
1個
3日以内出荷
幅(mm)150質量(g)10110長さ(m)50
リボンロッド ケース入り ヤマヨリボンロッド ケース入りヤマヨ
40,980税込45,078
1個
3日以内出荷
幅(mm)120質量(g)5400長さ(m)30
リボンロッド ケース入り ヤマヨリボンロッド ケース入りヤマヨ
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷
幅(mm)120質量(g)3830長さ(m)20
リボンロッド ケース入り ヤマヨリボンロッド ケース入りヤマヨ
55,980税込61,578
1個
3日以内出荷
幅(mm)100質量(g)6490長さ(m)50
リボンロッド ケース入り ヤマヨリボンロッド ケース入りヤマヨ
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
幅(mm)60質量(g)2310長さ(m)20
リボンロッド ケース入り ヤマヨリボンロッド ケース入りヤマヨ
41,980税込46,178
1個
4日以内出荷
幅(mm)60質量(g)4500長さ(m)50
リボンロッド ケース入り ヤマヨリボンロッド ケース入りヤマヨ
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
幅(mm)60質量(g)3240長さ(m)30
リボンロッド ケース入り ヤマヨリボンロッド ケース入りヤマヨ
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
幅(mm)60質量(g)2310長さ(m)20
リボンロッド ケース入り ヤマヨリボンロッド ケース入りヤマヨ
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
幅(mm)100質量(g)1720長さ(m)5
リボンロッド ケース入り ヤマヨリボンロッド ケース入りヤマヨ
8,398税込9,238
1個
10日以内出荷
幅(mm)60質量(g)1360長さ(m)5
リボンロッドケース ヤマヨリボンロッドケースヤマヨ
6,898税込7,588
1個
3日以内出荷
質量(g)1320本体寸法(mm)202×211×194
リボンロッドケース ヤマヨリボンロッドケースヤマヨ
8,398税込9,238
1個
3日以内出荷
質量(g)1590本体寸法(mm)263×211×247
リボンロッドケース ヤマヨリボンロッドケースヤマヨ
6,698税込7,368
1個
4日以内出荷
質量(g)1220本体寸法(mm)263×121×247
プリズム三脚ライト ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]プリズム三脚ライトハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]
15,980税込17,578
1脚
12日以内出荷
グリップ部分は360°回転するので角度調節もカンタン。脚部は2段伸縮・レバーロック式で固定し、 180°開脚可能
用途DMピンポール、プリズムポール、アルミスタッフ等を挟んで自立させます。付属品収納袋全長(mm)1250質量(g)1350径(Φmm)はさみ最大:50全幅(mm)790
逆目盛検測桿ATP型 マイゾックス逆目盛検測桿ATP型マイゾックス
58,980税込64,878
1個
欠品中
トンネルや陸橋の高さ、道路の法面の長さ測定などに最適。AT・ATP型は先端金具取り替え可能。
用途カンバンの高さ測定、建物内部の高さ測定、立ち木の高さ測定付属品ケース付寸法(mm)全縮時:1350質量(kg)1.7長さ(m)12(10段)目盛1cm方式ジョイント:テーパー 収納寸法が短い釣竿式先端金具T型(取替可能)
デジタルレベル23 ムラテックKDSデジタルレベル23ムラテックKDS
36,980税込40,678
1台
当日出荷
業界最高水準の保護等級IP67で、高耐久で校正不要。落としても精度が狂いにくい構造で、バックライト機能付で暗いところでも確認ができる。見やすい大型デジタル表示。
用途水平・垂直・角度・勾配・立ち上がりの測定に。薄暗い場所での測定に。付属品ソフトケース材質本体:アルミ合金/気泡管:アクリル樹脂(PMMA)寸法(mm)230×60×30質量(g)400使用温度範囲(℃)(-)10~+50電源単3形アルカリ乾電池2本精度±0.5mm/m=±0.029°以内※本体フレームに気泡管を取付けた際の製品がもつ精度。保護等級IP67機能ホールド機能・デジタル表示自動反転・キーロック設定・ゼロ設定・シグナル音設定表示範囲デジタル表示範囲:角度・勾配・立ち上がりディスプレイデジタル表示ディスプレイ:正面×1・上部×1最小表示単位角度0.05°・勾配0.1%・立ち上がり1mm/m角度精度(°)デジタル表示部:水平垂直:±0.05/水平垂直以外:±0.1安定時間(秒)表示安定時間:5保管温度範囲(℃)(-)20~+65連続動作時間約400時間(バックライト未使用時)
リチウムイオン充電池5 ムラテックKDSリチウムイオン充電池5ムラテックKDS
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
電池残量が分かりやすい電池残量表示付き。
用途レーザー墨出し器(DSLP-90RG)用のリチウムイオン電池。寸法(mm)74×34質量(g)163電圧(V)DC7.2温度範囲(℃)充電温度範囲:0~+40対応充電器AC-PD20W充電時間約3.5時間バッテリー容量(mAh)3450動作温度範囲(℃)(-)20~+60
デジタル探知機 BOSCH(ボッシュ)デジタル探知機BOSCH(ボッシュ)
21,980税込24,178
1セット
当日出荷
シンプルでわかりやすい!見えないものを直感的な操作で見える化する探知機!壁裏の金属、通電線、木製スタッドなどを探知し、安心して作業可能。モードを簡単に選択でき、マーキングホールも付いているので使いやすい。衝撃を吸収するゴム製ハウジングとIP54相当の優れた防塵・防水性能により、ハードな現場でも使用可能。
用途石膏ボードの裏にある金属、通電線や木製スタッドを探知して位置を確認付属品リチウムイオンバッテリー、キャリングバッグ、単3アルカリ乾電池×2本(テスト用)質量(g)270電源単3アルカリ乾電池×2本,または3.7V1.0Ahリチウムイオンバッテリー寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)86×33×186探知深さ帯磁金属:100mm、非磁性金属:120mm、通電線:50mm、木材:30mm防塵防水性能IP54識別帯磁金属(鉄など)、非磁性金属(銅など)、通電線、木造の下部構造、非鉄材料充電時間(時間)約3.5RoHS指令(10物質対応)対応
ダブルボール異形アダプターBタイプ×17mm マイゾックスダブルボール異形アダプターBタイプ×17mmマイゾックス
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
寸法(mm)52×25×25質量(g)約22ボール(mm)0.67インチ:17、1インチ:25関連資料(0.25MB)
ラウンドプレートB型 マイゾックスラウンドプレートB型マイゾックス
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
寸法(mm)45×63×63質量(g)約68ボール(mm)1インチ:25関連資料(0.25MB)
吸盤型車載ホルダーToughSpider マイゾックス吸盤型車載ホルダーToughSpiderマイゾックス
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷
振動試験50Hz をクリアした保持力で、建機の振動を受けても脱落しづらい設計給電しながらの使用も可能レバー式吸盤でガッチリ固定
付属品スペーサースポンジ×4個寸法(mm)約280×210×270質量(kg)約1.12関連資料(0.53MB)
グリーンレーザー墨出器 STSグリーンレーザー墨出器STS
24,980税込27,478
1台ほか
当日出荷から7日以内出荷
業界最小レーザー墨出器補正範囲は±3°と広範囲、補正範囲を越えたらレーザー光点滅でお知らせする安心設計です。
用途対象ユーザー:建築土木、内装工事、設備工事、電気工事関係など販路:機械工具商、機械販売、溶材商 、鋼材販売、金物建築塗装商、電材商、管材商、土木建設鉱山機械販売等仕様自動補正範囲(°):±3付属品USBケーブル USB2C (MicroUSB TypeC)、USB-ACアダプター SAC-10W、リチウムイオンバッテリー LBT-37LSR、専用本体ケース SC-SR電源リチウムバッテリー精度±1mm/5m保護等級IP54相当光源緑色半導体レーザー取付部(三脚)カメラ用1/4インチ波長(nm)515nm±2%縦(mm)101横(mm)36制動方式磁気制動方式安全規格(レーザー)クラス2光出力(mW)2.5mW以下照射ライン4H動作温度範囲(℃)-10~+45
建築用シャープペンシル ”Pica BIG Dry”(平型芯) ピカマーカー建築用シャープペンシル ”Pica BIG Dry”(平型芯)ピカマーカー
1,898税込2,088
1本
当日出荷
2×5の平型芯で直線が引きやすいです。キャップで芯を削る事が可能で正確な細い線も引けます。湿気やホコリに強い頑丈な構造になっています。強いクリップで腰袋やポケットにしっかりフィットします。折れにくい長芯です。キャップの先端には6.35mmビットが取り付けられます。キャップに収納しておけば芯が折れる心配もありません。red dotデザインアワード受賞品です。キャップには芯削りが付属しています。
用途木材(ウェット・ドライ)、鉄、樹脂、コンクリート、タイルなどへの線引き用に。トラスコ品番665-2118材質樹脂黒(2B)タイプノック式芯径(mm)2×5
MASTER-SET大工用 ピカマーカーMASTER-SET大工用ピカマーカー
8,998税込9,898
1箱
当日出荷
大工、屋根職人、配管工、石工、レンガ職人向けのマーキングセットです。ベルクロファスナーとセーフティキャッチ付きです。引き出し式吊り下げ機能付きです。
用途ゴム、ガラス、タイル、木材、濡れた木材、プラスチックなどあらゆる材料のマーキングに。トラスコ品番666-4615セット内容Picaビッグドライ:6060Picaドライ:3030BIG ドライフォーオール カラーミックス:6045替え芯 ドライマルチユース黒鉛芯2B:4030Picaバイザー レッド:990/40黒/赤/青
高輝度フラッシュブルーラグーンレーザー墨出し器 アックスブレーン高輝度フラッシュブルーラグーンレーザー墨出し器アックスブレーン
71,980税込79,178
1台
4日以内出荷
ライン明るさ4モード切替可能!!ギラつかない・目に優しい高輝度ブルーラグーンレーサーにフラッシュモードを搭載!
仕様【ラインモード切替とLED表示】4モード選択可:受光器(消灯)→高輝度(点灯)→フラッシュモード(高速点滅)→省エネ(点滅)電源投入時は受光器モードよりスタート/【ライン光切替モード】水平:単独 縦 1:正面おおがね 縦 2:背面おおがね/【ライン投射角】 垂直ライン:130°、水平ライン:120°/回転微動装置有 360°エンドレス微動ネジ(左右両側配置)/【鉛直指示範囲】±4°(範囲外は照射中ライン光が点滅およびブザー音吹鳴)/傾斜照射有 ジンバルをロックした状態でレーザー照射その他対応受光器GLR-8を使用質量(kg)1.2寸法【地墨ポイント】Φ2.5mm/3m使用温度範囲(℃)-5~+40電源専用リチウムイオン充電池、単3アルカリ乾電池(LR6/1.5V)×4本、AC100V(付属の充電器をリチウムイオン電池を介して使用精度水平・垂直:±1mm/10m、 おおがね:90°±0.01°取付ねじW5/8(測量機器取付用ネジ)機能バッテリ低下警告有(電源パイロットランプ点滅/バッテリー切れはレーザー光消灯)その他の機能ライン光切替モードのメモリー開放指示方式ジンバル機構による自動補正方式メモリー各ON/OFF メモリー機能付き充電時間約3.5時間制動方式マグネットダンパー方式防塵防水性能保護等級IP54相当光出力最大5mW(JIS C6802:2018 レーザー安全基準クラス2)光源(nm)497~510青緑色半導体レーザー、650~660赤色半導体レーザー(地墨ポイント)ライン幅(mm)4mm/10m以下直径×高さ(mm)100×220(突起部除く)パルス幅×周波数【パルス時】50μs~230μs/5kHz~10kHz 【フラッシュ時】60s/10Hz
墨つぼ セフパーフェクト墨つぼ タジマツール(TJMデザイン)墨つぼ セフパーフェクト墨つぼタジマツール(TJMデザイン)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
腰袋不要、直取付で作業性アップ!墨汁による墨付け作業丸型セフフック付で腰周りに装着可能糸長さ20m /自動巻取10m狭い所やコーナーに最適な鶴首付。糸掛かりが良く収納可能な樹脂製本体が工具なしで全開し手入れや糸交換が簡単最大容量20ml の墨タンク墨漏れしにくいH形状つぼ綿を採用つぼ糸で直接墨綿を押える新方式綿押えを採用ケース外周にグリップ性に優れたエラストマーベルト採用落下防止紐及び取付環付付属糸「墨つぼ用糸 細糸」(太さ0.6mm)
用途墨汁による墨付け作業その他【推奨】SF-MHLDS2M セフホルダー胴ベルト用金属右2連 / SF-CHLDS2M セフホルダー胴ベルト用樹脂右2連形状【セフフック】丸型質量(g)182長さ(m)【糸】20タンク容量(mL)【墨タンク】20自動巻取糸長さ(m)10本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)280×120×55
防水・アウトドアコンパス POLARIS(ポラリス)防水・アウトドアコンパスPOLARIS(ポラリス)
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
寸法(mm)92×46×16質量(g)約28
立てかけ式現場用ホワイトボード TRUSCO立てかけ式現場用ホワイトボードTRUSCO
7,998税込8,798
1枚
当日出荷
スチール製ホワイトボードタイプの工事用表示板です。裏面にスタンドがついているので、現場で簡単に立てかけて使用できます。スチール製のため、両面にマグネットが使用できます。
付属品マーカーペン黒赤各1本、ラーフル1個厚さ(mm)15板面/白 枠色/シルバー
精密デジタル水準器 8887726110631 DWL-1500XY アカツキ製作所(KOD)精密デジタル水準器 8887726110631 DWL-1500XYアカツキ製作所(KOD)
89,980税込98,978
1個
13日以内出荷
2軸同時測定 低コスト化、作業効率UPを実現 モバイルアプリとBluetooth接続で2軸同時表示 デバイスご購入のお客様は、モバイルアプリが1台分のみ無償インストール可能(シリアルコード付属) 複数のデバイスと同期可能 MEMSセンサー搭載
仕様●測定範囲:0°~±2、000°●分解能力:0、001°(0、020mm/m)●精度:±0°~±0、500°→±0、002°以内上記以外の角度→±0、004°以内●表示:LED表示●電源:単三電池x2本(USBにて給電可能)●材質:PC ABS/アルミニウム●接続性:Bluetooth(15mまで)●使用環境温度:-10℃ ~ +50℃●自己校正機能:あり●サイズ:50x38x150mm●重量:質量;500g●コード番号:119-0160870アズワン品番67-4828-73
100mm 分度器 エスコ100mm 分度器エスコ
160税込176
1個
翌日出荷
左右どちらからも測れます。
仕様●仕様:180°(半円)●サイズ:100×2(t)mm●材質:PVC●名前シール付●両面使用アズワン品番67-4716-98
蛍光チョーク 緑 100本入 日本白墨工業蛍光チョーク 緑 100本入日本白墨工業
5,198税込5,718
1箱(100本)
8日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●カラー:緑●コード番号:AL2332アズワン品番67-8162-64
長さ計 横型 MS3:1-5-2 古里精機製作所長さ計 横型 MS3:1-5-2古里精機製作所
14,980税込16,478
1個
13日以内出荷
仕様●タイプ:標準品●桁数:5●回転方向:逆回転●最小単位:1m●最大指示値:99,999m●リセット(0戻し):ツマミ●取付寸法:前後47X左右84X穴径Φ6mm(3ヶ)●数字の大きさ:4.5X6.5mm●最大速度:2000m-分●トルク(最大):0.003N・m●重量:620g●仕上:ブラック●コード番号:119-0164238アズワン品番67-4835-38
長さ計 横型 MS3:1-4 古里精機製作所長さ計 横型 MS3:1-4古里精機製作所
13,980税込15,378
1個
13日以内出荷
仕様●タイプ:標準品●桁数:4●回転方向:正回転●最小単位:1m●最大指示値:9,999m●リセット(0戻し):ツマミ●取付寸法:前後47X左右84X穴径Φ6mm(3ヶ)●数字の大きさ:4.5X6.5mm●最大速度:2000m-分●トルク(最大):0.003N・m●重量:620g●仕上:ブラック●コード番号:119-0164235アズワン品番67-4835-35
平形水準器 工作用/AD101 HL0.02-100 大菱計器製作所平形水準器 工作用/AD101 HL0.02-100大菱計器製作所
70,980税込78,078
1個
13日以内出荷
一般工作用として、機械の組立、据付、水平出し用です。 精度は、気泡管の全範囲精度±2.0目盛以下(V面の精度は保証していません。) 軽量に製作されており、使用に便利です。
仕様●呼び寸法(mm):100●感度(mm/m):0.02●質量(kg):0.8●材質:鋳鉄●付属品:六角レンチ、合格証●コード番号:119-0165021アズワン品番67-4836-68
エビス eg-ハンディレベル エビス(水平器)エビス eg-ハンディレベルエビス(水平器)
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
測定基準面にV溝付でパイプ等が測定できます。蓄光付で、明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。超強力磁石3倍!ネオジ磁石付で、鉄骨工事に便利です。アルミ合金押出材硬化処理ABS樹脂カバーパイプ測定可能磁石:1箇所4本線アクリル気泡管
用途各種作業の水平出しに。長さ(mm)100感度(mm/m)0.50=0.0286°精度±1.50mm/m=±0.0859°以内
水糸くん ボビン巻き サンホーム水糸くん ボビン巻きサンホーム
589税込648
1個
6日以内出荷
用途建築・土木・園芸作業等に材質(糸)ナイロン
メジャーネイル(測量釘) No.R 7x65 赤マーク入 (100本入) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)メジャーネイル(測量釘) No.R 7x65 赤マーク入 (100本入)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
7,898税込8,688
1箱(100本)
翌々日出荷
測量のポイント時の使う鋲(びょう)です。ポイントベースと合わせてつかうと、さらに目立ちます。
用途主な用途として、アスファルト用の測量釘として使用頂けます。トラスコ品番603-5620タイプアカマークあり表面処理ユニクロ頭部径(Φmm)15首下長(mm)65入数(本)100
クリアーライン 貼付式 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)クリアーライン 貼付式ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
4,798税込5,278
1箱(10枚)
翌々日出荷
土地境界用の測量標識です。
材質アルミ厚さ(mm)5取付方式貼付式入数(枚)10縦(mm)50横(mm)50

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測量用品(土木/建設)