測量機器とは、ボードやレーザーレベルといった商品。ボードは、測量の現場などで、現場記録や写真撮影時に役に立つ測量機器の一つです。水性マーカーで書き消し可能なホワイトボードや撮影時に反射しにくいグリーンの黒板タイプがあります。取っ手付きのものから、マグネットが取り付け可能なものまで様々。伸縮式タイプは、取っ手が付いており、伸ばしたり縮めたりが気軽にできるので、工事現場でも一人で撮影が可能です。レーザーレベルは建築や工事現場で持ち運びがしやすい軽量タイプの商品を中心に、エレベータ三脚やカメラ用三脚などの関連商品もあります。
4,684件中 1,9211,960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
精密木脚用ヘッドカバー 大平産業精密木脚用ヘッドカバー大平産業
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
高精度の測量に従来品との違いを発揮。 木材にこだわり、収納時に手を挟まない 独自の設計を取り込みリニューアル。
適合機種精密木脚用
ウォーキングメジャー ファーステックウォーキングメジャーファーステック
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
ハンドルの中心にカウンターがあるためバランスよくまっすぐにホイールが回転します
RoHS指令(10物質対応)対応
方位磁石 ケヤキコンパス W-1 YCMコンパス(ワイシーエム)方位磁石 ケヤキコンパス W-1YCMコンパス(ワイシーエム)
1,498税込1,648
1個
8日以内出荷
材質本体/ケヤキ、カプセル/アセチ、軸受/人口石、指針/強磁性体鋼、紐/PP寸法(mm)55×48×13(目部は9)質量(g)20使用温度範囲(℃)-20~50
方位磁石 リストコンパス No.86 YCMコンパス(ワイシーエム)方位磁石 リストコンパス No.86YCMコンパス(ワイシーエム)
1,498税込1,648
1個
8日以内出荷
仕様21x3mmまでのベルトに対応寸法(mm)径24×24×14質量(g)5
方位磁石 オリエンテーリングコンパス TYPE-6 YCMコンパス(ワイシーエム)方位磁石 オリエンテーリングコンパス TYPE-6YCMコンパス(ワイシーエム)
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
寸法(mm)112×61×10質量(g)45機能偏差補正機能、センチスケール&縮尺付き、大型2倍ルーペ付き
方位磁石 オリエンテーリングコンパス TYPE-3 YCMコンパス(ワイシーエム)方位磁石 オリエンテーリングコンパス TYPE-3YCMコンパス(ワイシーエム)
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
寸法(mm)100x54x10質量(g)34機能偏差補正機能、センチスケール、20mm3倍ルーペ付
方位磁石 マップコンパス No.888N YCMコンパス(ワイシーエム)方位磁石 マップコンパス No.888NYCMコンパス(ワイシーエム)
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
付属品ストラップ付き(100cm)材質アクリル(カプセル)、N夜行ABS樹脂(度数リング)寸法(mm)48×12質量(g)19
方位磁石 クリップコンパス No.CP-50 YCMコンパス(ワイシーエム)方位磁石 クリップコンパス No.CP-50YCMコンパス(ワイシーエム)
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷
仕様クリップ力:約2kg材質アセチ×POM厚さ(mm)クリップ可能:0~約3寸法(mm)直径26×40×21質量(g)11使用温度範囲(℃)-20~60
ラボ用マーカー 1箱 4本×1包入 Thermo Scientific Nalgeneラボ用マーカー 1箱 4本×1包入Thermo Scientific Nalgene
3,398税込3,738
1箱(1包×4本)
6日以内出荷
速乾性のある黒インクを使用プラスチックやガラスに書いてもインクが消えない
仕様●タイプ:先太アズワン品番65-5643-29
ラボ用ペン 1箱 4本×1包入 Thermo Scientific Nalgeneラボ用ペン 1箱 4本×1包入Thermo Scientific Nalgene
3,398税込3,738
1箱(1包×4本)
6日以内出荷
速乾性のある黒インクを使用プラスチックやガラスに書いてもインクが消えない
仕様●タイプ:先細アズワン品番65-5643-28
50cm 測量ロッド アルミ製/伸縮ポール付 エスコ50cm 測量ロッド アルミ製/伸縮ポール付エスコ
11,600税込12,760
1個
翌日出荷
高所の現場記録や写真撮影に。ポールに標尺が付いているため、高所のヒビや剥離している箇所などに直接当てて計測できます。標尺の角度を調整できるので、対象に合わせて撮影ができます。ポールの石突きを地面に突き刺すことで自立させることができます。ポールは伸縮式のためコンパクトにでき、携帯しやすい設計です。金属製のボールジョイント部で標尺をがっちり固定できます。
仕様●型番:76937●目盛:1mm●全長:2m(2段)●収納長:1.26m●標尺サイズ:60×500mm●材質(ボールジョイント部):本体/アルミ、ノブボルト/ポリプロピレン樹脂・炭素鋼●材質(標尺):本体/アルミ 先端部/ポリプロピレン樹脂●重量(g):785アズワン品番65-5655-79
標尺用クロス金具 シンワ測定標尺用クロス金具シンワ測定
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
標尺のどこからでも取り付けられます。標尺(巾60mm)に取り付けることにより、縦横が同時に測れます。
材質本体:鉄(クロムめっき)、ポリアセタール樹脂、バネ:炭素鋼寸法(mm)71×70×29質量(g)152
デジタル電子水準器 マスターレベルBOX Laserliner(レーザーライナー)デジタル電子水準器 マスターレベルBOXLaserliner(レーザーライナー)
11,980税込13,178
1台
5日以内出荷
置くだけで「傾き」瞬間表示。フリップディスプレイにより本体の上下に関係なくバックライト液晶画面が自動で反転。
仕様測定可能範囲:0~90° 測定精度:±1° 表示単位:0.1° 測定環境温度:0~50℃、85%rH、結露なきこと、高度2000mまで 保管環境温度:-20~70℃、85%rH、結露なきこと 電源:単四アルカリ電池1個 サイズ:W59×H59×D28mm 重量:86g(バッテリー含む)アズワン品番65-2764-43
オートレベル CLシリーズ マイゾックスオートレベル CLシリーズマイゾックス
16,980税込18,678
1台ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
<持ちやすくて扱いやすいキューブデザイン>本体側面は滑りづらい素材と形状で三脚設置などでの脱落防止に有効です。<高倍率で遠距離での誤読を軽減>最高クラスの倍率レンズを搭載。遠距離での標尺(スタッフ)の読取を迷うことなくスムーズにできます。
質量(kg)本体:1.3/ケース0.6最小読取値(°)水平目盛盤:1自動補正範囲±15'視界1°20'(100m)最短合焦距離0.4m対物レンズ有効径(mm)36円形気泡管感度(mm)8'/2関連資料(0.61MB)
簡易式 土壌酸度計 水分計付 Scale Style簡易式 土壌酸度計 水分計付Scale Style
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
野菜・果物や花の生育にあった土壌づくりの目安に!!酸度・水分のの簡易測定に。土に差すだけの簡単測定!! 差し込んでから20~30分後、針が安定したら値を読み取ってください。電池不要。
用途土壌の酸度測定に。全長(mm)270質量(g)52測定範囲(pH)3.0~10.0
スーパースラント・一般用 エビス(水平器)スーパースラント・一般用エビス(水平器)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
左右を0~90°の角度と勾配を測定できます。生活防水機構ですので指針可動部が錆びません。ストラップ及び落下防止コードの取り付けもできます。握りやすい取手付です。
材質本体:ABS樹脂、風防ケース:ポリスチレン樹脂、指針:重錘式長さ(mm)120厚さ(mm)14高さ(mm)106質量(g)200感度(mm/m)2.00=0.1146°精度(mm/m)±17.5=±1.0°以内
マスレベル エビス(水平器)マスレベルエビス(水平器)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
折りたたみ機能付き水平器精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。水平気泡管は拡大レンズがつき、大変見やすいです。前後・左右の水平測定が一度に出来ます。集水マス・マンホールなどの水平面出しが簡単に出来ます。測定時開いて、収納時はたたんでコンパクトに出来ます。蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。
材質本体:アルミニウム、駆動部:PC樹脂、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)長さ(mm)300厚さ(mm)50高さ(mm)40質量(g)481感度(mm/m)0.50=0.0286°精度(mm/m)±1.50=±0.0859°以内
スロープレベル-2 エビス(水平器)スロープレベル-2エビス(水平器)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
4勾配(1/50・1/100・1/150・1/200)と水平・垂直が測定出来ます。V溝付き測定面でパイプ測定可能です。蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。
材質本体:アルミニウム、樹脂カバー:ABS、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)長さ(mm)331厚さ(mm)49高さ(mm)20質量(g)500感度(mm/m)0.50=0.0286°精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内
ソリッドレベル2 エビス(水平器)ソリッドレベル2エビス(水平器)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から15日以内出荷
アルミ削り出しボディでさらに使いやすく、さらに美しく。水平・4勾配測定気泡管付き。45°付で、法勾配の測定に大変便利です。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。大型フックでスピーディーに収納と取出しができます。超強力磁石付で、鉄骨工事に大変便利です。アルミ合金押出材硬化処理超強力磁石付
磁石付ソリッドスロープレベル エビス(水平器)磁石付ソリッドスロープレベルエビス(水平器)
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
気泡が中央にある時にその勾配を示します。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。アルミ合金押出材硬化処理磁石付
用途配管工事、勾配の測定に。長さ(mm)67厚さ(mm)50高さ(mm)15質量(g)40感度(mm/m)0.50=0.0286°精度(mm/m)±1.50=±0.0859°以内
スコヤレベル エビス(水平器)スコヤレベルエビス(水平器)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
直角スコヤとしてご使用できます。透明なので、透かして測れます。小さくて携帯に便利です。スケール付(取引・証明外)
用途直角スコヤ型水平器長さ(mm)40厚さ(mm)15高さ(mm)100材質(本体)アクリル樹脂質量(g)75感度(mm/m)0.50=0.0286°精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内
ソリッドスロープレベル エビス(水平器)ソリッドスロープレベルエビス(水平器)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
気泡が中央にある時にその勾配を示します。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。アルミ合金押出材硬化処理
用途配管工事、勾配の測定に。長さ(mm)65厚さ(mm)50高さ(mm)15質量(g)40感度(mm/m)0.50=0.0286°気泡管4本線アクリル気泡管精度(mm/m)±1.50=±0.0859°以内
磁石付スロープレベル エビス(水平器)磁石付スロープレベルエビス(水平器)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
3勾配(1/50・1/100・1/200)と水平が測定出来ます。(ED-30SL(M)Nは垂直も測定可能)拡大レンズがつき、大変見やすいです。V溝付き測定面でパイプ測定可能です。蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。磁石付きもあります。鉄配管工事に便利です。3勾配(1/50・1/100・1/200)測定可能
材質本体:アルミニウム、樹脂カバー:ABS、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)厚さ(mm)51高さ(mm)20
ベーシックレベル・ホワイト エビス(水平器)ベーシックレベル・ホワイトエビス(水平器)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から翌々日出荷
ベーシックレベル・ホワイトシリーズは、実用性と機能性・デザインを兼ね備えたスタンダードな水平器です。6本線気泡管で1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)の測定が出来ます。精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。水平気泡管は拡大レンズがつき、大変見やすいです。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。フラット型サイドキャップはプラスチック製で、建材等を傷つけません。蓄光付で、明るいところで光を蓄積して、暗いところで数分間発光します。
材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、サイドキャップ:ABS樹脂厚さ(mm)51高さ(mm)20感度(mm/m)0.35=0.0201°精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
ベーシックレベル・ブラック エビス(水平器)ベーシックレベル・ブラックエビス(水平器)
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
ベーシックレベル・ブラックシリーズは、実用性と機能性・デザインを兼ね備えたスタンダードな水平器です。6本線気泡管で1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)の測定が出来ます。精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。水平気泡管は拡大レンズがつき、大変見やすいです。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。フラット型サイドキャップはプラスチック製で、建材等を傷つけません。蓄光付で、明るいところで光を蓄積して、暗いところで数分間発光します。
材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、サイドキャップ:ABS樹脂厚さ(mm)51高さ(mm)20感度(mm/m)0.35=0.0201°精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
ソリッドレベル2 エビス(水平器)ソリッドレベル2エビス(水平器)
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
アルミ削り出しボディでさらに使いやすく、さらに美しく。45°付で、法勾配の測定に大変便利です。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。大型フックでスピーディーに収納と取出しができます。超強力磁石付で、鉄骨工事に大変便利です。アルミ合金押出材硬化処理
感度(mm/m)0.50=0.0286°精度(mm/m)±1.50=±0.0859°以内
トビレベル エビス(水平器)トビレベルエビス(水平器)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から15日以内出荷
カラビナと落下防止コードの両方に対応したシャックルがついています。超強力磁石付で、鉄骨工事に便利です。V溝付き測定面でパイプ測定可能です。蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。磁石:超強力磁石1個付パイプ測定可能
感度(mm/m)0.50=0.0286°精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
6本線円柱気泡管JL32 エビス(水平器)6本線円柱気泡管JL32エビス(水平器)
499税込549
1個
翌々日出荷
機器取付用気泡管気泡管単体での取り扱いになります。
長さ(mm)2厚さ(mm)10寸法(mm)Φ9.5×32高さ(mm)10質量(g)32感度(mm/m)0.35=0.0201°材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA)
4本線フラット気泡管L25F エビス(水平器)4本線フラット気泡管L25Fエビス(水平器)(1件のレビュー)
459税込505
1個
翌々日出荷
機器取付用気泡管気泡管単体での取り扱いになります。
長さ(mm)1厚さ(mm)4寸法(mm)3.5×9.5×25高さ(mm)10質量(g)25感度(mm/m)0.50=0.0286°材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA)
トビ・ボックスレベル エビス(水平器)トビ・ボックスレベルエビス(水平器)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から15日以内出荷
精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。水平気泡管は拡大レンズがつき、大変見やすいです。カラビナ対応シャックルと落下防止コード対応シャックル付きです。大型シャックルでスピーディーに収納と取り出しができます。超強力磁石付で、鉄骨工事に便利です。V溝付き測定面でパイプ測定可能です。蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。磁石:超強力磁石1個付
感度(mm/m)0.50=0.0286°精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
4本線丸気泡管 エビス(水平器)4本線丸気泡管エビス(水平器)
659税込725
1個
8日以内出荷
機器取付用気泡管
長さ(mm)13厚さ(mm)36寸法(mm)Φ36×15高さ(mm)36質量(g)15感度(mm/m)0.50=0.0286°
丸型気泡管/フォルダー20 エビス(水平器)丸型気泡管/フォルダー20エビス(水平器)
659税込725
1個
当日出荷
機器取付用気泡管
長さ(mm)2厚さ(mm)20高さ(mm)20材質(本体)アクリル樹脂(PMMA)質量(g)8感度(mm/m)0.40=0.0229°
カメラ気泡管 エビス(水平器)カメラ気泡管エビス(水平器)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
カメラ用気泡管
材質本体:アクリル樹脂長さ(mm)33厚さ(mm)15高さ(mm)40質量(g)50感度(mm/m)0.50=0.0286°
磁石付G-レベル・建築用 エビス(水平器)磁石付G-レベル・建築用エビス(水平器)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
G-レベル・建築用シリーズは、角度を保ったまま線を引くことができる等、機能性に富んだ水平器です。6本線気泡管で1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)の測定が出来ます。精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。超強力磁石付で鉄骨工事・プラント工事等に便利です。水平気泡管は拡大レンズがつき、大変見やすいです。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。垂直正面測定窓で垂直気泡管を正面から測定できます。取手がついて持ち運びや測定に便利です。プロテクターがついているため、落下時の衝撃をより緩衝し建材を傷つけません。蓄光付で、明るいところで光を蓄積して、暗いところで数分間発光します。水平器を定規代わりとして水平を保ったまま線を書くことができます。超強力磁石付垂直正面測定窓付
材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、プロテクター:エラストマー樹脂、取手:ABS樹脂厚さ(mm)51高さ(mm)20感度(mm/m)0.35=0.0201°精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
カメ棒 6000AL 土牛カメ棒 6000AL土牛(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1本
4日以内出荷
現場撮影にあると便利なコンパクトデジカメ用の一脚です。Wi-FiやBluetooth内蔵デジカメをスマートフォンと連動させれば、より撮影が簡単になります。セルフタイマーや動画機能を使って一人でも手軽に撮影可能です。手持ちでは撮りづらい角度での撮影や高所の撮影にも適しています。
用途手持ちでは撮りづらい角度での撮影や高所の撮影に。質量(g)対応デジタルカメラ:~300シャフト寸法(mm)1720~6000
STABILA ADアルミレベルマグネットなし KDSSTABILA ADアルミレベルマグネットなしKDS
5,498税込6,048
1個
当日出荷から翌々日出荷
ねじれ・曲がりに強い剛性1.5倍のリブ付強化ボディーを採用しました。耐衝撃性に優れたラバーエンドキャップ付です。気泡管はレベルブロックとエポキシ樹脂で正確に本体内部で完全固定されています。温度変化・衝撃に強い肉厚アクリル気泡管を採用しています。本体は傷に強い電着塗装仕上げです。気泡管の狂いに対して5年間保証付です。
用途水平・垂直測定に
ソキア 自動整準レベルプレーナー LP610デジタル受光器付 SOKKIA(ソキア)ソキア 自動整準レベルプレーナー LP610デジタル受光器付SOKKIA(ソキア)
189,800税込208,780
1セット
当日出荷
内装工事から基礎工事まで、あらゆる水平出しが1人でできます。人間工学からデザインされた握りやすいハンドルと分かりやすいボタン表示です。高品質のソキア製です。スタンダードなレベルセンサー受光器付きです。
用途内装工事に。基礎工事に。排水溝に。勾配設定に。トラスコ品番208-2858
自動レベルRXシリーズ三脚付 KDS自動レベルRXシリーズ三脚付KDS
38,980税込42,878
1式
翌々日出荷から3日以内出荷
激しい雨も苦にしない高気密型ボディー(JIS保護等級6相当)です。読み取りやすさを重視した高精度ワイドレンズを搭載しています。
用途水平レベル出し作業に

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測量用品(土木/建設)