測量用品(土木/建設) :「アクリル 管」の検索結果

測量機器とは、ボードやレーザーレベルといった商品。ボードは、測量の現場などで、現場記録や写真撮影時に役に立つ測量機器の一つです。水性マーカーで書き消し可能なホワイトボードや撮影時に反射しにくいグリーンの黒板タイプがあります。取っ手付きのものから、マグネットが取り付け可能なものまで様々。伸縮式タイプは、取っ手が付いており、伸ばしたり縮めたりが気軽にできるので、工事現場でも一人で撮影が可能です。レーザーレベルは建築や工事現場で持ち運びがしやすい軽量タイプの商品を中心に、エレベータ三脚やカメラ用三脚などの関連商品もあります。
関連キーワード
319件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アックスブレーン塩ビ管用レベル
塩ビ管に簡単装着!!水平・1/100勾配・1/50勾配が測定できます。特殊樹脂。水平・垂直測定可能。丸形アクリル気泡管。6本線アクリル気泡管。落下防止コード取付部付き。蓄光付
用途塩ビ管パイプの垂直・勾配測定に用います
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途機器取付用 材質本体/アクリル樹脂(PMMA)、気泡管/アクリル樹脂(PMMA)、液体/石油系 マグネットなし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エビス(水平器)塩ビ管用水平器
塩ビ管に簡単装着!。塩ビ管パイプの垂直・勾配測定に用います。塩ビ管等に取り付けて、両手ハンドフリーで測定・作業が行えます。反転測定可能。水平・1/100勾配・1/50勾配が測定できます。固定樹脂バネを広げて簡単装着。落下防止コードの取り付けができます。腕に付けて収納可能。蓄光付で、明るい所で光を蓄積して、暗い所で数分間発光します。特殊樹脂。水平・垂直測定可能。パイプ測定可能。丸型アクリル気泡管。6本線アクリル気泡管。落下防止コード取付部付き
厚さ(mm)65 感度(mm/m)(水平気泡管)0.35=0.0201°、(垂直気泡管)0.50=0.0286° 精度(mm/m)(水平気泡管)±1.50=±0.0859°以内、(垂直気泡管)±2.50=±0.1432°以内
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

給排水工事で5勾配・水平の測定が可能!!。柱・パイプの鉛直出しが簡単にできます。アルミ合金押出材硬化処理、4本線アクリル気泡管、ABS樹脂カバー、5勾配測定可能、パイプ測定可能
用途給排水工事用 精度±2.50mm/m=±0.1432°以内 感度0.50mm/m=0.0286° 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)28.0×27.0×120
1本
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

呼び径13~100Φ対応!。アルミ合金押出材硬化処理&広幅溝(測定基準面)。アルマイト・クリア塗装仕上&アルマイト・ポリエステル系粉体塗装仕上。4本線カラーアクリル気泡管
用途給排水工事用 精度±2.50mm/m=±0.1432°以内 感度0.50mm/m=0.0286°
1本
4,798 税込5,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エビス(水平器)カメラ気泡管
カメラ用気泡管
材質本体:アクリル樹脂 長さ(mm)33 厚さ(mm)15 高さ(mm)40 質量(g)50 感度(mm/m)0.50=0.0286°
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

水平面全方向が測定できます。機械・器具などにビスで取り付けて使用できます。小さくて携帯に便利です。
用途水平の測定。 直径(Φmm)45 高さ(mm)11 精度±2.50mm/m=±0.1432°以内 トラスコ品番410-5427 材質本体:アクリル樹脂(PMMA) 質量(g)10 マグネットなし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷

エビス(水平器)6本線角気泡管
機器に直接取付けられます
用途機器取付用 材質アクリル樹脂 長さ(mm)55 厚さ(mm)15 高さ(mm)15 質量(g)10 感度(mm/m)0.35=0.0201°
1個
749 税込824
当日出荷

機器に取り付けができます。ホルダー付でねじ止めできます。
用途水平の測定。 高さ(mm)11.5 材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、ホルダ:アルミ合金、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) マグネットなし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

見やすい青色のカラー液です。2個入です。
用途工夫次第で色々な所で使用できる気泡管 材質本体/アクリル樹脂、液体/石油系液 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機器に直接取付けられます
用途機器取付用 材質アクリル樹脂 長さ(mm)25 厚さ(mm)3.5 高さ(mm)9.5 質量(g)1 感度(mm/m)0.50=0.0286°
1個
329 税込362
当日出荷

機器取付用気泡管
長さ(mm)7 厚さ(mm)15 高さ(mm)15 材質(本体)アクリル樹脂 質量(g)46 感度(mm/m)0.50=0.0286°
1個
499 税込549
翌々日出荷

機器に取り付けができます。磁石付で金属部に取り付けられます。
用途水平の測定。 材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、ゴム磁石、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) マグネット1面 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
759 税込835
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カメラ用気泡管
材質本体:アクリル樹脂 長さ(mm)36 厚さ(mm)15 高さ(mm)42 質量(g)50 感度(mm/m)0.50=0.0286°
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

水平面全方向が測定できます。機械・器具などにビスで取り付けて使用できます。小さくて携帯に便利です。
用途水平の測定。 直径(Φmm)45 高さ(mm)12.2 精度±2.50mm/m=±0.1432°以内 トラスコ品番410-5435 材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、ゴム磁石 質量(g)16 マグネット1面 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

エビス(水平器)丸型気泡管KYU150
機器取付用気泡管
長さ(mm)3 厚さ(mm)20 高さ(mm)20 材質(本体)アクリル樹脂(PMMA) 質量(g)10 感度(mm/m)0.50=0.0286°
1個
799 税込879
当日出荷

用途機器取付用 感度(mm/m)0.50=0.0286° 材質本体/アクリル液体/石油系 質量(g)2 取付け方法両面テープ又は接着剤(溶剤不可)
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機器取付用気泡管
長さ(mm)2 厚さ(mm)20 高さ(mm)20 材質(本体)アクリル樹脂(PMMA) 質量(g)8 感度(mm/m)0.40=0.0229°
1個
659 税込725
翌々日出荷

機械、機器への取り付けに最適。
用途水平測定に。 材質本体:アクリル樹脂(PMMA)●気泡管:アクリル樹脂(PMMA) 気泡管:グリーン 測定範囲前後左右 質量(g)7 タイプ丸型気泡管・機器取付用 感度0.50mm/m=0.0286° 色(本体)クリア サイズ(mm)30×11×30 直径(mm)30
1個
879 税込967
4日以内出荷

機械、機器への取り付けに最適。ホルダー付でねじ止めできる。
用途水平測定に。 材質本体:アクリル樹脂(PMMA)●気泡管:アクリル樹脂(PMMA)●ホルダー:アルミ合金 気泡管:グリーン 測定範囲前後左右 高さ(mm)14 質量(g)19 タイプ丸型気泡管・取付タイプ 径(Φmm)たち壁:33 感度0.50mm/m=0.0286° 色(本体)ブラック 外径(mm)47 穴径(mm)3 径(mm)穴ピッチ円:40 気泡管径(mm)30
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

機械、機器への取り付けに最適。磁石付で金属部に取り付けられる。
用途水平測定に。 材質本体:アクリル樹脂(PMMA)●気泡管:アクリル樹脂(PMMA)●磁石:ゴム磁石 気泡管:グリーン 測定範囲前後左右 質量(g)10 タイプ丸型気泡管・磁石付 感度0.50mm/m=0.0286° 色(本体)クリア サイズ(mm)30×12.2×30 マグネット1面 直径(mm)30
1個
949 税込1,044
4日以内出荷

機器取付用気泡管
長さ(mm)2 厚さ(mm)17 高さ(mm)17 材質(本体)アクリル樹脂(PMMA) 質量(g)8 感度(mm/m)0.40=0.0229°
1個
659 税込725
翌々日出荷

エビス(水平器)丸型気泡管/フォルダータイプ20
エコ商品
はかり・測定器・重機・家電などに直接取り付けて使用します。
用途機器取付用。水平測定に。 仕様蓄光シート:なし トラスコ品番806-6825 材質本体:アクリル樹脂(PMMA) 透明 高さ(mm)8 感度0.40mm/m=0.0229° 気泡管色:透明 マグネットなし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
639 税込703
当日出荷

機器取付用気泡管
長さ(mm)10 厚さ(mm)15 高さ(mm)16 材質(本体)アクリル樹脂 質量(g)46 感度(mm/m)0.50=0.0286°
1個
599 税込659
翌々日出荷

アルミスタッフ Ⅱ シリーズの1段目にワンタッチで取り付けることができ、手軽にスタッフの垂直の目安を確認できます。
材質(本体)ABS樹脂、(金具)鉄、(気泡管)アクリル樹脂、(液体)石油系液 質量(g)23 感度(mm/m)80′/2mm(0.9mm/m=0.05°)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

エビス(水平器)4本線円柱気泡管JL32
機器取付用気泡管。気泡管単体での取り扱いになります。
長さ(mm)2 厚さ(mm)10 寸法(mm)Φ9.5×32 高さ(mm)10 質量(g)32 感度(mm/m)0.50=0.0286° 材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA)
1個
399 税込439
当日出荷

エビス(水平器)6本線円柱気泡管JL40
機器取付用気泡管。気泡管単体での取り扱いになります。
長さ(mm)3 厚さ(mm)10 寸法(mm)Φ9.5×40 高さ(mm)10 質量(g)40 感度(mm/m)0.35=0.0201° 材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA)
1個
499 税込549
翌々日出荷

エビス(水平器)6本線円柱気泡管JL32
機器取付用気泡管。気泡管単体での取り扱いになります。
長さ(mm)2 厚さ(mm)10 寸法(mm)Φ9.5×32 高さ(mm)10 質量(g)32 感度(mm/m)0.35=0.0201° 材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA)
1個
499 税込549
翌々日出荷

エビス(水平器)4本線円柱気泡管JL40
機器取付用気泡管。気泡管単体での取り扱いになります。
長さ(mm)3 厚さ(mm)10 寸法(mm)Φ9.5×40 高さ(mm)10 質量(g)40 感度(mm/m)0.35=0.0201° 材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA)
1個
499 税込549
翌々日出荷

機器取付用気泡管。気泡管単体での取り扱いになります。
用途 長さ(mm)1 厚さ(mm)4 寸法(mm)3.5×9.5×25 高さ(mm)10 質量(g)25 感度(mm/m)0.50=0.0286° 材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA)
1個
459 税込505
翌々日出荷

エビス(水平器)4本線円柱気泡管L40L
機器取付用気泡管。気泡管単体での取り扱いになります。
長さ(mm)5 厚さ(mm)12 寸法(mm)Φ12.2×40 高さ(mm)12 質量(g)40 感度(mm/m)0.50=0.0286° 材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA)
1個
499 税込549
翌々日出荷

エビス(水平器)6本線円柱気泡管L40L
機器取付用気泡管。気泡管単体での取り扱いになります。
長さ(mm)5 厚さ(mm)12 寸法(mm)Φ12.2×40 高さ(mm)12 質量(g)40 感度(mm/m)0.35=0.0201° 材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA)
1個
559 税込615
翌々日出荷

インパクトドライバ本体に簡単装着!。丸型気泡管で地面・天井に対して鉛直の確認もOK!。蓄光シート内蔵で暗所での作業も快適です。落下防止コードの取付けができます。樹脂バネを広げて簡単装着が可能。特殊樹脂。水平・鉛直測定可能。インパクトドライバ取付け。パイプ・ポール測定可能。丸型アクリル気泡管。4本線アクリル気泡管。落下防止コード取付部付
長さ(mm)28 厚さ(mm)67 高さ(mm)44 質量(g)80 感度(mm/m)0.50=0.0286° 精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

ドライバドリル本体に簡単装着!。丸型気泡管で地面・天井に対して鉛直の確認もOK!。蓄光シート内蔵で暗所での作業も快適です。落下防止コードの取付けができます。樹脂バネを広げて簡単装着が可能。(胴体径60mm~80mm対応)。特殊樹脂。水平・鉛直測定可能。ドライバドリル取付け。パイプ・ポール測定可能。丸型アクリル気泡管。4本線アクリル気泡管。落下防止コード取付部付
長さ(mm)31 厚さ(mm)67 高さ(mm)55 質量(g)98 感度(mm/m)0.50=0.0286° 精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

インパクトドライバー用。マキタ・HIKOKI対応。水平・鉛直測定可能。パイプ・ポール測定可能。丸型アクリル気泡管。4本線アクリル気泡管。落下防止コード取付部付。固定樹脂バネを広げて簡単装着!。蓄光付で、明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:43.5×67×80●重量(g):28●材質:特殊樹脂●感度:0.50mm/m=0.0286°●精度:±2.50mm/m=±0.1432°以内 アズワン品番65-3888-80
1個
1,940 税込2,134
翌々日出荷

耐久性に優れるアクリル気泡管2個付きです。底面圧延仕上げです。耐久性に優れるアルミダイカスト製です。
用途水平・垂直測定用です。 材質本体:アルミダイカスト、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) レッド 高さ(mm)50 精度0.5mm/m=0.0286° 測定方式気泡管の目盛線の中央に気泡がくる様にして測定してください マグネットなし 2018年トラスコ掲載ページ1 2087
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性に優れるアクリル気泡管2個付きです。底面圧延仕上げです。プラスチック緩衝器「アンビル」は、衝撃を和らげ、気泡管の精度を維持します。耐久性に優れるアルミダイカスト台形本体です。
用途水平・垂直測定用。 材質本体:アルミダイカスト、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) レッド 高さ(mm)50 精度0.5mm/m=0.0286° 測定方式気泡管の目盛線の中央に気泡がくる様にして測定してください 2018年トラスコ掲載ページ1 2089
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マーベル電工レベル
強力マグネット内蔵で背面使用が可能です。壁面取付金具(エアコン取付プレートなど)の水平出しに威力を発揮します。V溝付でパイプなどの測定が可能です。4本線アクリル気泡管付きで蓄光タイプになってます。
用途水平・垂直・45°度測定に。 トラスコ品番195-5552 材質本体:ABS樹脂、気泡管:アクリル樹脂 長さ(mm)200 厚さ(mm)14 シルバー、赤、(気泡管)蛍光色 高さ(mm)44 精度0.50mm/m=0.0286° 感度2.50mm/m=0.1432° 気泡管4本線アクリル 色(本体)シルバー マグネット1カ所
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

エビス(水平器)トビレベル ホワイト
メーカー比3倍の超強力磁石で、鉄骨工事に便利です。落下防止コードとカラビナに対応するシャックル付です。測定面V溝付でパイプなどの測定に便利です。4本線アクリル気泡管付です。暗所に便利な蓄光気泡管です。
用途水平、垂直測定に 材質ポリカーボネイト樹脂 長さ(mm)100 厚さ(mm)16 気泡管:赤 高さ(mm)43 質量(g)81 タイプ気泡管型 感度(mm/m)0.50=0.0286° 目盛水平、垂直 精度(mm/m)±1.00=0.0573°以内
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります