測量用品(土木/建設) :「アルミフレーム 45度」の検索結果
測量機器とは、ボードやレーザーレベルといった商品。ボードは、測量の現場などで、現場記録や写真撮影時に役に立つ測量機器の一つです。水性マーカーで書き消し可能なホワイトボードや撮影時に反射しにくいグリーンの黒板タイプがあります。取っ手付きのものから、マグネットが取り付け可能なものまで様々。伸縮式タイプは、取っ手が付いており、伸ばしたり縮めたりが気軽にできるので、工事現場でも一人で撮影が可能です。レーザーレベルは建築や工事現場で持ち運びがしやすい軽量タイプの商品を中心に、エレベータ三脚やカメラ用三脚などの関連商品もあります。
アルミレベルの標準品。使い勝手抜群の水平・垂直・45°測定用気泡管付き。
フレーム
Iビーム型フレーム
表面アルマイト処理
押出し成型材熱硬化処理
マグネット付き
仕様4本目盛入り
精度±1.50mm/m=±0.0859°以内
感度0.5mm/m=0.0286°
気泡管チューブ型樹脂製気泡管
フレーム(mm)25×52
RoHS指令(10物質対応)対応
強力マグネット付です。蓄光気泡管フレームを採用(暗い場所でも確認しやすい)しました。V溝加工&一体型アルミダイカストフレームで高精度測定が可能です。現場作業に最適な230mmポケットサイズです。
用途水平・45度・垂直の確認。
仕様マグネット付
トラスコ品番449-9883
長さ(mm)229
厚さ(mm)16
高さ(mm)32
質量(g)150
精度±1mm/1m
マグネット3ヵ所
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
大型シャックル付きの水平器です。大型シャックル付きで携帯に便利です。シャックル部分も特殊樹脂カバーに覆われているため、収納ケースやポケットとうに入れやすい形状です。強力マグネット付きで鉄骨、単管パイプなどの測定に便利です。測定基準面V溝付きでパイプ等の測定に便利です。蓄光付きで、明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。
用途水平・垂直・45度の測定。
材質フレーム;アルミ合金押出硬化処理,カバー;特殊樹脂,気泡管;アクリル樹脂
色気泡管:ブルー
精度±1.00mm/m=±0.0573度以内
感度0.50mm/m=0.0286度
気泡管4本線アクリル気泡管(水平,垂直,45度)
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
新型シャックル形状のレベルです。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。カラビナ、セフティーコードを取り付け可能な大型シャックル付きで、作業ベルトへの装着が簡単に行える形状です。短管パイプなどに取りつけて測定可能な、強力マグネット付きです。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定に便利で、45度気泡管付きで勾配測定に役立ちます。蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。
用途水平、垂直のレベル出し。
仕様4本線アクリル気泡管
材質フレーム;アルミ,気泡管;アクリル樹脂,本体カバー;ポリカーボネイト樹脂
色シャックル:ブラック
精度±1.00mm/m=±0.0573度以内
感度0.50mm/m=0.0286度
気泡管レッド
色(フレーム)ブラック
1個
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
測量用品(土木/建設) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。