測量用品(土木/建設) :「エレベータ」の検索結果
測量機器とは、ボードやレーザーレベルといった商品。ボードは、測量の現場などで、現場記録や写真撮影時に役に立つ測量機器の一つです。水性マーカーで書き消し可能なホワイトボードや撮影時に反射しにくいグリーンの黒板タイプがあります。取っ手付きのものから、マグネットが取り付け可能なものまで様々。伸縮式タイプは、取っ手が付いており、伸ばしたり縮めたりが気軽にできるので、工事現場でも一人で撮影が可能です。レーザーレベルは建築や工事現場で持ち運びがしやすい軽量タイプの商品を中心に、エレベータ三脚やカメラ用三脚などの関連商品もあります。
関連キーワード
桟木(横木)、水平なH型鋼、L型鋼、C型鋼などに取付可能(厚さ16mmまで)
トラスコ品番807-2465
寸法(mm)136×350
質量(g)950
取付寸法5/8インチ
昇降幅(mm)エレベーター昇降幅:150
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
8日以内出荷
高所用アルミ製エレベーター三脚。実用最大伸長約3m。タジマレーザーを使用した高所での軽天・設備・各種仕上げ工事の墨出し。2段階昇降機構付。昇降台がゆっくりと降下する、安全なエアシリンダー式パイプ
最小・最大高さ(mm)約1250・約2900
平面昇降台外径定芯桿5/8インチ
付属品昇降台カバー
トラスコ品番377-1458
外形寸法(mm)縦1290×横180×奥180
耐荷重(kg)2
本体質量(g)7100
クランプブラケット機構(脚頭部)
昇降幅(mm)2段目540mm+1段目530mm
平面昇降台外径(mm)132
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
機器取付部分のパイプは貫通穴なので地墨照射も可能。水平確認用の丸形気泡管付き。ゴム足タイプでしっかり設置。持ち運びに便利なビニールケース付き。
用途取付ネジサイズ5/8インチのレーザー墨出器用の三脚に。
付属品専用収納ビニールケース
材質アルミ(フレーム部)
定芯桿5/8inch
取扱説明書(3.2MB)
室内高所での墨出し、軽天レベル出しに
内装工事、設備工事、各仕上げ工事に
延長ポールを使用し、最大伸長約3m
取付ネジ径5/8インチ
トラスコ品番807-2629
セット内容三脚本体、延長ポール53.5cm×2本、脚頭アタッチメント、キャリーバック
全長(mm)2070(延長ポール×1本接続時:2605/延長ポール×2本接続時:3140)
質量(kg)3.56(延長ポール×2本接続時:4.25)
全縮(mm)750
昇降幅(mm)388(エレベーター)
脚頭形状54mmΦ
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
小型エレベーター三脚。基準墨出しの補助・確認。内部仕上げ工事の各種墨出し。設備工事での設備機器の位地決めに
最小・最大高さ(mm)約535・約1460
定芯桿5/8インチ
付属品専用収納ケース
トラスコ品番394-0420
外形寸法(mm)縦640×横115×奥115
本体質量(g)1700
昇降幅(mm)約175
使用高さ(mm)約535~1460
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
高所用エレベーター三脚。実用最大伸長約2m。レーザー墨出し器本体を回転させずに取付けられる回転グリップ付。移動や持ち運びに便利なキャリングハンドル付き
使用高さ(mm)約790~2050
定芯桿5/8インチ
付属品専用収納ケース
トラスコ品番394-0438
外形寸法(mm)縦880×横150×奥135
本体質量(g)2400
昇降幅(mm)約305
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
用途VOICE VOICEModel-T レーザー墨出し器専用エレベーター三脚
全長(mm)1550
質量(kg)1.12
ねじ径5/8inch
縮長(mm)545
昇降範囲(mm)エレベーター:290
1セット
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
高所用エレベーター三脚
実用最大伸長約3m
レーザー墨出し器本体を回転させずに取付けられる回転グリップ付
移動や待ち運びに便利なキャリングハンドル付き
2段階昇降機構付
軽量タイプ
使用高さ(mm)約850~2940
定芯桿5/8インチ
付属品専用収納ケース
トラスコ品番813-4843
外形寸法(mm)縦935×横156×奥130
本体質量(g)3150
昇降幅(mm)2段目600mm+1段目540mm
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
パイプ内は貫通しているので、墨出器を取り付けた状態で地墨も照射可能です。
フローリング面も傷付けないゴム足です。
円形気泡管付きで三脚を水平に設置できます。
用途ほとんどのメーカーに対応した墨出器専用エレベーター三脚。
使用高さ(mm)470~1230
ねじ径5/8インチ
トラスコ品番327-4080
質量(kg)0.97
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
低い位置での墨出作業に最適です。フローリング面も傷付けないゴム足です。収納ナイロン袋付きです。
ねじ径5/8インチ
付属品ナイロン袋
材質アルミ合金
エイリアン専用エレベーター三脚
付属品専用キャリーバッグ
照射距離(m)0.7~1.75
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
小型エレベーター用三脚。低位置でのレーザーライン出射に最適。防滴レーザー縦・横/10m取付け時、210~320mmの低い位置から横ラインの出射が可能
最小・最大高さ(mm)約150・約260
定芯桿5/8インチ
付属品専用収納ケース
トラスコ品番377-1440
外形寸法(mm)縦170×横90×奥80
本体質量(g)255
昇降幅(mm)約60
使用高さ(mm)約150~260
1台
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
取付場所を選ばず、高い位置からの墨出し作業に最適なツールです。
用途高所の墨出し作業に
質量(g)約455
サイズ(mm)91×190×133
取付ネジ径5/8インチ
昇降幅(mm)100
1個
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
こんなお得な商品も!

エレベーター三脚 アルミ製
モノタロウ
¥2,598~
税込¥2,858~
使用高さ(mm)630~1710
付属品専用収納ケース
トラスコ品番309-9652
質量(g)1348
ねじ径5/8インチ
高さ調整範囲(mm)630~1710
昇降幅(mm)300(エレベータ)
1台
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
測量機器を脚頭上でスライドさせることができます。角型アルミフレームを採用することにより剛性を強化しています。
用途軽天作業の水平出し等、高い位置での回転レーザーレベルやレーザー墨出器の据え付けに。
材質アルミ合金
ねじ径(inch)5/8
適合MGシリーズ用
最小・最大高さ(mm)630・1760
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥7,398
税込¥8,138
4日以内出荷
レーザー墨出し器用エレベーター三脚 水平ライン光の位置合わせが簡単に出来ます。微調整台なし。地墨ポイント投射可能。
用途レーザー墨出し器用エレベーター三脚。
寸法(mm)400~900
使用温度範囲(℃)-10℃~+45
電源単3アルカリ電池×4本
精度投射光:±1mm/7m、鉛直ポイント光:±1mm/5m、下部ポイント光:±1mm/1m
1個
¥6,498
税込¥7,148
4日以内出荷
蛇腹付。使用時の砂や埃の侵入を防ぎ、スムーズな昇降を持続
付属品脚頭カバー
定芯桿5/8インチ
径(mm)Φ148/44(脚頭外径/内)
水平ライン光の位置合わせが簡単に!。微調整台(雲台)付、地墨ポイント投射可能!
用途レーザー墨出器用の三脚に
付属品微調整台(雲台)、ソフトケース
質量(kg)1.9
高さ(mm)開脚:【1段目】560【2段目】935【3段目】1335
最高高さ(mm)1645(雲台墨出し取り付け面まで)
パイプ径(Φmm)【センターパイプ】30
取付ねじ5/8インチ
折たたみ時の高さ(mm)620
昇降幅(mm)【エレベーター】310
1台
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
ねじれ剛性を強化した角型パイプ
スムーズな回転ハンドルで昇降可能
微調整がしやすい昇降幅目盛
強固な石突 (ELT-150S)
定心桿5/8インチ
円形気泡管付
転倒防止ワイヤー付
用途回転レーザーレベルとマシンコントロールを使用した勾配施工やレーザースキャナーに
全長(mm)1560
質量(kg)6
接続ねじ(inch)5/8
外径(Φmm)脚頭:145
全縮(mm)925
昇降幅(mm)エレベーター:300
脚頭形状平面
1台
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
目盛で昇降幅を確認可能。 昇降幅が610mmのワイドタイプ。
全長(mm)1901
質量(kg)6.1
全縮(mm)927
昇降幅(mm)エレベーター:604
定芯桿5/8インチ
脚頭外径/内径(mm/Φmm)148/44
1個
¥41,980
税込¥46,178
3日以内出荷
高精度シャフト使用のため、昇降スピードがゆっくりで微妙な調整が可能です。 。脚頭平面に、整準出しに便利な水準器(感度30′)付です。 昇降ストローク:200mm。 脚が広がりすぎるのを防止する固定チェーンを装備しています。
上下エレベーター利用可能。(高所6m、マンホール4m)。延長ポールによる伸長可能。多数のスキャナ対応可能。(ライカ、トリンブル、FARO、Z+F等)
付属品■延長ポール4本、■ドライバー、■エレベータハンドル、■キャリングケース、
質量(kg)積載可能:20、8.5(延長ポール1本含む)
サイズ(cm)縮小時:130
寸法(m)6.3m、下方向4.9(脚頭より)
方向延伸長:上方向
素材(本体)アルミ
1個
¥489,800
税込¥538,780
翌々日出荷
低位置でのレーザーライン出射に最適。レーザー墨出し器の地墨ポイントを照射できます。
使用高さ(mm)最大:約435、最小:約195
仕様脚伸縮:3段
昇降幅(mm)約95
1台
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
ねじれ剛性を強化した角型パイプ
スムーズな回転ハンドルで昇降可能
微調整がしやすい昇降幅目盛
2WAY石突を採用 (ELT-310S)
定心桿5/8インチ
円形気泡管付
転倒防止ワイヤー付
用途回転レーザーレベルとマシンコントロールを使用した勾配施工やレーザースキャナーに
全長(mm)3180
質量(kg)8
接続ねじ(inch)5/8
外径(Φmm)脚頭:145
全縮(mm)1325
昇降幅(mm)エレベーター/2段目:620、1段目:560
脚頭形状平面
1台
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
エレベーター三脚で使用すると操作性がより向上します
外径(Φ)×全長(mm)40×83
ねじ径(inch)5/8
外形寸法(mm)縦83×横40×奥40
本体質量(g)220
1台
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
三脚アタッチメントを取り付けて本体を乗せるだけでセット完了。
移動時の製品の着脱が簡単に行えます。
※三脚アタッチメントを使用しなくても本体に直付けも出来ますう。
軽量タイプの計測機から墨出器まで、簡単に扱えるエレベーター三脚。専用ケース付で持ち運びも楽々です。
脚頭部は測量用5/8inch
三脚転倒防止用バー搭載の安心設計
エレベーター昇降硬さ調整機構付
地墨が見える貫通構造
全長(mm)1695
取付ネジ径5/8インチ
仕様専用ケース付
トラスコ品番408-8328
質量(kg)1.35
全縮(mm)610
昇降幅(mm)325
使用高さ(mm)610~1695
マイゾックスコード213092
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
強度・安定感のある高級アルミ製三脚です。エレベーター式で好きな高さに調整可能です。上部に鉄製の-天板(Φ80×9t)がついている為、マグネットでのセットが可能です。足場の無い現場などで、測量機器を取り付けて使用するのに最適です。
寸法(mm)全伸:2100、全縮:1070
質量(kg)6
1台
¥43,980
税込¥48,378
3日以内出荷
自動レベル、短時間での基準点測定用エレベーター三脚
持ち運びに便利なアルミ製です
用途ローテティングレーザーの三脚として使用
一般土木建築測量・内外装レベル出し・墨出し・各種工事に
測定・建築基準出し・機械装置など地墨もOK!
全長1740
定芯桿5/8インチ
トラスコ品番807-2479
質量(kg)5.6
全縮(mm)960
昇降幅(mm)エレベーター昇降幅:330
脚頭形状平面
1個
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
2WAY石突
地面ではスパイクでしっかり固定、床面ではゴム脚でキズをつけません。
用途墨出し用エレベーター三脚
各種墨出し、設備工事での位置決めに
全長(mm)1735
全縮(mm)595
仕様エレベーター昇降幅:300mm取付ネジ径:5/8インチ脚頭サイズ:Φ55mm
トラスコ品番472-2868
質量(kg)1.6
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
レ-ザ-墨出し器用エレベ-タ-三脚 水平ライン光の位置合わせが簡単に出来ます。微調整台付。地墨ポイント投射可能。
用途レ-ザ-墨出し器用エレベ-タ-三脚。
柱に挟んで取付け、高い位置からの墨出し作業に最適なツールです。
用途高所の墨出し作業に
質量(g)約780
取付幅(mm)20~95
サイズ(mm)100×150×180
取付ネジ径5/8インチ
昇降幅(mm)50
1個
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
1
2
3
次へ
測量用品(土木/建設) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。