カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 測定・測量用品
      • 測量用品(土木/建設)
        • 探知器(2)
        • 水平器・水準器・墨出器(8)
絞り込み

測量用品(土木/建設) :「ボッシュ 測定 器」の検索結果

測量機器とは、ボードやレーザーレベルといった商品。ボードは、測量の現場などで、現場記録や写真撮影時に役に立つ測量機器の一つです。水性マーカーで書き消し可能なホワイトボードや撮影時に反射しにくいグリーンの黒板タイプがあります。取っ手付きのものから、マグネットが取り付け可能なものまで様々。伸縮式タイプは、取っ手が付いており、伸ばしたり縮めたりが気軽にできるので、工事現場でも一人で撮影が可能です。レーザーレベルは建築や工事現場で持ち運びがしやすい軽量タイプの商品を中心に、エレベータ三脚やカメラ用三脚などの関連商品もあります。
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レーザー墨出し器 BOSCH(ボッシュ)レーザー墨出し器BOSCH(ボッシュ)
129,800税込142,780
1台
当日出荷から3日以内出荷
水平4ライン、垂直4ライン、鉛直、地墨。地墨を支点に縦ラインを移動可能です。厳しい現場環境に対応、IP65採用。3電源が使用可能:10.8V、18Vリチウムイオンバッテリー、単2アルカリ乾電池(別売アダプター必要BA18-C)。別売の受光器使用で半径120mまで使用可能です。LevellingRemoteアプリ接続可能。
用途垂直、水平出し作業質量(kg)1.8(乾電池含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)103×205×158連続使用時間(時間)単2アルカリ電池8/10.8V2Ahバッテリー8/18V4Ahバッテリー20光源レーザーダイオード/波長:500~540nm/出力:10mW以下(クラス2)防塵防水性能IP65RoHS指令(10物質対応)対応照射範囲35/120m(受光器使用時)
マルチ探知機 BOSCH(ボッシュ)マルチ探知機BOSCH(ボッシュ)
68,980税込75,878
1台
当日出荷
金属、通電線、木材、通水樹脂管を高精度に探知。簡単に使うことができ、光と音でわかりやすく結果を表示。狭い場所でも測定しやすいコンパクト設計。4か所の中心調整矢印搭載。
用途壁裏の探知に使用金属:120mm、電線:60mm、木材:60mm、塩ビパイプ(水含む):60mmセット内容本体、3.0Ahバッテリー(GBA10.8V3.0Ah)×1個、充電器(GAL12V-40)、キャリングバッグ、単3アルカリ乾電池×4本(テスト用)質量(kg)0.72使用温度範囲(℃)-10~40電源(V)乾電池使用時:単3アルカリ乾電池x4本、バッテリー使用時:DC10.8V(充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)220×90×80精度(mm)(探知対象物中心における探知精度)±10連続使用時間(時間)約5(単3アルカリ電池使用時)探知深さコンクリートモード:120mm(金属)、60mm(通電線/通水樹脂管)、標準モード:60mm、石膏ボードモード:60mmオートパワーオフ約5分充電時間(分)約36(空→80%ターボ充電)、約50(空→フル充電)測定間隔(対象物の最小探知可能間隔)50mm保管温度範囲(℃)-20~70RoHS指令(10物質対応)対応
クロスラインレーザー BOSCH(ボッシュ)クロスラインレーザーBOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
照射カバーを開くだけで水平・垂直ラインを瞬時に表示します。等間隔の目盛り付きレーザー照射で位置決めも簡単・正確です。付属のターゲットプレートを使用して本体と壁を直角に設置することができ、その場合はマーキングポイントが等間隔に照射されます。様々な場所に固定できて便利なマルチマウントクリップが標準付属です。
用途水平、垂直精度の確認 壁紙の張替え、タイル貼り、棚等の取り付けに最適です付属品マルチマウントクリップMM2/N型、アダプタープレート、ターゲットプレート(直角照射確認のターゲット)質量(g)270(電池含む)電源単4アルカリ乾電池×2測定精度±0.8mm/m寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×65×65連続使用時間(時間)約5光源レーザーダイオード波長(nm)635自動補正範囲±4°出力(mW)1以下(クラス2)RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)7以内照射範囲60°照射ライン水平、垂直レーザー光色
クロスラインレーザー BOSCH(ボッシュ)クロスラインレーザーBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
4倍見やすいグリーンレーザー採用です。スイッチ一つの簡単操作です。連続使用時間はアルカリ電池で約8時間です。地上から3cmの高さで水平ラインを照射可能です。ランニングコストを抑えるリチウムイオンバッテリー(別売1608M00C43)も使用できます。
用途水平、垂直出し作業質量(g)300防塵防水性能IP55RoHS指令(10物質対応)対応照射範囲15m照射ライン水平、垂直レーザー光色グリーン
グリーンレーザー墨出し器 2ライン GCL2-15CG BOSCH(ボッシュ)グリーンレーザー墨出し器 2ライン GCL2-15CGBOSCH(ボッシュ)
48,980税込53,878
1台
翌日出荷
緑色のレーザーラインにより視認性が最大で4倍アップ。赤色のラインに比べて最大4倍視認性が向上した緑色の水平・垂直レーザーライン。赤い鉛直点によって精密な転写作業が可能。雲台 RM1 により、鉛直点周りにレーザーラインをカンタンに配置可能。シンプルなスライド機構によってすばやく取り付けることができます。吊り天井の吊り下げ、排水管の設置、床の設置など、多様な作業に適しています。また、照明の取付けに適した墨出しも可能です。ラインレーザー使用可能範囲は最大15mで、自動補正は4秒以内に行われます。丈夫で、IP54(防じん・防水性能)に適合しています。工具をオフにすると、自動的に振り子がロックし、安全に運んで便利に収納できるようになります。
用途吊り天井の吊り下げ、排水管の設置、床の設置、照明の取付けに適した墨出し作業仕様自動補正時間:4秒質量(g)490(乾電池含)使用温度範囲(℃)-10~50電源単3アルカリ乾電池×3精度鉛直点±0.7mm/m(+用途に応じた偏差)光源レーザーダイオード波長(nm)レーザーライン:500~540、レーザーポイント:630~650自動補正範囲±4°測定範囲(m)最大15指示精度±0.3mm/m防塵防水性能IP54使用時間(時間)クロスライン+ポイント:6/クロスライン:8/ライン+ポイント:10/ライン:12/ポイント:22照射ライン水平・垂直レーザーラインレーザー光色レーザー出力(mW)レーザーライン:10未満(クラス2レーザー製品)、レーザーポイント:1以下(クラス2レーザー製品)
受光器 BOSCH(ボッシュ)受光器BOSCH(ボッシュ)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
緑色と赤色のレーザーラインを検知可能。8cmの広い受光エリアで、レーザーラインを素早く検知。レーザー光を受光すると、表示(ディスプレイおよびLED)およびシグナル音によるお知らせしますので、様々な照明条件で作業可能。
用途ボッシュ・レーザー墨出し器用の受光器として。適合機種GCL2-50C、GCL2-50CG、GLL3-80、GLL3-80C、GLL3-80CGセット内容受光器ホルダー、保護バッグ、単3アルカリ乾電池×2質量(g)約150電源単3アルカリ乾電池×2本防塵防水性能IP54本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)28×73×137測定精度(mm)±1/±3(高/中)受光距離(m)5~50
ローテーティングレーザー BOSCH(ボッシュ)ローテーティングレーザーBOSCH(ボッシュ)
159,800税込175,780
1台
当日出荷
ローテティングレーザー。屋内で優れた視認性を実現。視認性の良い緑色のレーザーラインを採用:赤色のラインより視認性が最大4倍向上。8%(±5°)の自動セルフレベリングにより、水平モードと垂直モードのどちらでもセットアップがカンタン。(オン/オフ切り替え可能な)自動衝撃警告機能により、振動や衝撃があってもレベリングエラーを防止。リモコン RC1、受光器 LR1G が標準付属。
用途水平垂直基準出し作業付属品受信器(LR 1G Professional)、リモコン(RC1 Professional)、ウォールマウント(WM 4 Professional)、受光器ホルダー質量(kg)1.8電源1.2V HR20 (D) (9Ah)×2、単1アルカリ電池×2連続使用時間(時間)最大20(ニッケル水素電池)機能自動補正時間:15秒光源レーザーダイオード波長(nm)532自動補正範囲± 5°(8%)回転速度(min-1[r.p.m])150/300/600測定範囲(m)100防塵防水性能IP54レーザークラス3R精度(mm/m)探知:±0.1使用範囲(m)受光器使用時:300(直径)/受光器なし:100(直径)レーザー光色レーザー出力(mW)5
水平器(アルミフレーム) BOSCH(ボッシュ)水平器(アルミフレーム)BOSCH(ボッシュ)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から翌々日出荷
頑丈なアルミボディ、耐衝撃吸収のエンドキャップにより高い耐久性。複数の角度から見やすいデザインの設計。
用途水平・垂直の測定
水平器(アルミフレーム・マグネット付き) BOSCH(ボッシュ)水平器(アルミフレーム・マグネット付き)BOSCH(ボッシュ)
3,798税込4,178
1本
当日出荷
頑丈なアルミボディ、耐衝撃吸収のエンドキャップにより高い耐久性。複数の角度から見やすいデザインの設計。
用途水平・垂直の測定呼び寸法(mm)250質量(g)250本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)254×27×50アズワン品番64-8342-75
マルチ探知機 GMD120 BOSCH(ボッシュ)マルチ探知機 GMD120BOSCH(ボッシュ)
47,980税込52,778
1台
当日出荷
金属、通電線、木材、通水樹脂管を高精度に探知。 簡単に使うことができ、光と音でわかりやすく結果を表示。 狭い場所でも測定しやすいコンパクト設計。 4か所の中心調整矢印搭載。
用途壁裏の探知に使用 金属:120mm、電線:60mm、木材:60mm、塩ビパイプ(水含む):60mm探知深さコンクリートモード:120mm(金属)、60mm(通電線/通水樹脂管)、標準モード:60mm、石膏ボードモード:60mm付属品キャリングバッグ、テスト用電池トラスコ品番495-8543使用温度範囲(℃)-10~40電源乾電池使用時:単3アルカリ乾電池x4本、バッテリー使用時:DC10.8V(充電式専用バッテリー:別売)本体質量(g)500精度(mm)(探知対象物中心における探知精度)±10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×90×80連続使用時間(時間)約5(単3アルカリ電池使用時)オートパワーオフ約5分測定間隔(対象物の最小探知可能間隔)50mm保管温度範囲(℃)-20~70

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測量用品(土木/建設)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら