測量用品(土木/建設) :「ミツトヨ 角度計」の検索結果

測量機器とは、ボードやレーザーレベルといった商品。ボードは、測量の現場などで、現場記録や写真撮影時に役に立つ測量機器の一つです。水性マーカーで書き消し可能なホワイトボードや撮影時に反射しにくいグリーンの黒板タイプがあります。取っ手付きのものから、マグネットが取り付け可能なものまで様々。伸縮式タイプは、取っ手が付いており、伸ばしたり縮めたりが気軽にできるので、工事現場でも一人で撮影が可能です。レーザーレベルは建築や工事現場で持ち運びがしやすい軽量タイプの商品を中心に、エレベータ三脚やカメラ用三脚などの関連商品もあります。
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大菱計器製作所デジタル傾斜レベル PRO-3600
エコ商品
360°全角度が測定できるデジタル表示式傾斜レベルです。 任意角度でのゼロリセットができますから比較測定に便利です。また、表示された数値を固定することもできます。 0~9.99°までの最小読取り単位は0.01°です。
寸法(mm)153×48×31 種別デジタル傾斜レベル 測定範囲360(90°×4)度 精度(°):±0.05(0~10)、±0.1(80~90)、±0.2(10~80) 分解能(°):0.01:0~9.99まで、0.1:10~90まで 繰返し精度:±0.05度 質量:295g RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129,800 税込142,780
当日出荷

置くだけで角度をデジタル表示する傾斜計です。3面マグネット付で、実験器具や機器の傾斜をその場ですぐチェックできます。 画面が見えない場所の角度測定に便利なホールド機能付です。
測定範囲90°×4方向(360°)
1個ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デジタルアングルメーター 防塵/防水 シンワ測定 動画あり
過酷な現場でも使える防塵・防水仕様。 IP65の防塵・防水仕様で、様々な場所での角度測定に使えます。 角度・勾配・立ち上がりをデジタルで切り替えて表示します。 バックライト機能付きで暗いところでも使えます。 水平・垂直をBEEP音でお知らせします。
付属品ホルダーケース 材質ABS樹脂、アルミ 測定範囲90°×4方向(360°) 質量(g)280(電池含) 使用温度範囲(℃)-10~50 電源単4アルカリ乾電池2本(※付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。) 最小表示0.05°、0.1%、1mm/m 本体寸法(mm)151×60×31 精度0°・90°:±0.05°、それ以外:±0.15° 防塵防水性能IP65 オートパワーオフ約5分
1台
12,980 税込14,278
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デジタル角度計 ミニ 底面マグネット付 モノタロウ 動画あり
手軽に使えるミニサイズ!底面にマグネットが付いてます。ゼロ設定とホールド機能付き。携帯に便利なケース付き。
用途機械、治具、金型等の角度調整などに。 仕様マグネット付 材質アルミ 測定範囲0~90° 質量(g)77 使用温度範囲(℃)-10~50 電源アルカリ単4乾電池×1本(別売り) 精度±0.2° 最小読取値(°)0.1 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)59×59×27 オートパワーオフ5分 関連資料よくある商品Q&A 取扱説明書(9.4MB)
1台
3,198 税込3,518
当日出荷

デジタル角度計 レベルニック 新潟精機(SK) 動画あり
新潟精機(SK)デジタル角度計 レベルニック
エコ商品
傾斜角の読み取り器。再現性±0.1° 重量950g
寸法(mm)141×109×47mm 測定範囲±50° 最小読取値0.1° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量コンパクトなデジタル角度計です。使用に便利なマグネット付きで、任意の位置にて0設定が可能です。ホールドスイッチで数値の固定ができます。
用途機械・金型・治具工具等の角度測定、組み立て、加工基準として使用する精密角度測定に。 仕様底面マグネット付 本体寸法(縦×横×高さHmm)51×30×51 材質アルミ(正面と裏面はプラスチック) 付属品CR2032(リチウム電池)テスト用1個 測定範囲±180.0° 質量(g)120 使用温度範囲(℃)5~45 電源CR2032(リチウム電池) 精度読取/±0.2° 最小読取値(°)0.1 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.11MB)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液晶バックライト付で暗い場所で使用できます。本体を逆さまにすると数字が反転、読み間違いを防ぎます。測定面はV字カット、パイプの上でも安定します。(マグネット付)任意の角度をゼロセットできます。
用途水平、平行、傾斜測定。柱、組木の水平・垂直の管理。配管などの勾配の管理。産業アーム等、機械の角度管理精密機器等の設置時の水平、垂直の管理内装工事、設備工事、エクステリア工事等の水平、垂直の管理 仕様容器保護等級IP54(電池BOX除く) トラスコ品番410-6610 材質アルミ合金 長さ(mm)164 厚さ(mm)32 高さ(mm)60 質量(g)360 電源単4乾電池×3本(付属) 最小表示0.1° 検出角度範囲(°)360(4方向90および4方向99.9%)
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

軽量コンパクトなデジタル角度計です。使用に便利なマグネット付きで、任意の位置にて0設定が可能です。原点記録が可能な絶対測定モード付きで、ホールドスイッチにて数値の固定ができます。
用途機械・金型・治具工具等の角度測定、組み立て、加工基準として使用する精密角度測定に。 本体寸法(縦×横×高さHmm)51×30×51 材質アルミ 仕様底面マグネット付 付属品CR2032(リチウム電池)テスト用1個 測定範囲±180.0° 質量(g)120 使用温度範囲(℃)5~45 電源CR2032(リチウム電池) 精度読取/±0.2° 最小読取値(°)0.1 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.19MB)
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタル角度計 マグネット付 モノタロウ 動画あり
数値を読み取りやすいデジタル表示!底面にV溝加工とマグネットが付いてます。ゼロ設定とホールド機能付き。
用途機械、治具、金型等の角度調整などに。 仕様マグネット付 材質アルミ 測定範囲0~90° 質量(g)255 使用温度範囲(℃)-10~50 電源アルカリ単4乾電池×2本(別売り) 精度±0.15° 最小読取値(°)0.05 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)151×59×31 防塵防水性能IP65 オートパワーオフ5分 取扱説明書(0.7MB)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります