測量用品(土木/建設) :「メジャー 測量」の検索結果
測量機器とは、ボードやレーザーレベルといった商品。ボードは、測量の現場などで、現場記録や写真撮影時に役に立つ測量機器の一つです。水性マーカーで書き消し可能なホワイトボードや撮影時に反射しにくいグリーンの黒板タイプがあります。取っ手付きのものから、マグネットが取り付け可能なものまで様々。伸縮式タイプは、取っ手が付いており、伸ばしたり縮めたりが気軽にできるので、工事現場でも一人で撮影が可能です。レーザーレベルは建築や工事現場で持ち運びがしやすい軽量タイプの商品を中心に、エレベータ三脚やカメラ用三脚などの関連商品もあります。
ハンドルの中心にカウンターがあるため、非常にバランスのよいウォーキングメジャーです。EMシリーズは伸縮式ハンドルを採用し、よりコストを重視したエコノミータイプです。
タイヤの中心真上にシャフトの中心にカウンターがあるため、タイヤの横に直結しているカウンター方式よりもバランスに優れ、非常に歩きやすく、より真っ直ぐにウォーキングメジャーを走らせることが出来ます。
ギア伝達方式のため、ベルト伝達方式よりも耐久性に優れています。
ABSフレームとポリウレタンタイヤのため耐久性に優れています。
収納に便利な3段伸縮式。
小型軽量。
用途建築現場、道路工事、土木工事、不動産測量、競技場・運動場の計測、事故現場の計測
測定範囲最大/9999.9m(10km)
車輪径(Φmm)160
全長(mm)980/(折畳時)600
仕様三段伸縮式トランスミッションギア伝達方式センターホイールデザイン
質量(g)800
最小表示0.1m(10cm)
測定誤差±1%
測定距離10kmタイプ
1台
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
折り畳み式なので持ち運びに便利です。
カウンタ、ライト付で夜間でも数値読取が容易です。
測定範囲(m)0~9999.9
車輪径(Φmm)320
伸縮サイズ(mm)520/1030
質量(kg)1.52
カウンタ1桁10cm表示/4桁m表示
最小単位(cm)10
最大測定距離(m)9999.9
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(2.6MB)
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
こんなお得な商品も!

ウォーキングメジャー
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
3段伸縮可能でコンパクトに収納。
読取やすい手元カウンター。
握りやすいハンドル形状です。
用途道路工事、配管工事、土木工事、不動産関係の測量、室内インテリア関係の測量、ゴルフ場、造園のレイアウトなどの距離測定に。
材質本体:ABS樹脂、ナイロン樹脂、アルミ車輪:ゴム、ポリプロピレン樹脂
カウンタ5桁
一人で簡単に直線・曲線の距離測定ができます。
持ちやすいガングリップと使いやすいトリガー式ブレーキ。
収納に便利な三つ折式。
携帯できる専用キャリーバッグ付き。
拡大表示で見やすいカウンター。
握りやすく滑りにくいエラストマーインサートグリップ。
用途測量用品、建築・土木・道路・スポーツ・一般測定用。
最大距離(km)10
車輪径(Φmm)160
寸法(縦×横×厚さ)(mm)1005×160×87
付属品専用キャリーバッグ
質量(g)1027
最小単位(cm)10
折りたたみ寸法(mm)425
1台
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
表面は縦目盛、裏面は横目盛の1本2役。
作業内容に合わせて使い分けできます。
アルミ合金製で軽くて耐久性も抜群。
ロッド3本+クロス金具2個使えば、両方の高さと同時に幅も測定可能です。
用途測量用品、現場記録写真用。
厚さ(mm)6
ロッド幅(mm)60
あらゆる現場で使える現場写真用テープロッド。つや消しの塩化ビニールコーティングで、目盛の耐久性に優れ、乱反射しません。先端は180°回転金具で、どんなところにも引っ掛け可能です。ガラス繊維のクロス張り芯材で、引っ張りや裂けに強いです。
厚さ(mm)0.7
工事、災害、事故、スポーツなどの記録作成、証明用に。
表面両サイド目盛なので、左右どちらの構造物にも正確な判読、測定ができます。
現場状況に応じて、遠距離用、近距離用のいずれかを選択し、ご使用ください。
先端金具まで両サイド!180°回転金具はリボンロッドの標準装備。
抗張力試験(引っ張り)で1000ニュートン(100kgf)でも切れない。
特殊インク使用により耐摩耗性に強い!
用途現場記録写真用巻尺、100mm幅タイプ・遠近両用。
テープ幅(mm)100
材質ガラス繊維(巻尺)
タイプ両面目盛
1目盛10mm単位の境目盛、20cm毎赤/白・タテ数字(表)、1m毎赤/白・ヨコ数字(裏)
テープ厚さ(mm)0.65
JIS規格1級
標準張力(N/℃)50/20
手元で簡単に操作できるデジタルタイプのメジャーです。
メモリー機能もありボタン一つで測定値を最大5件までメモリー可能。
伸縮可能なのでお好みの長さを調整でき、収納時はコンパクトになります。
跳ね上げ式スタンド付き。携帯用ナイロンケース付き。
用途各種建築土木工事や簡易な距離測定に。
ホイール直径(Φmm)159
全長(mm)約720~1000
付属品キャリングケース
電源単4乾電池×2本(別売)
本体質量(g)約900
測定単位最小0.1m
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.7MB)
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
市販の巻尺を使用して舗装面など任意の2点間の直線距離を測ることができる簡易測量装置です。
現場でのマーキング、起工測量、舗装展開図作成などの計測作業が1人で簡単かつスピーディーに行えます。巻尺を使って一人で測れる
巻尺を使った計測では通常2人(始点側と計測点側)での作業がほぼ必須になりますが、
自測くんを使用すれば始点側の作業員が不要となるため人員が省力化できます。
360°回転で計測のスピードアップ
本体は設置した基点を中心に360°回転します。
計測中は常に正面が作業者の方を向くので、方向を変えても設置し直す必要がありません。
高さ(mm)390.5
径(Φmm)160
質量(kg)約3
材質(本体)塩ビ管、モルタル
材質(ベース)ステンレス
材質(取手)異形鉄筋
付属品巻き尺固定用クリップ
1台
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
コンクリート道から砂利道まであらゆる現場に対応した測量びょうです。
用途測量用標識ポイントベース固定専用金具。コンクリート、アスファルト、砂利道など。
ワンタッチで伸縮できる特殊ジョイント。
測定方法がすぐにわかるポリエステルテープ内蔵の直読式です。
高度の絶縁体です。
用途運輸局陸運支局・道路公団・フェリー会社・警察署交通課に置いての車高測定。
最大径(Φmm)35
材質グラスファイバー
測量のポイント時の使う鋲(びょう)です。ポイントベースと合わせてつかうと、さらに目立ちます。
用途主な用途として、アスファルト用の測量釘として使用頂けます。
トラスコ品番603-5593
タイプアカマークあり
表面処理ユニクロ
頭部径(Φmm)20
首下長(mm)200
入数(本)50
1箱(50本)
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
測量のポイント時の使う鋲(びょう)です。ポイントベースと合わせてつかうと、さらに目立ちます。
用途主な用途として、アスファルト用の測量釘として使用頂けます。
トラスコ品番603-5620
タイプアカマークあり
表面処理ユニクロ
頭部径(Φmm)15
首下長(mm)65
入数(本)100
1箱(100本)
¥7,898
税込¥8,688
翌々日出荷
不透過性に優れ、表面反射が少ないため写真撮影に最適!!。両サイド目盛なので、左右どちらの構造物にも正確な判読、測定ができます。現場状況に応じて、遠距離用、近距離用のいずれかを選択し、ご使用ください。先端金具まで両サイド!!180°回転金具はリボンロッドの標準装備です。抗張力試験(引っ張り)で1000ニュートン(100kgf)でも切れない強度!!。特殊インク使用により耐磨耗性に強い!!
用途現場記録写真用巻尺。工事、災害、事故、スポーツなどの記録作成、証明用に。
テープ幅(mm)60
仕様表面タテ数字<20cm毎赤/白>裏面ヨコ数字<1m毎赤/白>
テープ厚さ(mm)0.65
JIS規格1級
標準張力(N/℃)50/20
頭部を目標物に押し当てるか、引っかけるだけで、簡単に距離が測定できるメジャーポール。
検測値は手元のメジャーケースに表示され読み取りも簡単。
(212-12 ミニタイプ)
離隔距離がすぐにわかるポリエステルテープ内蔵の直読式。
テープは高度な絶縁体。
釣竿方式の伸縮システム。
用途構造物、トラック等の積み荷の高さ測定
目盛(mm)1
付属品ケース
ケース付。8本継ぎ。軽くて強いグラスファイバー(FRP)製。高度の絶縁体。釣竿式の伸縮システム。離隔距離がひとめでわかるポリエステルテープ内蔵の直読式。テープは暑さ(+150℃)、寒さ(-70℃)に強く寸法安定性にすぐれた絶縁ポリエステルテープです。
用途トラック、積み荷の高さ。陸橋の高さ道路の法面の長さ測定。トンネルの入口の高さ測定。樹木の高さ測定。道路工事の設計(積算)。ボイラーの内径測定。テントカンバンの高さ測定
1本
¥42,600
税込¥46,860
翌日出荷
離隔距離がひとめで分かるポリエステルテープ内蔵の直読み式です。
用途トラック、積荷の高さ測定、樹木の測定など
トラスコ品番824-5475
材質グラスファイバー(FRP)
質量(kg)1.74
最大測定長(mm)8000
収納寸法(mm)1420
1本
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
山岳や森林など起伏の多い場所での測量に抜群の威力を発揮。軽くて強いグラスファイバー製。テープは絶縁ポリエステルテープ。
用途起伏の多い場所での測量
全長(mm)1510
仕様8m/8段
付属品反射鏡、水準器、専用ケース
質量(kg)2.1
マイゾックスコード102023
1個
¥52,980
税込¥58,278
3日以内出荷
離隔距離がすぐにわかるポリエステルテープ内蔵の直読式。
テープは高度な絶縁体。
釣竿方式の伸縮システム。
用途構造物、トラック等の積み荷の高さ測定
目盛(mm)1
付属品ケース
コノエネイルとダブルのセットですぐに施工可能。
用途測量の基準点として使用。
材質(ネイル)特殊鋼、(ダブル)ABS樹脂
コンクリートから砂利道まで施工環境に合わせて用途別に選択できます。
ステンレス製なので錆びにくいです。
コノエダブルとの併用でよりはっきりと明示可能です。
コンクリート用。
用途測量ポイントの標示
材質ステンレス
コンクリートから砂利道まで施工環境に合わせて用途別に選択できます。
信頼の硬度とねばり強い特殊鋼ネイルです。
用途測量ポイントの標示。コノエダブルとの併用でよりはっきりと明示可能。コンクリート用
トラスコ品番557-2011
材質特殊鋼(焼き入れ品)
全長(mm)43
表面処理クロメートメッキ
頭部径(Φmm)9
胴径(Φmm)4.5
1袋(100本)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
樹脂製ですので軽く持ち運びがしやすく低コストです。ABS樹脂を採用しているので割れにくく耐久性も抜群です。2サイズ、多彩なカラーバリエーションなので用途別でご使用頂けます。
用途測量ポイントの標示。コノエネイルとの併用でよりはっきりと明示可能。
材質ABS樹脂
厚さ(mm)7
穴径(Φmm)10
外径(Φmm)47
RoHS指令(10物質対応)対応
大型車輪32cmにより長距離測定にも最適です。
また測定途中でも直立できるスタンド付き。
ボール上部には使い易いピストル型のブレーキボタンを採用。
スタート・ストップが容易にできます。
また、カウンターリセットも手元でOK。
持ち運びや収納に便利な折畳式。
頑丈で耐久性に優れています。
用途測量用品、建築・土木・道路・スポーツ・一般測定用。
最大距離(km)10
車輪径(Φmm)320
伸縮サイズ(mm)510~990
質量(g)2840
タイプ1輪タイプ
寸法(縦×横×厚さ)(mm)945×320×96
最小単位(cm)10
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
測定距離は大型カウンターで表示されますので、目盛の判読がきわめて容易です。
簡単操作で、ひとりでもラクラク作業。
握りやすいグリップ。
用途測量用品、建築・土木・道路・スポーツ・一般測定用。
車輪径(Φmm)200
寸法(縦×横×厚さ)(mm)1000×200×148
質量(g)1100
伸縮サイズ(mm)510~990
コンクリートから砂利道まで施工環境に合わせて用途別に選択できます。信頼の硬度とねばり強い特殊鋼ネイルです。
用途測量ポイントの標示。コノエダブルとの併用でよりはっきりと明示可能。コンクリート用
トラスコ品番557-2002
材質特殊鋼(焼き入れ品)
全長(mm)27
表面処理ユニクロメッキ
頭部径(Φmm)6
胴径(Φmm)3.8
1袋(100本)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
カラーABS樹脂で強く、目立ちやすい。測量時のポイントを容易に出来る。
用途測量のポイント時のメジャーネイルのベースに使用。
コンクリート用
外径(Φmm)25
穴径(Φmm)5
材質ABS樹脂
厚さ(mm)4
質量(g)40
カラーABS樹脂で強く、目立ちやすい。測量時のポイントを容易に出来る。
用途測量のポイント時のメジャーネイルのベースに使用。
サイズ(mm)45.5×6×10
材質ABS樹脂
質量(g)50
割れにくく耐久性のあるABS樹脂製です。
用途測量鋲(メジャーネイル)のベースにご使用下さい。
材質ABS樹脂
厚さ(mm)5
入数(枚)100
規格NO.2
縦(mm)25
横(mm)25
割れにくく耐久性のあるABS樹脂製です。
用途測量鋲(メジャーネイル)のベースにご使用下さい。
材質ABS樹脂
厚さ(mm)10
入数(枚)20
規格NO.3
縦(mm)45
横(mm)45
アルミ合金製。軽くて水に強く・耐久性も抜群。
伸長時にもガタつきがなく高精度。
裏面はカメラの写りの良いコントラストで20cm毎、または50cm毎に配色されたロッド目盛。
読み取りやすく、横使いで工事現場記録写真用として機能的に使えます。
用途測量用品、測量用・現場記録写真用。
材質アルミ合金
測量用品(土木/建設) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。