測量用品(土木/建設) :「メジャー 4m」の検索結果

測量機器とは、ボードやレーザーレベルといった商品。ボードは、測量の現場などで、現場記録や写真撮影時に役に立つ測量機器の一つです。水性マーカーで書き消し可能なホワイトボードや撮影時に反射しにくいグリーンの黒板タイプがあります。取っ手付きのものから、マグネットが取り付け可能なものまで様々。伸縮式タイプは、取っ手が付いており、伸ばしたり縮めたりが気軽にできるので、工事現場でも一人で撮影が可能です。レーザーレベルは建築や工事現場で持ち運びがしやすい軽量タイプの商品を中心に、エレベータ三脚やカメラ用三脚などの関連商品もあります。
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウォーキングメジャー モノタロウ 動画あり
折り畳み式なので持ち運びに便利です。 カウンタ、ライト付で夜間でも数値読取が容易です。
測定範囲(m)0~9999.9 車輪径(Φmm)320 伸縮サイズ(mm)520/1030 質量(kg)1.52 カウンタ1桁10cm表示/4桁m表示 最小単位(cm)10 最大測定距離(m)9999.9 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(2.6MB)
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

ワンタッチで伸縮できる特殊ジョイント。 測定方法がすぐにわかるポリエステルテープ内蔵の直読式です。 高度の絶縁体です。
用途運輸局陸運支局・道路公団・フェリー会社・警察署交通課に置いての車高測定。 最大径(Φmm)35 材質グラスファイバー
1個
34,980 税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

古里精機製作所長さ計 縦型 BM3:10-4-2
仕様●タイプ:ロット製作品●桁数:4●回転方向:逆回転●最小単位:10cm●最大指示値:999m90cm●リセット(0戻し):押ボタン●取付寸法:前後62X左右52X穴径Φ4.3mm●数字の大きさ:4.5X6.5mm●最大速度:200m-分●トルク(最大):0.003N・m●重量:580g●仕上:ライトブルーちりめん●コード番号:119-0164217 アズワン品番67-4835-18
1個
15,980 税込17,578
8日以内出荷

古里精機製作所長さ計 縦型 BM3:1-4-2
仕様●タイプ:ロット製作品●桁数:4●回転方向:逆回転●最小単位:1m●最大指示値:9,999m●リセット(0戻し):押ボタン●取付寸法:前後62X左右52X穴径Φ4.3mm●数字の大きさ:4.5X6.5mm●最大速度:2,000m-分●トルク(最大):0.003N・m●重量:580g●仕上:ライトブルーちりめん●コード番号:119-0164221 アズワン品番67-4835-22
1個
15,980 税込17,578
8日以内出荷

古里精機製作所長さ計 横型 MS3:1-4
仕様●タイプ:標準品●桁数:4●回転方向:正回転●最小単位:1m●最大指示値:9,999m●リセット(0戻し):ツマミ●取付寸法:前後47X左右84X穴径Φ6mm(3ヶ)●数字の大きさ:4.5X6.5mm●最大速度:2000m-分●トルク(最大):0.003N・m●重量:620g●仕上:ブラック●コード番号:119-0164235 アズワン品番67-4835-35
1個
13,980 税込15,378
8日以内出荷

仕様●タイプ:標準品●桁数:4●回転方向:正回転●最小単位:1m●最大指示値:9,999m●リセット(0戻し):押ボタン●取付寸法:前後62X左右52X穴径Φ4.3mm●数字の大きさ:4.5X6.5mm●最大速度:2,000m-分●トルク(最大):0.003N・m●重量:580g●仕上:ブラック●コード番号:119-0164220 アズワン品番67-4835-21
1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷

RM-8 ロードカウンタ SK(新潟精機) 動画あり
SK(新潟精機)ロードカウンタ
車輪を地面に付け、転がすだけで簡単に距離測定が可能です。ワンプッシュで簡単にリセットできる読み取りやすいカウンタです。便利なスタンド付です。持ち運びに便利な肩にかけられる収納バック付です。
用途建築現場、道路工事、土地測定、グラウンド整備等での距離測定に 本体質量(g)1560 ホイール直径(Φmm)約210 測定誤差±1.0%以内 ハンドル寸法(mm)三段伸縮式(約450-970) カウンタ1桁(10cm表示)、4桁(m表示) 最小単位(cm)10 最大測定距離(m)9999.9
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

古里精機製作所長さ計 横型 MS3:1-4-2
仕様●タイプ:標準品●桁数:4●回転方向:逆回転●最小単位:1m●最大指示値:9,999m●リセット(0戻し):ツマミ●取付寸法:前後47X左右84X穴径Φ6mm(3ヶ)●数字の大きさ:4.5X6.5mm●最大速度:2000m-分●トルク(最大):0.003N・m●重量:620g●仕上:ブラック●コード番号:119-0164236 アズワン品番67-4835-36
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷

古里精機製作所長さ計 横型 MS3:10-4-2
仕様●タイプ:標準品●桁数:4●回転方向:逆回転●最小単位:10cm●最大指示値:999m90cm●リセット(0戻し):ツマミ●取付寸法:前後47X左右84X穴径Φ6mm(3ヶ)●数字の大きさ:4.5X6.5mm●最大速度:200m-分●トルク(最大):0.005N・m●重量:620g●仕上:ブラック●コード番号:119-0164232 アズワン品番67-4835-32
1個
14,980 税込16,478
8日以内出荷

古里精機製作所長さ計 横型 MS3:10-4
仕様●タイプ:標準品●桁数:4●回転方向:正回転●最小単位:10cm●最大指示値:999m90cm●リセット(0戻し):ツマミ●取付寸法:前後47X左右84X穴径Φ6mm(3ヶ)●数字の大きさ:4.5X6.5mm●最大速度:200m-分●トルク(最大):0.005N・m●重量:620g●仕上:ブラック●コード番号:119-0164231 アズワン品番67-4835-31
1個
14,980 税込16,478
8日以内出荷

古里精機製作所長さ計 縦型 BM3:10-4
仕様●タイプ:標準品●桁数:4●回転方向:正回転●最小単位:10cm●最大指示値:999m90cm●リセット(0戻し):押ボタン●取付寸法:前後62X左右52X穴径Φ4.3mm●数字の大きさ:4.5X6.5mm●最大速度:200m-分●トルク(最大):0.003N・m●重量:580g●仕上:ライトブルーちりめん●コード番号:119-0164216 アズワン品番67-4835-17
1個
15,980 税込17,578
8日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります