測量用品(土木/建設) :「メジャー(巻尺)」の検索結果

測量機器とは、ボードやレーザーレベルといった商品。ボードは、測量の現場などで、現場記録や写真撮影時に役に立つ測量機器の一つです。水性マーカーで書き消し可能なホワイトボードや撮影時に反射しにくいグリーンの黒板タイプがあります。取っ手付きのものから、マグネットが取り付け可能なものまで様々。伸縮式タイプは、取っ手が付いており、伸ばしたり縮めたりが気軽にできるので、工事現場でも一人で撮影が可能です。レーザーレベルは建築や工事現場で持ち運びがしやすい軽量タイプの商品を中心に、エレベータ三脚やカメラ用三脚などの関連商品もあります。
関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
不透過性に優れ、表面反射が少ないため写真撮影に最適!!。両サイド目盛なので、左右どちらの構造物にも正確な判読、測定ができます。現場状況に応じて、遠距離用、近距離用のいずれかを選択し、ご使用ください。先端金具まで両サイド!!180°回転金具はリボンロッドの標準装備です。抗張力試験(引っ張り)で1000ニュートン(100kgf)でも切れない強度!!。特殊インク使用により耐磨耗性に強い!!
用途現場記録写真用巻尺。工事、災害、事故、スポーツなどの記録作成、証明用に。 テープ幅(mm)60 仕様表面タテ数字<20cm毎赤/白>裏面ヨコ数字<1m毎赤/白> テープ厚さ(mm)0.65 JIS規格1級 標準張力(N/℃)50/20
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

不透過性に優れ、表面反射が少ないため写真撮影に最適!!。両サイド目盛なので、左右どちらの構造物にも正確な判読、測定ができます。現場状況に応じて、遠距離用、近距離用のいずれかを選択し、ご使用ください。先端金具まで両サイド!!180°回転金具はリボンロッドの標準装備です。抗張力試験(引っ張り)で1000ニュートン(100kgf)でも切れない強度!!。特殊インク使用により耐磨耗性に強い!!
用途現場記録写真用巻尺。工事、災害、事故、スポーツなどの記録作成、証明用に。 テープ幅(mm)60 仕様表面タテ数字・裏面ヨコ数字<1m毎赤/白> テープ厚さ(mm)0.65 JIS規格1級 標準張力(N/℃)50/20
1個
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

抜群の耐久性!!。現場記録写真に最適!。環境にも配慮して素材にもこだわりました。焼却しても塩素ガスが発生しません!(カッターを除く)。ユポロッドは用途に応じて自由な長さに切って貼れる粘着シールタイプ。表面は、光を反射しにくく鉛筆やマジックによる書き込みもできます。目盛仕様は1cm単位の目盛に見易い5cm毎の(▲)マーク付。
用途丁張り法面使用例・埋戻し(板張り)・事故証明記録 長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.27 最小目盛(cm)1
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

不透過性に優れ、表面反射が少ないため写真撮影に最適!!。両サイド目盛なので、左右どちらの構造物にも正確な判読、測定ができます。現場状況に応じて、遠距離用、近距離用のいずれかを選択し、ご使用ください。先端金具まで両サイド!!180°回転金具はリボンロッドの標準装備です。抗張力試験(引っ張り)で1000ニュートン(100kgf)でも切れない強度!!。特殊インク使用により耐磨耗性に強い!!
用途現場記録写真用巻尺。工事、災害、事故、スポーツなどの記録作成、証明用に。 テープ幅(mm)120 仕様表面タテ数字・裏面ヨコ数字<1m毎赤/白> テープ厚さ(mm)0.65 JIS規格1級 標準張力(N/℃)50/20
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三共技研マキガネ
矩出しが1人で 簡単に出来る巻尺 コンパクトで持ち運びも便利 錆びにくいステンレス巻尺テープ 巻尺テープ引き出し防止のストッパー付
用途基礎工事作業に!!矩出しが一人で簡単に!! 寸法(mm)144×322×24 質量(kg)1.5 長さ(m)18(10間)
1台
42,980 税込47,278
当日出荷

記録写真用テープロッド。 写真写りの良い目盛が特徴です。 芯材のガラスクロスは高密度織なので、引っ張りや裂けに強い。
テープ幅(mm)60 仕様180°回転金具付 テープ厚さ(mm)0.7 JIS規格1級 材質(テープ)ガラス繊維 標準張力(N)50 目盛(タテ目盛)20cmアカシロ、(ヨコ目盛)1mアカシロ 包装形態紙箱
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

極めて軽い400g!普通の鞄に入れて持ち運び可能。 自由に歩きながら直線・曲線の測定が可能。
用途インドア、アウトドアでの見積り用やレイアウトに最適 測定範囲1cm~1km 車輪差(mm)60 伸縮範囲(mm)390~830 質量(g)400 表示桁数5
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

タジマツール(TJMデザイン)シムロンロッド
芯材のガラスクロスの織りは、縦糸、横糸を用いているので高密度で、引っぱりや裂けに強く、テープのそりが少ないです。写真写りの良い目盛使用。つや消しのテープ表面により乱反射しません。
用途建築・土木用 テープ幅(mm)60 仕様180°回転金具付 目盛(タテ目盛)20cmアカシロ、(ヨコ目盛)20cmアカシロ テープ厚さ(mm)0.7 JIS規格1級 材質(テープ)ガラス繊維 標準張力(N)50
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

記録写真用グラスファイバー製巻尺。
材質(テープ)グラスファイバー
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

工事、災害、事故、スポーツなどの記録作成、証明用に。 表面両サイド目盛なので、左右どちらの構造物にも正確な判読、測定ができます。 現場状況に応じて、遠距離用、近距離用のいずれかを選択し、ご使用ください。 先端金具まで両サイド!180°回転金具はリボンロッドの標準装備。 抗張力試験(引っ張り)で1000ニュートン(100kgf)でも切れない。 特殊インク使用により耐摩耗性に強い!
用途現場記録写真用巻尺、100mm幅タイプ・遠近両用。 テープ幅(mm)100 材質ガラス繊維(巻尺) タイプ両面目盛 1目盛10mm単位の境目盛、20cm毎赤/白・タテ数字(表)、1m毎赤/白・ヨコ数字(裏) テープ厚さ(mm)0.65 JIS規格1級 標準張力(N/℃)50/20
1個
6,198 税込6,818
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アイデア・サポート自測くん
市販の巻尺を使用して舗装面など任意の2点間の直線距離を測ることができる簡易測量装置です。 現場でのマーキング、起工測量、舗装展開図作成などの計測作業が1人で簡単かつスピーディーに行えます。巻尺を使って一人で測れる 巻尺を使った計測では通常2人(始点側と計測点側)での作業がほぼ必須になりますが、 自測くんを使用すれば始点側の作業員が不要となるため人員が省力化できます。 360°回転で計測のスピードアップ 本体は設置した基点を中心に360°回転します。 計測中は常に正面が作業者の方を向くので、方向を変えても設置し直す必要がありません。
高さ(mm)390.5 径(Φmm)160 質量(kg)約3 材質(本体)塩ビ管、モルタル 材質(ベース)ステンレス 材質(取手)異形鉄筋 付属品巻き尺固定用クリップ
1台
24,980 税込27,478
5日以内出荷

不透過性に優れ、表面反射が少ないため写真撮影に最適!!。両サイド目盛なので、左右どちらの構造物にも正確な判読、測定ができます。現場状況に応じて、遠距離用、近距離用のいずれかを選択し、ご使用ください。先端金具まで両サイド!!180°回転金具はリボンロッドの標準装備です。抗張力試験(引っ張り)で1000ニュートン(100kgf)でも切れない強度!!。特殊インク使用により耐磨耗性に強い!!
用途現場記録写真用巻尺。工事、災害、事故、スポーツなどの記録作成、証明用に。 テープ幅(mm)150 仕様表面タテ数字<20cm毎赤/白>裏面ヨコ数字<1m毎赤/白> テープ厚さ(mm)0.65 JIS規格1級 標準張力(N/℃)50/20
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります