測量用品(土木/建設) :「レーザー 測 長 器」の検索結果
測量機器とは、ボードやレーザーレベルといった商品。ボードは、測量の現場などで、現場記録や写真撮影時に役に立つ測量機器の一つです。水性マーカーで書き消し可能なホワイトボードや撮影時に反射しにくいグリーンの黒板タイプがあります。取っ手付きのものから、マグネットが取り付け可能なものまで様々。伸縮式タイプは、取っ手が付いており、伸ばしたり縮めたりが気軽にできるので、工事現場でも一人で撮影が可能です。レーザーレベルは建築や工事現場で持ち運びがしやすい軽量タイプの商品を中心に、エレベータ三脚やカメラ用三脚などの関連商品もあります。
レーザーポイント搭載。両面液晶表示、ワンランク上のトランシット。使い手のすべてにこだわった完全プロ仕様セオドライト。上下にレーザーを搭載。可視光レーザーで目標を目視OK。レーザー絞り可能。(30mで1mmΦ)。レーザー求心タイプ、光学求心タイプを選べます。優れた耐環境性。(防塵・防水性IP54相当)。バッテリー2個付で長時間作業が可能。
用途測角作業に
倍率(倍)30(望遠鏡)
精度(測角部)10”
最短合焦距離約1.3m
最小表示10”/20”
デジタル表示両側
防塵防水性能JIS保護等級4相当(IP54相当)
電源NI-MH充電池
連続使用時間(時間)約10
寸法(mm)164×154×340
質量(kg)約5
ポール外径が3.5mmと小径のためセオドライト・光波距離計で視準しやすいです。
赤白5cm間隔。
耐久性に優れた焼き付け塗装。
用途測量の目印に。
仕様小径ピンポール
直径(Φmm)3.5
材質スチール
測量用品(土木/建設) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。