測量用品(土木/建設) :「レーザースキャナ」の検索結果
測量機器とは、ボードやレーザーレベルといった商品。ボードは、測量の現場などで、現場記録や写真撮影時に役に立つ測量機器の一つです。水性マーカーで書き消し可能なホワイトボードや撮影時に反射しにくいグリーンの黒板タイプがあります。取っ手付きのものから、マグネットが取り付け可能なものまで様々。伸縮式タイプは、取っ手が付いており、伸ばしたり縮めたりが気軽にできるので、工事現場でも一人で撮影が可能です。レーザーレベルは建築や工事現場で持ち運びがしやすい軽量タイプの商品を中心に、エレベータ三脚やカメラ用三脚などの関連商品もあります。
関連キーワード
基準点・特徴点として使用し、画像処理の繋ぎ合わせに最適。
接続下部接続:W5/8インチ メスネジ(アダプターST-SA使用時)
動作確認済機器FARO、ライカ RTC360、トリンブルX7
球体だから器械移動時の正対不要
基準点・特徴点として使用し、画像処理の繋ぎ合わせに最適。
付属アダプター併用時、ピンポール・整準台・鉄骨等多種設置に対応。
ケース寸法(mm)530×410×250
接続下部接続:W5/8インチ メスネジ(アダプターST-SA使用時)
動作確認済機器FARO、ライカ RTC360、トリンブルX7
ねじれ剛性を強化した角型パイプ
スムーズな回転ハンドルで昇降可能
微調整がしやすい昇降幅目盛
強固な石突 (ELT-150S)
定心桿5/8インチ
円形気泡管付
転倒防止ワイヤー付
用途回転レーザーレベルとマシンコントロールを使用した勾配施工やレーザースキャナーに
全長(mm)1560
質量(kg)6
接続ねじ(inch)5/8
外径(Φmm)脚頭:145
全縮(mm)925
昇降幅(mm)エレベーター:300
脚頭形状平面
1台
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
ねじれ剛性を強化した角型パイプ
スムーズな回転ハンドルで昇降可能
微調整がしやすい昇降幅目盛
2WAY石突を採用 (ELT-310S)
定心桿5/8インチ
円形気泡管付
転倒防止ワイヤー付
用途回転レーザーレベルとマシンコントロールを使用した勾配施工やレーザースキャナーに
全長(mm)3180
質量(kg)8
接続ねじ(inch)5/8
外径(Φmm)脚頭:145
全縮(mm)1325
昇降幅(mm)エレベーター/2段目:620、1段目:560
脚頭形状平面
1台
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
高性能FIBERレーザー発振器、ガルバノスキャナを標準搭載。出力20W~100W、加工エリア、豊富なオプションから用途に応じて選択することで確実に安定した高精度かつ高速加工を実現します。
用途金属・一部樹脂など幅広い材質に印字できます。
付属品専用制御ソフト(USB)、USBケーブル、ACアダプター、フットスイッチ、500mm鋼尺、位置決めバー、テスト用メタルカード、レンズクリーナー、保護メガネ
繰返し精度(mm)±0.006
加工範囲(mm)100×100/150×150/200×200
線幅(mm)最小:0.015
冷却方式空冷
保証期間ご購入日より1年間
レーザー波長(nm)1064
電源仕様AC 100V 50/60Hz
最大速度(mm/sec)7000
高性能UVレーザー発振器、ガルバノスキャナを標準搭載。出力3W/5W/10W、加工エリア、豊富なオプションから用途に応じて選択することで確実に安定した高精度かつ高速加工を実現します。
用途熱ダメージを与えない印字や加工が可能なため、金属・ガラス・アクリル・樹脂・革・紙・布・木材・石材など印字・加工が可能です。
繰返し精度(mm)±0.003
加工範囲(mm)110×110/140×140/200×200
保証期間ご購入日より1年間
最小スポット径(Φmm)0.02
レーザー波長(nm)355
電源仕様AC 100V 50/60Hz
レーザー方式:UVレーザー
最大速度(mm/sec)7000
高性能CO2レーザー発振器、ガルバノスキャナを標準搭載。出力30W/60W/100W、加工エリア、豊富なオプションから用途に応じて選択することで確実に安定した高精度かつ高速加工を実現します。
用途紙、樹脂、木材、ゴムやガラスや PET などへの印字、加工用途に最適。
電源(V)AC100(50/60Hz)
繰返し精度(mm)±0.01
加工範囲(mm)110×110/140×140/200×200/250×250/300×300
線幅(mm)最小:0.10
保証期間ご購入日より1年間
レーザー波長(nm)10600
レーザー方式:CO2レーザー
最大速度(mm/sec)7000
測量用品(土木/建設) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。