測量用品(土木/建設) :「レーザー墨出し器 コンパクト」の検索結果
測量機器とは、ボードやレーザーレベルといった商品。ボードは、測量の現場などで、現場記録や写真撮影時に役に立つ測量機器の一つです。水性マーカーで書き消し可能なホワイトボードや撮影時に反射しにくいグリーンの黒板タイプがあります。取っ手付きのものから、マグネットが取り付け可能なものまで様々。伸縮式タイプは、取っ手が付いており、伸ばしたり縮めたりが気軽にできるので、工事現場でも一人で撮影が可能です。レーザーレベルは建築や工事現場で持ち運びがしやすい軽量タイプの商品を中心に、エレベータ三脚やカメラ用三脚などの関連商品もあります。
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
縦横ライン照射のグリーンレーザー墨出器
手のひらに収まるコンパクトサイズ
お手持ちのカメラ用三脚に取付可能
自動補正OFF機能付
仕様●仕様:本体のみ●ライン:水平・垂直●指示精度:水平・垂直:±1.5mm/5m●線幅:1.5mm/5m●自動補正範囲:±3°●波長:515mm±2%●レーザー出力:2.0mW以下 クラス1M(JIS C6802:2018)●連続使用時間:約13時間●電源:単三乾電池×2本(付属)●サイズ:70×66×46mm●重量:152g(電池含まず)●三脚取付ねじ:1/4”●付属品:専用収納ケース、1/4インチL字金具(マグネット付)、単三乾電池×2本
アズワン品番65-2217-53
1台
¥12,200
税込¥13,420
当日出荷
盗難火災補償付(*ユーザー登録が必要)です。軽量・コンパクト、かつ簡単操作です。
用途屋外対応に。
トラスコ品番858-7639
セット内容レーザー墨出器:ATL-100、三脚:LEC-2M、キャリングケース、単3形アルカリ乾電池2本
材質ABS樹脂
質量(kg)2.45
電源単3形アルカリ乾電池2本
精度±1mm/7m
光源可視光半導体レーザー
自動補正範囲±3°
縦(mm)147
横(mm)87
制動方式磁気
電池寿命連続約15時間
ライン幅(mm)約2mm/5m
レーザークラスクラス1M
2018年トラスコ掲載ページ1 2028
動作温度範囲(℃)-50~+40
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
コンパクトなフルライングリーンレーザー
入隅・出隅などの壁際の直近でレーザー照射可能
地墨クロス位置が変わらないシフティング台座を標準装備
仕様●仕様:セット(クランプ・受光器付)●ライン:垂直・水平・直角・地墨クロスライン・鉛直クロス(4V4H)●使用距離:約30m(付属の受光器SS-30G使用時、但し使用環境により異なる)●指示精度:水平・垂直:±1.5mm/7.5m鉛直:±1mm/3m●線幅:1.5mm/5m●自動補正範囲:±3°●波長:515nm±2% 緑色半導体レーザー●レーザー出力:1.5mW以下 クラス2M(JIS C6802:2018)●連続使用時間:受光器(通常)モード全照射:約10時間高輝度モード:約6時間●防塵・防水:IP54●電源:充電式Li-ion電池パック(充電時間:約4時間)●サイズ:105×80×94mm●重量:本体:500g(電池含む)●付属品:充電式Li-ion電池パック、USBケーブル、ACアダプター、受光器用乾電池、傾斜御頭、シフティング台座、マグネット付L型金具、専用収納ケース、専用ハードケース、昇降機能付クランプ
アズワン品番65-2217-52
1台
¥102,500
税込¥112,750
翌日出荷
軽量・小型で持ち運びラクラク。耐衝撃性がアップして、現場から現場へケータイOK。超小型ボディながら高精度です。心臓部であるジンバル機構(水平保持機構)の保護に「FSA(フローティング・ショック・アブソーバー)」を搭載。落下等の衝撃に対する信頼性をアップしました。
質量(g)140(乾電池含む)
径(Φmm)32(閉脚時)
電源アルカリ単3乾電池(1本)(別売)
線幅(mm)2.5mm以下/5M、1.5mm以下5M
連続使用時間(時間)約8(パナソニックアルカリ乾電池)
全長(cm)16
自動補正範囲約±4度
制動方式ジンバル機構(水平保持装置)
指示精度±3mm/10M
光源(nm)可視光半導体レーザー/635
出力(mW)1以下
精度(mm/m)±3/10
クラス(ライン光)クラス1M、(ポイント光)クラス2
レーザー光色赤
こんなお得な商品も!

レーザー墨出し器 2ライン
モノタロウ
¥5,598~
税込¥6,158~
4倍見やすいグリーンレーザー採用です。スイッチ一つの簡単操作です。連続使用時間はアルカリ電池で約8時間です。地上から3cmの高さで水平ラインを照射可能です。ランニングコストを抑えるリチウムイオンバッテリー(別売1608M00C43)も使用できます。
用途水平、垂直出し作業
質量(g)300
防塵防水性能IP55
RoHS指令(10物質対応)対応
照射範囲15m
照射ライン水平、垂直
レーザー光色グリーン
お求めやすいレッドレーザーと視認性の良いグリーンレーザーのレーザー墨出し器です。
簡単操作で水平、垂直のラインが確認できます。
三脚取付の他、簡易的に取り付けられる背面磁石を搭載しています。
用途業務用、垂直水平の墨出しに。
付属品取説、ストラップ、ソフトバック
使用温度範囲(℃)0~40
電源単3アルカリ乾電池×2本(別売り)
本体質量(g)約283
精度±0.8/1m
本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)90×64×87
自動補正範囲±3°
制動方式磁気制動式(ジンバル式)
レーザー安全基準クラス2
出力(mW)≦1
保管温度範囲(℃)-20~60
作業範囲(m)約10
防水性IP54
取扱説明書(8.6MB)
照射ライン水平・垂直
こんなお得な商品も!

デジタルレベル ミニ マグネット付 樹脂製
モノタロウ
¥3,198
税込¥3,518
ポケットサイズの水平器にレーザー照射機能が付き、5mのライン照射と20mのポイント照射が可能!
壁に締めたネジの頭や三脚に取り付けて便利に使えるウォールホルダーが標準で付属します。
用途設置物の水平や垂直の確認に。
水平ライン照射により、棚やオーディオの位置合わせ、壁紙貼り付けのライン出しに。
ポイント照射で壁掛けフックの位置合わせ等、水平の墨出し作業に。
勾配ライン照射により、階段にあわせた展示や手すり取付け等のライン出しに。
照射範囲ライン 5m/ポイント 20m
指示精度±0.5mm/m
トラスコ品番494-3155
セット内容ウォールホルダー、テスト用乾電池
質量(g)100(乾電池含)
電源単4アルカリ乾電池×2個
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)30×154×24
連続使用時間(時間)約15
レーザー635nm、1mW以下(クラス2)
1台
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
こんなお得な商品も!

レーザー墨出し器 2ライン
モノタロウ
¥5,598~
税込¥6,158~
照射カバーを開くだけで水平・垂直ラインを瞬時に表示します。等間隔の目盛り付きレーザー照射で位置決めも簡単・正確です。付属のターゲットプレートを使用して本体と壁を直角に設置することができ、その場合はマーキングポイントが等間隔に照射されます。様々な場所に固定できて便利なマルチマウントクリップが標準付属です。
用途水平、垂直精度の確認
壁紙の張替え、タイル貼り、棚等の取り付けに最適です
付属品マルチマウントクリップMM2/N型、アダプタープレート、ターゲットプレート(直角照射確認のターゲット)
質量(g)270(電池含む)
電源単4アルカリ乾電池×2
測定精度±0.8mm/m
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×65×65
連続使用時間(時間)約5
光源レーザーダイオード
波長(nm)635
自動補正範囲±4°
出力(mW)1以下(クラス2)
RoHS指令(10物質対応)対応
照射距離(m)7以内
照射範囲60°
照射ライン水平、垂直
レーザー光色赤
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
軽量でコンパクトサイズなので持ち運びに便利です。±2°まで傾きを自動補正します。正面クロスライン、地墨ポイント、天墨ポイントを照射します。
用途各種墨出し作業に。
幅(mm)ライン光:5mで±2
質量(g)300
出力1mW以下(クラス2 JIS C 6802:2018)
電源リチウムイオンバッテリー(USB Type-Cで繰り返し充電)
本体寸法(mm)155×48×48
光源可視半導体レーザー
波長(nm)515~530
自動補正範囲±2°
制動方式振り子+磁気ダンパー方式
保証期間1年間盗難・火災補償付
指示精度縦・横ライン5mで±2mm
警告傾斜時:自動補正範囲を越えるとレーザーラインが点滅(約1秒間)
ライン出射角(°)縦ライン:約105/横ライン:約100
照射ライン縦・横
衝撃吸収構造FSA。(フローティング・ショック・アブソーバー搭載)。視認性のよいグリーン色のレーザーマーカー。照射出力が2段階切替。明るい部屋でもはっきり見えます。コンパクトなのに、パワフル照射。コンパクトだから、操作しやすい。コンパクトだから、持ち運びしやすい。充電池(ニッケル水素電池)3本使用、電池の繰り返し活用で環境にやさしい。(アルカリ乾電池も使用可能)防塵性を強化:隙間を減らし、ほこりを入りにくくしました。衝撃吸収構造が衝撃を吸収するので、狂いにくく壊れにくい。
仕様本体+プラスチックケース付
材質樹脂
質量(g)260(電池含む)
周波数(Hz)250(通常モード)
電源単3電池×3本(別売)
方式鉛直:ジンバル機構
方向ライン:鉛直・水平ライン (線種:鉛直ポイント、地墨ポイント)
線幅(mm)3.0以下/5m
連続使用時間・アルカリ乾電池 通常モード : 約6時間 パワーモード : 約2時間 (パナソニック製RL6使用時) ・充電池(ニッケル水素電池) 通常モード : 約7時間 パワーモード : 約4時間 (パナソニック製 BK-3MCC/4C 1900mAh 使用時)
光源可視光半導体レーザー・LED(緑色)
時間ライン静止時間:約5秒
波長(nm)520
使用距離範囲(m)10(使用条件による)
自動補正範囲約±4°(範囲外はライン光消灯)
使用周囲温度(℃)-5~+40
指示精度±3mm/10m
サイズ(mm)50×168(H)(折り畳み時)
パルス時間(ms)【持続】通常モード:2、パワーモード:CW
広角(°)水平:100、垂直:100
レーザー出力(mW)1以下(ライン:クラス1M、レーザー光クラス2)
相対湿度(%RH)使用:85以下
1台
¥100,500
税込¥110,550
翌日出荷
測量器用三脚取付金具付(5/8”)。衝撃吸収構造FSA。(フローティング・ショック・アブソーバー搭載)。視認性のよいグリーン色のレーザーマーカー。照射出力が2段階切替。明るい部屋でもはっきり見えます。コンパクトなのに、パワフル照射。コンパクトだから、操作しやすい。コンパクトだから、持ち運びしやすい。充電池(ニッケル水素電池)3本使用、電池の繰り返し活用で環境にやさしい。(アルカリ乾電池も使用可能)防塵性を強化:隙間を減らし、ほこりを入りにくくしました。衝撃吸収構造が衝撃を吸収するので、狂いにくく壊れにくい。
仕様セット(回転台+プラスチックケース)
材質樹脂
質量(g)260(電池含む)
周波数(Hz)250(通常モード)
電源単3電池×3本(別売)
方式鉛直:ジンバル機構
方向ライン:鉛直・水平ライン (線種:鉛直ポイント、地墨ポイント)
線幅(mm)3.0以下/5m
連続使用時間・アルカリ乾電池 通常モード : 約6時間 パワーモード : 約2時間 (パナソニック製RL6使用時) ・充電池(ニッケル水素電池) 通常モード : 約7時間 パワーモード : 約4時間 (パナソニック製 BK-3MCC/4C 1900mAh 使用時)
光源可視光半導体レーザー・LED(緑色)
時間ライン静止時間:約5秒
波長(nm)520
使用距離範囲(m)10(使用条件による)
自動補正範囲約±4°(範囲外はライン光消灯)
使用周囲温度(℃)-5~+40
指示精度±3mm/10m
サイズ(mm)50×168(H)(折り畳み時)
パルス時間(ms)【持続】通常モード:2、パワーモード:CW
広角(°)水平:100、垂直:100
レーザー出力(mW)1以下(ライン:クラス1M、レーザー光クラス2)
相対湿度(%RH)使用:85以下
1台
¥130,000
税込¥143,000
翌日出荷
1光源で360°照射が可能です。入隅約10mm、出隅0mmから使用可能です。たて2ラインです。よこライン上下反転可能です。上方向使用時 床から約118mm、下方向使用時 床から約13mm。ダイレクトグリーン(515nm)。斜めラインが可能です。受光器対応(水平:約3~25m、たて:約3~15m。指示精度:7.5mで±1.0mm。収納ケース付きで本体、すべての付属品がコンパクトに収納可能です。
寸法(mm)H132×W102×L140
電源リチウム電池
本体質量(kg)0.9(リチウム電池含まず)
波長(nm)515
指示方式センサー自動整準機構
自動補正範囲約±3°
指示精度7.5mで±1.0mm
レーザー安全基準クラス2M
ライン幅(mm)10mで+3.5以下
関連資料(3.06MB)
鉛直精度3mで±1.0mm
連続点灯時間(時間)全灯時:約7
1光源で360°照射が可能です。入隅約10mm、出隅0mmから使用可能です。よこ2ラインです。上部ライン 床から約130mm、部ライン 床から約17mm。ダイレクトグリーン(520nm)。斜めライン照射が可能です。受光器対応(水平:約3~25m、たて:約3~15m。指示精度:7.5mで±1.0mm。収納ケース付きで本体、すべての付属品がコンパクトに収納可能です。
寸法(mm)H138×W85×L128
電源リチウム電池
本体質量(kg)0.5(リチウム電池含まず)
波長(nm)520
指示方式磁気ダンパー(ジンバル)
自動補正範囲約±3°
指示精度7.5mで±1.0mm
レーザー安全基準クラス2M
ライン幅(mm)10mで+3.5以下
関連資料(3.1MB)
鉛直精度3mで±1.0mm
連続点灯時間(時間)全灯時:約2
軽量でコンパクトサイズなので持ち運びに便利です。繰り返し充電できるリチウムイオンバッテリーです。±2゜まで傾きを自動補正します。正面クロスライン、地墨ポイント、天墨ポイントを照射します。過剰な明るさのレーザー発光を抑える保護回路搭載で安心です。ストラップ、収納ケース付です。
3本の360°レーザーで新次元の視認性を実現。ハイパワーのダイオードにより優れた視認性を実現。3本の360°ラインは水平出しと垂直出しを同時に行うことができるため、非常に効率的に作業可能。直感的なユーザーインターフェースにより操作がカンタン。水平4ライン、垂直4ライン、鉛直、地墨。コンパクトボディ&高耐久性。壁際、スミヨセ1.6cmの照射可能。
用途吊天井の取り付け、床の設置、窓の取り付け、棚の取り付け、排水管の配管、ボード壁の枠組みの設置、タイルの取り付けでの垂直、水平出し作業
セット内容保護ケース、キャリングケース、ターゲットパネル、単3アルカリ乾電池×4本
質量(kg)0.82
電源単3アルカリ乾電池×4本
光源レーザーダイオード
波長(nm)630~650
自動補正範囲±4°(4秒以内)
指示精度±1.5mm/5m
防塵防水性能IP54
出力(mW)10以下(クラス2)
照射距離(m)30/60(受光器使用)
穴径(inch)三脚取付:1/4、5/8対応
照射ライン水平4ライン、垂直4ライン、鉛直、地墨
1台
¥72,980
税込¥80,278
翌日出荷
明るく見やすいグリーンレーザーを採用しています。
手のひらサイズのコンパクトボディです。
最大開口50mmのフレキシブルベース付で様々な箇所への装着が可能です。
±4°の範囲で自動水平出しできる自動補正機能付です。
用途レーザー墨出し器として
光源可視光半導体レーザー
出力(mW)1以下(JIS規格クラス2)
波長(nm)510-530
精度(mm/m)ライン:±0.8以内
ライン幅(mm)2
角度(°)レーザー放射:100
動作距離(m)レーザー認識距離:16
自動補正範囲4°以内
ライン色緑
モードライン:クロス
電源単3形乾電池×2(テスト用付属)
材質本体:ABS、フレキシブルベース:POM
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×70×70
本体質量(g)300
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
レーザーラインを照射して作業工程の位置決めをします。
10mWの高輝度レーザー素子を採用しています。
焦点調整が可能、距離に合わせてレーザーラインをシャープに投影します。
架台で照射方向が自由自在に調節できます。
用途作業工程の位置決め。
光源635nm赤色半導体レーザー(10mW素子使用)
付属品ACアダプター(強力ノイズフィルター内蔵および瞬間停電対策済み)
トラスコ品番337-5005
質量(g)236
電源AC100~240
焦点調整レンズ焦点可変式
光出力5mW以下(クラス2M JIS C6802 2005)
サイズ(mm)62×87
照射角70°
1個
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
●水平、垂直4ライン、鉛直、地墨●電子整準方式で振動に強い●振動、揺れに対して安定した整準が可能●従来より高輝度なラインを照射●受光器使用で半径40mまで使用可能●受光器LR5が標準付属●正確± 0.1mm/mの高い水平精度と360°微調整可能な回転台により、最高の精度を実現●コンパクト・軽量で持ち運びもラクラク。アルミニウムケース付きで素早く手軽に移動可能●優れた耐久性 、IP54の防水・防じん性能により、非常にタフな現場でも装置をしっかり保護●一年保証
用途●墨出し作業
本体質量(g)1100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)136×136×210
連続使用時間フルライン約2.5時間
光源レーザーダイオード
指示精度±1mm/10m
防塵防水性能IP54
三脚取付ねじ5/8インチ(ネジ穴)
出力(mW)1以下(クラス2)
3本の360°レーザーで新次元の視認性を実現。ハイパワーのダイオードにより優れた視認性を実現。3本の360°ラインは水平出しと垂直出しを同時に行うことができるため、非常に効率的に作業可能。直感的なユーザーインターフェースにより操作がカンタン。水平4ライン、垂直4ライン、鉛直、地墨。コンパクトボディ&高耐久性。壁際、スミヨセ1.6cmの照射可能。受光器 LR6 が標準付属。
用途吊天井の取り付け、床の設置、窓の取り付け、棚の取り付け、排水管の配管、ボード壁の枠組みの設置、タイルの取り付け垂直、水平出し作業
セット内容保護ケース、キャリングケース、ターゲットパネル、ウォールマウント(BM1/N)、受光器(LR6)、受光器ホルダー(1608M00C1L)、単3アルカリ乾電池×6本(本体4本+受光器2本)
質量(kg)0.82
電源単3アルカリ乾電池×4本
光源レーザーダイオード
波長(nm)630~650
自動補正範囲±4°(4秒以内)
指示精度±1.5mm/5m
防塵防水性能IP54
出力(mW)10以下(クラス2)
照射距離(m)30/60(受光器使用)
穴径(inch)三脚取付:1/4、5/8対応
照射ライン水平4ライン、垂直4ライン、鉛直、地墨
1セット
¥79,980
税込¥87,978
翌日出荷
コンパクトなのに優れモノ!傾斜ライン照射も可能!
光源可視光半導体レーザー2.5mW以下515nm(緑)
自動補正範囲±5°
ライン幅(mm)約3/10m
超コンパクトボディ!!。フラッシュモード、超高輝度ライン(ブーストモード)搭載。可動式ガラスカバー搭載。水平ラインは約8mmの低空で照射可能(床に直接接地した場合)。出隅・入隅でも照射可能。360℃全方向フル照射!!
仕様【ライン高輝度切替とLED表示】3モード:受光器(消灯)、高輝度(点灯)、ブーストモード(点滅)(電源投入時は高輝度モードよりスタート)
その他【ライン投射角】垂直:360° / 水平:360°(シーム箇所あり)
付属品昇降台、三脚台座、ベースプレート、専用リチウムイオン電池×2個、乾電池ホルダ、専用ACアダプター、USBケーブル、ターゲット、樹脂ケース、取扱説明書、対応受光器(GLR-8)、受光器専用バイス
切替方式【ライン光投射】垂直:消灯、V1、V2、V1+V2 / 水平:消灯、点灯
使用温度範囲(℃)-10~+40
電源専用リチウムイオン充電池 / 単3アルカリ乾電池×4本 / 専用ACアダプター / 市販のモバイルバッテリー(2A以上)
精度水平・垂直 ±1.5mm/7.5m おおがね±0.02℃
本体質量(kg)0.8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115×118×96
連続使用時間ライン光1本の時:(高輝度モード)リチウムイオン電池時約17時間、乾電池使用時約10時間、(受光器モード)リチウムイオン電池時約22時間、乾電池使用時約13時間、(フラッシュモード)リチウムイオン電池時約22時間、乾電池使用時約11時間ライン光2本の時:(高輝度モード)リチウムイオン電池時約9時間、乾電池使用時約3時間、(受光器モード)リチウムイオン電池時約12時間、乾電池使用時約5時間、(フラッシュモード)リチウムイオン電池時約12時間、乾電池使用時約5時間ライン光全点灯時:(高輝度モード)リチウムイオン電池時約6時間、乾電池使用時約1時間、(受光器モード)リチウムイオン電池時約8時間、乾電池使用時約3時間、(フラッシュモード)リチウムイオン電池時約8時間、乾電池使用時約2時間
取付ねじ【三脚取付ねし】W5/8(ベースプレートまたは三脚台座使用)
光源緑色半導体レーザー
その他の機能LEVEL-OFF(傾斜照射モード)機能
波長(nm)510~530
指示方式ジンバル機構による自動補正方式
制動方式マグネットダンパー方式
防塵防水性能保護等級IP54
光出力最大10mW(JIS C6802:2018 レーザー安全基準クラス2)
警告【電池低下】電源パイロットランプ点滅/電池切れはレーザー光消灯
充電時間(時間)4
指示範囲(度)【鉛直】±3°(範囲外はライン光が消灯およびブザー吹鳴)
ライン幅(mm)4以下 / 7.5m
関連資料(1.84MB)
パルス幅×周波数50μs~270μs/10kHz~2.8kHz、フラッシュ時:25ms/20Hz
1台
¥88,980
税込¥97,878
4日以内出荷
通信方式を障害物に影響されないBluetooth(R)方式。セフフック付で腰や胸のセフホルダーに着脱可能。従来品より長さを約25%カットし大幅コンパクト化。受光窓から末端まで100mm。100mmの返り墨が測らず打てます。GEEZA、ZERO G、ZERO BLUE、ZEROには使用できません
用途レーザー墨出し器用受光器
質量(g)約155(電池含む)
電源単4形アルカリ乾電池×4本
寸法(縦×横×厚さ)(mm)130×52×33
連続使用時間(時間)【受光器使用時】約15、【NAVI/リモコン使用時】600回以上
使用距離範囲(m)(NAVI / リモコン)1~15m以内
受光精度レーザーラインの中心から±1.0mm以内
受光距離1m~20m以内
耐久性防水・防塵設計
1台
¥45,980
税込¥50,578
5日以内出荷
【シリーズ累計販売台数50,000台突破!】最新グリーンレーザーダイオードを搭載したグリーンレーザー墨出し器がデザインと機能を一新して誕生!長く安心して使用して頂くことができるようアフターメンテナンスの費用を公開しています。発送日より一年間保証(墨出し器本体のみ)。※往復送料はお客様負担となります。保証期間終了後 全ライン調整を5,000円(税抜き)で承ります。※往復送料はお客様負担となります。基準出し用レーザー墨出し器
用途※精度の確認方法通りに、使用前使用後に必ず精度確認を行って下さい。故障した状態でのご使用は、誤測定の原因になります。
付属品専用ケース、専用ケース用紐、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー(1個)、取扱説明書
適合本体回転範囲:360°(全周に渡り微調整可能)
電源7.4V 1800mAh リチウムイオンバッテリー
本体寸法(mm)Φ95×H200
使用温度(℃)作業:-10~50
本体質量(kg)約1.4
精度(mm)垂直・水平:10メートルで±1
直角精度90° ±0.012°
光源緑色可視半導体レーザー515nm/地墨650nm
自動補正範囲±3°
制動方式磁気制動式(ジンバル式)
防塵・防滴IP54相当
光出力3.3mW以下
レーザー安全基準クラス2M
動作時間約11時間(明るさ最大・全照射時) ※ご使用環境により変化します。
ライン幅(mm)1.5/5m 3/10m
作業範囲(m)約10/屋内 約25/屋外(受光器使用時)
傾斜角度(°)アラーム:本体傾斜角±3でレーザー光点滅
照射ライン垂直2本、水平110°、地墨点
コスパに優れたレーザー墨出し器!
付属品アルミケース・レーザーゴーグル・L型板・単三アルカリ電池3本(テスト用)
電源単三アルカリ乾電池、または単三充電池/3本
精度7m±1mm
光源可視半導体レーザー 2.5mW以下 635mm 地墨/650nm
自動補正範囲±3°
レーザー安全基準JISクラス1M
ライン幅(mm)約3/10m
【シリーズ累計販売台数50,000台突破!】最新グリーンレーザーダイオードを搭載したグリーンレーザー墨出し器がデザインと機能を一新して誕生!
用途基準出し用レーザー墨出し器
付属品専用ケース、専用ケース用紐、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー(2個)、取扱説明書
本体質量(kg)約1.4
直角精度90° ±0.012°
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)95×200
光源緑色可視半導体レーザー515nm/地墨650nm
バッテリーリチウムイオンバッテリー
自動補正範囲±3°
制動方式磁気制動式(ジンバル式)
バッテリー電圧(V)7.4
防塵・防滴IP54相当
光出力3.3mW以下
照射モード垂直4本、水平110°、地墨点
水平ライン精度(mm)10メートルで±1
レーザー安全基準クラス2M
動作時間約7時間(明るさ最大・照射時) ※ご使用環境により変化します。
ライン幅(mm)1.5/5m・3/10m
バッテリー容量(mAh)1800
作業範囲(m)約10/屋内、約25/屋外(受光器使用時)
作業温度範囲(℃)-10~50
回転角度(°)本体:360(全周に渡り微調整可能)
アラーム本体傾斜角±3°でレーザー光点滅
垂直ライン精度(mm)10メートルで±1
壁面・床面を墨線で汚すことなく、水平・垂直がこれ1台で墨出しOK!
用途屋内・屋外の建設現場、内装工事、電気工事に最適です。
1枚
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
適合機種BTL1100、BTL1101
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×70×70
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
サッと取り出してピタッと墨出し。
位置合わせ・水平・垂直がこれ一台。
特殊根mm着財を使用し、あらゆるスロープでも対応可能。
付属品電池
質量(g)100(電池・ピン含む)
電源単四アルカリ乾電池×2
精度(mm)1mで1.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×51×46
光源可視光半導体レーザー・クラス2・5nW以下
波長(nm)650
1台
¥8,200
税込¥9,020
当日出荷
視認性のよいグリーン色のレーザーマーカー。
照射出力が2段階切替。
明るい部屋でもはっきり見えます。
付属品BTL4100用 プラスチックケース BTLX444
質量(g)本体260:(乾電池含む)、回転台:140
周波数(Hz)250(通常モード)
出力クラス2 JIS C6802 : 2014
電源乾電池単3形3本・充電池(別売品)
精度(mm)±3/10m
線幅(mm)3.0以下/5m
連続使用時間(時間)[アルカリ乾電池]通常モード : 約6時間、パワーモード : 約2時間(パナソニック製RL6使用時)[充電池(ニッケル水素電池)]通常モード : 約7時間、パワーモード : 約4時間(パナソニック製 BK-3MCC/4C 1900mAh 使用時)
光源可視光半導体レーザー・LED(緑色)
時間[パルス持続時間]通常モード:2ms/パワーモード:CW、[ライン静止時間]約5秒
波長(nm)520
使用周囲温度(℃)-5~+40
径(Φ)×全長(mm)50×168(折り畳み時)
出力(mW)1以下
鉛直軸形式ジンバル機構
照射ライン縦・横
広角(°)水平:100、垂直:100
相対湿度(%RH)85以下
1個
¥78,980
税込¥86,878
当日出荷
測量用品(土木/建設) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。