測量用品(土木/建設) :「光スケール」の検索結果
測量機器とは、ボードやレーザーレベルといった商品。ボードは、測量の現場などで、現場記録や写真撮影時に役に立つ測量機器の一つです。水性マーカーで書き消し可能なホワイトボードや撮影時に反射しにくいグリーンの黒板タイプがあります。取っ手付きのものから、マグネットが取り付け可能なものまで様々。伸縮式タイプは、取っ手が付いており、伸ばしたり縮めたりが気軽にできるので、工事現場でも一人で撮影が可能です。レーザーレベルは建築や工事現場で持ち運びがしやすい軽量タイプの商品を中心に、エレベータ三脚やカメラ用三脚などの関連商品もあります。
関連キーワード
レンズ効果で大きく見えるカマボコ型気泡管(水平)。箱型フレーム・スケール目盛付。蓄光シート付(水平)。水平・垂直精度補正機構付。4本目盛入
精度±1.50mm/m=±0.0859°以内
感度0.5mm/m=0.0286°
仕様ISO9001認証取得工場製マグネット付き調整方法:水平・垂直精度はそれぞれトルクスねじで調節してください。精度保持耐ショック厚手カバー付。垂直測定用端面マドつきマグネット吸着力22kg(2ヶ所付の場合)
材質(本体)アルミニウム
4本目盛入
蓄光シートつき
トルクス仕様ネジ(ドライバー10番)
精度保持耐ショック厚手端面カバーつき(100mmは除く)
垂直測定用端面マドつき
感度0.5mm/m=0.0286°
精度±1.50mm/m=±0.0859°以内
精度±1.50mm/m=±0.0859°以内
感度0.5mm/m=0.0286°
RoHS指令(10物質対応)対応
レンズ効果で大きく見えるカマボコ型気泡管(水平)。箱型フレーム・スケール目盛付。蓄光シート付(水平)。水平・垂直精度補正機構付。4本目盛入
精度±1.50mm/m=±0.0859°以内
感度0.5mm/m=0.0286°
材質(本体)アルミニウム
地図上に置いて使用することができるスケルトンタイプのオイル式オリエンテーリングコンパスです。透過性のいい透明なプレートとコンパスで、地図の上でも鮮明に地図が読め、角度を出すことができます。偏差修正目盛りと側面のスケールで磁北線も簡単に引くことができます。蓄光して長時間発光する方角目盛を採用したモデルで夜間や暗所でのご使用にも適しており、また便利な小型ルーペ付でちょっとした地図の拡大に重宝します。
寸法(mm)140×62×10
文字方角
付属品ストラップ
仕様小型ルーペ、縮尺スケール、ポストマーク付き、コンパス液:オイル封入式
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
完全防水で高精度のオイル入りコンパス 防水性に優れ、指針の安定が早いのが特徴のオイル入りコンパス。
オイルのカプセルを改良し、 気密性、耐水性、耐衝撃性に優れた構造にしたコンパスです。
また、磁針にも改良を加え、より安定した作動を実現。
さらに、目標物の大きさや、目標物までの距離の測定に便利な ミル目盛付き。
他にも、1:25000キロ目盛、1:50000キロ目盛、 1:63360マイル目盛のスケールや、ルーペ、 N磁針が蓄光になっていたりと、様々な機能があります。
進路の決定や現在地の確認に欠かせない、 軽量かつ高性能なプロトラクター型(分度器付き)モデルです。
材質プラスチック
本体サイズ(mm)60×125×15
1個
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
測量用品(土木/建設) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。