測量用品(土木/建設) :「光波距離計」の検索結果

測量機器とは、ボードやレーザーレベルといった商品。ボードは、測量の現場などで、現場記録や写真撮影時に役に立つ測量機器の一つです。水性マーカーで書き消し可能なホワイトボードや撮影時に反射しにくいグリーンの黒板タイプがあります。取っ手付きのものから、マグネットが取り付け可能なものまで様々。伸縮式タイプは、取っ手が付いており、伸ばしたり縮めたりが気軽にできるので、工事現場でも一人で撮影が可能です。レーザーレベルは建築や工事現場で持ち運びがしやすい軽量タイプの商品を中心に、エレベータ三脚やカメラ用三脚などの関連商品もあります。
特価
本日6月6日(金)は、測量用品(土木/建設)カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ETH-500シリーズは、鮮明なセグメント液晶を採用。手間の掛からないアブソリュートエンコーダ搭載の簡単・便利にお使いいただけるセオドライトです。 明るくてシャープな大口径レンズにより明解な観測を実現!正反両面に照明装置付きの大型ディスプレイを搭載しています。墨出し、正反の角度確認も大変便利にお使いいただけます。 簡単にボタン一つで操作できる、左右両方向の水平角測定が可能です。任意の位置での水平角ゼロセットや水平角ホールド機能。また、誤差防止の警告ブザー搭載等、多彩な機能を装備しています。 防塵防水IP44。多少の雨でも安心してお使いいただけます。 ワンタッチ式電池ボックス2個付き。電源は単3形乾電池を4本使用します。電池ボックスは、本体装着用のほかに1個付いています。ワンタッチ式で着脱可能なため、電池交換も容易に行えます。
1台
359,800 税込395,780
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

測距精度は±(2+2ppm×D)mmと高精度(1素子プリズム使用時)です。 より正確な測量を実現する自動補正機構を内蔵しています。 内蔵メモリーに約50000点保存可能です。
用途土木、建築、測量 最小表示角度:1または5(選択可能) 測定範囲(m)約5000(1素子プリズム使用時)
1台
659,800 税込725,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タジマトータルステーションTT-N45 タジマツール(TJMデザイン) 動画あり
タジマツール(TJMデザイン)タジマトータルステーションTT-N45
シンプル機能の建築・土木向けトータルステーション
用途土木、建築現場測量 付属品TT-N45本体、三脚(STF-YT)、レンズキャップ、1.5インチプリズム(専用ケース入)、ピンポール、充電池(2個)、ACアダプター、データ転送ケーブル、データ入出力ソフトウエア、防塵カバー、クリーナー布、調整工具、取扱説明書(2冊)、キャリングケース、背負いベルト 材質本体:アルミ、ABS / キャリングケース:PP 外形寸法(mm)縦350×横210×奥190 電源専用ニッケル水素充電池(2ヶ付属) 本体質量(g)5500 表示部正反両側 通信方式データ転送ケーブル(付属)、またはUSB(別売) 測角表示値5″ 防塵防水性能保護等級IP66(耐じん形・耐水形) 整準台シフティング式 内部メモリー最大49500点 関連資料(1.0MB)
1台ほか
629,800 税込692,780
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1600A02PZ5 ホイールアダプター(レーザー距離計ZAMO3) BOSCH(ボッシュ) 動画あり
曲線、曲面を測れるホイールアダプターです。レーザー距離計ZAMO3に取り付けて、ホイールを転がすだけの簡単測定。0.1cm-20mまで測定できます。アダプター本体、化粧箱はリサイクル素材を使用したエコ商品です。
用途曲線、曲面の測定。木材などの加工材料の採寸。ソファなどのカバー製作に、曲面が正確に採寸できます。 適合機種ZAMO3 質量(g)16 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)38×48×23 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

シンワ測定製レーザー距離計 L-Measure BK30及びBK50用の別売品です。三脚取付用のアダプターと電池フタのセットです。
セット内容電池フタ1個、三脚取付用アダプター1個 材質(電池フタ)ABS樹脂 材質(アダプター)樹脂 ねじサイズ(三脚取付)1/4インチ
1セット
819 税込901
当日出荷

タジマツール(TJMデザイン)アルミ三脚(平面Fタイプ)
堅牢で踏みやすい石突仕様です
用途トータルステーション・セオドライト用三脚 全長(mm)1675(全縮時1000) 脚頭外径/内径(mm/Φmm)160/Φ66 仕様ショルダーストラップ有、定芯稈径35mm トラスコ品番819-9564 適合機種TT-027/DT-214 質量(kg)約4.1 外形寸法(mm)縦1000×横160×奥160 本体質量(g)4100 脚頭部クランプブラケット機構
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

ライカ ジオシステムズレーザーレベル
Rugby CLAは現場の要求に応えるレーザー機器へのアップグレードが可能です。必要な機能にのみ投資し、不要な機能に対してはコストをかける必要はありません。ソフトウェアアップグレードと本体操作によって、多様な用途のニーズにも応えられるよう調整可能な、独自の機能を持ったRugby CLAは、現場での生産性と作業効率を最大化する世界初のアップグレード可能なレーザーです。アップグレードオプションによって、あらゆる水平、鉛直、2軸勾配作業において優れた性能を発揮するオールラウンドな製品です。完全自動整準、直径1300m機能搭載。CLX500タイプは、水平・鉛直およびマニュアル勾配機能付き。丁張り・型枠の設定・外壁、吊り天井作業に最適。
用途水平基準出し作業、マニュアル勾配機能付。丁張、型枠設定、外壁、吊り天井の工事に最適です。 質量(kg)3.9(バッテリー込) 電源リチウムイオン電池 3.7V 本体寸法(mm)230×296×212 連続使用時間(時間)約50 測定範囲(m)受光器COMBO使用/直径:1300 保証期間CLA:5年/ノックダウン保証2年、COMBO:3年 防塵防水性能耐水性:IP67 レーザークラスクラス2 精度(mm/m)自動整準:±1.5/30 勾配測定(X/Y軸):0.15 回転速度0、2、5、10、15、20 RPS 使用時間(時間)バッテリー受電:5(フル充電)/1(高速充電→稼動8時間) 作動温度(℃)-20~50 自動整準範囲±6° 作動範囲リモコン/直径:600m
1セット
429,800 税込472,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高度角・勾配表示がワンタッチで切り替え可能です。 水平角はワンタッチで”ゼロ”リセットできます。
1セットほか
449,800 税込494,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

地面などに固定して使用することができます。
用途レーザー距離計用ターゲットプレート トラスコ品番825-2652 材質ポリスチレン 寸法(mm)197×274 本体質量(g)約190
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

粘着材(同梱)で壁などの任意の位置に取り付けが可能です。室内現場での位置決めに便利です。
用途レーザー距離計用ターゲットプレート トラスコ品番828-9066 材質ポリスチレン 本体質量(g)約118
1個
6,298 税込6,928
翌々日出荷

タジマツール(TJMデザイン)ターゲットプレートTPD100
用途レーザー距離計アクセサリー 寸法(mm)197×274
1個
20,980 税込23,078
4日以内出荷

日中野外などで反射条件を悪い測定対象の場合にお勧めします。
用途レーザー距離計用ターゲットプレート 材質ポリスチレン 寸法(mm)210×297 本体質量(g)約83
1個
6,298 税込6,928
欠品中

マイゾックスM-1000MPプリズム
使いやすさを追求したスタイリッシュなデザイン。 信頼と安定の日本製。
用途測距、測角(光波距離計用) 仕様(使用ピンポール)Φ9mm 寸法(mm)67×59×34 オフセット0mm プリズム径(inch)1
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイゾックスMG-1500SLプリズム
用途測距、測角(光波距離計用) 仕様(使用ピンポール)Φ9mm 寸法(mm)115×70×20 オフセット0mm/-30mm プリズム径(inch)1.5
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)ディスト用アダプターFTA360
ミリ単位調整可能な微調節機能付アダプター。
用途ライカ製レーザー距離計用アダプター トラスコ品番825-2717 外形寸法(mm)縦186×横137×奥115 本体質量(g)595 対応機種D5・D8・D510・D810touch ねじ径(inch)1/4
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷

大平産業ピンポール
光波距離計のケースに収納できます。 光波距離計のケースに収納できるように開発しました。素材は SS41 です。精密ピンポールほどの硬度はありませんが、お求めやすい価格となっております。
長さ(cm)30
1本
6,598 税込7,258
4日以内出荷

用途測距、測角(光波距離計用) セット内容プリズムMG-2500、三脚、プリズムポール(水準器付) 本体寸法(mm)180×176 取付ねじ5/8inch プリズム径(inch)2.5(63.5mm) マイゾックスコード223391
1個
87,980 税込96,778
翌々日出荷

1/4インチねじ対応三脚
用途レーザー距離計・熱中症計に 付属品収納ケース 材質アルミ、ABS樹脂 質量(g)1330 使用範囲(mm)高さ:600~1500 取付ねじ5/8インチ(三脚)、1/4インチ(雲台) 本体サイズ(mm)650×110×110 昇降幅(mm)エレベータ:300
1個
5,598 税込6,158
翌日出荷

適度な滑り止効果により落下を防止。 シリコン素材でプリズムを保護。
用途測距・測角(光波距離計用)
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

遠距離測定に威力を発揮する2.5インチプリズムと、オフセット0・30mm兼用の高精度プリズム。
用途測距、測角(光波距離計用) 付属品MG-2500専用ソフトケース 本体寸法(mm)180×176 取付ねじ5/8inch オフセット0mm・30mm プリズム径(inch)2.5(63.5mm) マイゾックスコード223390
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷

マイゾックスMG-1500MPⅡプリズム
用途測距、測角(光波距離計用
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マイゾックスMG-2500整準台セット
高精度遠距離プリズムMG-2500に整準台(着脱式MY030)と専用ケースをセット。 プリズム機械高:200~223mm ※1素子ユニットを整準台からはずしユニット底面よりプリズム中心軸迄の高さ プリズム機械高上23mm可動式。
用途測距、測角(光波距離計用) セット内容プリズムMG-2500、整準台(着脱式MY030)、専用ケース 本体寸法(mm)180×176 取付ねじ5/8inch プリズム径(inch)2.5(63.5mm) マイゾックスコード223392
1個
119,800 税込131,780
翌々日出荷

ポール外径が3.5mmと小径のためセオドライト・光波距離計で視準しやすいです。 赤白5cm間隔。 耐久性に優れた焼き付け塗装。
用途測量の目印に。 仕様小径ピンポール 直径(Φmm)3.5 材質スチール
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様アクセサリタイプ = ターゲットプレート併用可能製品 = Leicaレーザー測定器Leicaレーザー距離計ターゲットプレート. Leica GZMシリーズターゲットプレートは、Leicaレーザー測定器を使用した測定で併用できる設計です。 Leica GZM26 (RS品番: ; 126-0965 126-0965 )ターゲットプレートは、反射が弱い表面の測定時に役立つ両面仕様です。グレー面は短距離測定時に、茶色面は長距離測定時に使用します。サイズは約210 x 297 mmです。 Leica GZM27 (RS品番: ; 126-0966 126-0966 )は、コーナー用に特化されて設計されたターゲットプレートです。A4プレートサイズは、あらゆる距離での使用に最適です。 Leica GZM30 (RS品番: ; 126-0967 126-0967 )は、フロアの測定に最適なプレートです。しっかりとしたスタンドにより、簡単で快適な操作が可能です。サイズ: 247 x 197 mm
1個
5,598 税込6,158
5日以内出荷

仕様アクセサリタイプ = ターゲットプレート併用可能製品 = Leicaレーザー測定器Leicaレーザー距離計ターゲットプレート. Leica GZMシリーズターゲットプレートは、Leicaレーザー測定器を使用した測定で併用できる設計です。 Leica GZM26 (RS品番: ; 126-0965 126-0965 )ターゲットプレートは、反射が弱い表面の測定時に役立つ両面仕様です。グレー面は短距離測定時に、茶色面は長距離測定時に使用します。サイズは約210 x 297 mmです。 Leica GZM27 (RS品番: ; 126-0966 126-0966 )は、コーナー用に特化されて設計されたターゲットプレートです。A4プレートサイズは、あらゆる距離での使用に最適です。 Leica GZM30 (RS品番: ; 126-0967 126-0967 )は、フロアの測定に最適なプレートです。しっかりとしたスタンドにより、簡単で快適な操作が可能です。サイズ: 247 x 197 mm
1個
6,498 税込7,148
翌々日出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります