測量用品(土木/建設) :「勾配三角定規」の検索結果

測量機器とは、ボードやレーザーレベルといった商品。ボードは、測量の現場などで、現場記録や写真撮影時に役に立つ測量機器の一つです。水性マーカーで書き消し可能なホワイトボードや撮影時に反射しにくいグリーンの黒板タイプがあります。取っ手付きのものから、マグネットが取り付け可能なものまで様々。伸縮式タイプは、取っ手が付いており、伸ばしたり縮めたりが気軽にできるので、工事現場でも一人で撮影が可能です。レーザーレベルは建築や工事現場で持ち運びがしやすい軽量タイプの商品を中心に、エレベータ三脚やカメラ用三脚などの関連商品もあります。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
見やすい目盛り。大型ダイヤルと、握りやすい取っ手が付いています。360°回転式で、角度を設定して測定できます。測定基準面にV溝付きでパイプ等が測定できます。土木工事では、土木用測定基準面を使用します。建築工事では建築用測定基準面を使用します。
用途回転式角度測定用 建築用 土木用 仕様回転式 トラスコ品番410-5125 材質ABS樹脂 感度(mm/m)0.50=0.0286° 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)20×150×250 本体質量(g)295 精度±17.5mm/m=±1.0°以内 色(本体)黒(スケルトン) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

全長121mmレベルで5勾配と水平・鉛直が測定できます。測定基準面がV溝付ですのでパイプ、柱の測定、鉛直出しが簡単に行えます。
仕様パイプ測定可能、4本線アクリル気泡管 トラスコ品番410-5508 測定範囲5勾配・水平・鉛直 材質(本体)アクリル 質量(g)55 カラーコードシルバー 精度±2.50mm/m=±0.1432°以内 表面処理アルミ合金押出材硬化処理 感度0.50mm/m=0.0286° 製品質量(g)55 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)121×29×27 材質(カバー)ABS樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります