測量用品(土木/建設) :「単三電池ボックス」の検索結果
測量機器とは、ボードやレーザーレベルといった商品。ボードは、測量の現場などで、現場記録や写真撮影時に役に立つ測量機器の一つです。水性マーカーで書き消し可能なホワイトボードや撮影時に反射しにくいグリーンの黒板タイプがあります。取っ手付きのものから、マグネットが取り付け可能なものまで様々。伸縮式タイプは、取っ手が付いており、伸ばしたり縮めたりが気軽にできるので、工事現場でも一人で撮影が可能です。レーザーレベルは建築や工事現場で持ち運びがしやすい軽量タイプの商品を中心に、エレベータ三脚やカメラ用三脚などの関連商品もあります。
1セット
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
端まで明るい!シャープグリーンレーザー。横ラインはワイド180°。照射KJY|高精度 矩十字・横レーザー/3WAY電源。鮮視度500の新世代シャープグリーン(520nm)ライン。手動でも精密な地墨合わせができる回転微調整機能付。単3形電池アダプターボックス付。電源は別売のリチウムイオン充電池、ACアダプターでも使用できます。
用途基準出し用レーザー墨出し器
精度照射ライン:10mで±0.81mm以内、左右通り:15mで±2mm以内
直角精度90°±(2mm/7.5m)
モード切替セーブモード時 200・ジャストモード時 500
防塵防水性能防塵・防水設計
鉛直点精度(mm)3mで±1以内
レーザー安全基準クラス2M
ライン色グリーン
到達点距離精度(mm)7.5mで±1以内
端まで明るい!シャープグリーンレーザー。横ラインはワイド180°。KY|高精度 矩・横レーザー/3WAY電源。鮮視度500の新世代シャープグリーン(520nm)ライン。手動でも精密な地墨合わせができる回転微調整機能付。単3形電池アダプターボックス付。電源は別売のリチウムイオン充電池、ACアダプターでも使用できます。
用途基準出し用レーザー墨出し器
精度照射ライン:10mで±0.81mm以内、左右通り:15mで±2mm以内
直角精度90°±(2mm/7.5m)
モード切替セーブモード時 200・ジャストモード時 500
防塵防水性能防塵・防水設計
鉛直点精度(mm)3mで±1以内
レーザー安全基準クラス2M
ライン色グリーン
到達点距離精度(mm)7.5mで±1以内
端まで明るい!シャープグリーンレーザー。横ラインはワイド180°。KYR|高精度 矩・横・両縦レーザー/3WAY電源。鮮視度500の新世代シャープグリーン(520nm)ライン。手動でも精密な地墨合わせができる回転微調整機能付。単3形電池アダプターボックス付。電源は別売のリチウムイオン充電池、ACアダプターでも使用できます。
用途基準出し用レーザー墨出し器
精度照射ライン:10mで±0.81mm以内、左右通り:15mで±2mm以内
直角精度90°±(2mm/7.5m)
モード切替セーブモード時 200・ジャストモード時 500
防塵防水性能防塵・防水設計
鉛直点精度(mm)3mで±1以内
レーザー安全基準クラス2M
ライン色グリーン
到達点距離精度(mm)7.5mで±1以内
鮮視度500の新世代シャープグリーン(520nm)ライン。4方向縦ラインで遣り方作業、360°横ラインで多人数の作業が同時に可能。手動でも精密な地墨合わせができる回転微調整ツマミ付。本体に直接三脚の取り付けができます。リチウムイオン充電池7424、単3形電池アダプターボックス付。電源は別売のACアダプターでも使用できます
用途基準出し用レーザー墨出し器
仕様(鮮視度)セーブモード時 200・ジャストモード時 500
精度10mで±0.81mm以内
直角精度90°±(2mm/7.5m)
波長(nm)ライン520・ポイント650
制動方式ジンバル(マグネットダンパー方式)
防塵防水性能防塵・防水設計
左右通り精度(mm)15mで±2mm以内
レーザー安全基準クラス2M
鉛直精度3mで±1mm以内
到達点距離精度(mm)7.5mで±1mm以内
鮮視度500の新世代シャープグリーン(520nm)ライン。センサー制御方式により、振動の多い現場でもレーザーラインの揺れが少ない。4方向縦ラインで遣り方作業、360°横ラインで多人数の作業が同時に可能。手動でも精密な地墨合わせができる回転微調整ツマミ付。本体に直接三脚の取り付けができます。リチウムイオン充電池7424、単3形電池アダプターボックス付。電源は別売のACアダプターでも使用できます
用途基準出し用レーザー墨出し器
仕様(鮮視度)セーブモード時 200・ジャストモード時 500
精度10mで±0.81mm以内
直角精度90°±(2mm/7.5m)
波長(nm)ライン520・ポイント650
制動方式センサー(電子二軸センサー方式)
防塵防水性能防塵・防水設計
左右通り精度(mm)15mで±2mm以内
レーザー安全基準クラス2M
照射ライン矩十字・横全周
鉛直精度3mで±1mm以内
到達点距離精度(mm)7.5mで±1mm以内
鮮視度500の新世代シャープグリーン(520nm)ライン。NAVI機能、リモコン回転機能付。センサー制御方式により、振動の多い現場でもレーザーラインの揺れが少ない。4方向縦ラインで遣り方作業、360°横ラインで多人数の作業が同時に可能。手動でも精密な地墨合わせができる遊びゼロの360°超精密回転微調整ツマミ付。本体に直接三脚の取り付けができます。リチウムイオン充電池7424、単3形電池アダプターボックス付。電源は別売のACアダプターでも使用できます
用途基準出し用レーザー墨出し器
仕様(鮮視度)セーブモード時 200・ジャストモード時 500
精度10mで±0.81mm以内
直角精度90°±(2mm/7.5m)
波長(nm)ライン520・ポイント650
制動方式センサー(電子二軸センサー方式)
防塵防水性能防塵・防水設計
左右通り精度(mm)15mで±2mm以内
レーザー安全基準クラス2M
鉛直精度3mで±1mm以内
到達点距離精度(mm)7.5mで±1mm以内
鮮視度500の新世代シャープグリーン(520nm)ライン。NAVI機能、リモコン回転機能付。4方向縦ラインで遣り方作業、360°横ラインで多人数の作業が同時に可能。手動でも精密な地墨合わせができる遊びゼロの360°超精密回転微調整ツマミ付。本体に直接三脚の取り付けができます。リチウムイオン充電池7424、単3形電池アダプターボックス付。電源は別売のACアダプターでも使用できます
用途基準出し用レーザー墨出し器
仕様(鮮視度)セーブモード時 200・ジャストモード時 500
精度10mで±0.81mm以内
直角精度90°±(2mm/7.5m)
波長(nm)ライン520・ポイント650
制動方式ジンバル(マグネットダンパー方式)
防塵防水性能防塵・防水設計
左右通り精度(mm)15mで±2mm以内
レーザー安全基準クラス2M
鉛直精度3mで±1mm以内
到達点距離精度(mm)7.5mで±1mm以内
ETH-500シリーズは、鮮明なセグメント液晶を採用。手間の掛からないアブソリュートエンコーダ搭載の簡単・便利にお使いいただけるセオドライトです。
明るくてシャープな大口径レンズにより明解な観測を実現!正反両面に照明装置付きの大型ディスプレイを搭載しています。墨出し、正反の角度確認も大変便利にお使いいただけます。
簡単にボタン一つで操作できる、左右両方向の水平角測定が可能です。任意の位置での水平角ゼロセットや水平角ホールド機能。また、誤差防止の警告ブザー搭載等、多彩な機能を装備しています。
防塵防水IP44。多少の雨でも安心してお使いいただけます。
ワンタッチ式電池ボックス2個付き。電源は単3形乾電池を4本使用します。電池ボックスは、本体装着用のほかに1個付いています。ワンタッチ式で着脱可能なため、電池交換も容易に行えます。
屋内・屋外(受光器検知距離25m)※作業環境により異なる場合があります。
明るく見やすい高輝度タイプ
10m±1mmの高精度
水平1方向・縦4方向(両縦/矩)・鉛直クロスライン・地墨点
ライン位置が見つけやすいドット付
単三電池・リチウム電池・AC100Vの3電源で使用可能
※リチウム電池、AC100Vでご使用の場合は、別途オプション別売品のご購入が必要です。
傾斜機能付きで斜め照射が可能
セット内容収納ケース・収納ケース用ベルト・レーザーメガネ・L型アクリル板・脚先ゴム×3・受光器(MK-300)・ロッドアダプタ・受光器用9V電池・単三電池BOX・単三アルカリ電池・傾斜用アダプタ
電源単三アルカリ乾電池×4本、リチウム電池、AC100V
寸法(Φ×高さH)(mm)189×130(突起物含む)
本体質量(kg)0.9(電池含まず)
波長(nm)ライン635/地墨650
指示方式磁気ダンパー(ジンバル)
自動補正範囲±3.0°
回転機構360度回転/微調整機構
指示精度±1mm以下(10m)
レーザー安全基準クラス1M
ライン幅(mm)3.5以下(10m)
照射ライン水平1方向・縦4方向(両縦/矩)・鉛直クロスライン・地墨点
連続点灯時間(時間)約4.5~5(全灯時/単三電池)、約24(全灯時/リチウムイオン電池)
1セット
¥44,980
税込¥49,478
5日以内出荷
10m±1mmの高精度
明るく見やすい高輝度タイプ
水平1方向・縦4方向(両縦/短)・鉛直クロスライン・地墨点
ライン位置が見つけやすいドット付
傾斜機能付きで斜め照射が可能※傾斜用アダプタ標準付属
単三電池・リチウム電池・AC100Vの3電源で使用可能
屋内・屋外(受光器検知距離25m)※作業環境により異なる場合があります
照射ライン水平1方向・縦4方向(両縦/矩)・鉛直クロスライン・地墨点
レーザー安全基準クラス1M
波長(nm)ライン:635/地墨:650
指示方式磁気ダンパー(ジンバル)
指示精度±1mm以下(10m)
ライン幅(mm)3.5以下(10m)
回転機構360°回転/微調整機構
自動補正範囲±3°
電源単三アルカリ乾電池×4本、リチウム電池、AC100V
連続点灯時間(時間)4.5~5(単三電池/全点灯時)、約24(リチウム電池)
寸法(Φ×mm)130×189(突起物含む)
本体質量(kg)0.9
セット内容収納ケース、収納ケースベルト、レーザーメガネ、L型アクリル板、脚先ゴム(3個)、受光器(MK-300)、ロッドアダプタ、受光器用9V電池、単三電池BOX、単三アルカリ電池、傾斜用アダプタ、三脚(MEL-175)
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
10m±1mmの高精度
明るく見やすい高輝度タイプ
水平1方向・縦4方向(両縦/矩)・鉛直クロスライン・地墨点
ライン位置が見つけやすいドット付
傾斜機能付きで斜め照射が可能
単三電池・リチウム電池・AC100V の3電源で使用可能
屋内・屋外(受光器検知距離25m) ※作業環境によって異なります
照射ライン水平1方向・縦4方向(両縦/矩)・鉛直クロスライン・地墨点
レーザー安全基準クラス1M
波長(nm)ライン635/地墨650
指示方式磁気ダンパー(ジンバル)
指示精度10mで±1mm以下
ライン幅(mm)10mで±3.5以下
回転機構360°回転・微調整機構
自動補正範囲±3°
電源単三アルカリ電池4本、リチウム電池、AC100V
連続点灯時間(時間)(全点灯時)単三電池:4.5~5/リチウム電池:約24
寸法(Φ×高さH)(mm)140×189(突起物含む)
本体質量(g)0.9
付属品収納ケース、収納ケースベルト、レーザーメガネ、L型アクリル板、脚先ゴム(3個)、受光器(MK-300)、ロッドアダプター、受光器用9V電池、単三電池BOX、単三アルカリ電池、傾斜用アダプター、三脚(MEL-175)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.75MB)
1組
¥55,980
税込¥61,578
5日以内出荷
床から15mmの位置で横ライン照射ができます。
光の強さを3段階で切り替えできます。
強モードで高出力、弱モードで長時間使用できます。
レーザー光の強さを3段階で切り替えできます。
用途建築現場での墨出し作業に
セット内容レーザー墨出器:70865、受光器:71501、三脚:76629、アルミケース、水平調整三脚アダプター、充電電池ボックス、充電アダプター、レーザーメガネ、単三アルカリ電池×4本、ACアダプター、水平調整三脚アダプター、アルミケース、充電用電池ボックス
質量(kg)2.76
電源リチウムイオン電池
精度±1mm/7.5m
直角精度90°±0.03°
保護等級IP54
光源可視半導体レーザー
波長(nm)513~530
自動補正範囲±3°
縦(mm)190
横(mm)128
制動方式振り子+磁器ダンパー方式
レーザー安全基準クラス2 JIS C6802:2018
ライン幅(mm)5m 弱:約1.5・中約1.8・強約2.0(モード)
測量用品(土木/建設) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。