測量用品(土木/建設) :「墨汁 にじまない」の検索結果

測量機器とは、ボードやレーザーレベルといった商品。ボードは、測量の現場などで、現場記録や写真撮影時に役に立つ測量機器の一つです。水性マーカーで書き消し可能なホワイトボードや撮影時に反射しにくいグリーンの黒板タイプがあります。取っ手付きのものから、マグネットが取り付け可能なものまで様々。伸縮式タイプは、取っ手が付いており、伸ばしたり縮めたりが気軽にできるので、工事現場でも一人で撮影が可能です。レーザーレベルは建築や工事現場で持ち運びがしやすい軽量タイプの商品を中心に、エレベータ三脚やカメラ用三脚などの関連商品もあります。
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
墨付きがよく、雨が降ってもにじまない。 (※はじめから濡れている面ではにじむことがあります。)
用途墨壷を使用した木材の線引きに(木製墨壷・天然繊維糸向け)
1本(180mL)ほか
379 税込417
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

固まらない、凍らない、墨つき抜群。建築土木作業に最適。 雨天 墨液・雨天 朱液は濡れた材料にもにじまず、スッキリしたラインを引けます。
用途建築・土木用
1本(200mL)ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本(180mL)ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

墨付きが良く、雨が降ってもにじみにくい墨汁です。 はじめから濡れている面ではにじみやすいです。
用途墨つぼを使用した線引き作業に。(木製墨つぼ、天然繊維糸向け) 材質キャップ:PP、容器:PE 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本(180mL)ほか
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プラスチック製墨つぼ、木製墨つぼなど、あらゆる墨つぼに使用可能。化繊糸、天然繊維糸など、あらゆる糸に使用可能。錆びない、凍らない。雨が降ってもにじまない。
用途鉄用(無塩) 朱液 寸法(mm)H160×W57×D36 質量(g)220
1本(180mL)
749 税込824
当日出荷

シンワ測定雨天用墨液・朱液
エコ商品
固まらない、凍らない、墨つき抜群。建築土木作業に最適。濡れた材料にもにじまず、スッキリしたラインが引けます。
用途建築・土木用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(200mL)
899 税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蛍光顔料使用の為、暗がりでも発色が良く、しっかり見えます。 錆びない、凍らない。 雨が降ってもにじまない。(※はじめから濡れている面にはにじむことがあります。)
用途墨つぼを使用した線引きに(木材、鉄鋼材、ガラス・ステンレス、屋根瓦、合成パネルなど。) 蛍光桃色 容量(mL)180 タイプ無塩
1本(180mL)
599 税込659
当日出荷

雨天後のぬれた木材・コンクリートに、にじまずくっきりと墨打ちが出来ます。粒子が細かく一度墨打ちをすれば、水を流しても消えません。
種別墨液 寸法(mm)59×35×160 容量(mL)180
1本(180mL)
799 税込879
当日出荷

濡れた面でもにじまず打てます 墨打ち時に液の飛び散りが少なく、シャープな線が引けます 乾燥してもつぼ糸、つぼ綿が硬く固まらず、水を加えると溶けて元に戻ります 凍結しにくく寒冷地での作業が楽に行えます塩分を含んでいません 竹、金属、樹脂あらゆる墨差しにも対応します
外形寸法(mm)縦163×横57×奥34 本体質量(g)250
1本(180mL)
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラスチック製墨つぼ、木製墨つぼなど、あらゆる墨つぼに使用可能。化繊糸、天然繊維糸など、あらゆる糸に使用可能。錆びない、凍らない。雨が降ってもにじまない。
用途鉄用(無塩) 寸法(mm)H160×W57×D36 質量(g)240
1本(180mL)
799 税込879
当日出荷

マイナス18度でも凍結しない。真夏の直射日光にも固くならない。あらゆる墨壷、墨差し、糸にも使用OK。金属製の墨差しに一度つけたら40mは線引きできる。
種別墨液
1本(180mL)ほか
519 税込571
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

墨つぼ糸に最適。乾燥しても坪糸、坪綿が硬く固まらず、水ですぐ溶け元に戻ります。凍結しにくく寒冷地での作業が楽に行えます。塩分を含んでいません。竹、金属、樹脂、あらゆる墨差しにも対応します。
1本(180mL)ほか
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

木材・合板・コンクリート面などの墨打ちに適した墨汁です。墨線はくっきりと鮮明で、耐水性があります。墨糸・墨線になじみやすく、乾いた墨線は水で簡単に戻すことができます。
用途木材・合板・コンクリート面などの墨打ちに 種別墨汁
1本(160mL)ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本(180mL)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ちょい使いに便利な「超ミニ」サイズ。狭い場所での墨出しにも最適。 ゴムパッキン開閉蓋。最大容量13mlの墨タンク。 狭い所にも確実に墨が打てるバリカン形状の先端ヘッド。 糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付。 針先から墨が打てる「パーフェクトかるこ21」標準装備。 糸替え時に便利な糸通し棒付。
仕様自動巻取式、付属糸:「パーフェクト墨つぼ用細糸」(太さ0.6mm)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チタン系の高級顔料を使用しているので、被覆力が強く、鮮明です。鉄板・鉄骨などの金属の腐食がなく、油着鉄板にもはじかずに線引きできます。合板・アスファルト面・各種フロアーなどに使えます。
種別白墨汁 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(160mL)
499 税込549
当日出荷

針が収納できるので安全です。据付穴で針にかけられます。マグネット付で鉄板等に強力に吸着できます。
用途墨つぼやチョークライン用のカルコ 材質カルコ:ABS樹脂・ゴム 寸法(mm)75×22×18 質量(g)25
1個
649 税込714
当日出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります