カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 測定・測量用品
      • 測量用品(土木/建設)
        • 土壌計測(1)
        • 水平器・水準器・墨出器(16)
        • 方向コンパス(1)
        • その他測量用品(1)

測量用品(土木/建設) :「定木」の検索結果

測量機器とは、ボードやレーザーレベルといった商品。ボードは、測量の現場などで、現場記録や写真撮影時に役に立つ測量機器の一つです。水性マーカーで書き消し可能なホワイトボードや撮影時に反射しにくいグリーンの黒板タイプがあります。取っ手付きのものから、マグネットが取り付け可能なものまで様々。伸縮式タイプは、取っ手が付いており、伸ばしたり縮めたりが気軽にできるので、工事現場でも一人で撮影が可能です。レーザーレベルは建築や工事現場で持ち運びがしやすい軽量タイプの商品を中心に、エレベータ三脚やカメラ用三脚などの関連商品もあります。
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
傾斜角度計 磁気ベース付き はくでん傾斜角度計 磁気ベース付きはくでん
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
マグネット機能があるため、傾斜がある場所・柱に取り付けが可能です。定規機能もあるため、目安として長さを測定することも出来ます。
材質ABS寸法(mm)92.2×13.6×85.3測定範囲0~90°×2質量(g)46.7
デジタル水平器 はくでんデジタル水平器はくでん
3,098税込3,408
1個
当日出荷から5日以内出荷
角度計、水平・垂直の気泡水準器が搭載された水平器です。底面には磁石が内蔵され、ディスプレイの自動反転機能もあるため、様々な場面で活用することができます。便利な定規機能・勾配(mm/m)測定機能も有ります。
幅(mm)49厚さ(mm)23測定範囲勾配:0~85mm/m、角度:4×90°電源単4電池×2(別売)精度(mm)0.1分解能0.1°機能ホールド機能・バックライト機能測定モード絶対測定・相対測定
水準器 はくでん水準器はくでん
2,098税込2,308
1個
当日出荷から7日以内出荷
水平・垂直・45°方向(一部のみ)の気泡水準器、マグネット付き(一部無し)で、透明ボディです。定規目盛も有るため、簡易的な長さ測定も可能です。
用途水平測定・機械、機器等への組込または取付材質アクリル樹脂精度(mm)1.0/m
DVCクリアレベル SK11DVCクリアレベルSK11
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
軽量型の水平器です。マグネット内蔵かつ、軽量ボディなので壁面取付金具の水平出しに便利です。全面が測定面として使用可能で、直角定規としても使えます。透明で目盛り付きなので透かして測定可能です。薄型、軽量なので携帯に便利で、樹脂製なので測定物に傷がつきにくいです。
用途水平・垂直の測定。材質本体・気泡管;アクリル樹脂気泡管:ブルー精度±2.50mm/m=±0.1432度以内感度0.50mm/m=0.0286度気泡管4本線アクリル気泡管(垂直,水平)
100-300mm ビスピッチマーカー エスコ100-300mm ビスピッチマーカーエスコ
7,070税込7,777
1個
翌日出荷
一台で100・150・200・250・300mmの5種類のピッチが打てます。取り替えが簡単なカートリッジ式です。注ぎやすい墨タンクを採用しました。
仕様●サイズ:メインブロック部/159×79×80mm ガイド定規部/200×663×15mm●重量(g):メインブロック部/300 ガイド定規部/110●精度:100mmピッチ/95~100mm 150mmピッチ/145~150mm 200mmピッチ/195~200mm 250mmピッチ/240~250mm 300mmピッチ/290~300mm●材質:本体/ABS樹脂、POM樹脂、ステンレス、エラストマー樹脂、アルミ、シリコンゴムアズワン品番65-9266-54
キャビティレベル エビス(水平器)キャビティレベルエビス(水平器)
999税込1,099
1個
当日出荷から翌々日出荷
全面が測定面として使用できます。直角定規としても使えます。透明なので透かして測れます。薄型・軽量で携帯に便利です。額縁(横長・縦長)の掲示作業の水平出しに便利です。樹脂製なので測定物に傷がつきにくいです。突張り棒等の壁面取付作業の水平出しに便利です。シェルフ、ラック等の足場調整時の平面だしに便利です。水平・垂直・直角測定可能
長さ(mm)35厚さ(mm)12高さ(mm)50材質(本体)アクリル樹脂(PMMA)質量(g)100感度(mm/m)0.50=0.0286°材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA)精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内
G-レベル・建築用 エビス(水平器)G-レベル・建築用エビス(水平器)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
G-レベル・建築用シリーズは、角度を保ったまま線を引くことができる等、機能性に富んだ水平器です。6本線気泡管で1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)の測定が出来ます。精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。水平気泡管は拡大レンズがつき、大変見やすいです。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。垂直正面測定窓で垂直気泡管を正面から測定できます。取手がついて持ち運びや測定に便利です。プロテクターがついているため、落下時の衝撃をより緩衝し建材を傷つけません。蓄光付で、明るいところで光を蓄積して、暗いところで数分間発光します。水平器を定規代わりとして水平を保ったまま線を書くことができます。垂直正面測定窓付
材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、プロテクター:エラストマー樹脂、取手:ABS樹脂厚さ(mm)51高さ(mm)20感度(mm/m)0.35=0.0201°精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
アングルプロトラクター エビス(水平器)アングルプロトラクターエビス(水平器)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
左右に0°~90°までの角度測定ができます。精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。磁石付で鉄骨工事に便利です。便利な25cmの目盛がついています。本体の角が45°・60°・120°・135°なので、止型定規としてご使用できます。(止型定規とは、建築時の45°合わせを作る時や、材料をけがく時、便利な道具です。)磁石:ゴム磁石付ダイヤル式角度計付スケール付(取引・証明外)
長さ(mm)144厚さ(mm)18高さ(mm)54材質(本体)PC樹脂質量(g)250感度(mm/m)(水平気泡管)0.50=0.0286°、(角度計)0.50=0.0286°材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA)精度(mm/m)(水平気泡管)±1.50=±0.0859°以内、(角度計)±34.9.=±2.0°以内
磁石付キャビティレベル エビス(水平器)磁石付キャビティレベルエビス(水平器)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
全面が測定面として使用できます。直角定規としても使えます。透明なので透かして測れます。薄型・軽量で携帯に便利です。額縁(横長・縦長)の掲示作業の水平出しに便利です。樹脂製なので測定物に傷がつきにくいです。突張り棒等の壁面取付作業の水平出しに便利です。シェルフ、ラック等の足場調整時の平面だしに便利です。磁石が内蔵されているので液晶テレビやエアコンプレート等、壁面取付金具の水平出しに便利です。磁石付なので壁掛けボード(メッシュパネル等)の設置時に、両手で作業できます。水平・垂直・直角測定可能磁石:1個付
長さ(mm)45厚さ(mm)12高さ(mm)50材質(本体)アクリル樹脂(PMMA)質量(g)100感度(mm/m)0.50=0.0286°材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA)精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内
磁石付G-レベル・建築用 エビス(水平器)磁石付G-レベル・建築用エビス(水平器)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
G-レベル・建築用シリーズは、角度を保ったまま線を引くことができる等、機能性に富んだ水平器です。6本線気泡管で1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)の測定が出来ます。精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。超強力磁石付で鉄骨工事・プラント工事等に便利です。水平気泡管は拡大レンズがつき、大変見やすいです。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。垂直正面測定窓で垂直気泡管を正面から測定できます。取手がついて持ち運びや測定に便利です。プロテクターがついているため、落下時の衝撃をより緩衝し建材を傷つけません。蓄光付で、明るいところで光を蓄積して、暗いところで数分間発光します。水平器を定規代わりとして水平を保ったまま線を書くことができます。超強力磁石付垂直正面測定窓付
材質本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、プロテクター:エラストマー樹脂、取手:ABS樹脂厚さ(mm)51高さ(mm)20感度(mm/m)0.35=0.0201°精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内
PSW-定規用アイベル水平器 アカツキ製作所(KOD)PSW-定規用アイベル水平器アカツキ製作所(KOD)
1,798税込1,978
1台
当日出荷
定規がレベルになります。 アルミ・竹・プラスチック・ステンレスなどどんな定規にも使えます。
感度0.5mm/m = 0.0286°寸法(mm)15×25×70寸法(Φ×mm)8×25、8×13(気泡管)RoHS指令(10物質対応)対応
ハンディ墨つぼ Jr. Plus 手巻 シャープライン メタルブルー シンワ測定ハンディ墨つぼ Jr. Plus 手巻 シャープライン メタルブルーシンワ測定
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
0.4mmの極細糸なので、細打ちが可能です。細くても、墨打ちに十分な耐久性があります。
用途材料を丸ノコで直角切りするときに使用するガイド定規糸の長さ(m)30材質本体/ABS樹脂・ポリアセタール樹脂・シリコンゴム・ゴム・ステンレス、針/バネ鋼、糸/ナイロン、カルコ/ABS樹脂・ゴム、スポンジ/セルロース質量(g)107寸法(縦×横×厚さ)(mm)162×70×39糸径(Φmm)0.4
ハンディ墨つぼ Jr. Plus 自動巻 シャープライン メタルブルー シンワ測定ハンディ墨つぼ Jr. Plus 自動巻 シャープライン メタルブルーシンワ測定(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
0.4mmの極細糸なので、細打ちが可能です。細くても、墨打ちに十分な耐久性があります。
用途材料を丸ノコで直角切りするときに使用するガイド定規糸の長さ(m)15自動巻取糸長さ(m)8材質本体/ABS樹脂・ポリアセタール樹脂・シリコンゴム・ゴム・ステンレス、針/バネ鋼、糸/ナイロン、カルコ/ABS樹脂・ゴム、スポンジ/セルロース質量(g)154寸法(縦×横×厚さ)(mm)175×70×38糸径(Φmm)0.4
製図用シャープペンシル マイゾックス製図用シャープペンシルマイゾックス
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
安定性のあるすべり止め加工。 使いやすい硬度表示窓付き。 定規に密着する4mmのロングスリーブ。 ボディはアルミ製。
用途製図用に仕様シルバータイプ
ワシントン型エアメーター マイゾックスワシントン型エアメーターマイゾックス
189,800税込208,780
1個
予約販売
総重量約6,600gと、軽量化を実現。 蓋のリブを無くし、清掃時にコンクリート汚れを落としやすい。 圧力計は簡易防水型ベローズ方式を採用で、針の動きがスムーズに
用途コンクリートの空気量測定仕様空気室圧力法付属品突棒、メスシリンダー、平定規、スポイト、キャリブレーションパイプ、木ハンマー、単位水量用シール寸法(mm)320×320×513質量(g)約6600容量(L)約7測定範囲(%)0~10(注水式・無注水式)マイゾックスコード216592
オリエンテーリングコンパス II ビクセンオリエンテーリングコンパス IIビクセン(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
地図読みやナビゲーションを楽しむ「オリエンテーリング」で役立つ様々な機能をもったコンパスです。 方向を知ることはもちろん、定規として地図上で距離を測ったり線を引いたりすることができます。 ルーペ機能がついているので、地図上の細かい所を見るのにも便利です。 また、針と文字盤に蓄光素材を採用しているので、暗い場所でも使いやすいです。 オリエンテーリングのみでなく、登山やハイキング時のナビゲーションにも役立ちます。 オイル式コンパスなので、針の振れを短時間で吸収します。 強力250ガウスの磁石採用で、鋭い針の振れを実現。 また、夜光付きの回転式方位目盛を採用しているので、夜間や暗い場所でも使用できます。
用途オリエンテーリング/登山やハイキング、トレイルランニングなどでのナビゲーション/山の特定/地図から直接距離を測定/ルーペと定規仕様10気圧防水仕様、蓄光素材採用(針と文字盤)長さ(mm)【定規】80mm(単位:1mm)倍率【ルーペ】20×20mm 倍率5倍偏角(°)【磁気偏角補正目盛付】±60度(単位:2度)距離(km)【距離メジャー】1/25,000スケール - 2km / 1/15,000スケール - 0.8km
スーパー如意棒定規 タジマツール(TJMデザイン)スーパー如意棒定規タジマツール(TJMデザイン)
2,298税込2,528
1本
5日以内出荷
スーパー如意棒用交換定規
材質ABS樹脂
パーフェクトスーパー如意棒 タジマツール(TJMデザイン)パーフェクトスーパー如意棒タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1本
5日以内出荷
表/裏共に寸法写しが可能な両面フラット設計。 軽量ボディ、最短1640mmにたためるので、移動・収納に便利。 13尺筋交いにも対応。内寸写しに便利な90°目印。
用途内寸尺・筋交い定規として。対角検査に。仕様アルミ角パイプ4段継材質(本体)アルミ外形寸法(mm)縦1640×横90×奥44本体質量(g)1200伸縮範囲(mm)1640~4100
首墨定規 Rakuda(ラクダ/清水製作所)首墨定規Rakuda(ラクダ/清水製作所)
699税込769
1個
3日以内出荷
用途廻り縁の墨付けに つり束のハカマ墨に あらゆる柱、その他矩の墨付けに 左官のチリ墨付けに

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

定木特集
おすすめ人気ランキング
測量用品(土木/建設)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら