測量用品(土木/建設) :「定芯桿」の検索結果

測量機器とは、ボードやレーザーレベルといった商品。ボードは、測量の現場などで、現場記録や写真撮影時に役に立つ測量機器の一つです。水性マーカーで書き消し可能なホワイトボードや撮影時に反射しにくいグリーンの黒板タイプがあります。取っ手付きのものから、マグネットが取り付け可能なものまで様々。伸縮式タイプは、取っ手が付いており、伸ばしたり縮めたりが気軽にできるので、工事現場でも一人で撮影が可能です。レーザーレベルは建築や工事現場で持ち運びがしやすい軽量タイプの商品を中心に、エレベータ三脚やカメラ用三脚などの関連商品もあります。
51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タジマツール(TJMデザイン)三脚部品141002 STF-YT定芯桿セット
STF-YT定芯桿セット
用途三脚部品 本体質量(g)140 対応商品STF-YT
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

タジマツール(TJMデザイン)三脚部品140869 STD-OD定芯桿セット
STD-OD定芯桿セット
用途三脚部品 本体質量(g)62 対応商品STD-OD
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

軽量・コンパクトタイプ。 腰をかがめずにワンタッチで伸縮できるレバータイプの三脚です。
全長(mm)1735 定芯桿5/8インチ 脚頭外径/内径(mm/Φmm)110/45 トラスコ品番327-4128 材質アルミ合金 質量(kg)4.2 縮長(mm)1040 脚頭形状球面
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

STD-ODセンターリングセット
用途三脚部品 本体質量(g)29 対応商品STD-OD
1個
859 税込945
当日出荷

STF-YTセンターリングセット
用途三脚部品 本体質量(g)29 対応商品STF-YT
1個
859 税込945
当日出荷

1個
1,298 税込1,428
当日出荷

オートレベル用の三脚です。
全長(mm)1508 定芯桿5/8インチ 材質(本体)アルミ、(肩掛ベルト)ナイロン 質量(kg)3 頭部形状(脚頭)球面 収納時寸法(mm)924
1台
5,198 税込5,718
当日出荷

使いやすさと安全性を追求 JIS規格適合商品です
全長(mm)1700 全縮(mm)1030 脚頭外径/内径(mm/Φmm)140×Φ70 仕様脚頭形状:平面定芯桿径:5/8インチ トラスコ品番807-2583 質量(kg)4.2 イエロー
1台
8,598 税込9,458
当日出荷

H型鋼やパイプに簡単に取り付けられ、確実に設置可能。 定芯桿に求心用の穴付。 (TA-1)角柱(コラム)への取り付けに便利なマグネットタイプは下部のレバーを握ると簡単に取り外し可能。
用途三脚が立たない場所でのレベル等の使用に最適 全長(mm)384 質量(kg)5 全高(mm)372 ねじ径(mm)35 耐荷重(kg)15 マグネット上部4、下部1 可動範囲(mm)490 適合寸法(mm)260×115(マグネット部) マイゾックスコード222367
1個
53,980 税込59,378
3日以内出荷

測量用の三脚です。アルミ製なので軽量です。頭部形状が平面式なので汎用性が高いです。 水平出しには、測量器の整準ネジの調整または三脚の伸縮によって可能です。
用途トータルステーション・セオドライト・オートレベル・回転レーザーの設置に 材質(本体)アルミ、(肩掛ベルト)ナイロン 全長(mm)1700 質量(kg)3.9 オレンジ 頭部形状(脚頭)平面 収納時寸法(mm)1020 定芯桿5/8インチ 脚頭外径/内径(mm/Φmm)142/58
1台
6,498 税込7,148
当日出荷

全長(mm)1700 定芯桿35mm トラスコ品番246-5698 質量(kg)4.2 ねじ径(mm)35 縮長(mm)1030 脚頭外径/内径(mm/Φmm)140/70 脚頭形状平面
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

使いやすさと安全性を追求 JIS規格適合商品です
全長(mm)1710 全縮(mm)1040 脚頭外径/内径(mm/Φmm)140×Φ50 仕様脚頭形状:球面定芯桿径:5/8インチ トラスコ品番807-2473 質量(kg)4.2 オレンジ
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

平面脚頭定芯桿 35mm
マイゾックスコード222054
1個
36,980 税込40,678
3日以内出荷

使いやすさと安全性を追求 JIS規格適合商品です
全長(mm)1700 全縮(mm)1030 脚頭外径/内径(mm/Φmm)140×Φ70 仕様脚頭形状:平面定芯桿径:35mm トラスコ品番807-2582 質量(kg)4.2 イエロー
1個
9,598 税込10,558
当日出荷

H型鋼やパイプに簡単に取り付けられ、確実に設置可能。 。定芯桿に求心用の穴付。(TA-1)。 角柱(コラム)への取り付けに便利なマグタイプは下部のレバーを握ると簡単に 取り外し可能。(ただし、使用角度は左右45度以内に限る)
長さ(mm)可動部:約490 全長(mm)489 質量(kg)2.6 全高(mm)175 ねじ径(mm)35 耐荷重(kg)10 サイズ(mm)板厚35まで、パイプ径Φ42~50 マグネット-
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷

H型鋼やパイプに簡単に取り付けられ、確実に設置可能。 。定芯桿に求心用の穴付。(TA-1)。 角柱(コラム)への取り付けに便利なマグタイプは下部のレバーを握ると簡単に 取り外し可能。(ただし、使用角度は左右45度以内に限る)
長さ(mm)可動部:約480 全長(mm)480 質量(kg)2.6 ねじ径5/8インチ 全高(mm)175 耐荷重(kg)10 サイズ(mm)板厚35まで、パイプ径Φ42~50 マグネット-
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷

精密測量に最適、良質な木材・強固な石突を採用。温度変化による狂いが少なく、安定感が抜群
全長1790mm 質量(kg)7.8 内径(Φmm)脚頭:68 外径(Φmm)脚頭:160 全縮(mm)1100 脚頭形状平面
1本
32,980 税込36,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平面三脚脚頭に取り付け、墨出器の水平設置調整が可能になります。 5/8inchネジ部貫通孔(レーザーにより地墨ポイント照射可能)
寸法H56mm×74Φ 取付ネジ径5/8インチ トラスコ品番735-6463 質量(g)450 マイゾックスコード213010
1個
8,598 税込9,458
当日出荷

使いやすさと安全性を追求 JIS規格適合商品です
全長(mm)1700 全縮(mm)1030 脚頭外径/内径(mm/Φmm)140×Φ70 仕様脚頭形状:平面定芯桿径:5/8インチ トラスコ品番807-2474 質量(kg)4.2 オレンジ
1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷

エレベーター三脚 アルミ製 モノタロウ 動画あり
機器取付部分のパイプは貫通穴なので地墨照射も可能。水平確認用の丸形気泡管付き。ゴム足タイプでしっかり設置。持ち運びに便利なビニールケース付き。
用途取付ネジサイズ5/8インチのレーザー墨出器用の三脚に。 付属品専用収納ビニールケース 材質アルミ(フレーム部) 定芯桿5/8inch 取扱説明書(3.2MB)
1台
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使いやすさと安全性を追求 JIS規格適合商品です
全長(mm)1700 全縮(mm)1030 脚頭外径/内径(mm/Φmm)140×Φ70 仕様脚頭形状:平面定芯桿径:35mm トラスコ品番807-2475 質量(kg)4.2 オレンジ
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

小型エレベーター三脚。基準墨出しの補助・確認。内部仕上げ工事の各種墨出し。設備工事での設備機器の位地決めに
最小・最大高さ(mm)約535・約1460 定芯桿5/8インチ 付属品専用収納ケース トラスコ品番394-0420 外形寸法(mm)縦640×横115×奥115 本体質量(g)1700 昇降幅(mm)約175 使用高さ(mm)約535~1460
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

高所用エレベーター三脚。実用最大伸長約2m。レーザー墨出し器本体を回転させずに取付けられる回転グリップ付。移動や持ち運びに便利なキャリングハンドル付き
使用高さ(mm)約790~2050 定芯桿5/8インチ 付属品専用収納ケース トラスコ品番394-0438 外形寸法(mm)縦880×横150×奥135 本体質量(g)2400 昇降幅(mm)約305
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

高所用エレベーター三脚 実用最大伸長約3m レーザー墨出し器本体を回転させずに取付けられる回転グリップ付 移動や待ち運びに便利なキャリングハンドル付き 2段階昇降機構付 軽量タイプ
使用高さ(mm)約850~2940 定芯桿5/8インチ 付属品専用収納ケース トラスコ品番813-4843 外形寸法(mm)縦935×横156×奥130 本体質量(g)3150 昇降幅(mm)2段目600mm+1段目540mm
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

小型エレベーター用三脚。低位置でのレーザーライン出射に最適。防滴レーザー縦・横/10m取付け時、210~320mmの低い位置から横ラインの出射が可能
最小・最大高さ(mm)約150・約260 定芯桿5/8インチ 付属品専用収納ケース トラスコ品番377-1440 外形寸法(mm)縦170×横90×奥80 本体質量(g)255 昇降幅(mm)約60 使用高さ(mm)約150~260
1台
3,500 税込3,850
当日出荷

タジマツール(TJMデザイン)エレベーター三脚3000
高所用アルミ製エレベーター三脚。実用最大伸長約3m。タジマレーザーを使用した高所での軽天・設備・各種仕上げ工事の墨出し。2段階昇降機構付。昇降台がゆっくりと降下する、安全なエアシリンダー式パイプ
最小・最大高さ(mm)約1250・約2900 平面昇降台外径定芯桿5/8インチ 付属品昇降台カバー トラスコ品番377-1458 外形寸法(mm)縦1290×横180×奥180 耐荷重(kg)2 本体質量(g)7100 クランプブラケット機構(脚頭部) 昇降幅(mm)2段目540mm+1段目530mm 平面昇降台外径(mm)132
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

国際規格ISO完全適合の世界標準三脚 軽量でありながら強度、安定感のある高級アルミ製三脚。 堅牢で踏みやすい石突と大型脚頭など、現場のニーズを完全網羅。 3機種3カラーから用途、お好みによりお選び下さい。 丸パイプ採用 丸パイプは全方向からの衝撃に対し強いという特長があります。
用途トータルステーション・セオドライト・オートレベル・回転レーザーの設置に 全長(mm)1700 付属品スパナ 材質アルミ製 質量(kg)3.9 クランプMX型ブラケット機構 全縮(mm)1030 ISO規格12858-2 定芯桿取付MX型脱落防止機構
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ムラテックKDS球面三脚ブラック
収納時寸法(mm)970 定芯桿5/8inch 適合RX-26/28/32、C330、SDL50、LP415/415S 材質アルミ 質量(kg)3.5
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

国際規格ISOに完全に適応のランドレッグのワンタッチ式です。腰をかがめることなく、簡単に伸縮できます。 マイゾックス独自のワンタッチストップ機構で、脚部を強固に固定します。 ストッパーを上下するだけで、簡単にストップ&リリースできます。 強固な石突 スチールをインサートした石突は大地をしっかりホールドします。
全長(mm)1710 質量(kg)4.2 オレンジ 全縮(mm)1060
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マイゾックスエレベーター三脚
蛇腹付。使用時の砂や埃の侵入を防ぎ、スムーズな昇降を持続
付属品脚頭カバー 定芯桿5/8インチ 径(mm)Φ148/44(脚頭外径/内)
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイビスカス(ランドアート)アルミ三脚 トラン用 平面
使いやすさと安全性を追求。カラーも2色。
用途トータルステーション、セオドライト(トランシット)用の平面三脚。 全長(mm)1700 質量(kg)4.2 寸法(Φmm)定芯桿:35 全縮(mm)1030 脚頭形状平面
1脚
19,980 税込21,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般土木建築測量・内外装レベル出し・墨出し・各種工事に 測定・建築基準出し・機械装置など地墨もOK!
全長1740 定芯桿5/8インチ トラスコ品番807-2479 質量(kg)5.6 全縮(mm)960 昇降幅(mm)エレベーター昇降幅:330 脚頭形状平面
1個
29,980 税込32,978
8日以内出荷

目盛で昇降幅を確認可能。 昇降幅が610mmのワイドタイプ。
全長(mm)1901 質量(kg)6.1 全縮(mm)927 昇降幅(mm)エレベーター:604 定芯桿5/8インチ 脚頭外径/内径(mm/Φmm)148/44
1個
41,980 税込46,178
3日以内出荷

マイゾックス精密木脚 PMW3-OL
木脚はアルミ製三脚に比べ、温度による膨張が少なく振動も吸収する為精度の良い測量が可能。 強固な石突 スチールをインサートした石突は大地をしっかりホールド。 新機構(独自のクランプ方式)採用(PAT.)固定ネジにはメンテナンスに優れたストレートネジを採用、
全長(mm)1753 質量(kg)6.7 オレンジ 全縮(mm)1092 定芯桿5/8inch 脚頭外径/内径(mm/Φmm)160/56 脚頭形状平面 マイゾックスコード222053
1個
38,980 税込42,878
3日以内出荷

マイゾックスサンレッグDX
シンプルなデザインでありながら、堅牢かつ耐久性にも大変優れた三脚です。シングル構造の極太ストッパーを採用し、振動によるゆるみもない最高級のアルミ製三脚。 強固な石突 スチールをインサートした石突は大地をしっかりホールドします。 伸縮ストッパーにはメンテナンスに優れたストレートネジを採用。
全長(mm)1675 質量(kg)4.1 全縮(mm)1000
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トンネル工事、上下水道工事等狭い場所での使い勝手が抜群です。
用途トータルステーション・セオドライト・オートレベル・回転レーザーの設置に 全長(mm)755 定芯桿5/8inch トラスコ品番735-6251 材質アルミ 質量(kg)3.1 オレンジ 全縮(mm)550(脚を閉じた状態の寸法) 脚頭外径/内径(mm/Φmm)166/66(平面)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ムラテックKDS平面三脚
セオドライト用三脚 軽量、安定性、使いやすさ、堅牢性を追求 平面タイプ
全高(mm)1630 定芯桿Φ35mm トラスコ品番851-1472 質量(kg)4.2 縮長(mm)1040
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

ハイビスカス(ランドアート)アルミ三脚 オートレベル用 球面
使いやすさと安全性を追求。カラーも2色。
用途オートレベル用の球面三脚。 全長(mm)1710 寸法(Φmm)定芯桿:5/8インチ 脚頭形状球面 全縮(mm)1040 質量(kg)4.2
1脚
19,980 税込21,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイビスカス(ランドアート)アルミ三脚 オートレベル用 平面
使いやすさと安全性を追求。カラーも2色。
用途オートレベル用の平面三脚。 全長(mm)1700 寸法(Φmm)定芯桿:5/8インチ 脚頭形状平面 全縮(mm)1030 質量(kg)4.2
1脚
19,980 税込21,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング