測量用品(土木/建設) :「寒暖計」の検索結果
測量機器とは、ボードやレーザーレベルといった商品。ボードは、測量の現場などで、現場記録や写真撮影時に役に立つ測量機器の一つです。水性マーカーで書き消し可能なホワイトボードや撮影時に反射しにくいグリーンの黒板タイプがあります。取っ手付きのものから、マグネットが取り付け可能なものまで様々。伸縮式タイプは、取っ手が付いており、伸ばしたり縮めたりが気軽にできるので、工事現場でも一人で撮影が可能です。レーザーレベルは建築や工事現場で持ち運びがしやすい軽量タイプの商品を中心に、エレベータ三脚やカメラ用三脚などの関連商品もあります。
関連キーワード
気圧表示付き、携帯ケース付き高級携帯高度計。
ショックに強いオイル入りコンパス・温度計付。
登山はもちろん旅行やアウトドアに最適。
用途野外作業の高度測定
付属品吊り下げストラップ、コンパス、温度計
寸法(mm)85×70×28
質量(g)約82
温度範囲(℃)-20~50
気圧(hPa)620~1040
高度(m)0~5000
マイゾックスコード221188
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
地図の上をなぞるだけで、実際の距離が測定できます。コンパス付きで方向の確認ができます。温度計・スケール・ルーペ付と多機能です。
用途地図上での距離確認用マップメジャー
材質本体:ABS樹脂
寸法(mm)76×54×12
質量(g)25
1目盛(外側)外円 1cm、内円 1km、(内側)外円 200m、内円 100m
縮尺(外側)外円 1:1、内円 1:50000、(内側)外円 1:20000、内円 1:5000
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
マップメジャー、コンパス、温度計、スケール、ルーペが一体化。指針の動き、静止がスムーズなオイル式。
用途地図上の距離測定が可能。登山、キャンプに。
材質(本体)ABS樹脂
文字種別英字
本体サイズ(mm)全長76×全幅55×厚さ12
縮尺1:1(1目盛1cm)、1:5000(1目盛100m)、1:20000(1目盛200m)、1:50000(1目盛1km)
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
キーリング付のコンパスに温度計が付いています。アウターのジッパーやザックのフックに取り付けて携帯できます。裏面には血液型などのライフデータを記入できて安心です。
仕様温度計付き
サイズ(mm)50×28
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
オイル式ポケットコンパスです。カプセル内に特殊オイルが封入されています。方針がスムーズに動き、ふらつきが無いので方位を素早く読み取ることができます。カプセルの中心に温度計を組み込んでありますのでアウトドアに最適です。
寸法(mm)Φ46×20
文字英文
材質(ボディ)プラスチック
仕様温度計付き、コンパス液:オイル封入式
マップメジャー、コンパス、温度計、ルーペがセットになったアウトドアに便利なアイテムです。
仕様ドライコンパス、温度計、シートルーペ(サイズ:約33×42mm)付
寸法(mm)53×76
目盛【縮尺】1/5000、1/20000
1個
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
測量用品(土木/建設) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。