測量用品(土木/建設) :「小型 精密 水準 器」の検索結果

測量機器とは、ボードやレーザーレベルといった商品。ボードは、測量の現場などで、現場記録や写真撮影時に役に立つ測量機器の一つです。水性マーカーで書き消し可能なホワイトボードや撮影時に反射しにくいグリーンの黒板タイプがあります。取っ手付きのものから、マグネットが取り付け可能なものまで様々。伸縮式タイプは、取っ手が付いており、伸ばしたり縮めたりが気軽にできるので、工事現場でも一人で撮影が可能です。レーザーレベルは建築や工事現場で持ち運びがしやすい軽量タイプの商品を中心に、エレベータ三脚やカメラ用三脚などの関連商品もあります。
関連キーワード
21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型で高感度な精密水準器です。狭部位置での芯出し、機械検査用、組立用、機械取付内蔵用にと、広範囲に使用できます。
1個
27,980 税込30,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

大菱計器製作所小形精密水準器 125-0.02
・A級仕上げ(JIS規格同等品)です。・主気泡管は、気泡の長さを調整できる気泡室を有しております。・小型携帯用精密水準器です。・サービスエンジニヤ等に好評な精密測定用です。・本体両側面に熱不導体板が取付けられております。
寸法(mm)125×30×42 感度(mm/m)0.02 種別小形精密水準器
1セットほか
179,800 税込197,780
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型で高感度な精密水準器です。 狭部位置での芯出し、機械検査用、組立用、機器に取付け内蔵用にと広範囲で使用できます。 一般工作用の平形水準器と同一感度で製作されております。
種別740B 寸法(mm)100×18×20 質量(kg)0.15
1個ほか
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型で高感度な精密水準器です。 一般工作用の平形水準器と同一感度で製作されております。
用途狭部位置での芯出し、機械検査用、組立用、 機械取付内蔵用にと、広範囲に使用できます。 種別精密フィックスレベル
1個ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

小型のため携帯に便利です。 簡単に水平測定ができます。
種別ポケットレベル
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途機器取付用 材質本体/アクリル樹脂(PMMA)、気泡管/アクリル樹脂(PMMA)、液体/石油系 マグネットなし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽量に製作されており、使用に便利です。
用途一般工作用として、機械の取付、芯出し用です。
1個ほか
39,980 税込43,978
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

100×27×27の小型サイズながら調整ネジが付いている為芯が出ていない時でも安心してご使用いただけます。
用途芯出し用として。 寸法(全長×全高×幅)(mm)100×27×27 質量(kg)0.34
1個ほか
20,980 税込23,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SK(新潟精機)精密平形水準器 JIS A級
エコ商品
JIS B7510規格品です。 本体は焼入品に研磨、ラップ仕上を行っています。
用途水平および微小傾斜測定、機械の検査及び水平出し等の精密測定用に 感度(mm/m)0.02 主気泡管精度全範囲±0.5以下、隣接0.2以下 平行度(mm)【V溝と底面】0.5以下 平面度(mm)【底面】0.003以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体は上質鋳鉄製(FC25)で完全なシーズニングを施し、精密ラップ仕上げに依り高精度を保持しています。底面は平面及び、V面共精密仕上を施してあります。主として、機械組立等に用いられ一般工作用としては最適です。
用途機械組立等 形状平形 寸法H(mm)47 感度0.02 寸法W(mm)48 主気泡管精度±2.0目盛以下 V溝角度(°)150
1個
31,980 税込35,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

大菱計器製作所小形精密水準器 125-0.05
・A級仕上げ(JIS規格同等品)です。・主気泡管は、気泡の長さを調整できる気泡室を有しております。・小型携帯用精密水準器です。・サービスエンジニヤ等に好評な精密測定用です。・本体両側面に熱不導体板が取付けられております。
寸法(mm)125×30×42 感度(mm/m)0.05 種別小形精密水準器
1個ほか
179,800 税込197,780
5日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

測定基準面に強力マグネットが付いて、鉄骨工事・プラント工事に大変便利です。プロテクタ付で落下時の衝撃を緩衝し建材などを傷つけにくく、また作業中に滑りにくくなっています。気泡管下に蓄光テープ付で暗い場所での使用に便利。V溝付測定面で、パイプなど丸物の測定ができます。
用途建築・土木・配管・電気・プラント・設備据付などの工事や日曜大工などの作業で、水平・垂直・45°の測定に用います。(ML-150KB・ML-150KW) 精度±1.50mm/m=0.0859°以内 気泡管感度0.50mm/m=0.0286° 吸着力(N)マグネット/118
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SK(新潟精機)精密平形水準器 一般工作
エコ商品
本体は精密ラップ仕上で高精度を保持しています。
用途水平および微小傾斜測定、一般工作用で機械の組立、据付に 感度(mm/m)0.02 主気泡管精度全範囲±2以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミレベル モノタロウ 動画あり
軽くて丈夫なアルミ製レベルです。V溝付き。マグネット付き。水平測定部は6本線気泡管。
用途建築・土木・内装・左官・配管・電気・設備等に。 材質本体:アルミ 仕様V溝・強力マグネット付 精度±1.0mm/m 感度(水平)0.35mm/m=0.0201°、(垂直、45°気泡管)0.50mm/m=0.0286° マグネット
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

社内規格精度品になっております。(気泡室は設けておりません) 機械の組み立て、据え付け、芯だし等にご使用ください。 使用面(底面、V溝部)の加工は精密研削仕上げです。
用途一般工作用
1個ほか
32,980 税込36,278
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

精密検査用でJIS規格品です。
用途主に工作機械の精度測定および定盤の平面度測定にご使用いただけます。
1台
119,800 税込131,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

X・Yの2方向同時測定が可能です。携帯に便利な小型軽量レベルです。
用途水平測定。 長さ(mm)70 高さ(mm)15 厚さ(mm)25 精度精度±1.5mm/m 感度(mm/m)0.5 トラスコ品番377-4996 マグネットなし
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

アクリル削り出し加工により精度が優れています。取付穴付です。
用途水平測定。 材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) マグネットなし
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水平気泡管調整機構ネジを設け、保護カバー付き精密測定用レベルの定番品。 フレーム リブつき箱型フレーム 4面研磨仕上 表面メラミン焼付塗装 押出し成型材熱硬化処理 水平気泡管保護カバー 水平気泡管調整機構ネジ
気泡管(水平)ガラス型大型高感度中摺気泡管、(垂直)ブロック型樹脂製気泡管 仕様グリーン液入 フレーム(mm)23.6×57 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
49日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

X・Yの2方向同時測定が可能です。携帯に便利な小型軽量レベルです。
用途水平測定。 高さ(mm)15 厚さ(mm)30 精度±1.5mm/m 感度(mm/m)0.5 マグネットなし
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ製のポケットレベルです。携帯に便利な小型軽量レベルです。
用途水平測定。 高さ(mm)20 厚さ(mm)14 精度±1.5mm/m 感度(mm/m)0.5 気泡管水平 マグネットなし
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります