測量用品(土木/建設) :「平板測量器」の検索結果
測量機器とは、ボードやレーザーレベルといった商品。ボードは、測量の現場などで、現場記録や写真撮影時に役に立つ測量機器の一つです。水性マーカーで書き消し可能なホワイトボードや撮影時に反射しにくいグリーンの黒板タイプがあります。取っ手付きのものから、マグネットが取り付け可能なものまで様々。伸縮式タイプは、取っ手が付いており、伸ばしたり縮めたりが気軽にできるので、工事現場でも一人で撮影が可能です。レーザーレベルは建築や工事現場で持ち運びがしやすい軽量タイプの商品を中心に、エレベータ三脚やカメラ用三脚などの関連商品もあります。
関連キーワード
中測板、平板用移動器付三脚を一つに。
用途平板測量
仕様2点セット
セット内容田村型中測板(500×410×26)、平板用移動器付三脚※使用には金属アリダードセットが必要。
マイゾックスコード220401
1個
¥44,980
税込¥49,478
3日以内出荷
中測板、平板用移動器付三脚を一つに。
用途平板測量
仕様平板単品
寸法(mm)500×410×26
マイゾックスコード102403
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
プリズム径は1.5インチ
従来のMINI-0のプリズムをお持ちの方はチルトホルダーを購入すれば、MINI-2000になります
オートレベル用の三脚です。
全長(mm)1508
定芯桿5/8インチ
材質(本体)アルミ、(肩掛ベルト)ナイロン
質量(kg)3
頭部形状(脚頭)球面
収納時寸法(mm)924
1台
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
使いやすさと安全性を追求
JIS規格適合商品です
全長(mm)1700
全縮(mm)1030
脚頭外径/内径(mm/Φmm)140×Φ70
仕様脚頭形状:平面定芯桿径:5/8インチ
トラスコ品番807-2583
質量(kg)4.2
色イエロー
1台
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
全長(mm)1700
定芯桿35mm
トラスコ品番246-5698
質量(kg)4.2
ねじ径(mm)35
縮長(mm)1030
脚頭外径/内径(mm/Φmm)140/70
脚頭形状平面
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
測量用の三脚です。アルミ製なので軽量です。頭部形状が平面式なので汎用性が高いです。
水平出しには、測量器の整準ネジの調整または三脚の伸縮によって可能です。
用途トータルステーション・セオドライト・オートレベル・回転レーザーの設置に
材質(本体)アルミ、(肩掛ベルト)ナイロン
全長(mm)1700
質量(kg)3.9
色オレンジ
頭部形状(脚頭)平面
収納時寸法(mm)1020
定芯桿5/8インチ
脚頭外径/内径(mm/Φmm)142/58
1台
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
測角精度5″、両面表示の液晶画面。簡単操作の高性能セオドライト
自動補正機構搭載で安定した高精度測定が可能
仕様コリメーション補正:有(OFF選択可能)、水平角:右回り/左回り(選択可)、鉛直角:天頂0°/水平0°±90°(選択可)、勾配%表示
トラスコ品番288-3783
寸法(mm)360(H)×200(W)×195(D)
全長(mm)156
質量(kg)4.6(電池含む)
電源単三乾電池4本
最小表示(測角部)10"/5"(選択可)
使用温度範囲-20~50℃
倍率30倍
精度(測角部)5"(JIS B7909 1998相当)
測定方式アブソリュートエンコーダー方式
有効径(Φmm)45
センサー(傾斜センサー補正)有(OFF選択可能)補正範囲:±3′
連続使用時間約8時間(アルカリ乾電池使用)(環境により異なる)
機能自動OFF機能
照明装置(十字)有り
ディスプレイLCD2段表示8桁 照明装置付 正反両面配置
像正像
分解力3.5"
最短合焦距離1.3m
防塵防水性能IP54相当
整準台シフティング式
視野1°30'(26m/1000m)
気泡管感度棒状気泡管:60″/2mm、円形気泡管:10′/2mm
スタジア乗数100
スタジア加数0
望遠鏡仕様像:正像、倍率:4倍、最短合焦距離:0.5m
機械高さ(mm)240
1台
¥219,800
税込¥241,780
当日出荷
測量から建設・土木建築まで、様々な利用シーンに対応するオートレベルシリーズ。明るくシャープなレンズを搭載したプロ用スタンダードモデル。有効径30mm、明るくシャープな正立像の望遠鏡を採用。マグネットダンパー方式の自動補正機構。本体質量1.25kgの軽量コンパクト設計。外部からの微振動やショックを受けても、安定した高精度測定が行えます。最短合焦距離75cm(対物レンズ前面より)狭い場所での作業に便利です。スタジア測量可能。(スタジア乗数:100、スタジア加数+10)。国土地理院3級水準儀登録。平面・球面、いずれの三脚でも使用可能です。円形気泡管の上部に反射ミラーを配置しており、望遠鏡をのぞきながら、気泡の位置が確認できます。エンドレス水平微動ノブにより、簡単に素早く視準ができます。
用途測量から建設・土木建築、レベル出し作業に
仕様国土地理院3級水準儀登録
質量(kg)1.25、Pケース:1.2
直径(Φmm)目盛:110
角度(°)目盛分角:1
精度(mm)[1Km標準往復偏差]±2.0
最小読取値(°)目盛:1[推読:0.1]
望遠鏡:倍率24倍
自動補正範囲±16’
像望遠鏡部:正立
視界1° 30′
最短合焦距離(対物レンズ前面より)75cm
対物レンズ有効径(mm)30
円形気泡管感度(mm)10’/2
スタジア比乗数:100/加数:+10
防塵防水性能JIS保護等級4
自動補正機構マグネットダンパー
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)190×123×128、Pケース:291×163×170
独自開発の制動方式による自動補正機構を内蔵。
いくら回しても止まることのない水平分度ネジを採用しています。
対象物をとらえやすい視準器を装備。
軽量、コンパクトな設計です。
用途土木作業、内装工事の水平出しに。
最短合焦距離0.6m
自動補正範囲±15分
付属品球面脚頭式三脚プラスチックケース下げ振り×1、六角レンチ×1、矯正針×1
最小読取値(°)1
底形状平面・球面
像正像
視界1度20分
対物レンズ有効径(mm)30
円形気泡管感度(mm)8分/2
スタジア乗数100
スタジア加数0
測量から土木、建築まで幅広くカバー
用途水平レベル出し作業
全長(望遠鏡)214mm/像:正像/対物有効径:32mm/倍率:24x/視界(100m先):1°25'(2.5m)/分解力:4.0″/最短合焦距離:20cm(望遠鏡先端より)・30cm(機械中心より)/スタジア乗数
自動補正範囲±15'
付属品レンズキャップ、レンズクロス、六角レンチ、キャリングケース、取扱説明書
トラスコ品番828-3997
使用温度範囲(℃)-20~+50
直径(Φ)(水平目盛盤)99mm/目盛:1°
1km往復標準偏差(mm)1500
円形気泡管感度(mm)10'/2
円形気泡管平面ミラー
防水性(JIS C 0920)IPX6
1台
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
テーブルなどの平板の水平をみるのに便利です。
エスコ品番EA721JE-1
材質プラスチック
直径(mm)44
1個
¥700
税込¥770
当日出荷
測量用品(土木/建設) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。