測量用品(土木/建設) :「引っ掛け金具」の検索結果
測量機器とは、ボードやレーザーレベルといった商品。ボードは、測量の現場などで、現場記録や写真撮影時に役に立つ測量機器の一つです。水性マーカーで書き消し可能なホワイトボードや撮影時に反射しにくいグリーンの黒板タイプがあります。取っ手付きのものから、マグネットが取り付け可能なものまで様々。伸縮式タイプは、取っ手が付いており、伸ばしたり縮めたりが気軽にできるので、工事現場でも一人で撮影が可能です。レーザーレベルは建築や工事現場で持ち運びがしやすい軽量タイプの商品を中心に、エレベータ三脚やカメラ用三脚などの関連商品もあります。
特価
本日6月6日(金)は、測量用品(土木/建設)カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
あらゆる現場で使える現場写真用テープロッド。
専用ケース付がラインアップ!
先端は180°回転金具で、どんなところにも引っ掛け可能です。
ガラス繊維のクロス張り芯材で、引っ張りや裂けに強いです。
厚さ(mm)0.7
あらゆる現場で使える現場写真用テープロッド。つや消しの塩化ビニールコーティングで、目盛の耐久性に優れ、乱反射しません。先端は180°回転金具で、どんなところにも引っ掛け可能です。ガラス繊維のクロス張り芯材で、引っ張りや裂けに強いです。
厚さ(mm)0.7
2本のロッドを直列につないで曲げ伸ばしする金具です。単体で引っ掛けても使用できます。 。クロス金具と組み合わせれば、自在なアレンジが可能です。
用途スタンドのみ
写真写りの良い目盛・数字 。ガラス繊維のクロス張り芯材で、引っ張りや裂けに強い 。つや消しの塩化ビニールコーティングで、目盛の耐久性に優れ、乱反射もしません 。先端は180°回転金具で、どんなところにも引っ掛け可能です
用途現場記録写真用
トラスコ品番851-1298
最大測定長(mm)5000
ロッド幅(mm)60
最大測定長(m)5
1巻
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
配筋状況を撮影する際に60幅の紅白ロッドを鉄筋に引っ掛けて張った状態を維持できます。
先端金具をスライドさせることで、撮影基点を細かく設定可能。
用途配筋状況の証明写真撮影時に
測量用品(土木/建設) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。