測量用品(土木/建設) :「方位 計」の検索結果
測量機器とは、ボードやレーザーレベルといった商品。ボードは、測量の現場などで、現場記録や写真撮影時に役に立つ測量機器の一つです。水性マーカーで書き消し可能なホワイトボードや撮影時に反射しにくいグリーンの黒板タイプがあります。取っ手付きのものから、マグネットが取り付け可能なものまで様々。伸縮式タイプは、取っ手が付いており、伸ばしたり縮めたりが気軽にできるので、工事現場でも一人で撮影が可能です。レーザーレベルは建築や工事現場で持ち運びがしやすい軽量タイプの商品を中心に、エレベータ三脚やカメラ用三脚などの関連商品もあります。
関連キーワード
スタンダードな形状で、教材用としても使用可能な方向コンパスです。
用途東西南北の方向確認用方向コンパス
材質本体:アルミ、度数盤を覆う表面:ガラス
寸法(mm)Φ44×11
質量(g)12
文字和文字
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
ミラータイプサイティングコンパス、使いやすい照準孔付。
カバー兼用大型ミラー付。
傾斜計付、偏差設定も可能。
夜間仕様の蛍光塗料は、明るく使いやすい部分に配置。
1/25,000、1/50,000の縮尺付。
用途方位確認
寸法(mm)108×64×20
質量(g)86
タイプミラータイプサイティングタイプ
マイゾックスコード219249
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
オイル式なので、安定した読み取りができる方向コンパスです。方向矢針付なのでオリエンテーリング用としても使用できます。
用途東西南北の方向確認用方向コンパス
8方位45度間隔(北、北東、東、南東、南、南西、西、北西)を示す指標を装備。
また2度間隔の目盛りも装備しています。方位を確認する際に目安として使用できます。
直径34mm、重さ10gと大変軽量コンパクト。普段から持ち歩いても殆ど負担になりません。
取付けリングを装備しているため、市販のストラップ等も取付けできます。
寸法(mm)Φ34×8.5
質量(g)10
表示8方位表示(北、北東、東、南東、南、南西、西、北西)
最小目盛2度単位
1個
¥549
税込¥604
4日以内出荷
地図読みやナビゲーションを楽しむ「オリエンテーリング」で役立つ様々な機能をもったコンパスです。
方向を知ることはもちろん、定規として地図上で距離を測ったり線を引いたりすることができます。
ルーペ機能がついているので、地図上の細かい所を見るのにも便利です。
また、針と文字盤に蓄光素材を採用しているので、暗い場所でも使いやすいです。
オリエンテーリングのみでなく、登山やハイキング時のナビゲーションにも役立ちます。
オイル式コンパスなので、針の振れを短時間で吸収します。
強力250ガウスの磁石採用で、鋭い針の振れを実現。
また、夜光付きの回転式方位目盛を採用しているので、夜間や暗い場所でも使用できます。
用途オリエンテーリング/登山やハイキング、トレイルランニングなどでのナビゲーション/山の特定/地図から直接距離を測定/ルーペと定規
仕様10気圧防水仕様、蓄光素材採用(針と文字盤)
長さ(mm)【定規】80mm(単位:1mm)
倍率【ルーペ】20×20mm 倍率5倍
偏角(°)【磁気偏角補正目盛付】±60度(単位:2度)
距離(km)【距離メジャー】1/25,000スケール - 2km / 1/15,000スケール - 0.8km
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
東西南北は夜光になっており、暗闇でも方向が分かる方向コンパスです。
用途東西南北の方向確認用方向コンパス
種別オイル式
材質本体:ABS樹脂、度数盤表面:ガラス
寸法(mm)Φ56×27
質量(g)66
文字種別英文字
目盛仕様外側:ミル表示、内側:度数表示
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
材質本体/ABS樹脂、ローラー/POM樹脂
寸法(mm)80×58×12
質量(g)22
機能3倍ルーペ(引き出し式)、アルコール温度計、7cmスケール
1個
¥2,498
税込¥2,748
8日以内出荷
オイル式なので、安定した読み取りができる方向コンパスです。
用途登山等のアウトドアに最適な方向コンパス
仕様方向矢針付
種別オイル式
材質本体:アクリル樹脂、度数盤表面:アセチ樹脂
寸法(mm)Φ48×12
質量(g)16
文字種別英文字
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
コンパスグラスは目標から来る光で目盛を読む。電源・照明不要。
高度10000m・水深50m・零下25℃でも変わらぬ性能を保ち、完全気密でフォーカスフリー。
用途方位確認
寸法(mm)80×58×53
質量(g)78
目盛全周1°目盛及び16分割目盛
倍率(倍)2.2
対物レンズ2.4cm
視界10°
登山、キャンプ、ハイキング等のアウトドアに最適です。首に掛けられるヒモ付です。
材質本体/アクリル(度数盤を覆う)表面/アセチ
寸法(mm)Φ50(84×54)×10
質量(g)27
1台
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
カギと一緒に持ち歩いたり、カバンに取付けたり。携帯に便利なキーホルダー型コンパスです。
寸法(mm)33
タイプオイル式
1個
¥879
税込¥967
4日以内出荷
4面に1/50・1/100・1/150・水平・垂直の設定した勾配付で、コンパクトながら5つの測定機能を持つ。
水平・垂直測定可能で水平器として使えます
アクリル樹脂製。
排水管の勾配出しに便利なハンディータイプ。
種別勾配器
寸法(mm)24×30×100
気泡管ブロック型樹脂製(本体一体型)2本目盛入
気泡管感度0.5mm/m=0.0286°
気泡管精度±2.50mm/m=±0.1433°以内
材質アクリル樹脂
オイル式ポケットコンパスです。カプセル内に特殊オイルが封入されています。方針がスムーズに動き、ふらつきが無いので方位を素早く読み取ることができます。カプセルの中心に温度計を組み込んでありますのでアウトドアに最適です。
寸法(mm)Φ46×20
文字英文
材質(ボディ)プラスチック
仕様温度計付き、コンパス液:オイル封入式
防水性に優れ、指針の安定が早いのが特徴のオイル入りコンパス。
オイルのカプセルを改良し、 気密性、耐水性優れた構造にしたコンパスです。
方位角には目盛盤に一般的な角度の度数目盛と、 ミル目盛の二種類の表示があり、ミルコンパスとも呼ばれています。
細かい目盛を読み取るための小型レンズ(ルーペ)付き。
また、目標物の方角をより正確に捉えるための「のぞき窓」としての 細長い溝がケースの上蓋に刻まれています。
さらに、地盤の傾斜を測定する傾斜計もついています。
第二次世界大戦後に開発された軍用コンパスをモデルに作られた、 高精度のコンパスです。
従来のコンパスに比べ、軽量化し、蓄光の持続時間が50%長くなり、ネオジウム磁石採用で、より磁場の影響を受けづらい仕様となっております。
材質ABS
本体サイズ(mm)56×75×30
1個
¥6,098
税込¥6,708
6日以内出荷
測量用品(土木/建設) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。