測量用品(土木/建設) :「木用」の検索結果
測量機器とは、ボードやレーザーレベルといった商品。ボードは、測量の現場などで、現場記録や写真撮影時に役に立つ測量機器の一つです。水性マーカーで書き消し可能なホワイトボードや撮影時に反射しにくいグリーンの黒板タイプがあります。取っ手付きのものから、マグネットが取り付け可能なものまで様々。伸縮式タイプは、取っ手が付いており、伸ばしたり縮めたりが気軽にできるので、工事現場でも一人で撮影が可能です。レーザーレベルは建築や工事現場で持ち運びがしやすい軽量タイプの商品を中心に、エレベータ三脚やカメラ用三脚などの関連商品もあります。
関連キーワード
チョークを大切に保護するプラケース付です。
コンパクトサイズで携帯に便利です。
透明ケースなのでチョークの色が一目でわかります。
滑らかに書けてきれいに消せます。
黒板以外にも、木、石、鉄、コンクリートなど様々な物に使用できます。
色鮮やかな発色で読み取り易くスムーズに仕事が進みます。
サイズΦ12×82
内容10本入
質量(g)5.5
仕様プラケース付
RoHS指令(10物質対応)対応
チョークを大切に保護するプラケース付です。
コンパクトサイズで携帯に便利です。
透明ケースなのでチョークの色が一目でわかります。
滑らかに書けてきれいに消せます。
黒板以外にも、木、石、鉄、コンクリートなど様々な物に使用できます。
色鮮やかな発色で読み取り易くスムーズに仕事が進みます。
用途黒板や気、石、鉄、コンクリートなどへの筆記に。
付属品半透明ケース付
材質硫酸カルシウム
色青
寸法(Φ×mm)本体:12×82
製品質量(g)(1本あたり)5.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10本)
¥138
税込¥152
当日出荷
固まらない、凍らない、墨つき抜群。建築土木作業に最適。
雨天 墨液・雨天 朱液は濡れた材料にもにじまず、スッキリしたラインを引けます。
用途建築・土木用
耐水黒板に耐水黒板用チョークを使用する事により文字が流れなくなります。雨の日でも工事記録写真が撮影できます。裏面スタンド付きです。
書きやすい暗線入りです。
用途現場記録、写真撮影用の黒板
タイプ耐水
付属品専用黒板消し、耐水チョーク3本
材質木
RoHS指令(10物質対応)対応
見やすい目盛り。大型ダイヤルと、握りやすい取っ手が付いています。360°回転式で、角度を設定して測定できます。測定基準面にV溝付きでパイプ等が測定できます。土木工事では、土木用測定基準面を使用します。建築工事では建築用測定基準面を使用します。
用途回転式角度測定用
建築用
土木用
仕様回転式
トラスコ品番410-5125
材質ABS樹脂
感度(mm/m)0.50=0.0286°
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)20×150×250
本体質量(g)295
精度±17.5mm/m=±1.0°以内
色(本体)黒(スケルトン)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
固まらない、凍らない、墨つき抜群。建築土木作業に最適。濡れた材料にもにじまず、スッキリしたラインが引けます。
用途建築・土木用
RoHS指令(10物質対応)対応
固まりません。凍りにくい。墨つき抜群です。携帯に便利な使い切りサイズです。
用途建築・土木用の墨液
色黒
材質ボトル:ABS樹脂
寸法(mm)56.5×27×18.5
質量(g)38
内容量(mL)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
¥259
税込¥285
当日出荷
桟木(横木)、水平なH型鋼、L型鋼、C型鋼などに取付可能(厚さ16mmまで)
トラスコ品番807-2465
寸法(mm)136×350
質量(g)950
取付寸法5/8インチ
昇降幅(mm)エレベーター昇降幅:150
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
8日以内出荷
1.保管に便利・・・1/2の大きさにすることでコンパクトに保管でき、板面に傷をつけません。
2.持ち運びに便利・・・握りやすい頑丈な取手付です。
本体寸法(mm)467×600(開いた状態)、467×300(折りたたんだ状態)
付属品黒板消し、チョーク3本付、裏面には折りたたみ式スタンドと収納ケース付
材質【板面】木、【取手】ABS樹脂、【開閉金具】スチール(ニッケルメッキ)、【円形の脚】ポリプロピレン樹脂
質量(g)1040
RoHS指令(10物質対応)対応
世界初・衝撃吸収大型プロテクター付き水平器。ミラー付きで垂直測定を正面から出来ます。精度調整機構付きで調整、校正が出来ます。1/100、1/200の勾配測定が出来ます。衝撃緩和用ゴムプロテクター付き。V溝付き測定面でパイプ測定可能
用途土木用。
精度±1.00mm=±0.0573°以内
感度(mm/m)0.0201°
仕様アルミ合金押出硬化処理。アルマイトクリアー塗装仕上げ。6本レンズ付アクリル水平気泡管。6本線アクリル垂直気泡管。ミラー付。
RoHS指令(10物質対応)対応
固まりません。凍りにくい。墨つき抜群です。携帯に便利な使い切りサイズです。
用途建築・土木用の白液
色白
材質ボトル:ABS樹脂
寸法(mm)56.5×27×18.5
質量(g)38
内容量(mL)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
¥339
税込¥373
翌々日出荷
世界初・衝撃吸収大型プロテクター付き水平器。精度調整機構付きで調整、校正が出来ます。1/100、1/200の勾配測定が出来ます。衝撃緩和用ゴムプロテクター付き
呼び寸法(mm)100
寸法(mm)30×56×100
質量(g)110
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
固まりません。凍りにくい。墨つき抜群です。携帯に便利な使い切りサイズです。
用途建築・土木用の朱液
色朱
材質ボトル:ABS樹脂
寸法(mm)56.5×27×18.5
質量(g)38
内容量(mL)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
¥299
税込¥329
翌々日出荷
測量用品(土木/建設) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。