測量用品(土木/建設) :「標高計」の検索結果
測量機器とは、ボードやレーザーレベルといった商品。ボードは、測量の現場などで、現場記録や写真撮影時に役に立つ測量機器の一つです。水性マーカーで書き消し可能なホワイトボードや撮影時に反射しにくいグリーンの黒板タイプがあります。取っ手付きのものから、マグネットが取り付け可能なものまで様々。伸縮式タイプは、取っ手が付いており、伸ばしたり縮めたりが気軽にできるので、工事現場でも一人で撮影が可能です。レーザーレベルは建築や工事現場で持ち運びがしやすい軽量タイプの商品を中心に、エレベータ三脚やカメラ用三脚などの関連商品もあります。
関連キーワード
気圧表示付き、携帯ケース付き高級携帯高度計。
ショックに強いオイル入りコンパス・温度計付。
登山はもちろん旅行やアウトドアに最適。
用途野外作業の高度測定
付属品吊り下げストラップ、コンパス、温度計
寸法(mm)85×70×28
質量(g)約82
温度範囲(℃)-20~50
気圧(hPa)620~1040
高度(m)0~5000
マイゾックスコード221188
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
高度を計るだけでなく、気圧の変動による天気傾向を予測することができる気圧表示付高度計です。出発点の標高をセットするだけで現時点高度を表示します。気圧の変化から宿泊地の天気の傾向を予測したり、ダイヤルを回してお天気マークの中心を指針に合わせておけば、どちら側に指針が振れるかにより天気傾向を把握することができます。ベルトに装着して携帯できる専用ケース付きです。
寸法(mm)57×24
高度測定範囲0~5000m
気圧表示(hPa)650~1040
付属品携帯用ビニールケース
質量(g)70
1個
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
丸物の測定に便利な、測定面V溝付。勾配の1/100と2/100が測定できます。水平気泡管はレンズで拡大され見やすい。両面にスケール目盛付
用途水平・垂直の測定
材質アルミニウム
厚さ(mm)25
高さ(mm)56
測量用品(土木/建設) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。