測量用品(土木/建設) :「測定桿」の検索結果
測量機器とは、ボードやレーザーレベルといった商品。ボードは、測量の現場などで、現場記録や写真撮影時に役に立つ測量機器の一つです。水性マーカーで書き消し可能なホワイトボードや撮影時に反射しにくいグリーンの黒板タイプがあります。取っ手付きのものから、マグネットが取り付け可能なものまで様々。伸縮式タイプは、取っ手が付いており、伸ばしたり縮めたりが気軽にできるので、工事現場でも一人で撮影が可能です。レーザーレベルは建築や工事現場で持ち運びがしやすい軽量タイプの商品を中心に、エレベータ三脚やカメラ用三脚などの関連商品もあります。
関連キーワード
逆目盛検測桿【QT-12】【AT・ATP型 軽量型】。トンネルや陸橋の高さ、道路の法面の長さ測定などに最適。AT・ATP型は先端金具取り替え可能。ポリグラス検測桿【AK型】。樹高測定や河川林野などの測量に最適。20cm間隔の鮮明な赤白塗装。(剥がれ落ちない硬質樹脂塗装)。※ケーブルピンチ取り付け可能。間隔測定桿 楕円タイプ【DPT型】。持ちやすい楕円タイプ。ミリ目盛での測定が可能。20cm間隔の黒黄表示。
質量(kg)0.65
サイズ6m 5段
方式【ジョイント】テーパー
全縮(mm)1,350
1個
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
トンネルや陸橋の高さ、道路の法面の長さ測定などに最適。AT・ATP型は先端金具取り替え可能。
用途カンバンの高さ測定、建物内部の高さ測定、立ち木の高さ測定
付属品ケース付
寸法(mm)全縮時:1350
質量(kg)1.7
長さ(m)12(10段)
目盛1cm
方式ジョイント:テーパー 収納寸法が短い釣竿式
先端金具T型(取替可能)
1個
¥58,980
税込¥64,878
3日以内出荷
先端金具は取り換え式です。釣り竿方式で伸縮が便利
質量(kg)1.7
全長(m)12
耐電圧試験:乾燥
寸法(m)収納:1.35
最高電圧(kV)AC550kv
1個
¥57,980
税込¥63,778
欠品中
質量(kg)2.1
長さ(m)15.7
段数13段
目盛1cm
方式テーパー
全縮(mm)1350
先端金具T型(取換可能)
1個
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
頭部を目標物に押し当てるか、引っかけるだけで、簡単に距離が測定できるメジャーポール。
検測値は手元のメジャーケースに表示され読み取りも簡単。
(212-12 ミニタイプ)
離隔距離がすぐにわかるポリエステルテープ内蔵の直読式。
テープは高度な絶縁体。
釣竿方式の伸縮システム。
用途構造物、トラック等の積み荷の高さ測定
目盛(mm)1
付属品ケース
離隔距離がすぐにわかるポリエステルテープ内蔵の直読式。
テープは高度な絶縁体。
釣竿方式の伸縮システム。
用途構造物、トラック等の積み荷の高さ測定
目盛(mm)1
付属品ケース
1本であらゆる用途に対応できるスライドスケール。手元で直読できる側面目盛付。スタッフとしてはもちろん、内法測定、一般測定などのあらゆる測量にご利用下さい。水準器取付可能。RL-60(2m×2段)、RL-60・SA-60(3m×3段)
間隔測定桿 楕円タイプ【DPT型】。持ちやすい楕円タイプ。ミリ目盛での測定が可能。20cm間隔の黒黄表示。
付属品■ケース付
目盛(mm)1
適合ジョイントピンロック
先端金具C型(取替可能)
逆目盛検測桿【QT-12】【AT・ATP型 軽量型】。トンネルや陸橋の高さ、道路の法面の長さ測定などに最適。AT・ATP型は先端金具取り替え可能。
付属品■ケース付
寸法(mm)全縮時:1160
質量(kg)4.7
サイズ20m20段
目盛1cm
適合ジョイントテーパー
先端金具T型(取替可能)
1個
¥109,800
税込¥120,780
欠品中
ポリグラス検測桿【AK型】。樹高測定や河川林野などの測量に最適。20cm間隔の鮮明な赤白塗装。(剥がれ落ちない硬質樹脂塗装)。※ケーブルピンチ取り付け可能。
付属品■ケース付
寸法(mm)全縮時:1100
質量(kg)0.75
サイズ8m8段
目盛赤白20cm
適合ジョイントテーパー
先端金具プラスチックキャップ(固定)
1個
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
アルミ合金製。軽くて水に強く・耐久性も抜群。
伸長時にもガタつきがなく高精度。
裏面はカメラの写りの良いコントラストで20cm毎、または50cm毎に配色されたロッド目盛。
読み取りやすく、横使いで工事現場記録写真用として機能的に使えます。
用途測量用品、測量用・現場記録写真用。
材質アルミ合金
スタッフ
目盛仕様表:5mm単位目盛・10mm追番数字・1m単位黄白色分け裏:50・100mm単位目盛 1m単位紅白色分け
離隔距離がひとめで分かるポリエステルテープ内蔵の直読み式です。
用途トラック、積荷の高さ測定、樹木の測定など
トラスコ品番824-5475
材質グラスファイバー(FRP)
質量(kg)1.74
最大測定長(mm)8000
収納寸法(mm)1420
1本
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
一般土木建築測量・内外装レベル出し・墨出し・各種工事に
測定・建築基準出し・機械装置など地墨もOK!
全長1740
定芯桿5/8インチ
トラスコ品番807-2479
質量(kg)5.6
全縮(mm)960
昇降幅(mm)エレベーター昇降幅:330
脚頭形状平面
1個
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
一般土木建築測量・内外装レベル出し・墨出し・各種工事に
測定・建築基準出し・機械装置など地墨もOK!
全長1700
定芯桿5/8インチ
トラスコ品番807-2478
質量(kg)5.6
全縮(mm)960
昇降幅(mm)エレベーター昇降幅:330
脚頭形状平面
1個
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
高さを必要とするGPSなどの測定に最適な高級アルミ製三脚です。強固な石突 スチールをインサートした石突は大地をしっかりホールドします。二重構造でがっちり締まる錆びない伸縮ストッパー。
用途GNSSアンテナの設置に
全長(mm)3570
全縮(mm)1940
脚頭外径/内径(mm/Φmm)(平面)160/Φ56
仕様5/8inch・平面
材質アルミ
質量(kg)6.3
色(本体)オレンジ
脚頭部クランプMX型ブラケット機構
定芯桿取付MX型脱落防止機構
マイゾックスコード41140
1個
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
約3mの伸長なので、高所での軽天・設備・各種仕上げ工事の墨出などに最適。
2段階昇降機構付き。
転倒防止用チェーンを装備。滑りやすい床でも広がりをストップし確実な測定が可能。
平面脚頭5/8inch。
用途高所での墨出しに
使用高さ(mm)約2900
定芯桿5/8inch
全長3010
質量(kg)6.8
全縮(mm)1260
昇降幅(mm)(パイプ)1段目:540、2段目:530
脚頭外径/内径(mm/Φmm)(平面)148
マイゾックスコード217425
1個
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
測量用品(土木/建設) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。