測量用品(土木/建設) :「測定管」の検索結果
測量機器とは、ボードやレーザーレベルといった商品。ボードは、測量の現場などで、現場記録や写真撮影時に役に立つ測量機器の一つです。水性マーカーで書き消し可能なホワイトボードや撮影時に反射しにくいグリーンの黒板タイプがあります。取っ手付きのものから、マグネットが取り付け可能なものまで様々。伸縮式タイプは、取っ手が付いており、伸ばしたり縮めたりが気軽にできるので、工事現場でも一人で撮影が可能です。レーザーレベルは建築や工事現場で持ち運びがしやすい軽量タイプの商品を中心に、エレベータ三脚やカメラ用三脚などの関連商品もあります。
関連キーワード
逆目盛検測桿ATP型マイゾックス¥28,980~税込¥31,878~
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
トンネルや陸橋の高さ、道路の法面の長さ測定などに最適。AT・ATP型は先端金具取り替え可能。ケース付
仕様●ジョイント方式:テーパー●全縮時:1350mm目盛1cm先端金具T型(取替可能)
逆目盛検測桿ATP型マイゾックス¥28,980税込¥31,878
1個
翌々日出荷
逆目盛検測桿【QT-12】【AT・ATP型 軽量型】。トンネルや陸橋の高さ、道路の法面の長さ測定などに最適。AT・ATP型は先端金具取り替え可能。ポリグラス検測桿【AK型】。樹高測定や河川林野などの測量に最適。20cm間隔の鮮明な赤白塗装。(剥がれ落ちない硬質樹脂塗装)。※ケーブルピンチ取り付け可能。間隔測定桿 楕円タイプ【DPT型】。持ちやすい楕円タイプ。ミリ目盛での測定が可能。20cm間隔の黒黄表示。
質量(kg)0.65サイズ6m 5段方式【ジョイント】テーパー全縮(mm)1,350
逆目盛検測桿ATP型マイゾックス¥58,980税込¥64,878
1個
4日以内出荷
トンネルや陸橋の高さ、道路の法面の長さ測定などに最適。AT・ATP型は先端金具取り替え可能。
用途カンバンの高さ測定、建物内部の高さ測定、立ち木の高さ測定付属品ケース付寸法(mm)全縮時:1350質量(kg)1.7長さ(m)12(10段)目盛1cm方式ジョイント:テーパー 収納寸法が短い釣竿式先端金具T型(取替可能)
SK伸縮式メジャーポールマイゾックス¥31,980~税込¥35,178~
1個
当日出荷
頭部を目標物に押し当てるか、引っかけるだけで、簡単に距離が測定できるメジャーポール。
検測値は手元のメジャーケースに表示され読み取りも簡単。
(212-12 ミニタイプ)
離隔距離がすぐにわかるポリエステルテープ内蔵の直読式。
テープは高度な絶縁体。
釣竿方式の伸縮システム。
用途構造物、トラック等の積み荷の高さ測定目盛(mm)1付属品ケース
SK伸縮式メジャーポールミニ(軽量)タイプマイゾックス¥39,980税込¥43,978
1個
当日出荷
離隔距離がすぐにわかるポリエステルテープ内蔵の直読式。
テープは高度な絶縁体。
釣竿方式の伸縮システム。
用途構造物、トラック等の積み荷の高さ測定目盛(mm)1付属品ケース
バカボー君マイゾックス(11件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~
1本
当日出荷
1本であらゆる用途に対応できるスライドスケール。手元で直読できる側面目盛付。スタッフとしてはもちろん、内法測定、一般測定などのあらゆる測量にご利用下さい。水準器取付可能。RL-60(2m×2段)、RL-60・SA-60(3m×3段)
ヒューム管レベルEXヤマヨ(3件のレビュー)¥5,998税込¥6,598
1個
当日出荷
軸心一発出し!!気泡は暗くても安心!蓄光シート付。外径90mm以上使用できる塩ビ管共用小口径管工事専用レベルです。気泡管で管の中心線(垂直=軸心)を正確に素早く決定。ヒューム管レベル1本で、管布施工事における施工精度の均一化と作業の迅速化をサポートします。
用途管工事専用質量(g)400適合管IS A5303B型ヒューム管/呼び径Φ200mm以上JSWAS K-1硬質塩ビ管/呼び径Φ100mm以上
間隔測定桿マイゾックス¥57,980税込¥63,778
1個
翌々日出荷
先端金具は取り換え式です。釣り竿方式で伸縮が便利
質量(kg)1.7全長(m)12耐電圧試験:乾燥寸法(m)収納:1.35最高電圧(kV)AC550kv
スラントルールアカツキ製作所(KOD)(11件のレビュー)¥1,898税込¥2,088
1個
当日出荷
0を中心とし、角度計は左右90°/勾配計は、2分~5割の目盛表示で360°全ての方向で角度・勾配が測定できます。
V溝と強力マグネットつきで、パイプ・鉄骨等、両手を離して測定できます。
法勾配、及び角度対照表つき。
風・温度による影響をうけず、正確に測定できます。
用途配管工事・排水工事・鉄骨構造物等の角度・勾配を必要とする全ての作業に最適。サイズ95×95(1辺×1辺)×30(厚)mm傾斜角度目盛1目盛=1°90°-0°-90°(180°)勾配表示2分・3分・4分・5分・6分・7分・8分・1.0割・1.2割・1.5割・1.8割・2.0割・3.0割・5.0割※上記以外は商品裏面の法勾配、及び角度対照表を参照して下さい。精度±0.5°RoHS指令(10物質対応)対応
伸縮式プリズムメジャーポールマイゾックス¥52,980税込¥58,278
1個
3日以内出荷
山岳や森林など起伏の多い場所での測量に抜群の威力を発揮。軽くて強いグラスファイバー製。テープは絶縁ポリエステルテープ。
用途起伏の多い場所での測量全長(mm)1510仕様8m/8段付属品反射鏡、水準器、専用ケース質量(kg)2.1マイゾックスコード102023
アルミスタッフヤマヨ(11件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~
1個
当日出荷
アルミ合金製。軽くて水に強く・耐久性も抜群。
伸長時にもガタつきがなく高精度。
裏面はカメラの写りの良いコントラストで20cm毎、または50cm毎に配色されたロッド目盛。
読み取りやすく、横使いで工事現場記録写真用として機能的に使えます。
用途測量用品、測量用・現場記録写真用。材質アルミ合金
アルミスタッフムラテックKDS(18件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~
1本
当日出荷
スタッフ
目盛仕様表:5mm単位目盛・10mm追番数字・1m単位黄白色分け裏:50・100mm単位目盛 1m単位紅白色分け
アルミスタッフSTS(11件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~
1本
当日出荷
デザイン・耐久性・精度・見やすい、アルミスタッフです。
用途水準測量、スタジア測量などセオドライトやレベルとともに用いられる標尺・測量補助具。幅(mm)50付属品収納ナイロン袋
間隔測定桿 楕円タイプDPT型マイゾックス¥25,980~税込¥28,578~
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
間隔測定桿 楕円タイプ【DPT型】。持ちやすい楕円タイプ。ミリ目盛での測定が可能。20cm間隔の黒黄表示。
付属品■ケース付目盛(mm)1適合ジョイントピンロック先端金具C型(取替可能)
アルミレベル¥899~税込¥989~
1個
当日出荷
軽くて丈夫なアルミ製レベルです。V溝付き。マグネット付き。水平測定部は6本線気泡管。
用途建築・土木・内装・左官・配管・電気・設備等に。材質本体:アルミ仕様V溝・強力マグネット付精度±1.0mm/m感度(水平)0.35mm/m=0.0201°、(垂直、45°気泡管)0.50mm/m=0.0286°マグネット有
平型アイベルマグネット付水平器アカツキ製作所(KOD)(15件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~
1個
当日出荷
W型気泡管(水平・垂直測定)
感度0.5mm/m=0.0286°気泡管サイズ垂直(mm)Φ8×18気泡管サイズ水平(mm)Φ8×25目盛幅垂直(mm)8目盛幅水平(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ水平器SK(新潟精機)(4件のレビュー)¥2,490~税込¥2,739~
1本
当日出荷
6本線気泡管(見やすい拡大レンズ付)、100/1、100/2勾配を一発測定!
※水平気泡管のみ※ALS-150は水平気泡管のみです。
水平・垂直・45°測定ができます。衝撃に強いプロテクタ付き。
左右両側からけがける両目盛付。
配管工事等、丸物の測定に便利なV溝付き。
気泡管は日本製。
マグネット無し。
用途建築、土木、配管、DIY作業の水平・垂直・45°測定に。精度(mm/m)(水平)±1.00=±0.0573°以内、(垂直、45°気泡管)±1.50=±0.0859°以内感度(mm/m)(水平)0.35=0.0201°、(垂直、45°気泡管)0.50=0.0286材質アルミニウム気泡管感度(水平)0.35mm/m=0.0201°、(垂直、45°気泡管)0.50mm/m=0.0286°気泡管精度(水平)±1.00mm/m=±0.0573°以内、(垂直、45°気泡管)±1.50mm/m=±0.0859°以内幅×厚さ(mm)56×25
ブルーレベル Pro2 デジタル 防塵防水シンワ測定(3件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~
1個ほか
当日出荷から21日以内出荷
防塵防水性能IP65仕様(防塵防水性能は、デジタル測定ユニット部のみ)。傾きによって3段階に鳴り方が変化するブザー機能付。水平気泡管カバー付。無操作状態が約10分続くと、自動的に電源がOFFになるオートパワーオフ機能付(切替できます)。校正機能、比較測定機能(ゼロセット)付。
用途水平・垂直測定の他に立ち上がりと角度・勾配が測定できるレベル気泡管精度±1.0mm/m=±0.0573°以内気泡管感度0.35mm/m=0.0201°表示精度デジタル:0°、90°の時:±0.1°、0°、90°以外の時:±0.2°デジタル表示【最小単位】角度:0.05°、勾配:0.1%、立ち上がり:1mm/m防塵防水性能IP65相当オートパワーオフ約10分電源単4アルカリ電池2本(付属の電池は、モニター用電池となります)使用温度範囲(℃)-10~50材質本体、デジタルモジュール部:アルミ、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液
設備レベルエビス(水平器)(3件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~
1個
当日出荷
6本線水平気泡管で1/100・2/100の勾配が測定できます。落下防止コード対応のシャックルを内蔵しています。超強力磁石付で鉄骨工事に便利です。測定基準面にV溝付でパイプなどが測定できます。45°の測定ができます。
用途水平・垂直・45°の測定。呼び寸法(mm)100精度±1.00mm/m=±0.0573°以内感度0.50mm/m=0.0286°材質本体:アルミ合金押出材硬化処理 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、カバー:ABS樹脂長さ(mm)100厚さ(mm)16高さ(mm)43質量(g)76マグネット1ヵ所RoHS指令(10物質対応)対応
ブルーレベル Basic マグネット付シンワ測定(6件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~
1個ほか
当日出荷から21日以内出荷
小型で軽量のベーシックモデル。
V字型溝付でパイプ測定もできます。
ボックス型でケガキやすい形状。
気泡管カバー付で傷や汚れを防ぎます。
クリアブルーの溶液とホワイトラインで、視認性の高い気泡を採用。
強力なヨーク付マグネットを採用。
用途水平・垂直の確認で使用するレベル
ブルーレベル Pro2 マグネット付シンワ測定(3件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~
1個ほか
当日出荷から21日以内出荷
プロ仕様の水平器。
V字型溝付でパイプ測定もできます。
ボックス型でケガキやすい形状。
取り外し可能な気泡管カバー付で傷や汚れを防ぎます。
クリアブルーの溶液とホワイトラインで、視認性の高い気泡を採用。
基準線が左右3本ずつあり、水平、1/50、1/100勾配測定が可能。
強力なヨーク付マグネットを採用。
用途水平・垂直・45度の確認で使用するレベル
アルミ水平器マグネット付SK(新潟精機)(15件のレビュー)¥2,990~税込¥3,289~
1本
当日出荷から4日以内出荷
水平、垂直、45°が測定できます。(ALM-150、ALM230除く)
衝撃に強いプロテクタ付。
鉄骨構造物に便利なマグネット付。
配管の測定に便利なV溝付。
両面目盛付。
軽くて持ちやすいアルミニウム製。水平気泡管は6本線入り。1/100、2/100勾配も測定できます。
読み取りやすい拡大レンズ付。
精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内(水平気泡管)±1.50=±0.0859°以内(垂直、45°気泡管)感度(mm/m)0.35=0.0201°(水平気泡管)0.50=0.0286°(垂直、45°気泡管)材質アルミニウム厚さ(mm)25全幅(mm)56
ブルーレベル Basicシンワ測定(1件のレビュー)¥989~税込¥1,088~
1個ほか
当日出荷から21日以内出荷
小型で軽量のベーシックモデル。
V字型溝付でパイプ測定もできます。
ボックス型でケガキやすい形状。
気泡管カバー付で傷や汚れを防ぎます。
クリアブルーの溶液とホワイトラインで、視認性の高い気泡を採用。
用途水平・垂直の確認で使用するレベル
モバイルスロープレベルエビス(水平器)(7件のレビュー)¥3,698税込¥4,068
1個
当日出荷
全長121mmレベルで5勾配と水平・鉛直が測定できます。測定基準面がV溝付ですのでパイプ、柱の測定、鉛直出しが簡単に行えます。
仕様パイプ測定可能、4本線アクリル気泡管トラスコ品番410-5508測定範囲5勾配・水平・鉛直材質(本体)アクリル質量(g)55カラーコードシルバー精度±2.50mm/m=±0.1432°以内表面処理アルミ合金押出材硬化処理感度0.50mm/m=0.0286°製品質量(g)55本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)121×29×27材質(カバー)ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
アルミレベルマグネット付アカツキ製作所(KOD)(5件のレビュー)¥1,890~税込¥2,079~
1本
当日出荷から翌日出荷
見やすい大型気泡管搭載。仮枠大工さんに便利な垂直測定用端面マド付き
精度±2.0mm/m=±0.1146°以内仕様【フレーム】箱型フレームスケールメモリ付V溝付測定面表面アルマイト処理押出し成型材熱処理硬化処理マグネット付 (2ヶ所)【気泡管】チューブ型樹脂製気泡管(大径気泡管)白色シートつき4本目盛入垂直測定用端面マド付精度保持耐ショック厚手端面カバー付材質アルミ感度0.66mm/m=0.0382°色(本体)シルバー
ソリッドレベル2エビス(水平器)¥4,998税込¥5,498
1個
当日出荷
アルミ削り出しボディでさらに使いやすく、さらに美しく。水平・4勾配測定気泡管付き。45°付で、法勾配の測定に大変便利です。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。大型フックでスピーディーに収納と取出しができます。超強力磁石付で、鉄骨工事に大変便利です。アルミ合金押出材硬化処理。超強力磁石付
長さ(mm)240厚さ(mm)15高さ(mm)100質量(g)40感度(mm/m)0.50=0.0286°、勾配気泡管:0.23=0.0134°気泡管5本線アクリル気泡管(水平/4勾配気泡管)精度(mm/m)±1.50=±0.0859°以内、勾配気泡管:±2.50=±0.1432°以内
プラスチック製レベル 230mmBcross¥719税込¥791
1個
当日出荷
マグネット付のプラスチック製の水平器です。V溝付なので、単管などの測定に便利です。
用途水平・垂直・45°の測定に。種類気泡管:2本線アクリル気泡管感度(mm/m)0.7=0.040°気泡管緑色(本体)オレンジ精度(mm/m)±2.5=±0.1432°以内マグネット有・1個
ブルーレベル Jr.2 デジタル 防塵防水 マグネット付シンワ測定(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~
1本ほか
当日出荷から21日以内出荷
厚さ20mmでコンパクトサイズですが、気泡管と大型液晶を搭載したデジタルレベルです。大きくて押しやすいボタンを採用しました。リチウムイオン電池内蔵で繰り返し充電が出来ます。安心の防塵防水IP65です。マグネット付です。
用途鉄骨、建築、土木、配管、電気、プラント、設備、据付などの工事、日曜大工などの作業での角度、勾配の確認に。気泡管感度0.35mm/m=0.0201°気泡管精度±1.0mm/m=0.0573°以内表示精度【デジタル】0°,90°の時:±0.1° それ以外の時:±0.2°防塵防水性能IP65相当オートパワーオフ無操作状態で約10分後電源リチウムイオン電池(内蔵)バッテリー容量(mAh)300連続使用時間(時間)約30使用温度(℃)-10~50材質本体、デジタル測定ユニット部:アルミ、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液
「福引券」 に関連した商品
測量用品(土木/建設) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。















![PET製 抽選箱(透明) アルファ[販促] PET製 抽選箱(透明) アルファ[販促]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono31634777-181113-02.jpg)


![パソコンで手作りチケット プリンタ兼用 エーワン[ラベル] パソコンで手作りチケット プリンタ兼用 エーワン[ラベル]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono32736873-210518-02.jpg)


![パソコンで手作りチケット プリンタ兼用 エーワン[ラベル] パソコンで手作りチケット プリンタ兼用 エーワン[ラベル]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono23234268-210518-02.jpg)



![抽選箱(スポンジカバータイプ) アルファ[販促] 抽選箱(スポンジカバータイプ) アルファ[販促]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono31634418-181113-02.jpg)

![パソコンで手作りチケット インクジェット専用 エーワン[ラベル] パソコンで手作りチケット インクジェット専用 エーワン[ラベル]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono32736191-210518-02.jpg)