測量用品(土木/建設) :「測定管」の検索結果

測量機器とは、ボードやレーザーレベルといった商品。ボードは、測量の現場などで、現場記録や写真撮影時に役に立つ測量機器の一つです。水性マーカーで書き消し可能なホワイトボードや撮影時に反射しにくいグリーンの黒板タイプがあります。取っ手付きのものから、マグネットが取り付け可能なものまで様々。伸縮式タイプは、取っ手が付いており、伸ばしたり縮めたりが気軽にできるので、工事現場でも一人で撮影が可能です。レーザーレベルは建築や工事現場で持ち運びがしやすい軽量タイプの商品を中心に、エレベータ三脚やカメラ用三脚などの関連商品もあります。
関連キーワード
44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
0を中心とし、角度計は左右90°/勾配計は、2分~5割の目盛表示で360°全ての方向で角度・勾配が測定できます。 V溝と強力マグネットつきで、パイプ・鉄骨等、両手を離して測定できます。 法勾配、及び角度対照表つき。 風・温度による影響をうけず、正確に測定できます。
用途配管工事・排水工事・鉄骨構造物等の角度・勾配を必要とする全ての作業に最適。 サイズ95×95(1辺×1辺)×30(厚)mm 傾斜角度目盛1目盛=1°90°-0°-90°(180°) 勾配表示2分・3分・4分・5分・6分・7分・8分・1.0割・1.2割・1.5割・1.8割・2.0割・3.0割・5.0割※上記以外は商品裏面の法勾配、及び角度対照表を参照して下さい。 精度±0.5° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

W型気泡管(水平・垂直測定)
感度0.5mm/m=0.0286° 気泡管サイズ垂直(mm)Φ8×18 気泡管サイズ水平(mm)Φ8×25 目盛幅垂直(mm)8 目盛幅水平(mm)13 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

6本線水平気泡管で1/100・2/100の勾配が測定できます。落下防止コード対応のシャックルを内蔵しています。超強力磁石付で鉄骨工事に便利です。測定基準面にV溝付でパイプなどが測定できます。45°の測定ができます。
用途水平・垂直・45°の測定。 呼び寸法(mm)100 精度±1.00mm/m=±0.0573°以内 感度0.50mm/m=0.0286° 材質本体:アルミ合金押出材硬化処理 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、カバー:ABS樹脂 長さ(mm)100 厚さ(mm)16 高さ(mm)43 質量(g)76 マグネット1ヵ所 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水平、垂直、45°が測定できます。(ALM-150、ALM230除く) 衝撃に強いプロテクタ付。 鉄骨構造物に便利なマグネット付。 配管の測定に便利なV溝付。 両面目盛付。 軽くて持ちやすいアルミニウム製。水平気泡管は6本線入り。1/100、2/100勾配も測定できます。 読み取りやすい拡大レンズ付。
精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内(水平気泡管)±1.50=±0.0859°以内(垂直、45°気泡管) 感度(mm/m)0.35=0.0201°(水平気泡管)0.50=0.0286°(垂直、45°気泡管) 材質アルミニウム 厚さ(mm)25 全幅(mm)56
1本
2,990 税込3,289
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

測量ポールの測定ができます。電動工具に取り付け、測定できます。丸型気泡管で水平面及び垂直面の全方向が測定できます。
用途測量ポール用。鉛直測定。 長さ(mm)50 高さ(mm)35 厚さ(mm)27 精度±2.50mm/m=±0.1432°以内 感度0.50mm/m=0.0286° 材質本体:ABS樹脂 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) 質量(g)28 マグネットなし
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全長121mmレベルで5勾配と水平・鉛直が測定できます。測定基準面がV溝付ですのでパイプ、柱の測定、鉛直出しが簡単に行えます。
仕様パイプ測定可能、4本線アクリル気泡管 トラスコ品番410-5508 測定範囲5勾配・水平・鉛直 材質(本体)アクリル 質量(g)55 カラーコードシルバー 精度±2.50mm/m=±0.1432°以内 表面処理アルミ合金押出材硬化処理 感度0.50mm/m=0.0286° 製品質量(g)55 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)121×29×27 材質(カバー)ABS樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

見やすい大型気泡管搭載。仮枠大工さんに便利な垂直測定用端面マド付き
精度±2.0mm/m=±0.1146°以内 仕様【フレーム】箱型フレームスケールメモリ付V溝付測定面表面アルマイト処理押出し成型材熱処理硬化処理マグネット付 (2ヶ所)【気泡管】チューブ型樹脂製気泡管(大径気泡管)白色シートつき4本目盛入垂直測定用端面マド付精度保持耐ショック厚手端面カバー付 材質アルミ 感度0.66mm/m=0.0382° 色(本体)シルバー
1本
1,890 税込2,079
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アカツキ製作所(KOD)アルミレベル
見やすい大型気泡管搭載。仮枠大工さんに便利な垂直測定用端面マド付き
精度±2.0mm/m=±0.1146°以内 仕様【フレーム】箱型フレームスケール目盛りつきV溝つき測定面表面アルマイト処理押出し成型材熱硬化処理【気泡管】チューブ型樹脂製気泡管(大径気泡管)白色シートつき4本目盛入精度保持耐ショック厚手端面カバー付 材質アルミ 感度0.66mm/m=0.0382° 色(本体)シルバー
1本
1,190 税込1,309
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

4面に1/50・1/100・1/150・水平・垂直の設定した勾配付で、コンパクトながら5つの測定機能を持つ。 水平・垂直測定可能で水平器として使えます アクリル樹脂製。 排水管の勾配出しに便利なハンディータイプ。
種別勾配器 寸法(mm)24×30×100 気泡管ブロック型樹脂製(本体一体型)2本目盛入 気泡管感度0.5mm/m=0.0286° 気泡管精度±2.50mm/m=±0.1433°以内 材質アクリル樹脂
1個
3,590 税込3,949
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エビス(水平器)チェックレベル
RoHS
2つの気泡管で、前後左右が同時に測定出来ます。取り付け穴が開いて、機器等にビス止め出来ます。蓄光付きで数分間暗い所で発光します。
寸法(mm)14×54×74 精度±2.50mm/m=±0.1432°以内 感度0.50mm/m=0.0286° 仕様前後左右測定可能。取付穴付。4本線アクリル気泡管。 イエロー 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷

アカツキ製作所(KOD)アルミレベルマグネット付
RoHS
レンズ効果で大きく見えるカマボコ型レンズ気泡管。 暗い場所でも作業ができる蓄光シート採用(水平気泡管) 水平・垂直気泡管精度補正機構つき(トルクス仕様ネジ) 精度保持耐ショック厚手端面カバーつき。 垂直測定用端面マドつき。
用途鉄骨建築・スチール製品の工事施工に。 種別アルミマグネット付(箱型)水平器 材質アルミ
1本
3,490 税込3,839
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アカツキ製作所(KOD)マルチパイプレベル
RoHS
3つの異なる色・デザインを採用 水平・垂直 45°気泡管 V溝測定面マグネット搭載。ポケット収納しやすい端面形状。
材質気泡菅:アクリル樹脂 寸法(mm)38×17×230 材質(本体)アルミ、ABS樹脂 質量(g)150 呼び寸法(mm)230 精度±1.5mm/m=±0.0859°以内 感度0.5mm/m=0.0286° RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(3.72MB)
1個
1,898 税込2,088
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2軸測定 振替不要!! 丸型気泡管搭載
材質(フレーム)アルミ、(カバー)ABS樹脂 仕様校正書発行可 寸法(mm)230 質量(g)270 精度(水平・垂直)±1.5mm/m=±0.0859°以内 感度(水平・垂直)0.5mm/m=0.0286°、(丸型)1.33mm/m=0.0764° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

I型アルミレベルの定番品。見やすい大型気泡管搭載。
精度±2.0mm/m=±0.1146°以内 仕様【フレーム】Iビーム型フレーム・V溝つき測定面・表面アルマイト処理・押出し成型材熱硬化処理【気泡管】チューブ型樹脂製気泡管・4本目盛入 種別アルミ製(箱型)水平器 材質アルミ 感度0.66mm/m=0.0382° RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アカツキ製作所(KOD)平型アイベル水平器
RoHS
感度0.5mm/m=0.0286° 気泡管W型気泡管(水平・垂直測定) 気泡管サイズ水平(mm)Φ8×25 目盛幅水平(mm)13 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Iビーム型アルミレベルのプロ仕様タイプ。水平、垂直、45°気泡管付。
精度±2.0mm/m=±0.1146°以内 仕様【フレーム】Iビーム型フレーム・V溝つき測定面・表面アルマイト処理・押出し成型材熱硬化処理【気泡管】チューブ型樹脂製気泡管・4本目盛入【マグネット】1ヶ所つき 種別アルミマグネット付(箱型)水平器 材質アルミ 感度0.66mm/m=0.0382° RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,598 税込3,958
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エビス(水平器)アイデアルレベル
RoHS
測定面がアーチ状で、ねじれ・変形に強く、平面測定からパイプまで(Φ19以上)測定できます。測定基準面がU溝付きでパイプ等が測定できます。45°付きで、法勾配の測定に大変便利です。蓄光付きで明るい場所で光を蓄積して暗いところで数分間発光します。
用途多用途用 精度±2.50mm/m=±0.1432°以内 感度(mm/m)0.50=0.0286° 仕様アルミ合金押出材硬化処理アルマイトクリアー塗装仕上げパイプ測定可能4本線アクリル気泡管 色(本体)シルバー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エビス(水平器)ディレクターレベル
RoHS
測定基準面がV溝付でパイプ等が測定できます。 45°付で、法勾配の測定に大変便利です。 蓄光付で、明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。 長強力磁石3倍!磁石付で、鉄骨工事に便利です。
用途多用途用 呼び寸法(mm)200 精度(mm/m)±1.5=±0.0859°以内 感度(mm/m)0.50=0.0286° 仕様アルミ合金押出材硬化処理ABS樹脂カバーパイプ測定可能磁石1個付4本線アクリル気泡管 トラスコ品番410-4994 ブラック 質量(g)148 サイズ(mm)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

アカツキ製作所(KOD)Iビーム型アルミレベル45度付/M付
RoHS
アルミレベルの標準品。使い勝手抜群の水平・垂直・45°測定用気泡管付き。 フレーム Iビーム型フレーム 表面アルマイト処理 押出し成型材熱硬化処理 マグネット付き
仕様4本目盛入り 精度±1.50mm/m=±0.0859°以内 感度0.5mm/m=0.0286° 気泡管チューブ型樹脂製気泡管 フレーム(mm)25×52 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)マルチ探知機
RoHS
金属、通電線、木材、通水樹脂管を高精度に探知。簡単に使うことができ、光と音でわかりやすく結果を表示。狭い場所でも測定しやすいコンパクト設計。4か所の中心調整矢印搭載。
用途壁裏の探知に使用。金属:120mm、電線:60mm、木材:60mm、塩ビパイプ(水含む):60mm セット内容本体、3.0Ahバッテリー(GBA10.8V3.0Ah)×1個、充電器(GAL12V-40)、キャリングバッグ、単3アルカリ乾電池×4本(テスト用) 質量(kg)0.72 使用温度範囲(℃)-10~40 電源(V)乾電池使用時:単3アルカリ乾電池x4本、バッテリー使用時:DC10.8V(充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)220×90×80 精度(mm)(探知対象物中心における探知精度)±10 連続使用時間(時間)約5(単3アルカリ電池使用時) 探知深さコンクリートモード:120mm(金属)、60mm(通電線/通水樹脂管)、標準モード:60mm、石膏ボードモード:60mm オートパワーオフ約5分 充電時間(分)約36(空→80%ターボ充電)、約50(空→フル充電) 測定間隔(対象物の最小探知可能間隔)50mm 保管温度範囲(℃)-20~70 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
68,980 税込75,878
翌日出荷

樹脂製フラット型サイドキャップ付で建材等を傷つけません。6本線気泡管は、勾配の1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)が測定できます。拡大レンズ付で大変見やすいです。精度の調整機構付で大変便利です。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。水平気泡管は拡大レンズ付きで見やすいです。磁石付で鉄骨工事・プラント工事に便利です。
用途水平・垂直の測定に。 トラスコ品番410-5249 材質本体:アルミ合金押出材硬化処理、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、キャップ:ABS樹脂、プロテクター:エラストマー樹脂 長さ(mm)450 厚さ(mm)19.5 【気泡管】グリーン 高さ(mm)51 精度±1.00mm/m=±0.0573°以内 感度0.35mm/m=0.0201° 色(本体)シルバー マグネット2ヵ所 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
翌日出荷

I型アルミレベルの定番品。見やすい大型気泡管搭載。
精度±2.0mm/m=±0.1146°以内 仕様【フレーム】Iビーム型フレーム・V溝つき測定面・表面アルマイト処理・押出し成型材熱硬化処理【気泡管】チューブ型樹脂製気泡管・4本目盛入 種別アルミ製(箱型)水平器 材質アルミ 感度0.66mm/m=0.0382° RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,798 税込1,978
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アカツキ製作所(KOD)メガバブルアルミレベルV溝付
RoHS
過去最大の気泡管を実現。視認性抜群で効率UP! 水平気泡サイズ2.3倍 水平気泡サイズ1.8倍 (メーカー製品L-270 水平気泡管体積比3.5倍) (メーカー製品L-550 垂直気泡管体積比3.2倍)
材質(フレーム)箱型フレーム・スケール目盛付・表面アルマイト処理・押出し成型材熱硬化処理・V溝付測定面 気泡管カマボコ型レンズ気泡管 (水平気泡管)・4本目盛(水平気泡管)・蓄光シート付・気泡管精度補正機構付・精度補正時トルクス仕様ネジ(ドライバーT10番)にて調整可能・垂直測定用端面マド付・感度0.5mm/m = 0.0286°・精度±1.5mm/m=±0.0859°以内・230mmは45°気泡管なし グリップ径(Φmm)600は1ヶ所付・900は2ヶ所付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アカツキ製作所(KOD)プロテクトアーマー ロング
RoHS
超強力マグネット搭載!気泡管が大きくむき出しで見やすい!一体型成型で丈夫で衝撃に強い! レンズ効果で大きく見える気泡管を搭載!
仕様落下防止コード取付可、45度測定気泡管付 寸法(mm)160 質量(g)135 感度(mm/m)0.57=0.0328° 精度(mm/m)±1.7=±0.0984°以内 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

気泡がデカい。 見やすい。 測りやすい。 過去最大の気泡管を実現。視認性抜群で効率UP! 水平気泡サイズ2.3倍 水平気泡サイズ1.8倍 (メーカー製品L-270 水平気泡管体積比3.5倍) (メーカー製品L-550 垂直気泡管体積比3.2倍)
材質(フレーム)箱型フレーム・スケール目盛付・表面アルマイト処理・押出し成型材熱硬化処理・V溝付測定面 気泡管カマボコ型レンズ気泡管 (水平気泡管)・4本目盛(水平気泡管)・蓄光シート付・気泡管精度補正機構付・精度補正時トルクス仕様ネジ(ドライバーT10番)にて調整可能・垂直測定用端面マド付・感度0.5mm/m = 0.0286°・精度±1.5mm/m=±0.0859°以内・230mmは45°気泡管なし グリップ径(Φmm)600は1ヶ所付・900は2ヶ所付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

エビス(水平器)トレンディーレベル
RoHS
測定基準面がV溝付でパイプ等が測定できます。 45°付で、法勾配の測定に大変便利です。 蓄光付で、明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。 長強力磁石3倍!磁石付で、鉄骨工事に便利です。
用途多用途用 サイズ(mm)150 精度(mm/m)±1.5=±0.0859°以内 感度(mm/m)0.50=0.0286° 仕様アルミ合金押出材硬化処理ABS樹脂カバーパイプ測定可能磁石1個付4本線アクリル気泡管 厚さ(mm)22 高さ(mm)46 質量(g)115 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エビス(水平器)ハンディレベル
RoHS
測定基準面がV溝付でパイプ等が測定できます。 蓄光付で、明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。 チェーン付で、工具つり等に吊るせます。
用途多用途用 質量(g)92 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)100×46.5×22
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アカツキ製作所(KOD)アルミ水平器45°付
RoHS
・フレーム Iビーム型フレーム V溝つき測定面 表面アルマイト処理 押し出し成型材熱硬化処理 ・気泡管 チューブ型樹脂製気泡管 4本目盛入
精度精度±2.0mm/m=±0.1146°以内 感度感度0.66mm/m=0.0382° 仕様マグネット3箇所付 幅(mm)26 高さ(mm)56 材質(本体)アルミ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大菱計器製作所クリノレベル 160-70-20
RoHS
・傾斜測定用水準器です。水平・垂直方向共45°まで精密に測定できます。・気泡管は水平・垂直方向の2ヶ所にあります。・ダイヤルツマミを引くことによりかみ合いギヤがはずれ、簡単に大送りができます。・ベース底面にはV溝が設けてあります。
寸法(mm)160×20×70 種別クリノレベル 質量(kg)0.7 測定範囲(℃)45 最小読取(分)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229,800 税込252,780
4日以内出荷

SK(新潟精機)ミニレベルセット
RoHS
機器などへの取り付けに特化した水平器セットです。2つの気泡管で前後と左右の同時測定が可能な2軸型と360°測定可能な丸型の水平器を2種類付属しています。取り付け穴が開いており、ねじ止めが可能です(2軸型)。蓄光付で、明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します(2軸型)。日本製。
用途水平出しに 材質2軸型:ABS 丸型:アクリル 種類【2軸型】4本線アクリル気泡管【丸型】丸型気泡管 感度(mm/m)0.5=0.0286° 本体寸法(mm)【2軸型】W55×H14×D74【丸型】Φ20×8.5 本体質量(g)【2軸型】15【丸型】3 ねじ穴Φ4mm※左右のピッチ25(2軸型のみ) 気泡管 色(本体)2軸型・イエロー 丸型:透明 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

・精密検査用で、JISマーク表示、A級品です。・主気泡管は、気泡の長さを調整できる気泡室を有しています。・V溝を持ち、円筒形の測定も可能です。・底面に対し、各面の平行/直角の精度が確保されています。
寸法(mm)250×250×45 感度(mm/m)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
289,800 税込318,780
4日以内出荷

・精密検査用で、JISマーク表示、A級品です。・主気泡管は、気泡の長さを調整できる気泡室を有しています。・V溝を持ち、円筒形の測定も可能です。・底面に対し、各面の平行/直角の精度が確保されています。
寸法(mm)250×250×45 感度(mm/m)0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
289,800 税込318,780
4日以内出荷

・精密検査用で、JISマーク表示、A級品です。・主気泡管は、気泡の長さを調整できる気泡室を有しています。・V溝を持ち、円筒形の測定も可能です。・底面に対し、各面の平行/直角の精度が確保されています。
寸法(mm)250×250×45 感度(mm/m)0.02 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
289,800 税込318,780
4日以内出荷

大菱計器製作所小形精密水準器 125-0.05
RoHS
・A級仕上げ(JIS規格同等品)です。・主気泡管は、気泡の長さを調整できる気泡室を有しております。・小型携帯用精密水準器です。・サービスエンジニヤ等に好評な精密測定用です。・本体両側面に熱不導体板が取付けられております。
寸法(mm)125×30×42 感度(mm/m)0.05 種別小形精密水準器
1個
179,800 税込197,780
5日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アカツキ製作所(KOD)マグネット付排水勾配器
RoHS
仕様・気泡管水平・勾配計気泡管:ブロック型樹脂製気泡管垂直気泡管:チューブ型樹脂製気泡管4本目盛入・マグネット(吸着力0.11KN) 1箇所付 幅(mm)勾配器幅:19 高さ(mm)50 全幅(mm)22 フレームU溝付箱型フレームヒューム管・VU管測定用U溝付(Φ19以上)スケール目盛付表面アルマイト処理押し出し成型材熱硬化処理 精度±1.50mm/m=±0.0859°以内 感度感度0.5mm/m=0.0286° 種別勾配器 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エビス(水平器)マスレベル
RoHS
用途ます測定 精度±1.50mm/m=±0.0859°以内 仕様アルミ合金押出材硬化処理前後左右測定可能4本線レンズ付きアクリル水平気泡管4本線アクリル垂直気泡管
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Iビーム型アルミレベルのプロ仕様タイプ。水平、垂直。
精度±2.0mm/m=±0.1146°以内 仕様【フレーム】Iビーム型フレーム・V溝つき測定面・表面アルマイト処理・押出し成型材熱硬化処理【気泡管】チューブ型樹脂製気泡管・4本目盛入【マグネット】1ヶ所つき 種別アルミマグネット付(箱型)水平器 材質アルミ 感度0.66mm/m=0.0382° RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,798 税込4,178
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アカツキ製作所(KOD)MEGA 排水勾配器
RoHS
排水管勾配に! 超大型気泡管搭載で視認性抜群!作業効率が一気にアップ!! 1台で4測定可能! 水平、1/50、1/75、1/100測定可能
質量(g)500 呼び寸法(mm)500 材質(フレーム)箱型アルミフレーム・スケール目盛付・表面アルマイト処理・押出し成型材熱硬化処理・V溝付測定面 気泡管カマボコ型レンズ気泡管・4本目盛入・気泡管精度補正機構付・精度補正時トルクス仕様ネジ(ドライバーT10番)にて調整可能・感度0.5mm/m=0.0286°・精度±1.5mm/m=±0.0859°以内・気泡管の比較:上:GL-25U、下:MGL-500 アズワン品番65-2053-89 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
8日以内出荷

アカツキ製作所(KOD)PO-測量ポール用レベル
RoHS
寸法(mm)20×30×36(アクリル本体部分) 質量(g)40 感度水平測定気泡管:35’/2mm、垂直測定気泡管:60’/2mm 取付金具クランプ金具 気泡管水平・垂直一体型気泡管 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ポール径(Φmm)25~30
1台
2,998 税込3,298
9日以内出荷

・精密検査用で、JISマーク表示、A級品です。・主気泡管は、気泡の長さを調整できる気泡室を有しています。・V溝を持ち、円筒形の測定も可能です。・底面に対し、各面の平行/直角の精度が確保されています。
寸法(mm)300×300×47 感度(mm/m)0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349,800 税込384,780
32日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります