測量用品(土木/建設) :「測量プレート」の検索結果
測量機器とは、ボードやレーザーレベルといった商品。ボードは、測量の現場などで、現場記録や写真撮影時に役に立つ測量機器の一つです。水性マーカーで書き消し可能なホワイトボードや撮影時に反射しにくいグリーンの黒板タイプがあります。取っ手付きのものから、マグネットが取り付け可能なものまで様々。伸縮式タイプは、取っ手が付いており、伸ばしたり縮めたりが気軽にできるので、工事現場でも一人で撮影が可能です。レーザーレベルは建築や工事現場で持ち運びがしやすい軽量タイプの商品を中心に、エレベータ三脚やカメラ用三脚などの関連商品もあります。
関連キーワード
用途測量標識のポイントに。
仕様取付ボルト:3本付き
材質プレート部(アルミ)、取付ボルト(鉄)
質量(g)135
サイズ(mm)50×50×10
用途測量標識のポイントに。
材質プレート部(アルミ)
質量(g)120
サイズ(mm)50×50×5
丈夫なアルミ合金製です。軽くてキレイ、表示デザインも良く目立ちます。
用途貼り付け専用の測量境界明示板
材質本体:アルミ合金
寸法(mm)50×50×4
質量(g)25
丈夫なアルミ合金製です。軽くてキレイ、表示デザインも良く目立ちます。
用途埋込専用の測量境界明示板
付属品埋込用ボルト
材質本体:アルミ合金
寸法(mm)50×50×10
質量(g)58
用途私有地、道路等の境界を明確にする測量境界明示板です。
材質アルミ合金
全長(mm)50
全幅(mm)50
表面処理クロムメッキ
樹脂製ですので軽く持ち運びがしやすく低コストです。
カラーバリエーションで用途別にご使用いただけます。
用途測量ポイントの表示に。
寸法D(mm)27
寸法d(mm)5
材質ABS樹脂
質量(g)2
寸法H(mm)4
寸法D1(mm)15
寸法D2(mm)10
使用ネイルNo.01~No.1
用途測量標識のポイントに。
仕様取付ボルト:3本付き
材質プレート部(アルミ)、取付ボルト(鉄)
質量(g)135
サイズ(mm)50×50×10
軽量、しかも頑丈固定。カラー刻印で明示力抜群!
厚さ(mm)10
質量(g)25
寸法L(mm)50
寸法H(mm)10
寸法A(mm)50
寸法B(mm)50
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
耐候性に優れ、腐食・劣化がありません。JIS K6932規格品です。
用途測量標識のポイントに。地境の表示に。
材質複合樹脂(ポリプロピレン(PP)とポリエチレン(PE)の再生プラスチック)
キャップ色赤
刻印(天面)田
退色しにくく、発色も鮮やかです。
用途コノエネイルとセットで使用し、基準点を明確にします。
材質ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

プラスチック境界杭
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
軽量・丈夫で、抜けにくいプラスチック製の境界杭です。
日中野外などで反射条件を悪い測定対象の場合にお勧めします。
用途レーザー距離計用ターゲットプレート
材質ポリスチレン
寸法(mm)210×297
本体質量(g)約83
1個
¥6,298
税込¥6,928
5日以内出荷
傾斜地でも垂直にロッドを設置できます
磁立くんは、鉄製プレート入りのアルミロッドと強力マグネット入りのベースをセットにした測量ロッドです。
傾斜地でも、不整地でも、マグネットの力で垂直にロッドを設置できます。
「糸張りくん」との組み合わせ使用例
簡易糸張り装置 糸張りくん と組み合わせれば、路盤面の確認と幅員の測定が同時に行えます。
リボンロッドとの組み合わせ使用例
平座金等を利用して、帯状のリボンロッドベースに固定できます。
セット内容鉄製プレート入りアルミロッド(500mm)×1、マグネット入りベース×1
寸法(幅W×長さL)(mm)アルミロッド:60×500
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ベース:60×60×67
材質アルミロッド:アルミ製(鉄製プレート入り)(マグネット有効範囲下部100mm)、ベース:アルミ製、内部モルタル詰め(強力マグネット封入)
1個
¥5,498
税込¥6,048
5日以内出荷
傾斜地でも垂直にロッドを設置できます
磁立くんは、鉄製プレート入りのアルミロッドと強力マグネット入りのベースをセットにした測量ロッドです。
傾斜地でも、不整地でも、マグネットの力で垂直にロッドを設置できます。
「糸張りくん」との組み合わせ使用例
簡易糸張り装置 糸張りくん と組み合わせれば、路盤面の確認と幅員の測定が同時に行えます。
リボンロッドとの組み合わせ使用例
平座金等を利用して、帯状のリボンロッドベースに固定できます。
セット内容鉄製プレート入りアルミロッド(300mm)×1、マグネット入りベース×1
寸法(幅W×長さL)(mm)アルミロッド:60×300
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ベース:60×60×67
材質アルミロッド:アルミ製(鉄製プレート入り)(マグネット有効範囲下部100mm)、ベース:アルミ製、内部モルタル詰め(強力マグネット封入)
1個
¥5,098
税込¥5,608
5日以内出荷
測量時や工事時のマーキングによく使われる文字・記号を豊富にご用意。
スプレーを吹き付けるだけで美しく表示できます。
耐久性・耐溶剤性に優れたポリプロピレン製のプレートです。
折り曲げられるため曲面へのマーキングも可能です。
付属のリングで数枚まとめての持運びが可能です。
付属品リング
材質ポリプロピレン
厚さ(mm)2
寸法(mm)270×455
測量時のNo.や工事などのマーキングに必要な文字・記号がスプレーを吹き付けるだけで、美しく簡単に表示できます。 。軽くて丈夫なP.P製のプレートで、耐久性・耐溶剤性に優れています。。 折り曲げ自在ですから、曲面へのマーキングも可能です。 。一枚のプレートに多種類の文字・記号が集約されています。
測量用品(土木/建設) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。