測量用品(土木/建設) :「測量三脚 ケース」の検索結果
測量機器とは、ボードやレーザーレベルといった商品。ボードは、測量の現場などで、現場記録や写真撮影時に役に立つ測量機器の一つです。水性マーカーで書き消し可能なホワイトボードや撮影時に反射しにくいグリーンの黒板タイプがあります。取っ手付きのものから、マグネットが取り付け可能なものまで様々。伸縮式タイプは、取っ手が付いており、伸ばしたり縮めたりが気軽にできるので、工事現場でも一人で撮影が可能です。レーザーレベルは建築や工事現場で持ち運びがしやすい軽量タイプの商品を中心に、エレベータ三脚やカメラ用三脚などの関連商品もあります。
関連キーワード
全縮時1060mmまでの三脚を収納
三脚の持ち運びでぶつけたり、壊したりを防止。
エレベーター三脚などに最適。
底部は三脚先端にもまけないプラスチック製。(スカイレッグ、精密木脚は入りません。)
用途三脚の収納に
外径(Φmm)220
仕様一般三脚用
マイゾックスコード211057
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)650×100×80
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
ELV-150携帯バッグ(ELV-150)
用途三脚部品
適合本体ELV-150
品名携帯バッグ
本体質量(g)191
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ELV-200携帯バッグ
用途三脚部品
適合本体ELV-200
品名携帯バッグ
本体質量(g)303
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
ELV-300LT携帯バッグ
用途三脚部品
適合本体ELV-300LT
品名携帯バッグ
本体質量(g)289
対応商品ELV-300LT
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
機器取付部分のパイプは貫通穴なので地墨照射も可能。水平確認用の丸形気泡管付き。ゴム足タイプでしっかり設置。持ち運びに便利なビニールケース付き。
用途取付ネジサイズ5/8インチのレーザー墨出器用の三脚に。
付属品専用収納ビニールケース
材質アルミ(フレーム部)
定芯桿5/8inch
取扱説明書(3.2MB)
軽量タイプの計測機から墨出器まで、簡単に扱えるエレベーター三脚。専用ケース付で持ち運びも楽々です。
脚頭部は測量用5/8inch
三脚転倒防止用バー搭載の安心設計
エレベーター昇降硬さ調整機構付
地墨が見える貫通構造
全長(mm)1695
取付ネジ径5/8インチ
仕様専用ケース付
トラスコ品番408-8328
質量(kg)1.35
全縮(mm)610
昇降幅(mm)325
使用高さ(mm)610~1695
マイゾックスコード213092
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
小型エレベーター三脚。基準墨出しの補助・確認。内部仕上げ工事の各種墨出し。設備工事での設備機器の位地決めに
最小・最大高さ(mm)約535・約1460
定芯桿5/8インチ
付属品専用収納ケース
トラスコ品番394-0420
外形寸法(mm)縦640×横115×奥115
本体質量(g)1700
昇降幅(mm)約175
使用高さ(mm)約535~1460
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
高所用エレベーター三脚。実用最大伸長約2m。レーザー墨出し器本体を回転させずに取付けられる回転グリップ付。移動や持ち運びに便利なキャリングハンドル付き
使用高さ(mm)約790~2050
定芯桿5/8インチ
付属品専用収納ケース
トラスコ品番394-0438
外形寸法(mm)縦880×横150×奥135
本体質量(g)2400
昇降幅(mm)約305
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
高所用エレベーター三脚
実用最大伸長約3m
レーザー墨出し器本体を回転させずに取付けられる回転グリップ付
移動や待ち運びに便利なキャリングハンドル付き
2段階昇降機構付
軽量タイプ
使用高さ(mm)約850~2940
定芯桿5/8インチ
付属品専用収納ケース
トラスコ品番813-4843
外形寸法(mm)縦935×横156×奥130
本体質量(g)3150
昇降幅(mm)2段目600mm+1段目540mm
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
地墨ポイントが出せる貫通構造の三脚
エレベーター昇降
専用三脚ケース付
全伸(mm)1435(全開脚時)
ねじ5/8インチ(脚頭)
質量(kg)1.63
全縮(mm)595(全開脚時)
昇降幅(mm)300(エレベーター)
1個
¥7,798
税込¥8,578
3日以内出荷
小型エレベーター用三脚。低位置でのレーザーライン出射に最適。防滴レーザー縦・横/10m取付け時、210~320mmの低い位置から横ラインの出射が可能
最小・最大高さ(mm)約150・約260
定芯桿5/8インチ
付属品専用収納ケース
トラスコ品番377-1440
外形寸法(mm)縦170×横90×奥80
本体質量(g)255
昇降幅(mm)約60
使用高さ(mm)約150~260
1台
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
こんなお得な商品も!

エレベーター三脚 アルミ製
モノタロウ
¥2,598~
税込¥2,858~
使用高さ(mm)630~1710
付属品専用収納ケース
トラスコ品番309-9652
質量(g)1348
ねじ径5/8インチ
高さ調整範囲(mm)630~1710
昇降幅(mm)300(エレベータ)
1台
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
低い位置でDMピンポールを固定するのに最適。
用途DMピンポールの固定に
仕様脚伸縮部:回転ストッパー方式
付属品ケース
材質アルミ
全長(mm)600
質量(kg)1.1
頭部形状回転グリップ
全縮(mm)459
マイゾックスコード220872
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
可動式クリップで、ポールなどをしっかり固定
軽量で強固なプリズム三脚
傾きに影響されないゴムグリップ(球面)
全長(mm)1280
全縮(mm)800
セット内容ナイロンケース
材質アルミ
質量(kg)1.2
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
Φ25-43mmまでのポールに対応。上部にあるボタンを押すことで脚部が伸縮。
用途プリズムポールやGPSポールを垂直に自立させます。
付属品収納ケース
回転グリップがスライドし、調整が簡単。
用途プリズムポール・DMピンポールの固定に
全長(mm)900
全縮(mm)620
仕様脚伸縮部:回転ストッパー方式
付属品ケース
材質アルミ
質量(kg)1.55
頭部形状回転グリップ
スライド幅(mm)140
マイゾックスコード217197
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
小型軽量で本格的な三脚スベリ止め
各種展示会、建設現場及びリフォーム関連、並びに学校関連実習用等広範囲に活躍。
小型軽量で折りたたみ式。
ロックレバーによる2段伸縮式。
1cm間隔の目盛付。
付属品専用ケース
質量(kg)0.77
縮長(mm)480
最大長(mm)880
すべり止めが中心箇所と先端3箇所についており、すべりにくい。脚はロックレバー付きの2段伸縮式で簡易的に任意の長さに調整可能。先端の石突ホールドが左右方向に360度回転し、角度調整が可能で凹凸がある場所での据え付けに便利。折りたたみが可能。コンパクトで持ち運びに便利。
用途建設現場及びリフォーム関連、各種展示会、学校関連実習用
付属品専用ケース
幅(mm)約310(伸縮)
質量(g)約500
収納時寸法(mm)約Φ98×405
使用時寸法(mm)約Φ875~1500×75
関連資料(3.2MB)
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
1/4インチねじ対応三脚
用途レーザー距離計・熱中症計に
付属品収納ケース
材質アルミ、ABS樹脂
質量(g)1330
使用範囲(mm)高さ:600~1500
取付ねじ5/8インチ(三脚)、1/4インチ(雲台)
本体サイズ(mm)650×110×110
昇降幅(mm)エレベータ:300
1個
¥5,598
税込¥6,158
翌々日出荷
メタリック仕上げです。エレベータ昇降硬さ調整機構付です。 三脚転倒防止用バー搭載の安心設計です。地墨が見える貫通構造です。
用途レーザー墨出器の設置
使用高さ(mm)585~1240
仕様専用ケース付
トラスコ品番408-8336
材質アルミ合金
質量(kg)2.2
全縮(mm)585
取付ネジ径5/8インチ
昇降幅(mm)(エレベーター)245
マイゾックスコード213696
1台
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
25~30mmΦのポールと8~10mmΦのピンポールをワンタッチで挟むことができ、気泡管合わせ、素早いセッティングが可能。
用途プリズムポール・DMピンポールの固定に
全長(mm)1280
全縮(mm)810
付属品ケース
適合25~30mmΦのポール及び8~10mmΦピンポール対応
材質アルミ
質量(kg)1.6
スライド幅(mm)150
マイゾックスコード217198
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
ポールを入れて三脚となり、ポール上部にあるボタンを押すとそれぞれのポールが伸縮する。
2脚なのでポールを支点に測点への設置が正確かつ素早い。
自動追尾用の360°プリズム使用時に便利で、RTK測量GNSS測量に便利。
21~38mmΦのポールに対応。
用途BIP-180用交換部品
回転グリップ方式なので調整も簡単。
用途プリズムポール・DMピンポールの支援
全長(mm)1230
全縮(mm)760
仕様脚伸縮部:回転ストッパー方式
付属品ケース
材質アルミ
質量(kg)1.45
頭部形状回転グリップ
マイゾックスコード41021
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
エレベーター式なので水平ラインの基準合わせが簡単に行えます。
全長(mm)1800
仕様可動ゴムカバー付石突き
付属品専用ソフトケース
トラスコ品番475-6452
材質アルミ合金
寸法(inch)定芯棹:5/8
縮長(mm)740
最大長(mm)1800
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
三脚をつけたままスムーズな移動
折り畳み式キャスター付三脚用台車。
三脚を載せたまま移動できるのでスキャナーの取り外し不要。
足で踏むだけで固定できるストッパー付。
持ち運びに便利なハンドル付。
ワンタッチで折りたたみ可能。
付属品専用ケース
適合【三脚】TRIPEAKSシリーズ(ゴム石突時のみ)
質量(kg)2.7
材質(本体)アルミ
段数2
耐荷重(kg)20
収納寸法(mm)170×190×470
車輪間隔(mm)700~950
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
軽量性に優れたカーボンファイバー製。
ツイストロック機構で簡単に脚部の長さ調整可能。水や埃の侵入を防ぎ、屋外での使用でも安心。
石突が取り外し可能で、滑りにくいゴム石突と地面に挿せるステンレス石突を用途によって使い分け可能。
3段階で調整可能な開き過ぎ防止の開脚バックル搭載。
付属品ゴム石突3個(取付済み)、ステンレス石突3個、六角レンチ2本、専用ケース、取扱説明書
定芯桿5/8インチ
水平ライン光の位置合わせが簡単に!。微調整台(雲台)付、地墨ポイント投射可能!
用途レーザー墨出器用の三脚に
付属品微調整台(雲台)、ソフトケース
質量(kg)1.9
高さ(mm)開脚:【1段目】560【2段目】935【3段目】1335
最高高さ(mm)1645(雲台墨出し取り付け面まで)
パイプ径(Φmm)【センターパイプ】30
取付ねじ5/8インチ
折たたみ時の高さ(mm)620
昇降幅(mm)【エレベーター】310
1台
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
測量器用三脚取付金具付(5/8”)。衝撃吸収構造FSA。(フローティング・ショック・アブソーバー搭載)。視認性のよいグリーン色のレーザーマーカー。照射出力が2段階切替。明るい部屋でもはっきり見えます。コンパクトなのに、パワフル照射。コンパクトだから、操作しやすい。コンパクトだから、持ち運びしやすい。充電池(ニッケル水素電池)3本使用、電池の繰り返し活用で環境にやさしい。(アルカリ乾電池も使用可能)防塵性を強化:隙間を減らし、ほこりを入りにくくしました。衝撃吸収構造が衝撃を吸収するので、狂いにくく壊れにくい。
仕様セット(回転台+プラスチックケース)
材質樹脂
質量(g)260(電池含む)
周波数(Hz)250(通常モード)
電源単3電池×3本(別売)
方式鉛直:ジンバル機構
方向ライン:鉛直・水平ライン (線種:鉛直ポイント、地墨ポイント)
線幅(mm)3.0以下/5m
連続使用時間・アルカリ乾電池 通常モード : 約6時間 パワーモード : 約2時間 (パナソニック製RL6使用時) ・充電池(ニッケル水素電池) 通常モード : 約7時間 パワーモード : 約4時間 (パナソニック製 BK-3MCC/4C 1900mAh 使用時)
光源可視光半導体レーザー・LED(緑色)
時間ライン静止時間:約5秒
波長(nm)520
使用距離範囲(m)10(使用条件による)
自動補正範囲約±4°(範囲外はライン光消灯)
使用周囲温度(℃)-5~+40
指示精度±3mm/10m
サイズ(mm)50×168(H)(折り畳み時)
パルス時間(ms)【持続】通常モード:2、パワーモード:CW
広角(°)水平:100、垂直:100
レーザー出力(mW)1以下(ライン:クラス1M、レーザー光クラス2)
相対湿度(%RH)使用:85以下
1台
¥130,000
税込¥143,000
翌日出荷
軽量・小型で持ち運びラクラク。耐衝撃性がアップして、現場から現場へケータイOK。超小型ボディながら高精度です。心臓部であるジンバル機構(水平保持機構)の保護に「FSA(フローティング・ショック・アブソーバー)」を搭載。落下等の衝撃に対する信頼性をアップしました。
質量(g)140(乾電池含む)
径(Φmm)32(閉脚時)
電源アルカリ単3乾電池(1本)(別売)
線幅(mm)2.5mm以下/5M、1.5mm以下5M
連続使用時間(時間)約8(パナソニックアルカリ乾電池)
全長(cm)16
自動補正範囲約±4度
制動方式ジンバル機構(水平保持装置)
指示精度±3mm/10M
光源(nm)可視光半導体レーザー/635
出力(mW)1以下
精度(mm/m)±3/10
クラス(ライン光)クラス1M、(ポイント光)クラス2
レーザー光色赤
測量から建設・土木建築まで、様々な利用シーンに対応するオートレベルシリーズ。明るくシャープなレンズを搭載したプロ用スタンダードモデル。有効径30mm、明るくシャープな正立像の望遠鏡を採用。マグネットダンパー方式の自動補正機構。本体質量1.25kgの軽量コンパクト設計。外部からの微振動やショックを受けても、安定した高精度測定が行えます。最短合焦距離75cm(対物レンズ前面より)狭い場所での作業に便利です。スタジア測量可能。(スタジア乗数:100、スタジア加数+10)。国土地理院3級水準儀登録。平面・球面、いずれの三脚でも使用可能です。円形気泡管の上部に反射ミラーを配置しており、望遠鏡をのぞきながら、気泡の位置が確認できます。エンドレス水平微動ノブにより、簡単に素早く視準ができます。
用途測量から建設・土木建築、レベル出し作業に
仕様国土地理院3級水準儀登録
質量(kg)1.25、Pケース:1.2
直径(Φmm)目盛:110
角度(°)目盛分角:1
精度(mm)[1Km標準往復偏差]±2.0
最小読取値(°)目盛:1[推読:0.1]
望遠鏡:倍率24倍
自動補正範囲±16’
像望遠鏡部:正立
視界1° 30′
最短合焦距離(対物レンズ前面より)75cm
対物レンズ有効径(mm)30
円形気泡管感度(mm)10’/2
スタジア比乗数:100/加数:+10
防塵防水性能JIS保護等級4
自動補正機構マグネットダンパー
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)190×123×128、Pケース:291×163×170
視認性のよいグリーン色のレーザーマーカー。
照射出力が2段階切替。
明るい部屋でもはっきり見えます。
付属品墨出し名人GL回転台(測量器用三脚取付金具同梱)BTLX118014、BTL4101用 プラスチックケース BTLX118024、測量器用三脚取付金具(5/8インチ) BTLX118112
質量(g)本体260:(乾電池含む)、回転台:140
周波数(Hz)250(通常モード)
出力クラス2 JIS C6802 : 2014
電源乾電池単3形3本・充電池(別売品)
精度(mm)±3/10m
線幅(mm)3.0以下/5m
連続使用時間(時間)[アルカリ乾電池]通常モード : 約6時間、パワーモード : 約2時間(パナソニック製RL6使用時)[充電池(ニッケル水素電池)]通常モード : 約7時間、パワーモード : 約4時間(パナソニック製 BK-3MCC/4C 1900mAh 使用時)
光源可視光半導体レーザー・LED(緑色)
時間[パルス持続時間]通常モード:2ms/パワーモード:CW、[ライン静止時間]約5秒
波長(nm)520
使用周囲温度(℃)-5~+40
径(Φ)×全長(mm)50×168(折り畳み時)
出力(mW)1以下
鉛直軸形式ジンバル機構
照射ライン縦・横
広角(°)水平:100、垂直:100
相対湿度(%RH)85以下
1個
¥96,980
税込¥106,678
6日以内出荷
測量から建設・土木建築まで、様々な利用シーンに対応するオートレベルシリーズ。明るくシャープなレンズを搭載したプロ用スタンダードモデル。有効径30mm、明るくシャープな正立像の望遠鏡を採用。マグネットダンパー方式の自動補正機構。本体質量1.25kgの軽量コンパクト設計。外部からの微振動やショックを受けても、安定した高精度測定が行えます。最短合焦距離75cm(対物レンズ前面より)狭い場所での作業に便利です。スタジア測量可能。(スタジア乗数:100、スタジア加数+10)。国土地理院3級水準儀登録。平面・球面、いずれの三脚でも使用可能です。円形気泡管の上部に反射ミラーを配置しており、望遠鏡をのぞきながら、気泡の位置が確認できます。エンドレス水平微動ノブにより、簡単に素早く視準ができます。
用途測量から建設・土木建築、レベル出し作業に
仕様国土地理院3級水準儀登録
質量(kg)1.25、Pケース:1.2
直径(Φmm)目盛:110
角度(°)目盛分角:1
精度(mm)[1Km標準往復偏差]±1.5
最小読取値(°)目盛:1[推読:0.1]
望遠鏡:倍率28倍
自動補正範囲±16’
像望遠鏡部:正立
視界1° 30′
最短合焦距離(対物レンズ前面より)75cm
対物レンズ有効径(mm)30
円形気泡管感度(mm)10’/2
スタジア比乗数:100/加数:+10
防塵防水性能JIS保護等級4
自動補正機構マグネットダンパー
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)190×123×128、Pケース:291×163×170
微振動が絶えない現場作業にも強い!
僅かな振動でレーザーが揺れてしまうジンバル方式に比べ電子整準方式は、レーザーがピタッと止まり安定します。
手動では面倒な縦ラインのレーザーを受光器センター部まで合わせる作業を、自動的に行ってくれる自動誘導モード(オートガイダンスモード)を搭載。検知範囲は、クラス最長の最大約25mです。
水平全周、W両縦、大矩、地墨の照射が可能。
全方向へのライン照射で作業効率が向上します。
受光器・省エネ・高輝度モードの明るさ3段階切替。
省エネモードは電池を長持ちさせます。
電池残量、モード、照射パターンなど、液晶表示パネルで本機の状態を一目で確認可能な為、非常に便利です。
乾電池・専用充電式Li-ion電池パック(2個標準付属)・AC100V(付属の充電器)が使用可能です。
セット内容本体・単3乾電池 (レーザー部×5本、モータードライブ部×4本、受光器×3本)・受光器 USS-50G・受光器USS-50G用クランプ QC-SSA・受光器用収納ケース SCUSS・カード型レーザーターゲット LT-DC・レーザーターゲット LS307G・専用充電器 SCL-85A・専用充電式Li-ion電池パック LBT-74LEG×2個・測量機用三脚アタッチメント STA370・ケース用肩掛けベルト・専用ハードケース HCEAGL・取扱説明書
光源515nm±2%・緑色半導体レーザー(ラインレーザー) 、650nm・赤色半導体レーザー(地墨レーザー)
光出力(mW)5以下・クラス2(JIS C6802:2018)
パルス幅×周波数50μs/10kHz±10% (受光器モード)、64μs/2.4kHz±10% (省エネモード)、240μs/2.8kHz±10% (高輝度モード)
線幅(mm)1.5/5m
精度水平・垂直±1mm/10m 鉛直±1mm/5m
自動補正範囲±2°
警告【傾斜警告】補正範囲外時レーザー点滅及びブザー音、【電池残量警告】レーザー部液晶表示及びモータードライブ部パイロットランプ点滅
制動方式電子整準方式
回転機構360°
電源アルカリ単3乾電池×5本(レーザー部)、アルカリ単3乾電池×4本(モータードライブ部)、専用充電式Li-ion電池パック (充電時間:約4時間)、AC100V (付属の充電器使用)
連続使用時間(時間)受光器モード全照射 (4V4HD):約4※20℃充電式Li-ion電池パック使用時
使用温度範囲(℃)-10~45
防塵防水性能IP54相当
三脚取付ねじ5/8インチ
対応【受光器】付属の専用受光器
電波到達距離(m)約50(専用受光器USS-50G使用時、但し使用環境により異なる)
寸法(Φ×高さH)(mm)100×220
質量(kg)1.65(電池含む)
仕様【回転微動装置】有
照射ラインフルライン
1台
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
測量用品(土木/建設) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。