測量用品(土木/建設) :「滲まない墨汁」の検索結果
測量機器とは、ボードやレーザーレベルといった商品。ボードは、測量の現場などで、現場記録や写真撮影時に役に立つ測量機器の一つです。水性マーカーで書き消し可能なホワイトボードや撮影時に反射しにくいグリーンの黒板タイプがあります。取っ手付きのものから、マグネットが取り付け可能なものまで様々。伸縮式タイプは、取っ手が付いており、伸ばしたり縮めたりが気軽にできるので、工事現場でも一人で撮影が可能です。レーザーレベルは建築や工事現場で持ち運びがしやすい軽量タイプの商品を中心に、エレベータ三脚やカメラ用三脚などの関連商品もあります。
濡れた面でもにじまず打てます
墨打ち時に液の飛び散りが少なく、シャープな線が引けます
乾燥してもつぼ糸、つぼ綿が硬く固まらず、水を加えると溶けて元に戻ります
凍結しにくく寒冷地での作業が楽に行えます塩分を含んでいません
竹、金属、樹脂あらゆる墨差しにも対応します
外形寸法(mm)縦163×横57×奥34
本体質量(g)250
墨つぼ糸に最適。乾燥しても坪糸、坪綿が硬く固まらず、水ですぐ溶け元に戻ります。凍結しにくく寒冷地での作業が楽に行えます。塩分を含んでいません。竹、金属、樹脂、あらゆる墨差しにも対応します。
墨付きが良く、雨が降ってもにじみにくい墨汁です。
はじめから濡れている面ではにじみやすいです。
用途墨つぼを使用した線引き作業に。(木製墨つぼ、天然繊維糸向け)
材質キャップ:PP、容器:PE
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
雨天後のぬれた木材・コンクリートに、にじまずくっきりと墨打ちが出来ます。粒子が細かく一度墨打ちをすれば、水を流しても消えません。
種別墨液
寸法(mm)59×35×160
色黒
容量(mL)180
1本(180mL)
¥799
税込¥879
当日出荷
固まりにくく、凍らない建築用青液です。粒子が細かいので、細い線が打てます。一瞬で建材に入り込み、乾けば流れません。綿と糸を取り替えると100パーセントこの商品の特徴を発揮します。
用途高級墨液。
色青
1本(180mL)
¥779
税込¥857
当日出荷
鉄、木材、モルタル、生コン、コンクリートブロック他の濡れ面及び乾燥面に打てる超高性能墨汁。
錆びない。凍らない。雨や雪の日の濡れ面に強い。不意の夕立ちや雨にも流れない。
用途打設後の墨付けに最適
木材・合板・コンクリート面などの墨打ちに適した墨汁です。墨線はくっきりと鮮明で、耐水性があります。墨糸・墨線になじみやすく、乾いた墨線は水で簡単に戻すことができます。
用途木材・合板・コンクリート面などの墨打ちに
種別墨汁
固まらない、凍らない、墨つき抜群。建築土木作業に最適。
雨天 墨液・雨天 朱液は濡れた材料にもにじまず、スッキリしたラインを引けます。
用途建築・土木用
塗れている部材にも墨打ちができます。粒子が細かいので、細い線が打てます。一瞬で建材に入り込み、乾けば流れません。
濡れている木材・コンクリートに墨打ちが出来ます。乾いた資材にも原液のまま使用できます。
用途雨天用墨液。
マイナス18度でも凍結しない。真夏の直射日光にも固くならない。あらゆる墨壷、墨差し、糸にも使用OK。金属製の墨差しに一度つけたら40mは線引きできる。
用途木材用・鉄用(無塩)
種別白液
寸法(mm)59×37×160
色白
容量(mL)180
1本(180mL)
¥899
税込¥989
当日出荷
鮮やかな蛍光色で薄明かりの中でも見えやすい。建築工法の変化と多様化で現行の色だけでは不足がちです。そんなニーズに応えました。4色あります。
マイナス18度でも凍結しない。真夏の直射日光にも固くならない。あらゆる墨壷、墨差し、糸にも使用OK。
寸法(mm)45×27×110
容量(mL)60
携帯用墨つぼ
本体が工具なしで全開し、手入れや糸交換が簡単にできます。
ゴムパッキンを要所に使用、墨もれしにくく、墨汁の乾燥を防ぎ、長期使用が可能です。
自動調速巻取式、カルコが手元で減速します。
糸の太さ(mm)細0.6
測量用品(土木/建設) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。