測量用品(土木/建設) :「直線距離 計測」の検索結果

測量機器とは、ボードやレーザーレベルといった商品。ボードは、測量の現場などで、現場記録や写真撮影時に役に立つ測量機器の一つです。水性マーカーで書き消し可能なホワイトボードや撮影時に反射しにくいグリーンの黒板タイプがあります。取っ手付きのものから、マグネットが取り付け可能なものまで様々。伸縮式タイプは、取っ手が付いており、伸ばしたり縮めたりが気軽にできるので、工事現場でも一人で撮影が可能です。レーザーレベルは建築や工事現場で持ち運びがしやすい軽量タイプの商品を中心に、エレベータ三脚やカメラ用三脚などの関連商品もあります。
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポケットサイズの水平器にレーザー照射機能が付き、5mのライン照射と20mのポイント照射が可能! 壁に締めたネジの頭や三脚に取り付けて便利に使えるウォールホルダーが標準で付属します。
用途設置物の水平や垂直の確認に。 水平ライン照射により、棚やオーディオの位置合わせ、壁紙貼り付けのライン出しに。 ポイント照射で壁掛けフックの位置合わせ等、水平の墨出し作業に。 勾配ライン照射により、階段にあわせた展示や手すり取付け等のライン出しに。 照射範囲ライン 5m/ポイント 20m 指示精度±0.5mm/m トラスコ品番494-3155 セット内容ウォールホルダー、テスト用乾電池 質量(g)100(乾電池含) 電源単4アルカリ乾電池×2個 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)30×154×24 連続使用時間(時間)約15 レーザー635nm、1mW以下(クラス2)
1台
5,798 税込6,378
当日出荷

ワンハンド、距離測定。 ホイール型距離計 ロードメジャー ロールパイロット。 最大9999.99m、長距離測定。 直線・カーブ計測も一人で簡単シンプル操作。 バックライト付きLCディスプレイで計測数値も一目瞭然。 コンパクト収納が可能で置き場所や持ち運びにも便利なロールパイロット。 前進(加算)、後進(減算)計測 測定値ホールド&メモリー機能 可動式ポインタで正確な始点・終点確認 持運びに便利な折り畳み式(ソフトバック付属)
用途建築・土木・道路工事の計測に陸上競技や運動会・ゴルフコースの計測に不動産・交通事故現場の調査に 寸法(mm)318×1020×135 収納時寸法(mm)318×515×135 測定精度(%)±0.1 保管温度範囲(℃)-30~+80 最大測定距離(m)0~9999.99 円周(mm)ホイール:1000 半径(Φmm)ホイール:159 動作温度範囲(℃)-20~+80
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷

信頼のデジタル表示です。バックライト付液晶表示で夜間でも数値読み取りが容易です。測定値が表示される液晶画面が手元にあるので、数値の確認が容易です。はね上げ式自立スタンド付です。収納ナイロンケース付です。
用途各種建築土木工事や見積、保険調査やスポーツ等 車輪径(Φmm)160 電源単4アルカリ乾電池×2本(付属) 測定誤差±0.5% オートパワーオフ最後に操作又は静止後約5分
1台
9,898 税込10,888
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アイデア・サポート自測くん
市販の巻尺を使用して舗装面など任意の2点間の直線距離を測ることができる簡易測量装置です。 現場でのマーキング、起工測量、舗装展開図作成などの計測作業が1人で簡単かつスピーディーに行えます。巻尺を使って一人で測れる 巻尺を使った計測では通常2人(始点側と計測点側)での作業がほぼ必須になりますが、 自測くんを使用すれば始点側の作業員が不要となるため人員が省力化できます。 360°回転で計測のスピードアップ 本体は設置した基点を中心に360°回転します。 計測中は常に正面が作業者の方を向くので、方向を変えても設置し直す必要がありません。
高さ(mm)390.5 径(Φmm)160 質量(kg)約3 材質(本体)塩ビ管、モルタル 材質(ベース)ステンレス 材質(取手)異形鉄筋 付属品巻き尺固定用クリップ
1台
24,980 税込27,478
5日以内出荷

デジタルウォーキングメジャー 手元読取式 モノタロウ 動画あり
手元で簡単に操作できるデジタルタイプのメジャーです。 メモリー機能もありボタン一つで測定値を最大5件までメモリー可能。 伸縮可能なのでお好みの長さを調整でき、収納時はコンパクトになります。 跳ね上げ式スタンド付き。携帯用ナイロンケース付き。
用途各種建築土木工事や簡易な距離測定に。 ホイール直径(Φmm)159 全長(mm)約720~1000 付属品キャリングケース 電源単4乾電池×2本(別売) 本体質量(g)約900 測定単位最小0.1m 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.7MB)
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

軽量1.3kgで持ち運びもらくらく
用途測定工具のレベル高調整に使用 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×570×105 トラスコ品番754-8613 セット内容本体のみ 本体質量(g)1300 取付ねじ径(inch)1/4 使用高さ(mm)550~1570
1台
7,398 税込8,138
当日出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります