測量用品(土木/建設) :「真直度の測定」の検索結果
測量機器とは、ボードやレーザーレベルといった商品。ボードは、測量の現場などで、現場記録や写真撮影時に役に立つ測量機器の一つです。水性マーカーで書き消し可能なホワイトボードや撮影時に反射しにくいグリーンの黒板タイプがあります。取っ手付きのものから、マグネットが取り付け可能なものまで様々。伸縮式タイプは、取っ手が付いており、伸ばしたり縮めたりが気軽にできるので、工事現場でも一人で撮影が可能です。レーザーレベルは建築や工事現場で持ち運びがしやすい軽量タイプの商品を中心に、エレベータ三脚やカメラ用三脚などの関連商品もあります。
定盤、工作機械などの平面度、真直度、水平の測定。測定範囲(3レンジ)±0.2mm/m(1目盛0.01)、±1mm/m(1目盛0.05)、±2mm/m(1目盛0.1)
種別レベルニック
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×85×195(握手を除く)
RoHS指令(10物質対応)対応
定盤、工作機械などの平面度、真直度、水平の測定。測定範囲±5.00mm/m 最少読み取り値 0.001mm/m 繰り返し精度±0.005mm/m
種別レベルニック
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)172×65×129
RoHS指令(10物質対応)対応
丸棒、円筒物の測定に適したV溝ベースです。
V溝角度は130°で、Φ65mmの円筒まで可能です。
本体に測定値が表示されるため、直接数値が読み取れます。
性能を保証する検査表付です。
DL-m1、m3よりも高精度です。
0コール、1/2コールスイッチにより、基準決め、表示を半分にするなどの操作がワンタッチです。
デジタル表示器は表示値をRS-232C信号で出力できます。
底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。
用途定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に
測定範囲±5.00、±0.286
電源9V角型乾電池×1、付属ACアダプタ
精度読取精度条件:±0.85・±1.0・±2.6・±2.7%rdg
最小読取値0.001、0.0001/0.01、0.001
ねじ穴M5×P0.8
繰返し精度±0.005、±0.0003以内
寸法(L×W)(mm)本体ベース:150×55
100mmの小型サイズながら、本体と気泡管精度はJIS A級と同等精度を保持しています。
用途平面度、真直度、平行度の測定に最適。
寸法(全長×全高×幅)(mm)100×45×33
質量(kg)0.5
使用可能機種のレベルニック測定ベース面に取り付け、底面ブロックゲージを移動することにより、測定ピッチが任意に設定できます。
ベース部はmm目盛付で正確に測定ピッチを設定することが可能です。
測定面には付属のブロックゲージ15mm×2個を使用しています。
用途真直度、平面度測定の測定ピッチ変更に
適合機種DL-S4W、DL-S3、DL-S2W、EL-01Aの各シリーズとDL-S2
精度はJIS B 7510のA級規格に準じております。(気泡管に気泡室を設けております)
高精度な真直度測定、平面度測定、機械の据え付け等にご使用ください。
携帯・持ち運びに大変便利です。
等級A級
精度JIS B 7510のA級規格
精度はJIS B 7510のA級規格に準じております。(気泡管に気泡室を設けております)
高精度な真直度測定、平面度測定、円筒状の測定、検査・組立等にご使用ください。
等級A級
精度JIS B 7510のA級規格
精度はJIS B 7510のA級規格以上の精度になっております。(気泡管に気泡室を設けております)
高精度な真直度測定、平面度測定、円筒状の測定、検査・組立等にご使用ください。
AA仕様は、JIS規格を上回る社内運用の規格であり、全目盛範囲の指示精度(全範囲精度)は、±0.2目盛です。
等級A級
精度JIS B 7510のA級規格以上
測定データをワイヤレスで送信します。
付属受信機と付属専用表示ソフトでパソコンを表示器として水平出しが可能です。
無線/有線の切替が可能です。
USBタイプ受信ユニットで差すだけでドライバが自動設定されます。
レベルベース底面にねじ穴(M5×P0.8)が施され、特殊ベースや治具の取付が出来ます。
用途定盤、工作機械などの水平出し、真直度、平面度測定
トラスコ品番818-3430
セット内容ACアダプタ、充電式バッテリー×2個、充電器、専用記録ソフト、パソコン側無線ユニット(USBタイプ)、収納ケース
材質本体:アルミニウム、ベース部:鋳鉄
長さ(mm)158
幅(mm)61
厚さ(mm)107
質量(kg)2
測定範囲±5.00mm/m±0.286°
最小読取値0.001mm/m0.0001°(±1.999mm/m以内)0.01mm/m0.001°(±2mm以上)
繰返し精度±0.005mm/m±0.003°以内
読取精度使用温度17~23℃:±0.85%rdg(±1.999mm/m以内)±1.0%rdg(±2mm/m以上)/使用温度0~40℃:±2.6%rdg(±1.999mm/m以内)±2.7%rdg(±2mm/m以上)
1個
¥479,800
税込¥527,780
翌々日出荷
小型、軽量タイプです。
性能を保証する検査表付です。
RS-232C出力(外部出力)ができ、データ記録、平面度、垂直度ソフトが使用可能です。
気泡管式に比べ、短時間で数値確定でき、測定者によるデータ読み取り誤差がないデジタルタイプです。
本体に測定値が表示されるため、直接数値が読み取れます。
0コール、1/2コールスイッチにより、基準決め、表示を半分にするなどの操作がワンタッチです。
底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。
用途定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に
測定範囲(mm)±5.00/m
最小読取値(mm)0.01/m
繰返し精度(mm)±0.01以内/m
電源単3形乾電池×2
ベース寸法(mm)本体:L100×W50
ねじ穴底面:M5×P0.8
出力信号外部:RS-232C準拠
材質本体:アルミニウム、ベース部:鋳鉄
付属品収納ケース単3形乾電池×2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×59×105
本体質量(g)770
X、Y方向の2軸同時測定が可能です。性能を保証する検査表付です。無線出力、有線出力どちらも対応できます。複数台同時使用でも無線の混信はないです。本体に測定値が表示されるので、傾斜測定ができます。0コール、1/2コール機能付です。センサーは底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。
用途定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に
仕様●XY直交精度(%):1(繰返し精度と比較して大きい方)●読取精度条件1(%rdg)※使用温度17-23℃(±1.999mm/m以内):±0.85(繰返し精度と比較して大きい方)●読取精度条件2(%rdg)※使用温度17-23℃(±2mm/m以上):±1.0●読取精度条件3(%rdg)※使用温度0-40℃(±1.999mm/m以内):±2.6(繰返し精度と比較して大きい方)●読取精度条件4(%rdg)※使用温度0-40℃(±2mm/m以上):±2.7
付属品●保証書、取扱説明書、検査成績表●収納ケース●ACアダプタ(DC3V出力、AC100V-240V)●単3形乾電池x2●パソコン側無線ユニット(USBタイプ)●記録ソフト(SK-LOG Lite版)
材質●本体:アルミニウム●ベース:ステンレス
測定範囲(mm)±5.000/m
電源単3形乾電池x2、付属ACアダプタ
本体寸法(mm)W189×H100×D145
本体質量(g)3600
繰返し精度(mm)±0.005/m以内
最小読取値0.001(mm/m)
ベース寸法(mm)L140xW140
測定周期(秒)1.1
ねじ穴座面:M5xP0.8
出力信号【外部】(内蔵無線)Bluetooth Class1、通信距離30-50m、(有線)RS-232C準拠
X、Y方向の2軸同時測定が可能です。
性能を保証する検査表付です。
センサーと表示器は無線で接続され、離れた場所でも値を読み取れます。
複数台同時使用でも無線の混信はないです。
本体に測定値が表示されるので、無線をOFFにすると単体での傾斜測定ができます。
0コール、1/2コール機能付です。
表示器はメモリに42組(84個)のデータ蓄積が可能です。
表示器は大きな液晶を採用し、外部信号出力を使ってパソコンとの接続ができます。
センサーは底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。
用途定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に
仕様●測定範囲(mm/m):±5.000●最小読取値(mm/m):0.001●読取精度条件1(%rdg):±0.85(繰返し精度と比較して大きい方)●読取精度条件2(%rdg):±1.0(繰返し精度と比較して大きい方)●読取精度条件3(%rdg):±2.6(繰返し精度と比較して大きい方)●読取精度条件4(%rdg):±2.7(繰返し精度と比較して大きい方)●繰返し精度(mm/m):±0.005以内●XY直交精度(%):1(繰返し精度と比較して大きい方)●応答時間(s/1回):1.1●電源:単3形乾電池x2、付属ACアダプタ●本体ベース寸法(mm):L140×W140●底面ねじ穴寸法:M5×P0.8
防錆処理を省くステンレスベースです。
ピッチング、ローリング測定ができます。
別売ベースを付ければヨーイングも測定可能です。
1ミクロン単位での測定ができます。
本体に測定値が表示されるため、直接数値が読み取れます。
性能を保証する検査表付です。
DL-m1、m3よりも高精度です。
0コール、1/2コールスイッチにより、基準決め、表示を半分にするなどの操作がワンタッチです。
デジタル表示器は表示値をRS-232C信号で出力できます。
底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。
用途定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に
測定範囲±5.00、±0.286
電源9V角型乾電池×1、付属ACアダプタ
精度読取精度条件:±0.85・±1.0・±2.6・±2.7%rdg
最小読取値0.001、0.0001/0.01、0.001
ねじ穴M5×P0.8
繰返し精度±0.005、±0.0003以内
寸法(L×W)(mm)本体ベース:150×55
防錆処理を省くステンレスベースです。
性能を保証する検査表付です。
DL-m1、m3よりも高精度です。
測定データをワイヤレスで送信可能です。
受信機と表示ソフトでパソコンを表示器にできます。
ソフトでPC画面に測定数値の表示と測定データの記録が可能です。
無線/有線の切替が可能で、節電ができ、使用時間がUPします。
USB受信ユニットで差すだけでドライバが自動設定されます。
充電中も作業を止めないよう充電池2個付です。
底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。
用途定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に
測定範囲±5.00、±0.286
電源9V006P型乾電池×1、8.4V006P型充電式バッテリー×1、付属ACアダプタ
精度読取精度条件:±0.85・±1.0・±2.6・±2.7%rdg
最小読取値0.001、0.0001/0.01、0.001
ねじ穴M5×P0.8
繰返し精度±0.005、±0.0003以内
寸法(L×W)(mm)本体ベース:150×55
パソコン側無線ユニットのUSBタイプです。
測定データをワイヤレスで送信可能です。
受信機と表示ソフトでパソコンを表示器にできます。
ソフトでPC画面に測定数値の表示と測定データの記録が可能です。
1ミクロン単位での測定ができます。
性能を保証する検査表付です。
DL-m1、m3よりも高精度です。
底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。
用途定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に
測定範囲±5.000、±0.2865
電源9V角型乾電池×1、付属ACアダプタ
精度読取精度条件:±0.85・±1.0・±2.6・±2.7%rdg
最小読取値0.001、0.0001
ねじ穴M5×P0.8
繰返し精度±0.005、±0.0003以内
寸法(L×W)(mm)本体ベース:150×55
小型、軽量タイプです。
性能を保証する検査表付です。
測定データをワイヤレス送信可能です。
受信機と表示ソフトでパソコンに測定数値の表示とデータの記録が可能です。
無線/有線の切替が可能です。
気泡管式に比べ、短時間で数値確定でき、測定者によるデータ読み取り誤差がないデジタルタイプです。
本体に測定値が表示されるため、直接数値が読み取れます。
0コール、1/2コールスイッチにより、基準決め、表示を半分にするなどの操作がワンタッチです。
底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。
用途定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に
測定範囲(mm)±5.00/m
最小読取値(mm)0.01/m
繰返し精度(mm)±0.01以内/m
電源単3形乾電池×2
ベース寸法(mm)本体:L150×W50
ねじ穴底面:M5×P0.8
出力信号外部:RS-232C準拠
材質本体:アルミニウム、ベース部:鋳鉄
付属品収納ケース単3形乾電池×2パソコン側無線ユニット(USB)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×56×155
本体質量(g)1020
防錆処理を省くステンレスベースです。
アナログ針のため、+目-目が判断しやすいです。
性能を保証する検査表付です。
気泡管水準器に比べ素早く応答します。
本器1台で3段階に切り替えて使用できます。
別売の接続ケーブルでアナログ電圧信号を使用して一般に販売されているアナログ入力の記録計等に、そのまま接続することができます。
用途定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に
測定範囲±0.2、±1、±2
電源9V角型乾電池、ACアダプタ
感度(mm/m)0.01、0.05、0.1
最小読取値0.01、0.05、0.1
指示誤差±0.5以内
繰返し精度±0.005以内
寸法(L×W)(mm)本体ベース:150×55
X、Y方向の2軸同時測定が可能です。HID通信により、i-OSやAndroidのタブレット、スマートフォンにデータ送信が可能です。デバイス名は固有番号で識別可能で、送信データにはデバイス名も含まれ、受信間違いを防止します。性能を保証する検査表付です。無線出力、有線出力どちらも対応できます。複数台同時使用でも無線の混信はないです。本体に測定値が表示されるので、傾斜測定ができます。0コール、1/2コール機能付です。センサーは底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。
用途定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に
仕様●XY直交精度(%):1(繰返し精度と比較して大きい方)●読取精度条件1(%rdg)※使用温度17-23℃(±1.999mm/m以内):±0.85(繰返し精度と比較して大きい方)●読取精度条件2(%rdg)※使用温度17-23℃(±2mm/m以上):±1.0●読取精度条件3(%rdg)※使用温度0-40℃(±1.999mm/m以内):±2.6(繰返し精度と比較して大きい方)●読取精度条件4(%rdg)※使用温度0-40℃(±2mm/m以上):±2.7
付属品●保証書、取扱説明書、検査成績表●収納ケース●ACアダプタ(DC3V出力、AC100V-240V)●単3形乾電池x2
材質●本体:アルミニウム●ベース:ステンレス
測定範囲(mm)±5.000/m
電源単3形乾電池x2、付属ACアダプタ
本体寸法(mm)W189×H100×D145
本体質量(g)3600
繰返し精度(mm)±0.005/m以内
最小読取値0.001(mm/m)
ベース寸法(mm)L140xW140
測定周期(秒)1.1
ねじ穴座面:M5xP0.8
出力信号【外部】(内蔵無線)Bluetooth Class1、通信距離30-50m、(有線)RS-232C準拠
小型、軽量タイプです。
性能を保証する検査表付です。
RS-232C出力(外部出力)が付き、データ記録、平面度、垂直度ソフトが使用可能です。
気泡管式に比べ、短時間で数値確定でき、測定者によるデータ読み取り誤差がないデジタルタイプです。
本体に測定値が表示されるため、直接数値が読み取れます。
0コール、1/2コールスイッチにより、基準決め、表示を半分にするなどの操作がワンタッチです。
底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。
用途定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に
測定範囲(mm)±5.00/m
最小読取値(mm)0.01/m
繰返し精度(mm)±0.01以内/m
電源単3形乾電池×2
ベース寸法(mm)本体:L150×W50
ねじ穴底面:M5×P0.8
出力信号外部:RS-232C準拠
材質本体:アルミニウム、ベース部:鋳鉄
付属品収納ケース単3形乾電池×2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×56×155
本体質量(g)1010
防錆処理を省くステンレスベースです。
パソコン側無線ユニットのUSBタイプです。
測定データをワイヤレスで送信可能です。
受信機と表示ソフトでパソコンを表示器にできます。
ソフトでPC画面に測定数値の表示と測定データの記録が可能です。
1ミクロン単位での測定ができます。
性能を保証する検査表付です。
DL-m1、m3よりも高精度です。
底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。
用途定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に
測定範囲±5.000、±0.2865
電源9V角型乾電池×1、付属ACアダプタ
精度読取精度条件:±0.85・±1.0・±2.6・±2.7%rdg
最小読取値0.001、0.0001
ねじ穴M5×P0.8
繰返し精度±0.005、±0.0003以内
寸法(L×W)(mm)本体ベース:150×55
防錆処理を省くステンレスベースです。
充電池なのでランニングコストが削減できます。
替電池を準備すれば継続して測定できます。
性能を保証する検査表付です。
DL-m1、m3よりも高精度です。
0コール、1/2コールスイッチにより、基準決め、表示を半分にするなどの操作がワンタッチです。
デジタル表示器は表示値をRS-232C信号で出力できます。
底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。
用途定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に
測定範囲±5.00、±0.286
電源Ni-MH充電電池(公称8.4V200mAh)×1、付属ACアダプタ
精度読取精度条件:±0.85・±1.0・±2.6・±2.7%rdg
最小読取値0.001、0.0001/0.01、0.001
ねじ穴M5×P0.8
充電時間(時間)12
繰返し精度±0.005、±0.0003以内
寸法(L×W)(mm)本体ベース:150×55
充電池なのでランニングコストが削減できます。
替電池を準備すれば継続して測定できます。
性能を保証する検査表付です。
DL-m1、m3よりも高精度です。
0コール、1/2コールスイッチにより、基準決め、表示を半分にするなどの操作がワンタッチです。
デジタル表示器は表示値をRS-232C信号で出力できます。
底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。
用途定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に
測定範囲±5.00、±0.286
電源Ni-MH充電電池(公称8.4V200mAh)×1、付属ACアダプタ
精度読取精度条件:±0.85・±1.0・±2.6・±2.7%rdg
最小読取値0.001、0.0001/0.01、0.001
ねじ穴M5×P0.8
充電時間(時間)12
繰返し精度±0.005、±0.0003以内
寸法(L×W)(mm)本体ベース:150×55
X、Y方向の2軸同時測定が可能です。
小型、軽量タイプです。
性能を保証する検査表付です。
RS-232C出力(外部出力)ができ、データ記録、平面度、垂直度ソフトが使用可能です。
気泡管式に比べ、短時間で数値確定でき、測定者によるデータ読み取り誤差がないデジタルタイプです。
本体に測定値が表示されるため、直接数値が読み取れます。
0コール、1/2コールスイッチにより、基準決め、表示を半分にするなどの操作がワンタッチです。
底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。
用途定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に
防錆処理を省くステンレスベースです。
測定データをワイヤレスで送信可能です。
受信機と表示ソフトでパソコンを表示器にできます。
ソフトでPC画面に測定数値の表示と測定データの記録が可能です。
1ミクロン単位での測定ができます。
性能を保証する検査表付です。
DL-m1、m3よりも高精度です。
底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。
用途定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に
測定範囲±5.000、±0.2865
電源9V角型乾電池×1、付属ACアダプタ
精度読取精度条件:±0.85・±1.0・±2.6・±2.7%rdg
最小読取値0.001、0.0001
ねじ穴M5×P0.8
繰返し精度±0.005、±0.0003以内
寸法(L×W)(mm)本体ベース:150×55
測量用品(土木/建設) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。