測量用品(土木/建設) :「磁力 測定」の検索結果

測量機器とは、ボードやレーザーレベルといった商品。ボードは、測量の現場などで、現場記録や写真撮影時に役に立つ測量機器の一つです。水性マーカーで書き消し可能なホワイトボードや撮影時に反射しにくいグリーンの黒板タイプがあります。取っ手付きのものから、マグネットが取り付け可能なものまで様々。伸縮式タイプは、取っ手が付いており、伸ばしたり縮めたりが気軽にできるので、工事現場でも一人で撮影が可能です。レーザーレベルは建築や工事現場で持ち運びがしやすい軽量タイプの商品を中心に、エレベータ三脚やカメラ用三脚などの関連商品もあります。
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超磁力レベル Safety SK(新潟精機) 動画あり
強力磁石付だから吸着させたままハンマーで微調整しても落下しないです。 落下防止用にカラビナフック&ロープ用リング付です。 ワンタッチで着脱可能なベルト取付用ホルダを付属しています。 簡易測定用の360°気泡管付です。 気泡管下に蓄光テープ付で暗い場所での使用に便利です。 V溝付測定面でパイプなど丸物の測定ができます。
用途水平、垂直の測定、足場作りなどに 材質本体(ABS)、フック(ステンレス)、リング(スチール)、ホルダ(ABS)、磁石(ネオジム磁石) 感度(mm/m)0.5=0.0286 本体質量(g)137 気泡管アクリル気泡管 精度(mm/m)±1.5=±0.0859以内 マグネット有、1個
1個
4,198 税込4,618
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

測定基準面に強力マグネットが付いて、鉄骨工事・プラント工事に大変便利です。プロテクタ付で落下時の衝撃を緩衝し建材などを傷つけにくく、また作業中に滑りにくくなっています。気泡管下に蓄光テープ付で暗い場所での使用に便利。V溝付測定面で、パイプなど丸物の測定ができます。
用途建築・土木・配管・電気・プラント・設備据付などの工事や日曜大工などの作業で、水平・垂直・45°の測定に用います。(ML-150KB・ML-150KW) 精度±1.50mm/m=0.0859°以内 気泡管感度0.50mm/m=0.0286° 吸着力(N)マグネット/118
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強力磁石付だから吸着させたままハンマーで微調整しても落下しないです。 落下防止用にカラビナフック&ロープ用リング付です。 ワンタッチで着脱可能なベルト取付用ホルダを付属しています。 簡易測定用の360°気泡管付です。 気泡管下に蓄光テープ付で暗い場所での使用に便利です。 V溝付測定面でパイプなど丸物の測定ができます。
用途水平、垂直の測定、足場作りなどに 材質本体:ABS、フック:ステンレス、リング:スチール、ホルダ:ABS、磁石:ネオジム磁石 気泡管アクリル気泡管 感度(mm/m)0.5=0.0286° 精度(mm/m)±1.5=±0.0859°以内 マグネット有/1個 気泡管:緑 寸法(幅W×厚さ)(mm)最大取付可能ベルト:50×7 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)126×47×20 本体質量(g)100
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力磁石付だから吸着させたままハンマーで微調整しても落下しないです。落下防止用にカラビナフック&ロープ用リング付です。ワンタッチで着脱可能なベルト取付用ホルダを付属しています。簡易測定用の360°気泡管付です。気泡管下に蓄光テープ付で暗い場所での使用に便利です。V溝付測定面でパイプなど丸物の測定ができます。
用途水平、垂直の測定、足場作りなどに 材質本体:ABS、フック:ステンレス、リング:スチール、磁石:ネオジム磁石 マグネットあり
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SK(新潟精機)超磁力アルミレベル快段目盛付
エコ商品
測定基準面に強力マグネットが付いて、鉄骨工事・プラント工事に大変便利です。 プロテクタ付きで落下時の衝撃を緩衝し建材などを傷つけにくく、また作業中に滑りにくくなっています。 気泡管下に蓄光テープ付で暗い場所での使用に便利。 V溝付測定面で、パイプなど丸物の測定が出来ます。
呼び寸法(mm)150 精度±1.500mm/m=±0.0859°以内 感度0.05mm/m=0.0286° 寸法(mm)長150×幅47×高さ20 材質(本体)アルミ 質量(g)110 気泡管水平・垂直・45°4本線 材質(気泡管)アクリル樹脂 マグネット最大磁力(N[kgf])118 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,498 税込4,948
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

78427 項目マグシート6種ホワイトボードミニ伸縮式 MCW 14×17cm用 シンワ測定 動画あり
項目マグシート(別売)を貼るだけで項目を簡単に変更できます。 使わないマグシートは裏面に貼り付けて保管できます。両面テープ付スチールシートがセットされています。
材質塩化ビニル合成ゴム 質量(g)12 本体寸法(mm)80×76 磁力等方性 RoHS指令(10物質対応)対応 吸着力(N/cm2[kgf/cm2])0.09[9]
1個
249 税込274
当日出荷

78428 項目マグシート6種ホワイトボードミニ伸縮式 MCSW 11×14cm用 シンワ測定 動画あり
項目マグシート(別売)を貼るだけで項目を簡単に変更できます。 使わないマグシートは裏面に貼り付けて保管できます。両面テープ付スチールシートがセットされています。
材質塩化ビニル合成ゴム 質量(g)7 本体寸法(mm)62×55 磁力等方性 RoHS指令(10物質対応)対応 吸着力(N/cm2[kgf/cm2])0.09[9]
1個
159 税込175
当日出荷

磁力吸着面はV溝が無くフラットに加工してあるのでLMガイド付きの機械の直角度の測定に便利です。
用途ワークの側面部にガイドを押し当てる事によりX軸とY軸の直角度を測定できます。 寸法(mm)150 質量(kg)3.4 厚さ×横×縦(mm)35×162×199
1個ほか
319,800 税込351,780
8日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

車輪が大きいため安定した測定ができます。アナログタイプよりも読み取りやすい、バックライト機能付の大型・大文字・手元ディスプレイです。メモリー機能で測定値を100件まで保存可能です。測定値をホールドし、液晶の見えにくい状況でも数値が確認できます。設定した距離毎に音で知らせる等間隔通知機能付です。持ち運びしやすく、コンパクトに収納できる、折り畳み式です。防塵・防水性能IP54です。オートパワーオフ機能付です。滑りにくく握りやすいハンドルです。収納ケースとストラップ付です。
仕様【等間隔通知/設定可能範囲】0.01~9999.99m トラスコ品番459-4455 車輪径(Φmm)320 質量(g)2000 最小表示1km未満:0.01m、1km以上10km未満:0.1m、10km以上:1m 検出方式【カウント】磁力センサー 保護等級IP54(折りたたみ部・電池ケース内部除く)※粉塵が内部に侵入することを防止します 使用温湿度範囲-10~60℃/95%以下 測定範囲(m)-99999~99999 許容差0~10m:±0.05m、10m以上:±0.5% 表示単位m メモリー数100件
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります