測量用品(土木/建設) :「距離 カウンター」の検索結果

測量機器とは、ボードやレーザーレベルといった商品。ボードは、測量の現場などで、現場記録や写真撮影時に役に立つ測量機器の一つです。水性マーカーで書き消し可能なホワイトボードや撮影時に反射しにくいグリーンの黒板タイプがあります。取っ手付きのものから、マグネットが取り付け可能なものまで様々。伸縮式タイプは、取っ手が付いており、伸ばしたり縮めたりが気軽にできるので、工事現場でも一人で撮影が可能です。レーザーレベルは建築や工事現場で持ち運びがしやすい軽量タイプの商品を中心に、エレベータ三脚やカメラ用三脚などの関連商品もあります。
30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウォーキングメジャー モノタロウ 動画あり
折り畳み式なので持ち運びに便利です。 カウンタ、ライト付で夜間でも数値読取が容易です。
測定範囲(m)0~9999.9 車輪径(Φmm)320 伸縮サイズ(mm)520/1030 質量(kg)1.52 カウンタ1桁10cm表示/4桁m表示 最小単位(cm)10 最大測定距離(m)9999.9 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(2.6MB)
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

3段伸縮可能でコンパクトに収納。 読取やすい手元カウンター。 握りやすいハンドル形状です。
用途道路工事、配管工事、土木工事、不動産関係の測量、室内インテリア関係の測量、ゴルフ場、造園のレイアウトなどの距離測定に。 材質本体:ABS樹脂、ナイロン樹脂、アルミ車輪:ゴム、ポリプロピレン樹脂 カウンタ5桁
1台
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタルウォーキングメジャー 手元読取式 モノタロウ 動画あり
手元で簡単に操作できるデジタルタイプのメジャーです。 メモリー機能もありボタン一つで測定値を最大5件までメモリー可能。 伸縮可能なのでお好みの長さを調整でき、収納時はコンパクトになります。 跳ね上げ式スタンド付き。携帯用ナイロンケース付き。
用途各種建築土木工事や簡易な距離測定に。 ホイール直径(Φmm)159 全長(mm)約720~1000 付属品キャリングケース 電源単4乾電池×2本(別売) 本体質量(g)約900 測定単位最小0.1m 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.7MB)
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

直線・曲線の距離測定が一人で歩きながら簡単にできます。測定作業が安全かつ迅速にできます。測定距離は一目で分かる大型デジタル表示。収納はアルミ柄を回して伸縮させ、コンパクト化を実現。軽量設計だから持ち運びにも便利。(本体重量=SDM-1N:410gSDM-10N:560g)
用途道路・土木・建築・造園等、各工事の距離測定。交通事故検証時の距離測定。運動場・ゴルフ場等のスポーツ関連距離測定 使用温度範囲(℃)0~40 表示カウンター表示 アルミ
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RM-4W ロードカウンタ SK(新潟精機) 動画あり
SK(新潟精機)ロードカウンタ
ダブルホイ-ルで安定した測定ができます。1cm単位で999.99mまで測定できます。ワンプッシュで簡単にリセットできる読み取りやすいカウンタです。持ち運びに便利な肩にかけられる収納バック付です。
用途建築現場、道路工事、土地測定、グラウンド整備等での距離測定に 本体質量(g)1080 ホイール直径(Φmm)約100 測定誤差±1.0%以内 ハンドル寸法(mm)三段伸縮式(約440-960) カウンタ2桁(cm表示)、3桁(m表示) アズワン品番64-4374-06 最小単位(cm)1 最大測定距離(m)999.99
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

RM-8 ロードカウンタ SK(新潟精機) 動画あり
SK(新潟精機)ロードカウンタ
車輪を地面に付け、転がすだけで簡単に距離測定が可能です。ワンプッシュで簡単にリセットできる読み取りやすいカウンタです。便利なスタンド付です。持ち運びに便利な肩にかけられる収納バック付です。
用途建築現場、道路工事、土地測定、グラウンド整備等での距離測定に 本体質量(g)1560 ホイール直径(Φmm)約210 測定誤差±1.0%以内 ハンドル寸法(mm)三段伸縮式(約450-970) カウンタ1桁(10cm表示)、4桁(m表示) 最小単位(cm)10 最大測定距離(m)9999.9
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

手元で操作できるグリップ部デジタル表示です。測定距離が5個まで記憶できるメモリー機能付です。持ち運びに便利な収納バッグ付です。
用途運動会や競技コートの作成、敷地の計測や地図作成に。 最大測定距離(m)9999.9 セット内容収納バッグ 電源単4形乾電池x2(テスト用付属) 最小表示0.1m 直径(Φcm)ホイール:約15.9 測定誤差±1.0%以内 ハンドル寸法(mm)二段伸縮式(約710-1100) カウンタデジタル
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷

ハンドルの中心にカウンターがあるため、非常にバランスのよいウォーキングメジャーです。EMシリーズは伸縮式ハンドルを採用し、よりコストを重視したエコノミータイプです。 タイヤの中心真上にシャフトの中心にカウンターがあるため、タイヤの横に直結しているカウンター方式よりもバランスに優れ、非常に歩きやすく、より真っ直ぐにウォーキングメジャーを走らせることが出来ます。 ギア伝達方式のため、ベルト伝達方式よりも耐久性に優れています。 ABSフレームとポリウレタンタイヤのため耐久性に優れています。 収納に便利な3段伸縮式。 小型軽量。
用途建築現場、道路工事、土木工事、不動産測量、競技場・運動場の計測、事故現場の計測 測定範囲最大/9999.9m(10km) 車輪径(Φmm)160 全長(mm)980/(折畳時)600 仕様三段伸縮式トランスミッションギア伝達方式センターホイールデザイン 質量(g)800 最小表示0.1m(10cm) 測定誤差±1% 測定距離10kmタイプ
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷

タジマツール(TJMデザイン)ロードメジャー R500
見やすい大型カウンター仕様です。3段伸縮ハンドルで、48~108cmに自在調整できます。
用途距離測定用ロードメジャー 測定距離10cm~9999m90cm(10cm単位) 車輪径(Φmm)159 全縮(mm)480 材質(車輪)ABS樹脂、PVC 外形寸法(mm)縦478×横140×奥160 本体質量(g)525 材質(柄部)アルミ カウンタ5桁 誤差実際長の±1% 伸長(m)1080
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

握りやすいグリップ。 シャフトを回して長さを調整。回してロック。 ゼロポイントインジケーター付。 見やすい大きなカウンター数字(5桁)
測定範囲1cm~1km 車輪径(Φmm)約100 伸縮サイズ(mm)500~1070 トラスコ品番756-7618 質量(g)465 精度(%)誤差1以下(10mで10cm) 表示単位1cm カウンタ5桁
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

見やすい大型カウンター仕様です。走行が安定しているので、誤差が少ない。便利な、折りたたみスタンド付です。
用途距離測定用ロードメジャー 測定距離10cm~99999m90cm(10cm単位) 車輪径(Φmm)318 伸長(m)1020 材質(車輪)ポリプロピレン・ウレタンゴム 外形寸法(mm)縦520×横410×奥150 本体質量(g)1834 材質(柄部) カウンタ6桁 折りたたみ寸法(mm)530 誤差実際長の±1%
1個
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手元カウンター、スタンド付き。
用途道路などの距離測定 測定範囲10cm~10km 車輪円周(mm)1000 全長(mm)985 質量(kg)1.74 タイプステッキ:ストレート マイゾックスコード220912
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷

一人で簡単に直線・曲線の距離測定ができます。 持ちやすいガングリップと使いやすいトリガー式ブレーキ。 収納に便利な三つ折式。 携帯できる専用キャリーバッグ付き。 拡大表示で見やすいカウンター。 握りやすく滑りにくいエラストマーインサートグリップ。
用途測量用品、建築・土木・道路・スポーツ・一般測定用。 最大距離(km)10 車輪径(Φmm)160 寸法(縦×横×厚さ)(mm)1005×160×87 付属品専用キャリーバッグ 質量(g)1027 最小単位(cm)10 折りたたみ寸法(mm)425
1台
7,698 税込8,468
当日出荷

1輪タイプと2輪タイプ。 カウンター部分透明カバー付。(B20-S・B20-D)
用途道路などの距離測定
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

握りやすいグリップ。 シャフトを回して長さを調整。回してロック。 ゼロポイントインジケーター付。 見やすい大きなカウンター数字(5桁)
測定範囲10cm~10km 車輪径(Φmm)約200 伸縮サイズ(mm)570~1120 トラスコ品番756-7600 質量(g)652 精度(%)誤差1以下(10mで10cm) 表示単位10cm カウンタ5桁
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

測定距離は大型カウンターで表示されますので、目盛の判読がきわめて容易です。 簡単操作で、ひとりでもラクラク作業。 握りやすいグリップ。
用途測量用品、建築・土木・道路・スポーツ・一般測定用。 車輪径(Φmm)200 寸法(縦×横×厚さ)(mm)1000×200×148 質量(g)1100 伸縮サイズ(mm)510~990
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長距離や曲った場所など一人で測れます。シャフト中心にカウンターがあるためバランスよく測定可能です。手元にブレーキがあります。ショルダーバック付きです。
トラスコ品番829-0779 質量(kg)1 2018年トラスコ掲載ページ1 1997
1個
9,398 税込10,338
当日出荷

折り畳み式+取っ手付なので持ち運び便利。 手元にカウンターがあり、とても視認性が高い。(MW-190R-N、MW-318R-Nのみ) マーキングスプレーホルダー付。
用途道路などの距離測定 測定範囲10cm~10km 全長(mm)1000 全縮(mm)500 測定桁数5桁
1個
8,398 税込9,238
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大型車輪32cmにより長距離測定にも最適です。 また測定途中でも直立できるスタンド付き。 ボール上部には使い易いピストル型のブレーキボタンを採用。 スタート・ストップが容易にできます。 また、カウンターリセットも手元でOK。 持ち運びや収納に便利な折畳式。 頑丈で耐久性に優れています。
用途測量用品、建築・土木・道路・スポーツ・一般測定用。 最大距離(km)10 車輪径(Φmm)320 伸縮サイズ(mm)510~990 質量(g)2840 タイプ1輪タイプ 寸法(縦×横×厚さ)(mm)945×320×96 最小単位(cm)10
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷

一人で歩きながら、簡単に距離測定ができます。測定作業が安全・迅速・正確にできます。測定距離は一目でわかる自動表示です。測定単位は10cm~10kmまで測れます。(5ケタ表示)。カウンターは防滴箱型密閉式です。軽量設計だから距離測定はもちろん持ち運びにも便利です。部品交換が簡単に出来ます。ネジロック式のステッキですからワンタッチでコンパクトに収納できます。車輪素材は寸法安定性・耐薬品性・耐衝撃性にすぐれたプラスチックを採用しています。
用途道路、土木、配管、建築各工場。交通事故処理。学校教材。造園、レクリエーション設備のレイアウト。ゴルフ場。内装。不動産。運動場。保険の調査。各官庁の調査。 トラスコ品番430-5776 材質車輪:プラスチック、ステッキ:アルミ 全長(mm)470~1030 測定範囲10cm~9999.9m 車輪径(Φmm)160 表示桁数5 縮長(mm)470~1030
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

一人で歩きながら、簡単に距離測定ができます。測定作業が安全・迅速・正確にできます。測定距離は一目でわかる自動表示です。測定単位は1cm~1kmまで測れます。(5ケタ表示)。カウンターは防滴箱型密閉式です。軽量設計だから距離測定はもちろん持ち運びにも便利です。部品交換が簡単に出来ます。ネジロック式のステッキですからワンタッチでコンパクトに収納できます。車輪素材は寸法安定性・耐薬品性・耐衝撃性にすぐれたプラスチックを採用しています。
用途道路、土木、配管、建築各工場。交通事故処理。学校教材。造園、レクリエーション設備のレイアウト。ゴルフ場。内装。不動産。運動場。保険の調査。各官庁の調査。 トラスコ品番430-5777 材質車輪:プラスチック、ステッキ:アルミ 長さ(mm)縮長~全長:450~1010 全長(mm)450~1010 測定範囲1cm~999.99m 車輪径(Φmm)100、140 表示桁数5
1台
9,798 税込10,778
当日出荷

ハンドルは使いやすい長さに調整(3段式)できます。 収納にも優れたコンパクト設計です。 直線・曲線、自由自在の一輪タイプです。
測定範囲10cm~9999.90m 車輪径(Φmm)200 全長(mm)1100 仕様最長10km、カウンター5桁 トラスコ品番250-9814 材質車輪:ABS樹脂、柄:アルミ、(ハンドル/握り手)ポリ塩化ビニール、(カウンター部分)プラスチック 長さ(mm)(縮長~全長)515~1100 質量(g)580 収納長(m)510 単位10cm 表示桁数5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

極めて軽い400g!普通の鞄に入れて持ち運び可能。 自由に歩きながら直線・曲線の測定が可能。
用途インドア、アウトドアでの見積り用やレイアウトに最適 測定範囲1cm~1km 車輪差(mm)60 伸縮範囲(mm)390~830 質量(g)400 表示桁数5
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

一人で簡単に距離を測定。工事現場や各種調査に。
1個ほか
7,798 税込8,578
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリーンクロスウォーキングメジャー
長距離や曲った場所など一人で測れます。収納にも優れたコンパクト設計です。2輪なので安定して測定できます。
用途工事現場や学校、グラウンド等の距離測定に。 仕様カウンター方式 材質柄:アルミ/車輪:ABS樹脂 測定範囲10cm~10km 車輪径(Φmm)200 質量(g)950 寸法(cm)全縮長:55、全伸長:90 測定誤差1%以下
1台
27,980 税込30,778
7日以内出荷

グリーンクロスウォーキングメジャー
長距離や曲った場所など一人で測れます。収納にも優れたコンパクト設計です。ブレーキ付きで安心です。
用途工事現場や学校、グラウンド等の距離測定に。 材質柄:アルミ/車輪:ABS樹脂 測定範囲10cm~10km 測定誤差1%以下 付属品収納袋
1台
22,980 税込25,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリーンクロスウォーキングメジャー
長距離や曲った場所など一人で測れます。収納にも優れたコンパクト設計です。
用途工事現場や学校、グラウンド等の距離測定に。 仕様カウンター方式 材質柄:アルミ/車輪:ABS樹脂 測定誤差1%以下
1台
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一人で歩きながら簡単に距離測定が可能
質量(kg)0.55 測定範囲10cm~10km タイプステッキ:伸縮ネジロック式 表示方式カウンター表示 車輪円周(mm)500 全縮(mm)470 全伸(mm)1030
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

ファーステックウォーキングメジャー
エコ商品
ハンドルの中心にカウンターがあるためバランスよくまっすぐにホイールが回転します
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワイヤーの引き出し量によって、機械装置の移動距離を高精度に計測。 デジタルカウンタにより、移動量をリアルタイムでデジタル表示できます。 本装置は、高精度なストローク検出を実現し、装置の取り付け位置にも柔軟に対応。限られたスペースや複雑な機構にも設置可能で、幅広い産業用途に対応します。 最大7m離れた場所からの計測にも対応し、現場での使いやすさを追求しました。 本体には可動式ローラーを搭載しており、さまざまな角度での設置に柔軟に対応。さらに、マグネットタイプと単管取付けタイプを一体化した構造で、工具を使わずにスムーズな取り付け・取り外しが可能です。 作業者が計測器から離れた位置にいても、計測データをリアルタイムで確認できるため、作業効率と安全性が大幅に向上します。 防滴仕様(IP52相当)により、雨天時の作業でも安心してご使用いただけます。
質量(kg)- 電源カウンター:100V 消費電力70mA
1式
369,800 税込406,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります