測量用品(土木/建設) :「距離計」の検索結果
測量機器とは、ボードやレーザーレベルといった商品。ボードは、測量の現場などで、現場記録や写真撮影時に役に立つ測量機器の一つです。水性マーカーで書き消し可能なホワイトボードや撮影時に反射しにくいグリーンの黒板タイプがあります。取っ手付きのものから、マグネットが取り付け可能なものまで様々。伸縮式タイプは、取っ手が付いており、伸ばしたり縮めたりが気軽にできるので、工事現場でも一人で撮影が可能です。レーザーレベルは建築や工事現場で持ち運びがしやすい軽量タイプの商品を中心に、エレベータ三脚やカメラ用三脚などの関連商品もあります。
関連キーワード
商品豆知識
折り畳み式なので持ち運びに便利です。
カウンタ、ライト付で夜間でも数値読取が容易です。
測定範囲(m)0~9999.9
車輪径(Φmm)320
伸縮サイズ(mm)520/1030
質量(kg)1.52
カウンタ1桁10cm表示/4桁m表示
最小単位(cm)10
最大測定距離(m)9999.9
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(2.6MB)
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ワンハンド、距離測定。
ホイール型距離計 ロードメジャー ロールパイロット。
最大9999.99m、長距離測定。 直線・カーブ計測も一人で簡単シンプル操作。
バックライト付きLCディスプレイで計測数値も一目瞭然。
コンパクト収納が可能で置き場所や持ち運びにも便利なロールパイロット。
前進(加算)、後進(減算)計測
測定値ホールド&メモリー機能
可動式ポインタで正確な始点・終点確認
持運びに便利な折り畳み式(ソフトバック付属)
用途建築・土木・道路工事の計測に陸上競技や運動会・ゴルフコースの計測に不動産・交通事故現場の調査に
寸法(mm)318×1020×135
収納時寸法(mm)318×515×135
測定精度(%)±0.1
保管温度範囲(℃)-30~+80
最大測定距離(m)0~9999.99
円周(mm)ホイール:1000
半径(Φmm)ホイール:159
動作温度範囲(℃)-20~+80
1台
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
手元で簡単に操作できるデジタルタイプのメジャーです。
メモリー機能もありボタン一つで測定値を最大5件までメモリー可能。
伸縮可能なのでお好みの長さを調整でき、収納時はコンパクトになります。
跳ね上げ式スタンド付き。携帯用ナイロンケース付き。
用途各種建築土木工事や簡易な距離測定に。
ホイール直径(Φmm)159
全長(mm)約720~1000
付属品キャリングケース
電源単4乾電池×2本(別売)
本体質量(g)約900
測定単位最小0.1m
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.7MB)
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
曲線、曲面を測れるホイールアダプターです。レーザー距離計ZAMO3に取り付けて、ホイールを転がすだけの簡単測定。0.1cm-20mまで測定できます。アダプター本体、化粧箱はリサイクル素材を使用したエコ商品です。
用途曲線、曲面の測定。木材などの加工材料の採寸。ソファなどのカバー製作に、曲面が正確に採寸できます。
適合機種ZAMO3
質量(g)16
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)38×48×23
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
シンワ測定製レーザー距離計 L-Measure BK30及びBK50用の別売品です。三脚取付用のアダプターと電池フタのセットです。
セット内容電池フタ1個、三脚取付用アダプター1個
材質(電池フタ)ABS樹脂
材質(アダプター)樹脂
ねじサイズ(三脚取付)1/4インチ
1セット
¥819
税込¥901
当日出荷
車輪直径20cmの1輪タイプ。簡単に直線、曲線の距離測定ができます。
用途建築・土木・道路・スポーツ・一般測定用
車軸直径(cm)20
伸縮サイズ(mm)510/990
質量(g)800
寸法(縦×横×厚さ)(mm)1000×200×117
こんなお得な商品も!

ウォーキングメジャー
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
3段伸縮可能でコンパクトに収納。
読取やすい手元カウンター。
握りやすいハンドル形状です。
用途道路工事、配管工事、土木工事、不動産関係の測量、室内インテリア関係の測量、ゴルフ場、造園のレイアウトなどの距離測定に。
材質本体:ABS樹脂、ナイロン樹脂、アルミ車輪:ゴム、ポリプロピレン樹脂
カウンタ5桁
握りやすいグリップ。
シャフトを回して長さを調整。回してロック。
ゼロポイントインジケーター付。
見やすい大きなカウンター数字(5桁)
測定範囲1cm~1km
車輪径(Φmm)約100
伸縮サイズ(mm)500~1070
トラスコ品番756-7618
質量(g)465
精度(%)誤差1以下(10mで10cm)
表示単位1cm
カウンタ5桁
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
歩きながら簡単に距離測定ができます。
矢印が付いているので、基点がわかりやすいです。
測定範囲10cm~9999.99m
車輪径(Φmm)140
長さ(mm)(縮長~全長)450~1000
トラスコ品番479-9101
質量(g)460
表示桁数5
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
こんなお得な商品も!

ウォーキングメジャー
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
極めて軽い400g!普通の鞄に入れて持ち運び可能。
自由に歩きながら直線・曲線の測定が可能。
用途インドア、アウトドアでの見積り用やレイアウトに最適
測定範囲1cm~1km
車輪差(mm)60
伸縮範囲(mm)390~830
質量(g)400
表示桁数5
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
見やすい大型カウンター仕様です。走行が安定しているので、誤差が少ない。便利な、折りたたみスタンド付です。
用途距離測定用ロードメジャー
測定距離10cm~99999m90cm(10cm単位)
車輪径(Φmm)318
伸長(m)1020
材質(車輪)ポリプロピレン・ウレタンゴム
外形寸法(mm)縦520×横410×奥150
本体質量(g)1834
材質(柄部)鉄
カウンタ6桁
折りたたみ寸法(mm)530
誤差実際長の±1%
見やすい大型カウンター仕様です。3段伸縮ハンドルで、48~108cmに自在調整できます。
用途距離測定用ロードメジャー
測定距離10cm~9999m90cm(10cm単位)
車輪径(Φmm)159
全縮(mm)480
材質(車輪)ABS樹脂、PVC
外形寸法(mm)縦478×横140×奥160
本体質量(g)525
材質(柄部)アルミ
カウンタ5桁
誤差実際長の±1%
伸長(m)1080
防じん・防水IP54相当で急な雨や現場のホコリなどから本体を保護します。バックライト付液晶表示で夜間でも数値読み取りが容易です。測定値が表示される液晶画面が手元にあるので、数値の確認が容易です。最大5件のメモリー機能を搭載しています。はね上げ式自立スタンド付です。収納ナイロンケース付です。
用途各種建築土木工事や見積、保険調査やスポーツ等。特に防塵防水機能により作業場を選びません。
測定範囲5cm~99999.9m
車輪径(Φmm)190
全長(mm)725~1017
仕様防塵防水IP54相当
トラスコ品番385-7263
質量(kg)1.1
電源単4アルカリ乾電池×3本(付属)
表示桁数6
測定誤差±0.5%
オートパワーオフ最後に操作又は静止後約5分
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
信頼のデジタル表示です。バックライト付液晶表示で夜間でも数値読み取りが容易です。測定値が表示される液晶画面が手元にあるので、数値の確認が容易です。はね上げ式自立スタンド付です。収納ナイロンケース付です。
用途各種建築土木工事や見積、保険調査やスポーツ等
車輪径(Φmm)160
電源単4アルカリ乾電池×2本(付属)
測定誤差±0.5%
オートパワーオフ最後に操作又は静止後約5分
一人で簡単に直線・曲線の距離測定ができます。
持ちやすいガングリップと使いやすいトリガー式ブレーキ。
収納に便利な三つ折式。
携帯できる専用キャリーバッグ付き。
拡大表示で見やすいカウンター。
握りやすく滑りにくいエラストマーインサートグリップ。
用途測量用品、建築・土木・道路・スポーツ・一般測定用。
最大距離(km)10
車輪径(Φmm)160
寸法(縦×横×厚さ)(mm)1005×160×87
付属品専用キャリーバッグ
質量(g)1027
最小単位(cm)10
折りたたみ寸法(mm)425
1台
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
ハンドルの中心にカウンターがあるため、非常にバランスのよいウォーキングメジャーです。EMシリーズは伸縮式ハンドルを採用し、よりコストを重視したエコノミータイプです。
タイヤの中心真上にシャフトの中心にカウンターがあるため、タイヤの横に直結しているカウンター方式よりもバランスに優れ、非常に歩きやすく、より真っ直ぐにウォーキングメジャーを走らせることが出来ます。
ギア伝達方式のため、ベルト伝達方式よりも耐久性に優れています。
ABSフレームとポリウレタンタイヤのため耐久性に優れています。
収納に便利な3段伸縮式。
小型軽量。
用途建築現場、道路工事、土木工事、不動産測量、競技場・運動場の計測、事故現場の計測
測定範囲最大/9999.9m(10km)
車輪径(Φmm)160
全長(mm)980/(折畳時)600
仕様三段伸縮式トランスミッションギア伝達方式センターホイールデザイン
質量(g)800
最小表示0.1m(10cm)
測定誤差±1%
測定距離10kmタイプ
1台
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

ウォーキングメジャー
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
手元で0セットできます。
ブレーキレバー付です。
持ち運びに便利なショルダーケース付です。
保管に便利なスタンド付です。
ハードタイヤ仕様だから路面の悪い現場にも向いています。
測定範囲10cm~9999.9m
車輪径(Φmm)320
長さ(mm)(縮長~全長)630~1060
トラスコ品番336-8530
質量(g)1750
表示桁数5
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
こんなお得な商品も!

ウォーキングメジャー
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
ハンドルは使いやすい長さに調整(3段式)できます。
収納にも優れたコンパクト設計です。
直線・曲線、自由自在の一輪タイプです。
測定範囲10cm~9999.90m
車輪径(Φmm)200
全長(mm)1100
仕様最長10km、カウンター5桁
トラスコ品番250-9814
材質車輪:ABS樹脂、柄:アルミ、(ハンドル/握り手)ポリ塩化ビニール、(カウンター部分)プラスチック
長さ(mm)(縮長~全長)515~1100
質量(g)580
収納長(m)510
単位10cm
表示桁数5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
長距離や曲った場所など一人で測れます。シャフト中心にカウンターがあるためバランスよく測定可能です。手元にブレーキがあります。ショルダーバック付きです。
トラスコ品番829-0779
質量(kg)1
2018年トラスコ掲載ページ1 1997
1個
¥9,398
税込¥10,338
当日出荷
測定距離は大型カウンターで表示されますので、目盛の判読がきわめて容易です。
簡単操作で、ひとりでもラクラク作業。
握りやすいグリップ。
用途測量用品、建築・土木・道路・スポーツ・一般測定用。
車輪径(Φmm)200
寸法(縦×横×厚さ)(mm)1000×200×148
質量(g)1100
伸縮サイズ(mm)510~990
大型車輪32cmにより長距離測定にも最適です。
また測定途中でも直立できるスタンド付き。
ボール上部には使い易いピストル型のブレーキボタンを採用。
スタート・ストップが容易にできます。
また、カウンターリセットも手元でOK。
持ち運びや収納に便利な折畳式。
頑丈で耐久性に優れています。
用途測量用品、建築・土木・道路・スポーツ・一般測定用。
最大距離(km)10
車輪径(Φmm)320
伸縮サイズ(mm)510~990
質量(g)2840
タイプ1輪タイプ
寸法(縦×横×厚さ)(mm)945×320×96
最小単位(cm)10
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
ハンドルは長さ調節可能、収納にも優れたコンパクト設計。
車輪は一体成形品なので高精度・高耐久性。
本体にビス不使用で各部の緩み無し。
RM-310MSは、取り扱い易いスタンド付。RM-101MS、RM-210MSにも取り付け可。(別売)
用途道路などの距離測定
車輪1輪タイプ
測定桁数5桁
手元カウンター、スタンド付き。
用途道路などの距離測定
測定範囲10cm~10km
車輪円周(mm)1000
全長(mm)985
質量(kg)1.74
タイプステッキ:ストレート
マイゾックスコード220912
1個
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
9999.9mまでの長距離から近距離の直線・カーブ計測まで一人で簡単にスマート作業。
用途建築・土木・道路工事の計測に。陸上競技や運動会・ゴルフコースの計測に。不動産・交通事故現場の調査に。
測定距離0~9999.9m
寸法(mm)124×1100×159
質量(g)550
収納時寸法(mm)124×550×159
測定精度(%)0.1
動作/保管温度(℃)-20~+50/-20~+70
円周(mm)(ホイール)500
半径(Φmm)(ホイール)79.5
1台
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
握りやすいグリップ。
シャフトを回して長さを調整。回してロック。
ゼロポイントインジケーター付。
見やすい大きなカウンター数字(5桁)
測定範囲10cm~10km
車輪径(Φmm)約200
伸縮サイズ(mm)570~1120
トラスコ品番756-7600
質量(g)652
精度(%)誤差1以下(10mで10cm)
表示単位10cm
カウンタ5桁
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
折り畳み式+取っ手付なので持ち運び便利。
手元にカウンターがあり、とても視認性が高い。(MW-190R-N、MW-318R-Nのみ)
マーキングスプレーホルダー付。
用途道路などの距離測定
測定範囲10cm~10km
全長(mm)1000
全縮(mm)500
測定桁数5桁
測定範囲10cm~999.99m
車輪径(Φmm)200
長さ(mm)(縮長~全長)640~890
トラスコ品番479-9089
質量(g)1400
表示桁数5
1台
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
測定範囲10cm~999.99m
長さ(mm)(縮長~全長)640~980
トラスコ品番479-9097
質量(g)850
表示桁数5
1台
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
用途道路などの距離測定
測定範囲10cm~10km
車輪円周(mm)1000
全長(mm)950
質量(kg)1.2
タイプステッキ:伸縮クイックロック式
全縮(mm)510
マイゾックスコード220911
1個
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
地面などに固定して使用することができます。
用途レーザー距離計用ターゲットプレート
トラスコ品番825-2652
材質ポリスチレン
寸法(mm)197×274
本体質量(g)約190
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
日中野外などで反射条件を悪い測定対象の場合にお勧めします。
用途レーザー距離計用ターゲットプレート
材質ポリスチレン
寸法(mm)210×297
本体質量(g)約83
1個
¥6,298
税込¥6,928
5日以内出荷
粘着材(同梱)で壁などの任意の位置に取り付けが可能です。室内現場での位置決めに便利です。
用途レーザー距離計用ターゲットプレート
トラスコ品番828-9066
材質ポリスチレン
本体質量(g)約118
1個
¥6,298
税込¥6,928
5日以内出荷
使いやすさを追求したスタイリッシュなデザイン。
信頼と安定の日本製。
用途測距、測角(光波距離計用)
仕様(使用ピンポール)Φ9mm
寸法(mm)67×59×34
オフセット0mm
プリズム径(inch)1
1個
¥20,980
税込¥23,078
5日以内出荷
用途測距、測角(光波距離計用)
セット内容プリズムMG-2500、三脚、プリズムポール(水準器付)
本体寸法(mm)180×176
取付ねじ5/8inch
プリズム径(inch)2.5(63.5mm)
マイゾックスコード223391
1個
¥87,980
税込¥96,778
3日以内出荷
用途測距、測角(光波距離計用)
仕様(使用ピンポール)Φ9mm
寸法(mm)115×70×20
オフセット0mm/-30mm
プリズム径(inch)1.5
適度な滑り止効果により落下を防止。
シリコン素材でプリズムを保護。
用途測距・測角(光波距離計用)
遠距離測定に威力を発揮する2.5インチプリズムと、オフセット0・30mm兼用の高精度プリズム。
用途測距、測角(光波距離計用)
付属品MG-2500専用ソフトケース
本体寸法(mm)180×176
取付ねじ5/8inch
オフセット0mm・30mm
プリズム径(inch)2.5(63.5mm)
マイゾックスコード223390
1個
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
1
2
次へ
測量用品(土木/建設) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。