測量用品(土木/建設) :「配管用水平器」の検索結果

測量機器とは、ボードやレーザーレベルといった商品。ボードは、測量の現場などで、現場記録や写真撮影時に役に立つ測量機器の一つです。水性マーカーで書き消し可能なホワイトボードや撮影時に反射しにくいグリーンの黒板タイプがあります。取っ手付きのものから、マグネットが取り付け可能なものまで様々。伸縮式タイプは、取っ手が付いており、伸ばしたり縮めたりが気軽にできるので、工事現場でも一人で撮影が可能です。レーザーレベルは建築や工事現場で持ち運びがしやすい軽量タイプの商品を中心に、エレベータ三脚やカメラ用三脚などの関連商品もあります。
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途ヒューム管施工に最適 気泡管精度±2.50mm/m=±0.1433°以内 気泡管感度0.5mm/m=0.0286°
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

傾きが一目でわかる。 水平から2.5/100勾配まで連続して見る事ができる一管式気泡管を採用。 気泡管カバーと側面キャップを外して水洗いできる。作業で水や泥が入ってしまっても内部を水洗いできるから清潔に保管できます。 測定面がアーチ状。ねじれや変形に強く、平面からパイプまで測定できる。 蓄光板で暗くても読み取れる。
材質(本体)アルミ 材質(気泡管)ガラス 材質(キャップ)(側面)ゴム 材質(液体)石油系液 材質(カバー)ABS樹脂、ポリカーボネート 精度(mm/m)±1.5
1台
6,698 税込7,368
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

勾配別設定気泡管で求めたい排水勾配が正しく簡単に出せます。ヒューム管・パイプ測定用U溝付。スケール目盛付。 垂直の施工に。(TGL-500のみ) ISO9001認証取得工場製
用途水平器として。配水管勾配に。U字溝・側溝勾配に。 精度±1.50mm/m=±0.0859°以内 感度0.5mm/m=0.0286°
1本
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

こんな水平器を待っていた!勾配計+水平器+マスレベル。
気泡管感度(水平・勾配測定用)0.5mm/m=0.0286°、(垂直・45°測定用)0.66mm/m=0.0382°、(丸型マス測定用)1.33mm/m=0.0746° 材質アルミ 測定項目45度測定、1/50・1/100勾配測定、垂直測定、水平測定、マス測定
1台
6,198 税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軸心一発出し!!気泡は暗くても安心!蓄光シート付。外径90mm以上使用できる塩ビ管共用小口径管工事専用レベルです。気泡管で管の中心線(垂直=軸心)を正確に素早く決定。ヒューム管レベル1本で、管布施工事における施工精度の均一化と作業の迅速化をサポートします。
用途管工事専用 質量(g)400 適合管IS A5303B型ヒューム管/呼び径Φ200mm以上JSWAS K-1硬質塩ビ管/呼び径Φ100mm以上
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

全長121mmレベルで5勾配と水平・鉛直が測定できます。測定基準面がV溝付ですのでパイプ、柱の測定、鉛直出しが簡単に行えます。
仕様パイプ測定可能、4本線アクリル気泡管 トラスコ品番410-5508 測定範囲5勾配・水平・鉛直 材質(本体)アクリル 質量(g)55 カラーコードシルバー 精度±2.50mm/m=±0.1432°以内 表面処理アルミ合金押出材硬化処理 感度0.50mm/m=0.0286° 製品質量(g)55 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)121×29×27 材質(カバー)ABS樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

アックスブレーン塩ビ管用レベル
塩ビ管に簡単装着!!水平・1/100勾配・1/50勾配が測定できます。特殊樹脂。水平・垂直測定可能。丸形アクリル気泡管。6本線アクリル気泡管。落下防止コード取付部付き。蓄光付
用途塩ビ管パイプの垂直・勾配測定に用います
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アクリル一体加工で絶対に狂わない! V溝で配管にしっかりフィット!安定感抜群!
材質アクリル樹脂 寸法(mm)23.5×30×100 質量(g)77 設定法勾配1/50=2cm/1m、1/75=1.33cm/1m、1/150=0.67cm/1m、水平、垂直 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,598 税込2,858
8日以内出荷

勾配別設定気泡管で求めたい排水勾配が正しく簡単に出せます。
種別勾配器 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

6本線気泡管(見やすい拡大レンズ付)、100/1、100/2勾配を一発測定! ※水平気泡管のみ※ALS-150は水平気泡管のみです。 水平・垂直・45°測定ができます。衝撃に強いプロテクタ付き。 左右両側からけがける両目盛付。 配管工事等、丸物の測定に便利なV溝付き。 気泡管は日本製。 マグネット無し。
用途建築、土木、配管、DIY作業の水平・垂直・45°測定に。 精度(mm/m)(水平)±1.00=±0.0573°以内、(垂直、45°気泡管)±1.50=±0.0859°以内 感度(mm/m)(水平)0.35=0.0201°、(垂直、45°気泡管)0.50=0.0286 材質アルミニウム 気泡管感度(水平)0.35mm/m=0.0201°、(垂直、45°気泡管)0.50mm/m=0.0286° 気泡管精度(水平)±1.00mm/m=±0.0573°以内、(垂直、45°気泡管)±1.50mm/m=±0.0859°以内 幅×厚さ(mm)56×25
1本
2,490 税込2,739
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

勾配計、水平器、マスレベル測定が可能な配管作業専用水平器です。1/50、1/100、水平、垂直、45°、マスレベルの測定ができます。マグネット付き
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4面に1/50・1/100・1/150・水平・垂直の設定した勾配付で、コンパクトながら5つの測定機能を持つ。 水平・垂直測定可能で水平器として使えます アクリル樹脂製。 排水管の勾配出しに便利なハンディータイプ。
種別勾配器 寸法(mm)24×30×100 気泡管ブロック型樹脂製(本体一体型)2本目盛入 気泡管感度0.5mm/m=0.0286° 気泡管精度±2.50mm/m=±0.1433°以内 材質アクリル樹脂
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水平・垂直・45°が測定可能! 測定面強力マグネット付
寸法(mm)15×35×100 仕様測定面強力マグネット付き 材質(本体)アクリル樹脂製 気泡管ブロック型樹脂製気泡管(本体一体型)2本目盛入感度0.5mm/m=0.0286°精度±2.50mm/m=±0.0143°以内 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

上下水道管に置くだけで管芯と管底を簡単に測定。 ※金尺は、市販のものでも使用可能。 ※木箱は、II型のみ付属品。
用途各種管設置の芯出し セット内容カンシンクンジュニア本体、30cmスケール(金尺) タイプ管上測定用 マイゾックスコード210955
1個
69,980 税込76,978
3日以内出荷

アルミレベル モノタロウ 動画あり
軽くて丈夫なアルミ製レベルです。V溝付き。マグネット付き。水平測定部は6本線気泡管。
用途建築・土木・内装・左官・配管・電気・設備等に。 材質本体:アルミ 仕様V溝・強力マグネット付 精度±1.0mm/m 感度(水平)0.35mm/m=0.0201°、(垂直、45°気泡管)0.50mm/m=0.0286° マグネット
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

見やすい大型気泡管搭載。仮枠大工さんに便利な垂直測定用端面マド付き
精度±2.0mm/m=±0.1146°以内 仕様【フレーム】箱型フレームスケールメモリ付V溝付測定面表面アルマイト処理押出し成型材熱処理硬化処理マグネット付 (2ヶ所)【気泡管】チューブ型樹脂製気泡管(大径気泡管)白色シートつき4本目盛入垂直測定用端面マド付精度保持耐ショック厚手端面カバー付 材質アルミ 感度0.66mm/m=0.0382° 色(本体)シルバー
1本
1,890 税込2,079
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

分度器・水準器・フランジピンがセットになっています。
用途フランジの水平出しに。 仕様フランジ穴ピッチ:60~195mmボルト穴径:Φ16~41mm トラスコ品番838-1117 アズワン品番64-6751-53
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷

丸物の測定に便利な、測定面V溝付。勾配の1/100と2/100が測定できます。水平気泡管はレンズで拡大され見やすい。両面にスケール目盛付
用途水平・垂直の測定 材質アルミニウム 厚さ(mm)25 高さ(mm)56
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

気泡が中央にある時にその勾配を示します。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。アルミ合金押出材硬化処理
用途配管工事、勾配の測定に。 長さ(mm)65 厚さ(mm)50 高さ(mm)15 質量(g)40 感度(mm/m)0.50=0.0286° 気泡管4本線アクリル気泡管 精度(mm/m)±1.50=±0.0859°以内
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

レーザービームレベル2 シンワ測定 動画あり
PSC適合品です。水平器がレーザービームを照射し、配管の測定、U字溝の測定、ブロック・レンガ積み、建材の貼り合わせ作業に使用できます。レーザー照射時に、水平気泡管のLEDが点灯します。
用途配管の測定、U字溝の測定、ブロック・レンガ積み、建材の貼り合わせ作業に使用。 視認距離屋外/約10m、屋内/約30m 材質本体:アルミ・ABS・ポリプロピレン樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液 使用温度範囲(℃)-10~50 電源単4アルカリ乾電池2本(付属) レーザー出力1mW以下(JISクラス2) ビーム径5mで約Φ3mm 気泡管感度水平:0.35mm/m=0.0201、垂直:0.5mm/m=0.0286 レーザー光精度5mで±2mm 気泡管精度水平:±1.0mm/m=±0.0573以内、垂直:±2.5mm/m=±0.1432以内 レーザー波長(nm)640~660 保管温度範囲(℃)-20~60
1個ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります