測量用品(土木/建設) :「配管用水平器」の検索結果

測量機器とは、ボードやレーザーレベルといった商品。ボードは、測量の現場などで、現場記録や写真撮影時に役に立つ測量機器の一つです。水性マーカーで書き消し可能なホワイトボードや撮影時に反射しにくいグリーンの黒板タイプがあります。取っ手付きのものから、マグネットが取り付け可能なものまで様々。伸縮式タイプは、取っ手が付いており、伸ばしたり縮めたりが気軽にできるので、工事現場でも一人で撮影が可能です。レーザーレベルは建築や工事現場で持ち運びがしやすい軽量タイプの商品を中心に、エレベータ三脚やカメラ用三脚などの関連商品もあります。
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途ヒューム管施工に最適 気泡管精度±2.50mm/m=±0.1433°以内 気泡管感度0.5mm/m=0.0286°
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全長121mmレベルで5勾配と水平・鉛直が測定できます。測定基準面がV溝付ですのでパイプ、柱の測定、鉛直出しが簡単に行えます。
仕様パイプ測定可能、4本線アクリル気泡管 トラスコ品番410-5508 測定範囲5勾配・水平・鉛直 材質(本体)アクリル 質量(g)55 カラーコードシルバー 精度±2.50mm/m=±0.1432°以内 表面処理アルミ合金押出材硬化処理 感度0.50mm/m=0.0286° 製品質量(g)55 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)121×29×27 材質(カバー)ABS樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

アクリル一体加工で絶対に狂わない! V溝で配管にしっかりフィット!安定感抜群!
材質アクリル樹脂 寸法(mm)23.5×30×100 質量(g)77 設定法勾配1/50=2cm/1m、1/75=1.33cm/1m、1/150=0.67cm/1m、水平、垂直 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,598 税込2,858
8日以内出荷

勾配別設定気泡管で求めたい排水勾配が正しく簡単に出せます。
種別勾配器 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

4面に1/50・1/100・1/150・水平・垂直の設定した勾配付で、コンパクトながら5つの測定機能を持つ。 水平・垂直測定可能で水平器として使えます アクリル樹脂製。 排水管の勾配出しに便利なハンディータイプ。
種別勾配器 寸法(mm)24×30×100 気泡管ブロック型樹脂製(本体一体型)2本目盛入 気泡管感度0.5mm/m=0.0286° 気泡管精度±2.50mm/m=±0.1433°以内 材質アクリル樹脂
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水平・垂直・45°が測定可能! 測定面強力マグネット付
寸法(mm)15×35×100 仕様測定面強力マグネット付き 材質(本体)アクリル樹脂製 気泡管ブロック型樹脂製気泡管(本体一体型)2本目盛入感度0.5mm/m=0.0286°精度±2.50mm/m=±0.0143°以内 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

見やすい大型気泡管搭載。仮枠大工さんに便利な垂直測定用端面マド付き
精度±2.0mm/m=±0.1146°以内 仕様【フレーム】箱型フレームスケールメモリ付V溝付測定面表面アルマイト処理押出し成型材熱処理硬化処理マグネット付 (2ヶ所)【気泡管】チューブ型樹脂製気泡管(大径気泡管)白色シートつき4本目盛入垂直測定用端面マド付精度保持耐ショック厚手端面カバー付 材質アルミ 感度0.66mm/m=0.0382° 色(本体)シルバー
1本
1,890 税込2,079
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります