測量用品(土木/建設) :「金属探知器」の検索結果
測量機器とは、ボードやレーザーレベルといった商品。ボードは、測量の現場などで、現場記録や写真撮影時に役に立つ測量機器の一つです。水性マーカーで書き消し可能なホワイトボードや撮影時に反射しにくいグリーンの黒板タイプがあります。取っ手付きのものから、マグネットが取り付け可能なものまで様々。伸縮式タイプは、取っ手が付いており、伸ばしたり縮めたりが気軽にできるので、工事現場でも一人で撮影が可能です。レーザーレベルは建築や工事現場で持ち運びがしやすい軽量タイプの商品を中心に、エレベータ三脚やカメラ用三脚などの関連商品もあります。
関連キーワード
軽く、コンパクトな金属探知機なのであらゆる用途に使用できます。
用途金属・鉄・非鉄金属の探知用
紛失物の検査、危険物の探知
付属品携帯用ケース
寸法(mm)(折りたたみ時)約260、(使用時)約395、(探知ヘッド)約132
質量(g)約230(電池含む)
電源9V乾電池
検出距離(10円玉の大きさの金属)約60mm、(Φ20mmの鉄パイプ)約100mm
警報方式LEDランプ・電子ブザー
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
アメリカで一番売れている汎用金属探知機。
コインかそれ以外の金属をメーターと音で判別します。
休日には家族で宝探し、グランドや海岸の危険物除去にも役立ちます。
付属品日本語取扱説明書付、製品保証6ヶ月
質量(g)約1160
寸法(cm)約101×20×20
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
こんなお得な商品も!

金属探知機 ハンディタイプ
モノタロウ
¥5,498
税込¥6,048
探知能力(10円玉の大きさの金属)約70mm、 (Φ20mmの鉄パイプ)約120mm
仕様(探知感度)調整可能
材質ABS樹脂
全長(mm)390(収納時260)
質量(g)270(電池を含む)
電源9V電池(EA758YB-9V)×1個(別売)
寸法(Φmm)(探知ヘッド)140
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
こんなお得な商品も!

金属探知機
モノタロウ
¥6,598
税込¥7,258
空港などの保安検査に使われている金属探知機と同じ性能ながら、経済的価値を実現。
とても軽く、コンパクトなのであらゆる用途に使えます。
付属品日本語取扱説明書付、製品保証6ヶ月、9V乾電池
質量(g)約495
寸法(cm)約42×9×4
アズワン品番2-3844-01
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
警備、保安検査、産廃、病院等のあらゆる用途で簡易チェックができる金属探知機です。
軽くて、コンパクトで、携帯用ケース付で持ち運びにも便利です。
用途金属・鉄・非鉄金属の探知用
紛失物の検査、危険物の探知
付属品携帯用ケース,イヤホン
寸法(mm)幅:約78、全長:380、厚み:40
質量(g)360(電池含む)
電源9V乾電池(別売)
検出距離(10円玉の大きさの金属)約60mm、(Φ20mmの鉄パイプ)約100mm
警報方式LEDランプ・電子ブザー・バイブレーション
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(24.5MB)
1台
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
探知部はワイド・スポットの2レンジ切り替えです。
用途縫製品、食品・医薬品、パック商品などに混入した針、釘、ホッチキス等の鉄片探知。
探知能力鉄片の大きさ、動かす速さにより異なる。鉄(WIDE)/虫ピン程度で最高 3.0~3.5cm離れて探知。鉄(SPOT)/虫ピン程度で最高 3.5~4.0cm離れて探知
トラスコ品番320-9628
全長(mm)245
質量(g)340
電源単3乾電池×2本(付属)
寸法(幅W×高さH)(mm)55×57
測定方式磁気誘導方法
警報方式ランプ・電子ブザー
アズワン品番1-4442-01
1台
¥79,980
税込¥87,978
欠品中
業務用金属探知機に最適!
高精度、感度調整機能付き、プロ用途金属探知機です。
空港の保安検査、イベントの持込検査製品への針などの異物混入検査など、幅広い業務の現場で採用実績の有る高精度 折畳み式金属探知機です。
ナイフなどの大きいものは約15cmの距離から、Φ3mm鉄球などの小さいものも約0.5cmの距離から探知できます。(高感度設定を使用/実際の使用環境により異なります)
検知する対象物、状況に合わせた感知精度の調整が可能なモデルとなっております。
材質ABS樹脂
使用温度範囲(℃)-10~+50
寸法(cm)Φ13.8×42(折り畳み時:25)
電池9V角型電池(別売)
1個
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
すべての金属を高感度に検知。ハンディタイプの金属探知器。手首にかけるヒモ付。
ステンレスを含むすべての金属を検知できます。
非常に小さな金属片(ホッチキスの針など)でも検知可能です。(0.01g以上)
ED点灯とサウンドシグナルで検知表示します。手首にかけるヒモ付。
用途食品物の針混入や製造工程での異物チェックに最適です。
質量(g)約325(電池含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×35×360
電池寿命約1年(1日8時間使用)
1台
¥129,800
税込¥142,780
当日出荷
すべての金属に反応する高感度の金属探知器です。 異物混入の検査や品質管理、金属製装身具の簡易チェック、廃棄物の金属除去・分別などに有効です。 単3アルカリ電池2本使用で約60日間使用可能です。
質量(g)180
電源単3電池×2 連続使用可能時間:約60日(アルカリ電池使用時)
本体寸法(mm)55×57×245
探知・警報方式バリアブルインダクタンス方式
寸法(cm)探知面:10×4
探知能力鉄材(50×50×t2):11cm アルミ材(50×50×t2):9cm 真鍮材(50×50×t2):10cm 100円 500円硬貨:7.5cm 果物ナイフ(ステンレス10.5cm):10cm 千枚通し(Φ3×L55):5cm
使用環境温度(℃)0~50(結露なきこと)
警報方式ランプ/ランプ+ブザー(2段切替)
1個
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
感度の強弱を切り替えることができます。
音声or振動の2種類のモードを選択できます。
ホルスターが付属しているため、ベルトに取付可能です。
用途入場者警備、施設警備、イベント警備、会場警備、手荷物検査、持ち物検査などに
寸法(mm)410×85×45
電源9V電池
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
仕様先端コイル径(防水):210mm検知能力:コインサイズの金属は深さ24cmまで
全長(mm)950~1280
質量(kg)1.2
電源9V電池(EA758YB-9V)×1個(別売)
1個
¥44,500
税込¥48,950
翌日出荷
仕様先端コイル径(防水):210mm検知能力:コインサイズの金属は深さ15cmまで
全長(mm)950~1280
質量(kg)1
電源9V電池(EA758YB-9V)×1個(別売)
1個
¥34,500
税込¥37,950
翌日出荷
軽量かつ操作が簡単で取扱いが容易です。小さな金属物には反応しないように調整されています。約20分間、ボタン操作しないと節電のため自動でOFFになります
1個
¥249,800
税込¥274,780
60日以内出荷
1個
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
強い指向性のヘッドが的確に位置を探知してその形状を識別。
パルス誘導技術で有刺鉄線の近くでも使用可能。
小さな金属の影響を受けず的確に探知。
大きな信号音で知らせますので、常にメーターを見る必要なし。
用途地中の金属探知
探知能力止水栓のカバーで深さ(14×14cm)50cm、(55×55cm)87cm、マンホール(75×85cm)95cm
寸法(mm)960×210Φ(サーチコイル:217Φ×870)
質量(kg)1.2(サーチコイル740g)
電源単3乾電池(1.5V)×4
警報方式LED表示と信号音
マイゾックスコード210956
1個
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
1個
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
材質ABS樹脂、ラバー
寸法(mm)360×82.5×42.5
質量(g)約270
使用温度範囲(℃)-25~60
電源USB充電:単3型ニッケル水素充電池x2本(付属)・USB直結・単3アルカリ乾電池x2本
連続使用時間(時間)最長24(付属充電池の場合)
使用環境湿度(%)0-95
1個
¥26,980
税込¥29,678
6日以内出荷
すべての金属を高感度に検知。ハンディタイプの金属探知器。手首にかけるヒモ付。
LED点灯とサウンドシグナルで検知表示します。一般的な持ち物検査用に多く使用されています。
用途不特定多数の持ち物チェック用。
質量(g)約315(電池含む)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)362×55×30
電池寿命約1年(1日8時間使用)
1台
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
小型・軽量・高感度のハンド式金属探知器。
アルミ・ステンレスなどの非磁性体や鉄などの磁性体のすべての金属を検知します。
金属検出時の警報はブザーまたはバイブレーションの切替が可能です。
1台
¥72,980
税込¥80,278
7日以内出荷
優れた探知性能で壁裏や天井裏の鉄筋、配管、間柱に打たれたビスなどの検知が可能です。探知対象によって広範囲走査とズームイン走査の2モードを使い分ける事でより正確な探知が可能です。石膏ボード、パネル、タイル、しっくい、再生木材、プラスターやコンクリートなど様々な壁面に対応可能です。ボタン1つのシンプルなデザイン、5つのLEDランプとアラーム音で誰でも簡単に探知が出来ます。
用途壁裏の金属探知に。
付属品9Vアルカリ角電池(デモ用)
トラスコ品番557-1431
材質プラスチック
幅(mm)115
厚さ(mm)28
高さ(mm)28
電源9Vアルカリ角電池×1本(付属)
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
ステンレスを含むすべての金属を検知できます。検知表示はLED+サウンドシグナルで明確に行います。外観、使用方法はAD18とほぼ同様で、性能がさらにアップした超高感度タイプの携帯型金属探知器です。長さ35mmの絹針を約40mmの距離で検知します。非常に小さな金属片(ホッチキスの針など)でも検知可能です。持ち運びに便利なハンディタイプです。手首にかけるヒモ付です。
用途食品等への金属物混入や持ち込み不可の金属物検知用に最適。
付属品DC9Vアルカリ乾電池006P、リストストラップ
トラスコ品番770-6162
材質ABS樹脂
幅(mm)105
高さ(mm)35
タイプ標準・高感度切替
奥行(mm)360
電源(V)006Pアルカリ電池×1本(付属)
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)362×55×30
感度標準・高感度切替
1台
¥139,800
税込¥153,780
当日出荷
深部(25cm程度)まで検知可能です。
用途金属検知用。
付属品ニッケル水素充電式単三電池×2本
トラスコ品番167-9345
電源ニッケル水素充電式単三電池×2本
感度低・中・高
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×40×400
探知物検出深度(mm)250
1台
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
外観、使用方法はAD18とほぼ同様で、性能がさらにアップした超高感度タイプです。長さ35mmの絹針を約40mmの距離で検知します。
病院のMRI室への入室チェックやマイクロUSBなど極めて小さな物のチェックに最適です。ただし使用環境が良くないと検知困難です。
質量(g)約355(電池含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×35×360
電池寿命約1年(1日8時間使用)
1台
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
・高感度で多機能。広い探知部で効率よく見落としの無い検査が可能です。・探知を音/振動/音+振動で確認でき、静粛な場所から騒音下まで対応できます。・探知レベルをLEDバー表示と、音と振動のピッチの変化で知らせます。
材質ABS樹脂(グリップ部2色成形ゴム被覆)
寸法(mm)約420×80×50/(探知部)約180×70
電源DC9V(006P)アルカリ電池
表示(探知部)10段階LEDバー
保護等級IP55準拠
モード切替音/振動/振動+音の3モード切替
動作時間約50時間
電池残量表示3段階LEDバー
アズワン品番64-6569-50
1台
¥46,980
税込¥51,678
5日以内出荷
矢印型ライト、液晶表示、ブザー音で壁裏の見えない間柱をお知らせします。
金属モード搭載で壁裏の見えない金属を探知できます。
電線警告マークで見えない電線をお知らせします。
深部モード搭載で壁厚が約35mm下の間柱を探知できます。
間柱の中心を一発探知できます。バックライト付きです。
用途壁裏の下地探しに。
仕様電線探知深度:約30mm
材質ABS樹脂、エラストマー樹脂
電源9Vアルカリ乾電池×1本
製品質量(g)320
本体サイズ(mm)206×92×48
RoHS指令(10物質対応)対応
探知物検出深度(mm)通常モード:約19、深部モード:約35、金属モード:鉄:約75、鉄以外の金属:約35(壁材がベニヤ、強化石膏ボード、石膏ボードの場合)、鉄:約40、鉄以外の金属:約20(壁材がALC板、コンクリート、モルタルの場合)
1個
¥9,298
税込¥10,228
当日出荷
用途縫製品(紳士服、婦人子供服、ベビー服、和装品、毛皮製品等)に混入した鉄製の針、折れ針、ピン等の探知・検針。
コンベア式検針機、テーブル型検針機で針、鉄片を探知した後の位置確認。
食品・医薬品、パック食品等に混入した針、釘、ホチキス等の鉄片の探知。
人体に刺さった針、釘の探知、また医療用としてMRI(核磁気共鳴映像法)検査前のヘアピン等の鉄片探知、除去に。
凶器探知用として、警備・保安関係者に。
1台
¥83,980
税込¥92,378
3日以内出荷
マグネットの反応で簡単に探知出来ます。360°回転機構で、どの方向にも反応します。
用途壁裏の金属下地、釘、ネジの頭探しに使用する下地探し
測定範囲(mm)壁厚15以内
材質本体:ABS・PmmA樹脂・磁石
寸法(mm)30×30×31.5
質量(g)13
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
下地探しに最適です。1台で木材またはプラスチック・金属の両方を探知する両機能一体型です。壁、天井などの表面材で隠れて見えない下地材を探知します。感度2段切替式(通常・高感度)+簡易金属探知機能付です。自動初期設定機能付です。
用途下地材用電子式検知器。
付属品DC9V乾電池1個・携帯ストラップ
材質外装:ABS樹脂
質量(g)178(乾電池含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×155×30
探知物検出深度(mm)【下地材】通常:12、高感度:25【金属】40
1個
¥9,398
税込¥10,338
当日出荷
RIDGID Seek Tech誘導シグナルクランプは、発信器のリード線を探知対象となる金属管やケーブルに直接接続できない場合に使用すると、信号を探知対象の金属管やケーブルに誘導することができます。
クランプのジョーを金属管やケーブルの周囲に取り付けると、クランプが送信された信号を誘導により導体へと送ります。
信号が導体に送られると、SeekTechシリーズのSR-20、SR-24、SR-60などの互換性のある受信器と組み合わせて、探知することができます。
外径119mm以下の金属管やケーブルに信号を誘導します。
ST-305、ST-305R、ST-33Q+、ST-510を含むすべてのRIDGID SeekTechシリーズの発信器と互換性があります。
周波数が45kHz以下の場合は最大出力が10ワット以下、周波数が45kHzを超える場合は最大出力が1ワット以下の同等発信器とも互換性があります。
8kHz~262kHzの周波数で使用できます。
1個
¥199,800
税込¥219,780
当日出荷
壁面の下地探しが簡単!
石膏ボード裏の、かくれた下地材探しに!
壁材の厚さが一目でわかるメモリーリング搭載。
フッ素コーティング針。
針の曲がりを防止する先端安定板。
金属下地や壁紙下の釘位置もわかるネイルキャッチ付。
不意な針の飛び出し防止のロック付。
探知深さ最大35mm
付属品替針2本
全長(mm)160
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
探知したい対象物に応じて4種類のモード。
壁内の鉄筋、鋼管、木、パイプの中心を一発で検知できます。(ワンステップセンタービジョン機能付)
90~250V(50~60Hz)の交流電流の通った電線を探知。
壁や床、天井の内部にある間柱や根太、金属、シールドのない「通電中」AC電線をはじめ、コンクリート内の鉄筋などの検出に。
探知できるもの、できないもの
壁裏探知器は乾いた室内壁のみに使用します。
感度は厚さ、密度、および含水率に影響されます。
探知できる建材
木の床(Deep Scanモードで)
木製基礎上のリノリウム
ベニヤ板上の石膏ボード
壁紙が貼られた壁(乾いている場合)
厚みの一定した表面加工された天井(表面に傷を付けないよう薄いボール紙を天井に当ててスキャンを行うこと)
能力(検知)浅モード19mm(精度±3mm)、深モード38mm(精度±5mm)、メタルスキャンモード(鋼管)38mm(メタルモード精度13mm)、メタルスキャンモード(鉄筋)76mm
電池9Vアルカリ電池×1
使用環境温度(℃)4~+49
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
測量用品(土木/建設) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。