コンクリート厚さ計 TC300TIME10日以内出荷
TC300はコンクリートスラブのような非金属板の厚さを測定
主に電磁界の分布特性を利用してコンクリートスラブの厚さを測定(厚さ測定、解析データの保存、出力などの機能)
ポータブルなインテリジェントな厚さ測定器
コンクリート、岩石、ガラス及びその他の非金属板の厚さを測定
音声アラーム、信号強度バーは、測定精度を向上させるために使用
測定した厚さの値を直接デジタルで読み取る
測定データの作成とデータロギング機能
USBとRS232インタフェース機能
測定データのリアルタイム解析機能
寸法(mm)210×153×90質量(g)880測定範囲(mm)40-820電源単三電池(LR6)x6個測定精度±1mm(対象物の厚さは40-600mmの場合) | ±2mm(対象物の厚さは601-820mmの場合)メモリー32000件テストデータと4000組コンポーネントディスプレイ大型グラフィックディスプレイ使用環境温度(℃)-10-40使用環境湿度(%)≦90RH