測量用品(土木/建設) :「電工職人用水平器」の検索結果
測量機器とは、ボードやレーザーレベルといった商品。ボードは、測量の現場などで、現場記録や写真撮影時に役に立つ測量機器の一つです。水性マーカーで書き消し可能なホワイトボードや撮影時に反射しにくいグリーンの黒板タイプがあります。取っ手付きのものから、マグネットが取り付け可能なものまで様々。伸縮式タイプは、取っ手が付いており、伸ばしたり縮めたりが気軽にできるので、工事現場でも一人で撮影が可能です。レーザーレベルは建築や工事現場で持ち運びがしやすい軽量タイプの商品を中心に、エレベータ三脚やカメラ用三脚などの関連商品もあります。
取付枠の垂直だしに便利!
1連から3連までけがきが出来る!
強力マグネット搭載!
薄型で使いやすいです。※T型は検電テスター付です。
スイッチボックス取付枠に吸着できるマグネット付。気泡管が暗い場所で発光する蓄光テープ付。携帯に便利なストラップ取付穴付。
用途埋込式スイッチボックスやコンセントの取付時、窓あけ用のケガキ作業や水平・垂直の測定に用います。
本体サイズ(mm)全長95×全幅51×厚さ13
精度±2.50mm/m=±0.1432°以内
感度0.50mm/m=0.0286°
材質アクリル
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
スイッチボックスの取付枠の垂直だしに便利な水平器です。1連から3連までのけがきが可能です。ポリカーボネート製なので耐衝撃性があります。マグネット付です。TDL-95Tは検電テスター(80V~220V対応)付です。
用途スイッチボックスの取り付け枠の垂直出しに。
長さ(mm)95
精度(mm/m)±2.0=±0.014°以内
感度(mm/m)0.06=0.0382°
材質本体/ポリカーボネート、気泡管/アクリル樹脂(PMMA)
厚さ(mm)11
高さ(mm)50
超薄型で携帯に便利!。スイッチ・コンセントの取付け作業に最適。ケガキ穴が3箇所。
スケール付(取引・証明外)
用途水平・垂直・45°の測定。スイッチボックスのケガキ作業
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)51×95×5
材質(本体)アクリル樹脂
質量(g)36
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
透明ボディだから、スイッチボックスのケガキが楽にできる
マグネット2箇所付。水平・垂直・直角が簡単に測れる
寸法(mm)95×51×13
感度(mm/m)0.5=0286°
精度(mm/m)±2.5=±0.1432°以内
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
消えにくい目盛(目盛とロゴマークに従来品より消えにくい印刷をほどこしました)。センターにケ描き穴。強力マグネットX2個(埋込み)
用途水平・垂直の測定。スイッチボックスのケガキ作業
寸法(幅W×高さH)(mm)51×95
厚さ(mm)15
質量(g)95
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
スイッチボックスのケガキ作業に!ケガキ穴は3ヶ所、機能は、蓄光板、水平、垂直、マグネット付。
用途電工ケガキゲ-ジ。
感度(mm/m)0.50mm/m=0.0286°
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)95×51×12.5
精度(mm/m)±2.50mm/m=±0.1432°以内
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
世界初の超薄型!カード型で携帯に便利です。いろんな角度・勾配を測れます。便利なスケール目盛付です。
幅(mm)86
高さ(mm)54
厚さ(mm)5
精度±2.50mm/m=±0.1432°以内
感度0.50mm/m=0.0286°
仕様スケール付き(取引・証明外)
材質アクリル樹脂
測定範囲水平・垂直・勾配・45°・60°
製品質量(g)19
RoHS指令(10物質対応)対応
薄型でもつまんで持ててケガキやすい。
強力マグネット。超薄型・軽量、携帯に便利。
指のかかる所は面取りしているのでつまみやすい。
穴をつまんで持てば、スイッチボックスの全周がケガキやすい。
穴あけする場合のセンター出しが簡単にできる。
水平・垂直が簡単に測れる。
マグネット付で金属ケース等に固定できる。
仕様目盛り付、中央穴
寸法(mm)95×51×6
質量(g)30
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
軽くて丈夫なアルミ製レベルです。V溝付き。マグネット付き。水平測定部は6本線気泡管。
用途建築・土木・内装・左官・配管・電気・設備等に。
材質本体:アルミ
仕様V溝・強力マグネット付
精度±1.0mm/m
感度(水平)0.35mm/m=0.0201°、(垂直、45°気泡管)0.50mm/m=0.0286°
マグネット有
測量用品(土木/建設) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。